一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2
クランプ径(Φmm)25.4
タイプミドルアップ
タイプオールランダー
幅(mm)560
寸法(mm)(上り)35
色ステンレス
径(Φmm)22.2
クランプ径(Φmm)25.4
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コンパクトでアップライトな多目的で便利なハンドル。絶妙な曲げが施されたライザーハンドルバーは、540mm のコンパクトな幅ながらストレート部分を 170mm 確保しており、シフト・ブレーキレバー・グリップとポジションを取りやすく中心付近にセットしやすい。少しの設計配慮が障害物の多い街での安全で快適な走行の大切な要素となる。
材質6061-T6 アルミ
幅(mm)540
質量(g)303
角度(°)バックスィープ:5
グリップ径(Φmm)22.2
街を気持ちよく自転車散歩するプロムナードな気分。肩に力の入らない安定的な心地よいポジションが取れるハンドルバー形状を目指して作られたモデル。最大の特徴はステムのハンドルクランプの中心と左右横方向同一線上にグリップの握り中心が来る点。上下に湾曲させたグリップ部に至るまでの形状は路面からの振動を吸収させる働きを生み出す。好みによって上下逆にセッティングする事も可能で、軽快な通勤バイクへのセットにもピッタリな実用性も持ち合わせる、自由度の高い走行フィーリングをもたらすハンドルバー。
材質6061-T6 アルミ
グリップ径(Φmm)22.2
FUN ライザーバー25.4mmクランプのライザーバー。
2”UP、690mm
質量(g)300
角度(°)バックスィープ:9
グリップ部(mm)22.2
クランプ径(Φmm)25.4
振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。RAMマウントのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。ハーレーやオフロードタイプのバイクが引き起こす振動にも負けず、デバイスのズレや落下を最小限に抑えます。
用途自転車やバイクのハンドル部への取り付けに。手すりへの取り付けに。ポール上の円柱への取り付けに。
色ブラック
材質6061-T6
長さ(mm)ライズ:50
質量(g)300
内径(Φmm)17.5
角度(°)バックスウィープ:59
クランプ径(Φmm)25.4
ハンドル幅(mm)560
クリアランス(mm)160
一般車用の浅曲がり型ハンドル。
幅(mm)約540
色ブラック
高さ(mm)約135
質量(g)約590
クランプ径(Φmm)約25.4
1個
¥1,388
税込¥1,527
7日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
12日以内出荷
一般のライザーバーは MTB 用に設計されており サイズが長く、街走行では広すぎて乗りにくい。 。そこでこのバーは街中でも乗り易くする為に短く 設定し、グリップとブレーキレバーを取り付け部 分をしっかり確保した。また、安全を優先し使用 パイプも肉厚に仕上げている。グリップはショー トグリップがお勧め。
寸法(mm)460×50
質量(g)263
角度(°)バックスウィープ:5
グリップ部(mm)22.2×170
クランプ径(Φmm)25.4
レイチェルから20インチ折りたたみ自転車が新登場!。小さな車でも折りたたんで簡単に積み込め、目的地での移動を快適にします。
材質【フレーム/ハンドルバー/ハンドルポスト/シートポスト/泥除けの材質】 スチール、【ブレーキレバー】樹脂、【リム】アルミ
質量(kg)15.5
径(Φmm)シートポスト:25.4
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)1530×975×550
変速機シマノ6段
タイヤサイズ20×1.75
適応身長(cm)145以上
サドルの高さ(mm)(地上より)710-865
フレーム(mm)350
折りたたみ寸法(mm)横830×高さ745×幅500
5カラーから選べるおしゃれな26インチ折りたたみシティサイクル。 バンクしにくい極厚(2.25mm)チューブ仕様なので毎日の通勤通学にも安心です。 。信頼のあるシマノ製6段変速を装備し、十分な走行性能を発揮します。 LEDダイナモライトが標準で付属するので、夜間の走行も安心です。
材質【フレーム/ハンドルバー/ハンドルポスト/シートポスト/泥除けの材質】 スチール、【ブレーキレバー】樹脂、【リム】アルミ
寸法(mm)横1800×高さ1030×幅560
質量(kg)18
径(Φmm)シートポスト:25.4
タイヤサイズ26×1-3/8
サドルの高さ(mm)(地上より)750-880
フレーム(mm)380
折りたたみ寸法(mm)横1020×高さ850×幅400
変速段数6段
一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
高さ(mm)約300
タイプカマキリ
ハンドル径(Φmm)22.2
クランプ径(Φmm)25.4
信頼の日本製です。
タイプカマキリ
幅(mm)540
寸法(mm)(上り)200
色ステンレス
径(Φmm)22.2
クランプ径(Φmm)25.4
1本
¥1,788
税込¥1,967
当日出荷
質量(g)284
グリップ部(mm)150
クランプ径(Φmm)25.4
2ピースデザインの強靭なクロモリ製ハンドルバー。
5°/700mm /3”
色ブラック
質量(g)710
グリップ部(mm)22.2
クランプ径(Φmm)22(付属シムにて25.4)
1本
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
アルミ製で軽量のブルホーンハンドルバー。アルマイトカラー仕上げで美しく、ピストや小径車などのカスタムに最適
タイプブルホーン
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ25.4×400、(グリップ部)Φ22.2、(リーチ)160、(ドロップ)40
質量(g)307
ハンドル径(Φmm)22.2
先端内径(mm)約Φ16.5
クランプ径(Φmm)25.4
22.2mmのハンドルバーを25.4mmクランプのステムに使用する際の変換シム。
幅(mm)45
色ブラック
肉厚(mm)1.6
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
アルミ製で軽量のブルホーンハンドルバー。同色のエンドキャップ付属(樹脂製)。ピストや小径車などのカスタムに最適
タイプブルホーン
付属品エンドキャップ(同系色)
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ25.4×520、(グリップ部)Φ22.2、(リーチ)150
ハンドル径(Φmm)22.2
先端内径(mm)約Φ16
クランプ径(Φmm)25.4
通常のフラットバーは MTB 用のものでサイ ズが長く設定しており、街走行には広すぎて 乗りにくい。そこでこのバーは街中でも乗り 易くする為に短くし、グリップとブレーキレ バーを取り付け部分をしっかり確保した。グ リップはショートグリップがお勧め。
寸法(mm)460
質量(g)176
角度(°)バックスウィープ:10
グリップ部(mm)22.2
クランプ径(Φmm)25.4
材質アルミ合金
幅(mm)550
色シルバー
径(Φmm)【バー】22.2
内径(Φmm)【エンド】17.2
クランプ径(Φmm)25.4
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
コンパクト設計でアーバンライドにもピッタリ。狭い 540mm幅に深めの10°曲がりが、都会の走行を快適に誘う。Venoのレーザーによるロゴマークも洗練されており、多くのバイクへのセッティングが可能となっている。
材質6061-T6 アルミ
幅(mm)540
質量(g)189
角度(°)バックスィープ:10
グリップ径(Φmm)22.2
あらゆるアングルから迫力の構図を狙えます。自転車やバイクなどのハンドルバーに取り付けることができます。 HEROアダプターは1インチボール対応の各種RAMマウントと組み合わせればあらゆる角度から撮影可能です。ボールに挟み込むだけの簡単着脱可能です。振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。RAMマウントのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。 ハーレーやオフロードタイプのバイクが発生する猛烈な振動にも負けないタフなデザインです。自由度の高いマウント方法です。ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。
トラスコ品番323-1246
セット内容HEROアダプター[RAP-B202UGOP1]、ダブルソケットアームS(アルミ)[RAM-B201U-A]、ハンドルベースマウントΦ19-Φ25.4mm、滑り止めゴム
幅(mm)85
色ブラック
高さ(mm)230
奥行(mm)40
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
材質アルミ合金
幅(mm)480
寸法(mm)【ライズ】38
径(Φmm)【バー】22.2
内径(Φmm)【エンド】16.2
クランプ径(Φmm)25.4
信頼の日本製です。
寸法(mm)(突き出し)40
色ステンレス
高さ(mm)220(ハンドル穴の中心から、自転車本体差込口まで)
ハンドル径(Φmm)22.2
クランプ径(Φmm)25.4
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
安心の日本製です。
材質ステンレス
タイプセミアップハンドル
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
両面PVCコーティング。
スマートフォンを首掛け・腕に固定・自転車に固定できます。
自転車等への取付けに最適です。
360度回転できます。
180度ねじるとホルダーから取り外せて首からかけられます。
ハンドル部に吊り上げ用のループがあります。
ねじって折りたたむことができます。
防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています。
防水ポケット付きで、雨天時も安心です。
セット内容防水ポケット、首掛け用コード、自転車ハンドルバー用アタッチメントバックル、スマホ固定アタッチメント
材質ポリエステル(500デニール)
寸法(mm)123×20×220
質量(g)170
保護構造IP68
耐荷重(kg)25(ケースホルダー使用)、18(ゴム製ホルダー使用)
アズワン品番64-7950-10
適合ハンドル径(Φmm)22.2~25.4
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
材質アルミ合金
幅(mm)500
径(Φmm)【バー】22.2
内径(Φmm)【エンド】17.2
クランプ径(Φmm)25.4
一般軽快車用ハンドルバー
用途自転車用ハンドル
材質ステンレス
幅(mm)580
タイプオールランダー
径(Φmm)22.2
1本
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
軽量でサビに強いアルミ製オールランダーハンドル。
幅(mm)約590
クランプ径(Φmm)約25.4
振動吸収するカーボンシムアルミステムとアルミハンドルなどのカーボン以外での組み合わせに対し、クランプ部分に挿入する事で、フルカーボンハンドルに近い振動吸収性の効果が得られるフルカーボンシム。
仕様カーボン UD
幅(mm)60
やや前傾姿勢になるため、上り坂でペダルに力を入れやすい形状のオールランダーハンドル。
幅(mm)約530
色シルバー
クランプ径(Φmm)約25.4
1個
¥2,788
税込¥3,067
4日以内出荷
幅(mm)380
色ブラック
タイプブルホーン
径(Φmm)【バー】23.8
内径(Φmm)【エンド】19.8
クランプ径(Φmm)25.4
リーチ寸法(mm)135
ドロップ寸法(mm)65
1個
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
一般車用の浅曲がり型ハンドル。サビに強いステンレス製。
幅(mm)約540
色シルバー
高さ(mm)約135
クランプ径(Φmm)約25.4
1個
¥3,588
税込¥3,947
4日以内出荷
振動吸収するカーボンシムアルミステムとアルミハンドルなどのカーボン以外での組み合わせに対し、クランプ部分に挿入する事で、フルカーボンハンドルに近い振動吸収性の効果が得られるフルカーボンシム。
仕様カーボン UD
幅(mm)60
色ブラック
材質アルミ合金
タイプドロップ
径(Φmm)【バー】23.8
クランプ径(Φmm)25.4
リーチ寸法(mm)95
ドロップ寸法(mm)175
関連キーワード
1
2
次へ