500mLペットボトルを入れることができます。
片手でも簡単に出し入れできます。
ボルト2本付属しているので、ペットボトル取付用のダボ穴が開いているタイプのロードバイクなどには本セットのみで取り付けが可能です。
用途自転車専用のペットボトルホルダー
材質アルミニウム合金
色ブラック
質量(g)100
線径(mm)6.2
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
このボトルケージは細身のステンレスワイヤーを曲げて作られた、ハンドメイド製品。シルバーに輝くトラディショナルなスタイルは、細身の自転車にもぴったりです。ステンレス製ですから錆びることはなく、細身ながらも充分な強度を備えています。
寸法(mm)145×85×80
質量(g)50
アズワン品番64-9552-28
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

ペットボトルケージ 自転車用
モノタロウ
¥499
税込¥549
ペットボトル専用ケージ
500mLペットボトルにジャストフィット
取付ボルト2本付属
適合飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適合品あり)
質量(g)50
自転車用ポリボトル(Φ73mm)を携行するための専用ボトルゲージ。航空機の材料にも使われる2017系ジュラルミンを使用(使用されるゲージ用丸棒は神戸製鋼がミノウラ専用に製造)し、一般的な5056系アルミを使用したボトルゲージと比較し一回り細い線径でも同等の強度を確保、軽量化を果たしています。
AB-100-4.5は線径4.5mmで、重量はわずか38gとロードバイクに最適。高価なカーボン製の数分の1のコストで同等の効果を発揮します。取付用のM5×12ボルト2本付属。アルマイトカラーとパウダーカラー(粉体塗装)の2タイプが用意されています。
質量(g)38
こんなお得な商品も!

ペットボトルケージ 自転車用
モノタロウ
¥499
税込¥549
500mL入りPETボトル用ケージの簡易モデル。
コンビニなどで簡単に手に入る500mL入りPETボトル、および同一直径の小容量ボトル専用ホルダーの簡易版です。
一般的なボトルケージと同じように単に差し込むだけの構造のため、片手でも簡単に脱着できます。
ユニークな丸形の背もたれ形状は、ボトルをしっかりと保持し横揺れを防ぎます。
素材は柔軟性のある5056軽合金。
適合500mLペットボトル
材質#5056アルミ
質量(g)46
背面のダイヤルを回すだけで使用するボトルに合わせてボトルサイズの調整が可能なボトルケージ。
自転車用レーサーボトルからスリムタイプのペットボトルも使用可能(メーカー推奨:Φ60mm~73mmまでのボトルに対応)
耐久性のあるポリカーボネート素材を使用
取付用のボルト2本付(ナットは台紙に固定する際にボルトの紛失を防ぐためのもので、自転車に取付ける際は必要ありません)
材質ポリカーボネート
寸法(mm)155×75
質量(g)80(ボルト含む)
紐で口を締める事が可能です。走行中の衝撃でも中身が飛び出る心配が軽減されます。
寸法(cm)10×10×19
質量(g)67
容量(L)1.25
耐荷重(kg)1
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ボトル
ケージの穴に2つの専用ねじで取り付ける、スタンダード
ホルダー
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
クイッククランプによりワンタッチで取り付け、取り外しができるボトルケージホルダー
ホルダー内部にはギア歯機構が設けてあり、12度ごとに装着角度を設定。
BH-100にはクランプ対応径の違いで2種類あります。
「BH-100S」(側面のロゴ印刷が赤色) : 一般的なハンドルバーやシートポスト(直径22~29mm)に対応
「BH-100M」(側面のロゴ印刷が黒色) : オーバーサイズハンドルバーの根本部分や小径車のシートポスト(直径28~35mm)に対応
材質アルミ/ステンレス
インジェクテッド・ナイロングラスファイバー製 高強度樹脂のインジェクテッド・ナイロングラスファイバー製
独自の形状により軽量ながらボトルをしっかりホールドします。
色ブラック
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ペットボトルケージ 自転車用
モノタロウ
¥499
税込¥549
アルミ製のボトルケージです
材質アルミニウム合金(表面加工 アルマイト)
寸法(mm)74×85×15
質量(g)58
1個
¥879
税込¥967
欠品中
Φ73mmの一般的な自転車用ボトルに対応したステンレス製ボトルゲージ。
重量はジュラルミン製のAB-100シリーズの倍近くありますが、耐候性や錆にくさ、強度ではステンレス製が上回ります。またステンレス特有の金属色も魅力です。
材質ステンレス
幅(mm)75
高さ(mm)155
質量(g)70
奥行(mm)96
1本
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
ハンドルクランプステー角度は無段階調整!高さ5段階調整可能!ハンドルを回してホルダー部をスライド調整。多種のドリンクをしっかりホールド。
材質アルミ
適合径(Φmm)22.5~25.4
寸法(mm)幅:約75(最大)×高さ:約170
スライド長さ(mm)約130(最大)
大容量サイズで水分補給はおまかせ!季節を問わず使える、保温保冷タイプ。内面フッ素コートで、茶しぶやコーヒーの色・においが残りにくい!。軽くてコンパクト「SLiT設計」 独自技術で真空層をわずか約1mmまで薄くし、本体を軽量化!。せんに水が残らないシールドせん。広口(口径)約7cmで氷が入れやすい!。ハンドル付き
口径(Φmm)70
材質(本体)ステンレス
エコマーク認定認定
商品タイプコップ付き
エコマーク認定番号10 146 002
2000系超々ジュラルミンボトルケージ。ボルト無し。
材質#2017ジュラルミン
質量(g)38
用途カラー:カラフル。素材:プラスチック。直径:73mm。重量:30g
色レインボー
1個
¥6,998
税込¥7,698
22日以内出荷
用途カラー:ブラック。素材:プラスチック。直径:73mm。重量:30g
色ブラック
1個
¥2,298
税込¥2,528
22日以内出荷
表面をソフト素材でコーティングすることにより、質感がグッと上がっています。 フォルムがすっきりとしているので、装着時のかっこよさも際立ちます。
用途重量:21g
1個
¥4,798
税込¥5,278
31日以内出荷
こんなお得な商品も!

ペットボトルケージ 自転車用
モノタロウ
¥499
税込¥549
直径約75mmバイク用ウォーターボトルサイズ設計。
オーソドックスデザインのアルミ軽量ボトルケージ。
grungeペットボトルクージーを使えばペットボトルでも使用可能になる。
厚さ(mm)パイプ:5
質量(g)50
軽くてしなやか、タフで丈夫なジュラルミン製ボトルケージ。【線径4.5mm】。2017系ジュラルミン製の”デュラケージ”。自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計。主に、軽さやボトルの出し入れのしやすさを重視するユーザー向け。豊かな15カラーバリエーション(アルマイト系5色、パステル系7色、アースカラー3色)
材質#2017ジュラルミン(JIS規格で2000系合金と呼ばれる系統に属する主にアルミニウムと銅の合金で、驚異的な軽さと耐久性を兼ね備えた素材)
質量(g)38
用途カラー:カーボン。素材:ナイロン+カーボン。直径:73mm。重量:19g
色ナイロン+カーボン
1個
¥3,998
税込¥4,398
22日以内出荷
エレガントでモダンなデザインのALAボトルケージは、他のELITEボトルケージと同様、抜き差しの容易さとしっかりとしたボトル保持を両立し、さらにそれをお求めやすい価格でユーザーに提供することを実現しました。
材質高耐性グラスファイバー
質量(g)39
ボトルをしっかりとホールドし、走行中出し入れしやすい形状のフルカーボンボトルケージ。
質量(g)約30
VELAは簡単にボトルを抜き差しできるサイドからエントリーするボトルケージで、ボトルを右から横方向に差し込みます。
ボトルの保持力を高めるために高密度ポリマーで作られており、その独特な形状から小さなサイズのフレームに合うよう設計されています。
質量(g)48
サイドレール上(サドル後方)に予備のボトルを2つ追加するためのホルダです。サドルレールを本体と板金具で挟み込んで装着します。空気抵抗になりにくいサドル後方は、ロードやトライアスロンなどの高速競技では有利な位置と言えます。もちろんボトルのみならず、スペアタイヤやツールポッドなどを装着する台座として使用していただけます。またその形状により、サドル部をバーに掛けて保持しておくためのフックとしても使用できます。
本体は軽量で丈夫な2017ジュラルミン製で、チタンカラーのアルマイト仕上げ。
ボトルケージ取り付け用ボトル付き。
色チタン
材質#2017ジュラルミン
質量(g)135
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
多様性のあるホールド力を発揮するケージ。信頼のミノウラ製 Venoオリジナルボトルケージ。魔法瓶タイプの保温系ボトルやペットボトルなど最大500mlレベルサイズまでをスライド可能なエラストマー製ガイドによってしっかりとホールドする便利なボトルケージ。本体は強靭なジュラルミン製で、ステンレスボディーのボトルなどにもキズをつけずに、スムーズに出し入れできるように前方アール部分には半透明のキズ防止のガードを挿入している。ちょっとしたサイクリングや、ポタリングなどに便利で、ペットボトルに対してもホールド力が高くて安心。
仕様キズ防止ガード付き
材質【スライドガイド】エラストマー(BK)
材質(本体)ジュラルミン
質量(g)60
対応Φ65mmボトル
サイクルボトル専用ボトルケージ
材質アルミニュウム
ボトル径(Φmm)73
avantrigger ボトルケージ(樹脂製)。 一般的な自転車用ボトル対応
用途ボトルケージ
質量(g)42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×160×90
テクノポリマー製のボトルケージは軽量で、耐久性に優れています。
取付位置の微調整が可能で様々なサイズのフレームに装着することが可能です。
材質テクノポリマー
質量(g)40
ハンドル、シートポスト両対応、ボトルケージ台座。90度づつの角度調整が可能。サドル・シートポストなど取付位置を選ばない。
材質アルミ
適合ハンドル径(Φmm)Φ22.2~31.0
AXIS GRIP ボトルケージは、非常に人気のあるKA1モデルの後継モデルです。洗練されたグリップシステムとアクセサリーマウントポイントを備えています。AXIS GRIP ボトルケージは、ボトルのセキュリティを最優先して設計されており、メインフレームトライアングルの外側に取り付けるのに最適です。アクセサリの取り付けポイントは、一部のHSFシステムでコンピュータの取付場所として利用されます。
※コンピューター/ウォーターボトルは含みません。
色ブラック
構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバー
質量(g)50
仕様互換性:HSFボトルまたは標準のサイクリングウォーターボトルコンピューターの互換性:Garmin マウント(取り外し可)
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
セルフアジャストシステムでボトルをがっちりホールドするお手ごろ価格のナイロン樹脂製ボトルケージ。
弾力性を持つボディーがボトルに合わせてしっかりホールドする、セルフアジャストシステムを採用。
フロントプレート(白色のゴム)が悪路でもしっかりとボトルをキープします。
寸法(Φmm)74
材質グラスファイバー
質量(g)実測値(目安):44
適合ノーマルボトル対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
12日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
12日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
12日以内出荷
滑り止めにレザーがあしらわれたヴィンテージ調のボトルケージです。レザーがクッションになり大事なボトルにキズをつけません。クラシックな雰囲気がお好きな方におすすめ。
材質クロムメッキスチール/レザー
色シルバー
適合サイズボトル外径:約74mm、ノーマルボトル対応サイズ:線径約4mm。
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ