117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角度を自由自在に調整できる樹脂ミラーです。
用途自転車乗車時の後方確認にご使用ください。 ハンドル径22mm 直径(Φcm)ミラー約7
1個
929 税込1,022
当日出荷

広角(曲面)ミラー採用で視界が広く見えます。 アームがお好みの角度に調整可能です。 ハンドルの左右どちらにも取り付け可能です。 ミラーは樹脂製のため衝撃に強く頑丈です。 全車取付可能
用途自転車用バックミラー ミラー径(Φmm)75 材質ミラー/樹脂 ブラック 質量(g)100 適合外径(Φmm)22.2Φmm用
1個
969 税込1,066
当日出荷

リフレクター付きで夜間走行も安全な右側用サイクルミラー 金属アームで振動に強く、ブレない見やすさ ハンドルにキズがつきにくい樹脂製ブラケット
タイプ右側用 ミラー寸法(mm)100×65(最大) クランプ径(Φmm)22.2~26.0
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠近感が見やすくわかりやすい本格的ミラー 高級感のあるメッキ仕上げ 後方の視界が広がる幅広い角度調整 金属アームで振動に強く、ブレない見やすさ
材質CP 質量(g)190 タイプ左右兼用 ミラー径(Φmm)95 クランプ径(Φmm)22.2 アズワン品番64-9547-66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

自転車用ミラー。後方確認で事故防止。自由自在に角度が変えられます。
全長(mm)250 質量(g)43 ハンドル径22.2mm ミラー径(Φmm)直径70
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

ハンドルバーエンドに取付タイプ。
寸法(mm)105×50×30 質量(g)35 内径(Φmm)(ハンドル)19
1個
429 税込472
当日出荷

バックミラーを車体の内側に装着すると体が写り込みやすくなりますが、この商品はハンドルバーの端に装着するため後方が視認しやすく、自転車の操作も妨げません。また、フラット、ドロップどちらのハンドルバーでも装着可能で、2つの関節で自由に角度調整が可能です。 バックミラーは大きいほど見やすいのですが、大きすぎると走行の妨げになったり、走行中の振動や風圧の影響を受けて動いていまうことがあります。このミラーはサイズと視認性のバランスが取れた46mm径ですので、スポーツ自転車のスポーティーなイメージを損なわないコンパクトサイズ。しかもハンドル先端に挿入し内側から拡張してしっかり固定するので、走行時の振動や風圧にも強い構造です。 特にスポーツ自転車では重心が前寄りでハンドルが敏感なため、ふらつきやすい傾向があります。何度も振り返るのが億劫なために、一緒に走る仲間を置き去りしてしてしまったことのある方も、ぜひバックミラーをご使用下さい。
質量(g)25 ミラー径(Φmm)46 アズワン品番64-9552-26
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

アーム部100mm。丸型のバックミラーです
材質ポリプロピレン、ガラス、鉄(クロムメッキ、亜鉛めっき) 幅W×全長(mm)90×220 寸法(外径×厚さ)(mm)(ミラー部)90×20
1個
759 税込835
当日出荷

左右どちらでも取り付け可能な兼用タイプ 後方の視界が広がる大型ミラー ミラーの向きが縦、横自在の360°回転し、角度調整も幅広く対応 四方に突出した10mmのヒサシが雨の水滴を付きにくくする安全設計
ブラック 質量(g)190 ミラー寸法(mm)80×110 クランプ径(Φmm)22.2~26.0 アズワン品番64-9547-86 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

後方確認にお困りの方は自動車と同じように、バックミラーを用いることをおすすめします。体勢を崩さず、最低限の時間で後方を確認できるバックミラーは、自転車でも有効です。 このミラーは伸縮性のあるラバーストラップで固定するため、ハンドルバーだけでなく。ステムやフレームなど自転車の各所に装着できます。また、2つの関節と回転機構で自由に角度調整が可能です。車種を問わずあらゆる自転車でご使用頂けます。 バックミラーは大きいほど見やすいのですが、大きすぎると走行の妨げになったり、走行中の振動や風圧の影響を受けて動いていまうことがあります。このミラーはサイズと視認性のバランスが取れた46mm径。スポーツ自転車のスポーティーなイメージを損なわないコンパクトサイズです。 特にスポーツ自転車では重心が前寄りでハンドルが敏感なため、ふらつきやすい傾向があります。何度も振り返るのが億劫なために、一緒に走る仲間を置き去りしてしてしまったことのある方も、ぜひバックミラーをご使用下さい。
質量(g)65 ミラー径(Φmm)46 アズワン品番64-9552-27
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロスバイクにも取り付けOK!!。ワイドによく見える凸面鏡使用。曲面ミラーにより視界範囲が広がります。ミラーのアームは自由に曲がり、好みの位置に調節できます。割れにくい樹脂製ミラーです。自転車の左右両方のハンドルにご使用できます。
仕様左右兼用 材質メタクリル樹脂、ポリプロピレン、塩化樹脂ビニル ブラック 質量(g)(約)50 本体寸法(cm)(約)直径7.5×23
1個
579 税込637
当日出荷

フレキシブルタイプなので角度調整が簡単に出来ます。Φ22.2mmのハンドルバーに取付け可能
ハンドル径Φ22.2mm 材質本体=樹脂部:ポリプロピレン ミラー部:ガラス アーム部=塩化ビニル樹脂(中芯:鉄) バンド部=ポリプロピレン 質量(g)120 幅W×全長(mm)90×230 寸法(外径×厚さ)(mm)(ミラー部)90×18
1個
799 税込879
当日出荷

ドロップバーとフラットバーのどちらにも対応するバーエンド装着型ミラー。 直径45mmの小型ミラーサイズでありながら広角視野を確保。 ミラー部にガラスを採用し透過性を向上。 小型化によりドロップバーに取付けた時は膝にあたらず、フラットバー取り付け時は車幅を気にせずに走行可能。 ミラーカバー取り付け位置がボディーに対して偏心しているため、角度調整の自由度が向上。
付属品3mmアーレンキー ブラック 質量(g)35 タイプ左右兼用 内径(Φmm)16~25.4以内のハンドルバー ミラー径(Φmm)45
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ハンドルにクランプする軽量ミラー 樹脂クランプにより取り付け場所を選びません 取付部のボールジョイントにより不必要な時には倒しこめます
鏡面寸法(mm)Φ82.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度調整が簡単にできる樹脂製。 左右兼用。
ブラック 柄長さ(mm)約80 ミラー径(Φmm)75 適合ハンドル径(Φmm)22
1個
739 税込813
当日出荷

ラバーバンドで着脱自由。
用途ラバーバンドで簡単着脱。 ブラック 直径(Φcm)5.5 質量(g)29 取付左右どちらでも取付可能(ラバーバンド)
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

金属のアームなので振動に強く、鏡面がぶれにくく、見やすい。夜間は前方から来る車のライトに反射して存在を知らせる反射板付き。鏡面は割れにくい樹脂製。右専用。
材質ミラーハウジング:ABS、ミラー:PC、反射板:AS樹脂、ステー:鉄、調整用ゴム:塩化ビニール、取付金具:ナイロン 寸法(mm)290×95 質量(g)150 取付径(Φmm)Φ22~26
1個
899 税込989
当日出荷

専門的な工具などが必要なく、簡単に取り付け、取り外しが可能。無駄のないスッキリとしたシンプルなデザイン。シリコンパッドの滑り止めを貼付けことでスマホの落下防止できます。
仕様●バックミラータイプ装着用●バックミラー装着部:直径10mm アズワン品番65-3685-23
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷

国が定める特定小型原動機付自転車の保安基準に適合した電動バイク。高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用(PSEマーク取得)。フル充電回数が約1500回の長寿命なバッテリー。車体に搭載されているバッテリーは取り外し可能で室内での充電が可能。コンパクトに折りたためて、車に乗せての移動も簡単!。20km/h(公道モード)、6km/h(歩道モード)の2モード仕様
付属品取扱説明書、ACアダプタ、バッテリーロックキー×2、ワイヤーロック、結束バンド、スターターキット、工具セット 適合充電回数:約1500回 材質マグネシウム合金 ブレーキバックディスクブレーキ、フロントディスクブレーキ 質量(kg)約22 能力登坂:約10°(体重60kgの人が乗った場合、道路状況による) 耐荷重(kg)約120 モーター(W)380 バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:600×1455×1340(バックミラー含む)、折りたたみ時:460×865×650 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)32 保証期間1年間 タイヤサイズ16inch 充電時間(時間)約3~4 モード(最高時速)歩道モード:6km/h、公道モード:20km/h 防水保護等級IP54 適合アダプタAC 36V 2A 走行距離(km)最大航続:約28(体重60kgの人が乗った場合、道路状況による)
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強化プラスチック製で耐久性、腐食性に優れています。さまざまなボトルサイズに対応します。
用途オートバイ用 材質強化プラスチック 適合車種汎用
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

商品説明:付属のレンチにて数分で取り付けることができます。ミラーは、広い視野を持つ3インチ(=76.2mm)の円形凸面ガラスミラーです。ミラーはあらゆる視野角に調整可能です。頑丈な製品強度を保持。アメリカ製。
用途材質構成:ガラス、ポリカーボネート、スチール。仕様:内径13.75~22.5mm(0.54~0.875インチ)のハンドルバーの内側に収まります。 ブラック
1個
2,198 税込2,418
31日以内出荷

Kawasumi(川住製作所)サイクルミラーロング
最大370mmの長さで、後方の視認性をUP!。従来品よりステーを長く作りました。シーンに合わせて、ミラーの高さは自由自在。左右どちらにも取り付け可能。距離感がわかりやすい平面鏡を採用
仕様●左右兼用●取り付け可能直径:22.2~26.0mm 種別CP 材質ミラーハウジング/鉄(CPメッキ)、ミラー/ガラス、ステー/鉄(CPメッキ) 質量(g)(約)240 本体寸法(cm)(約)幅10.3×長さ37(最大)×高さ3.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

美しさにこだわった高品質鏡。ボルト1本でハウジングの位置調整可能。形だけじゃない!質感・感触・耐久性!日本製金属ミラー。前後からの衝撃力を受け流す安全設計のターナーを採用
ステンレス 材質SUS+鉄 ねじ径(Φmm)10 ねじ正ネジ 構成部品:ミラー本体(左右共通)×1
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

美しさにこだわった高品質鏡。形だけじゃない!質感・感触・耐久性!日本製金属ミラー。ボルト1本でハウジングの位置調整可能。前後からの衝撃を緩和しボルトが緩む安全設計FRジョイント採用
ステンレス 材質SUS+鉄 ねじ径(Φmm)10 ねじ正ネジ 構成部品:ミラー本体(左右共通)×1
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷

グリップエンドに差し込むタイプ。左右どちらにも取り付け可能。
ブラック 寸法(cm)8×5.4 質量(g)45 径(Φmm)(グリップエンド)19~22 取付左右どちらでも取付可能
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

美しさにこだわった高品質鏡。ボルト1本でハウジングの位置調整可能。形だけじゃない!質感・感触・耐久性!日本製金属ミラー。前後からの衝撃力を受け流す安全設計のターナーを採用
ブラック 材質 ねじ径(Φmm)10 ねじ正ネジ 構成部品:ミラー本体(左右共通)×1
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

美しさにこだわった高品質鏡。形だけじゃない!質感・感触・耐久性!日本製金属ミラー。ボルト1本でハウジングの位置調整可能。前後からの衝撃を緩和しボルトが緩む安全設計FRジョイント採用
ブラック 材質 ねじ径(Φmm)10 ねじ正ネジ 構成部品:ミラー本体(左右共通)×1
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

美しさにこだわった高品質鏡。ボルト1本でハウジングの位置調整可能。前後からの衝撃を緩和しボルトが緩む安全設計FRジョイント採用
ブラック 材質 ねじ径(Φmm)10 ねじ正ネジ 構成部品:ミラー本体(左右共通)×1
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

ワイドに映す。せまい道路の歩行者・自転車の確認に最適です。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラーですので簡単に取付けできます。
用途ガレージまわりの安全確認のため 仕様曲面率/R650 形状丸型 付属品ボルト/Φ6×30mm、Φ6×14mm 各1本ナット/2個ワッシャ/3個スプリングワッシャ/1個タッピング/5本 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ミラー)アクリル(アルミ蒸着) 材質(金具)ステンレス、スチール 曲率半径650R 視認距離近・中距離用~約20m
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しさにこだわった高品質鏡。ボルト1本でハウジングの位置調整可能。前後からの衝撃を緩和しボルトが緩む安全設計FRジョイント採用
ステンレス 材質SUS+鉄 ねじ径(Φmm)10 ねじ正ネジ 構成部品:ミラー本体(左右共通)×1
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
12日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
12日以内出荷

金属のアームなので振動に強く、鏡面がぶれにくく、見やすい。大きめの鏡面で視認性アップ。左右兼用。
材質ミラー部:ポリプロピレン(鏡面:ガラス)、芯棒:鉄(電着塗装)、取付バンド:ナイロン、調整パッド:合成ゴム 質量(g)207 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×26×195 取付径(Φmm)Φ22~26
1個
1,079 税込1,187
翌々日出荷

Kawasumi(川住製作所)サイクルミラー 反射板付
ボディーに反射板を装備したサイクルミラー。後方確認の補助に便利です。幅広い角度調整が可能。大きいガラス鏡面採用。
1個
2,288 税込2,517
4日以内出荷

1箱
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1箱
1,998 税込2,198
4日以内出荷

視界は確保しながら小型でスポーティなミラー。車両によって2通りの取付け方を選択可能
用途部品構成:本体×1。適合:本品は自転車のハンドル等に取付けて使用するバックミラーです。ハンドルに取付ける場合 外径:Φ20~Φ30mm程度。バーエンドに取付ける場合 内径:Φ18~Φ20mm。※ブリップの端が開いていないタイプは加工が必要です。重量:約40g(ゴムバンドなし)。鏡曲率:R=800mm
1本
1,498 税込1,648
11日以内出荷