インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。
3モード採用(Low/High/点滅)。
寸法(mm)98×47×36
色ホワイト
質量(g)100
電池寿命(時間)Low:約16、High:約6、点滅:約75
照度(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15
ライト種類LED
光度(cd)Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方)
適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ワイドパワーLED搭載でワイドに照らす!周囲光度約60%アップ!夜間も安心!
中心光度 約1,000cd。ワイドに照射!周囲光度 約60%アップ!
長寿命設計!スロー点滅 約1,000時間。
左右15度の角度調節可能。
光度(cd)約1000(5m前方 電池初期値)
質量(g)約120(電池含)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×98×36
光源ワイドパワー白色LED×1個
使用電池単3形乾電池×3個
照射範囲約Φ15cm(1m前方)
点灯時間(時間)前照灯:約20、約40(パナソニックアルカリ乾電池使用時)、クイック点滅:約400、スロー点滅:約1000
Volume Front 800 自転車用フロントライトは、通勤やトレーニングライド用にパワフルで軽量なライトをお探しの方におすすめのライトです。Hi-Fiの世界からヒントを得たVolumeのPower wheel(特許出願中)は、ライトを素早く直感的に操作できます。明るさの調節はシンプルで、4つのレベル間で切り替わり、上部のボタンを軽く押すだけで点滅と定常光に切り替え可能。800ルーメンの明るさと安全性向上・効率的なビームパターン、USB-Cで充電可能な大容量バッテリー(3200mAh)を搭載しています。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。
適合バッテリーインディケーター:クリアに表示されますが目立ちすぎない設計にしています。バッテリー残量が5%になると点滅します。オフの場合はボタンをすばやく押すとパワー残量が表示されます。
質量(g)130
取付寸法(mm)直径22~32
明るさ(Lx)切替:40・80・200・400・800
充電器形名USB-C
バッテリー容量(mAh)3200
サイズ(mm)約115×40×40
防水性IPX5
稼働時間(時間)明るさ800:6 明るさ400:11 明るさ200:12 明るさ80:35 明るさ40:120、明るさ800:3 明るさ400:5 明るさ200:11 明るさ80:17 明るさ40:35
夜間も安全で快適に走行できます。
前カゴに取付けるタイプなので、光がカゴや荷物に邪魔されない!
長時間連続使用可!2段切り替え(点灯3灯・約200時間/点滅1灯・約700時間)
クリップで簡単装着、ネジで安心固定。
防水性(防雨形3級)
発電方式乾電池
寸法(mm)52×84×60
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)61
光源高輝度白色LED×3個
使用電池単4形乾電池×3個
材質(レンズ)AS樹脂
光度(cd)1灯:約190、3灯:約320
電球の種類LED
点灯時間(時間)200
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
Volume Front 1500 自転車用フロントライトは、新たな基準を打ち立てた、高性能バイク用ライトです。Hi-Fiの世界からヒントを得たVolumeのPower wheel(特許出願中)は、ライトを素早く直感的に操作できます。明るさの調節はシンプルで、75~1500ルーメン(明るさ)で切り替わり、上部のボタンを軽く押すだけで点滅と定常光に切り替え可能。1500ルーメンの明るさと安全性向上・効率的なビームパターン、USB-Cで充電可能な大容量バッテリー(4000mAh)を搭載しています。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。
適合バッテリーインディケーター:クリアに表示されますが目立ちすぎない設計にしています。バッテリー残量が5%になると点滅します。オフの場合はボタンをすばやく押すとパワー残量が表示されます。
質量(g)215
取付寸法(mm)直径22~32
明るさ(Lx)切替:75・150・350・750・1500
充電器形名USB-C
モード点滅・点灯
バッテリー容量(mAh)4000
サイズ(mm)約120×41×41
防水性IPX5
稼働時間(時間)明るさ1500:6 明るさ750:12 明るさ350:14 明るさ150:45 明るさ75:106、明るさ1500:3 明るさ750:5 明るさ350:10 明るさ150:19 明るさ75:34
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
首振り機能で照射方向を変えられます。点灯、点滅の2モード切替機能付。
質量(g)約70(電池除く)
連続点灯時間約300時間
点滅連続:約600時間
寸法(縦×横×奥行)(mm)約45×40×93
明るさ約150カンデラ
視認性抜群LEDセフティライト!
用途フロント用セフティライト
付属品クイックリリースストラップ
材質本体:アルミ、レンズ:PC、ブラケット:シリコン
色ブラック
光源高輝度白色LED×1
使用電池CR2032ボタン電池×2個
使用時間(時間)点灯50時間、点滅150
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
点灯パターンを3パターンからセレクト!
光が左右に移動するリレー点灯モード付。
シートポストに取付ける場合はバンドを使用して固定するためサイズの調整が簡単です
用途リア用
発電方式乾電池
材質本体;ABS樹脂、レンズ:アクリル樹脂、シートポスト用固定バンド:ナイロン、シートステイ用ブラケット:ポリアセタール
寸法(mm)45×24×全長54
色ブラック
質量(g)32
電源単5型乾電池x2
光源LEDx3
取付径(Φmm)シートポスト:径25.4~31.6、シートステイ:径14~18
電球の種類LED
点灯時間(時間)全灯時:連続約40、点滅時:連続約60、リレー点灯時:連続約130
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式エントリーモデル。最大200ルーメン(2080カンデラ)の出力、4時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Eco点滅2パターンの5段階照射、Ecoモードは70時間の連続点灯。どの点灯モードからでもスイッチをダブルクリックでHighモードへ移行(シングルクリックで元のモードへ)。前回消灯時のモードを記憶するモードメモリー機能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 消灯/充電完了)。点灯中にバッテリー残量が10%以下になると、スイッチが赤点灯するローバッテリーインジケーター。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。対応ハンドル径:Φ19~33mm。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ。自転車での夜間走行やアウトドアでの使用
付属品ブラケット、Type-Cケーブル(20cm)
質量(g)64
電源リチウムポリマー充電池3.7V 1,000mAh 3.7Wh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.1×28.3×78
防塵防水性能IPX5
ライト種類LED
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)充電池(内蔵):3
光束(Lm)最大:200
明るさ(Lm)約200~7
照射距離(m)最大:約91
モデルエントリーモデル
連続点灯時間(時間)約4~140
落下耐久(m)1
1台
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
光がカゴや荷物に邪魔されずに使用出来るサイクルライトです。クリップで簡単装着、ネジで固定出来るので安心です。※細かい網目のカゴなどは、ネジが使えない場合があります
その他別売品:単4形乾電池×3本
本体寸法(mm)W約52×H約84×D約60
本体質量(g)約61
全光束(Lm)14
連続使用時間(時間)3灯連続点灯:約200
光源白色LED×3個
電池寿命(時間)3灯連続点灯:約200時間 1灯連続点滅:約700時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
使用電池単4形乾電池×3本
防水仕様IPX3
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
前照灯として使用可能!(JISC95 0 2 の明るさに準拠)
電池交換時期が一目でわかる!
ワイドな配光で足元が明るく、走りやすい!街乗りに最適です。
サイド露光機能付きで被視認性UP
電池付きで購入後すぐに使用可能!
インジケーター付き
800cdの明るさが最後まで持続!
マーカーライト(補助灯)としても約 250 時間使用可能
電池残量に比例して徐々に明るさが落ちるバッテリーライトが多い中、YBー900Kは、電池が切れる直前まで800cdの明るさを持続。
また、視認性はもちろん、サイドから漏れる光で被視認性にもこだわりました。
電池が切れる約30分前になると、ボタン部分が赤色に点灯します。
急に電池が切れることが無く、安心して使用することができます。
足元から遠くまで広範囲で照らすことで、段差や地面の凹凸に気づきやすくなります。
付属品パナソニックアルカリ乾電池単4形3本
寸法(mm)約35×95×35(ホルダー除く)
色ブラック
質量(g)約80
使用温度範囲(℃)0~40
光源高輝度白色LED×1
使用電池アルカリ乾電池単4形3本
明るさ(Lx)8
ライト種類LED
電池寿命点灯 約5時間、点滅 約250時間
適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
独自の開発力を集結させたプレミアムライト。1100ルーメンの輝きでいっそう安全で快適に。
用途明るさ:1100ルーメン。点灯モード:9。点灯時間:1~100時間(使用モードによる)。充電時間:2.5時間
ライト種類LED
明るさ(Lm)1100
点灯時間(時間)1~100(使用モードによる)
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能
付属品USB充電ケーブル、取扱説明書
寸法(mm)約33×80×35※バンド含まず
色ブラック
質量(g)約70
タイプハンドルバー用
使用温度範囲(℃)-10~40
連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)・連続点滅/約100(20℃時)
使用電池リチウムイオン電池3.7V500mAh
ライト種類白色LED
充電時間(時間)約3(20℃時)
照度(Lux)中心:約1510mm前方)
防水性IPX5
適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
前照灯として使用可能!(JISC95 0 2 の明るさに準拠)
電池交換時期が一目でわかる!
ワイドな配光で足元が明るく、走りやすい!街乗りに最適です。
サイド露光機能付きで被視認性UP
電池付きで購入後すぐに使用可能!
インジケーター付き
800cdの明るさが最後まで持続!
マーカーライト(補助灯)としても約 250 時間使用可能
電池残量に比例して徐々に明るさが落ちるバッテリーライトが多い中、YBー900Kは、電池が切れる直前まで800cdの明るさを持続。
また、視認性はもちろん、サイドから漏れる光で被視認性にもこだわりました。
電池が切れる約30分前になると、ボタン部分が赤色に点灯します。
急に電池が切れることが無く、安心して使用することができます。
足元から遠くまで広範囲で照らすことで、段差や地面の凹凸に気づきやすくなります。
付属品パナソニックアルカリ乾電池単4形3本
寸法(mm)約35×95×35(ホルダー除く)
色ホワイト
質量(g)約80
使用温度範囲(℃)0~40
光源高輝度白色LED×1
電池寿命(時間)点灯:約5、点滅:約250
使用電池アルカリ乾電池単4形3本
明るさ(Lx)8
ライト種類LED
適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
デザイン・明るさ・機能すべてがバランスよく設計されたオールマイティーなヘッドライト。
用途明るさ:650ルーメン。点灯モード:8。点灯時間:1.5~100時間(使用モードによる)。充電時間:5時間
ライト種類LED
明るさ(Lm)650
点灯時間(時間)1.5~100(使用モードによる)
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
後から来る車にはっきりわかる安心ライト。
高輝度赤色LED3灯使用。
点灯/点滅
防水性(防雨形3級)
用途シートステイに。シートポストに。
発電方式乾電池
材質(電池ケース)ABS樹脂、(レンズカバー)PS樹脂、(ブラケット)PA樹脂
寸法(mm)44×50×105
質量(g)32
電池寿命(時間)連続点灯/50、早い連続点滅/80、ゆっくり連続点滅/150
使用電池単4形乾電池×2個(別売)
電球の種類LED
点灯時間(時間)50
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シリコンブラケットコンパクトテールライト
用途リヤ用セーフティライト
付属品クイックリリースストラップ
材質本体:アルミ、レンズ:PC、ブラケット:シリコン
色ブラック
光源高輝度赤色LED×1
使用電池CR2032ボタン電池×2個
使用時間(時間)点灯50時間、点滅150
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
乾電池式のシンプルモデル ジェントスのバイクライト BLシリーズ 単3x2本電池式モデル。単3アルカリ電池x2本使用で最大22ルーメン/323カンデラの出力 60時間の長時間連続点灯が可能。点灯/スピード点滅/スロー点滅 の3段階照射でスロー点滅時は550時間の連続点灯。ワンタッチ取り外し式ブラケット 対応ハンドル径Φ22~32mm。サイドエミッターで両サイドへの存在をアピール。テスト用電池付属
用途日中や夕方の走行・アピールに適す
付属品ブラケット、テスト用電池
質量(g)80
電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)/エネループ・充電式エボルタ使用可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×27×38
保護等級防滴仕様(IPX1準拠)
光源高輝度Φ5mm白色LED×1個
光束(Lm)最大22
明るさ(Lm)(光源)22
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大36
連続点灯時間(時間)60(点灯)/ 350(クイック点滅モード時)/ 550(スロー点滅モード時)
適合ハンドル径(Φmm)22~32
センサー内蔵のAUTO点滅機能付
被視認性を向上させるレンズ加工
連続点滅 約100時間
シートポストとシートステーに取付可能
本体とホルダーを固定するネジ付き
色ブラック
取付シートポスト/シートステー(3種類のホルダー付属)
質量(g)約60(パナソニックアルカリ電池含む、付属品除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×30×60
光源赤色LED×3個
使用電源単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時) :点滅:約100時間
取付径(Φmm)シートポスト:25.4~32.0、シートステー:12.7~16.0/19.0~23.0
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
電池式のベーシックなテールライト。
電源単4電池×2本(アルカリ推奨)
明るさ(Lm)16
電池寿命(時間)点灯モード:504~648
色レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×約60×約35
質量(g)57(電池含む)
保護等級防水IPX4
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
走行の安全認識を高めます。生活防水。取付可能サイズ:シートポスト外径(約)25~45mm。
寸法(mm)外径30×15
色ブラック
質量(g)ライト:11(電池含む)、ブラケット:8(S字フック含む)
点滅連続1:(約)300時間、2:(約)360時間
連続点灯時間(時間)(約)200
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
軽量、スマートなオートテールライト。 オートモード搭載で、明暗と振動を感知して自動で点滅します。トンネルや暗がりなどの走行時にON / OFFの操作が不要で、日中のバッテリー消費を節約することができます。UB08ブラケットが付属し、様々なパイプ系に対応します。ライト全体が光ことで、点灯していることを乗り手側からも確認しやすい設計です。路面の反射光を取り込み、サドルバッグ下の暗い取り付け位置でも誤動作を軽減します。別売のシートレールブラケットを使用し、ライトをシート下に横付けすることができます。クリップをスライドさせて取り付けを行い、充電や盗難防止のためにライトを外す操作をスムーズに行えます。
用途カラー スモーク&レッド / レンズ:レッド。レッドLED x 5。本体サイズ (W×H×D) / 重量 :68 × 24 × 19mm / 22g 。 機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:5.5時間 / 点滅1:15時間 / 点滅2:30時間 / オートモード※オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2時間。付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。機能:オートモード(振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。)・バッテリーインディケーター:LEDの点灯数にてバッテリー残量を確認できます。(スイッチ長押し)
ライト種類LED
明るさ(Lm)150
点灯時間(時間)2~210(使用モードによる)
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
かしこい点滅に点灯機能も追加!
ツヤのあるクリア塗装で高級感アップ!
使用電池単4形乾電池×2個
質量(g)58(パナソニックアルカリ乾電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×60×32
光源赤色LED×3個
電池寿命(時間)連続点滅:約150時間、連続点灯:約50時間
加速度センサー内蔵で、減速を感知するとモードがハイ点灯(約2.5秒)で光るブレーキ(キネティック)モード搭載
防水性に優れたデザイン(防水性能:IPX7)
使用時間は最長160時間の長寿命
走行中の振動に強い頑丈なボディ
コンパクトながらも360度の配光を実現
LEDを5個使用した高輝度、低消費電力モデル
2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載
点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイトTM(SP-11)ブラケット
寸法(mm)35.6×77.5×23.4
質量(g)49 (本体・乾電池のみ)
電源単4形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります]
ライト種類レッド LED 5個
アズワン品番64-9597-78
使用時間(時間)ロー:約70、点滅:約160、ラピットモード:約140[ブレーキ(キネティック)モードが働く頻度が多いほど使用は短くなります]
防水性IPX7
バンド径(mm)SP-11 (約Φ12.0~32.0mm)
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
防水性に優れたデザイン。(防水性能:IPX7)
使用時間は最長約180時間の長寿命。
走行中の振動に強い頑丈なボディ。
コンパクトながらも360度の配光を実現。
2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載。
点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。
シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)ブラケット。
ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-2)付き。
リフレクター(赤色)が付いていない自転車の場合、夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅は補助灯としての使用に限定し、リフレクター(赤色)と併用してください。
付属品単4形乾電池×2本
色レッド
質量(g)約45(本体・乾電池)
本体寸法(mm)33.6×77.5×23.4
保護等級IPX7
使用電池単4形乾電池×2本(アルカリ乾電池推奨)
発電方式電池式
点灯時間(時間)ラピッド:約160、点滅:約180、点灯:約120
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
防水性に優れたデザイン(防水性能:IPX7)
使用時間は最長180時間の長寿命
走行中の振動に強い頑丈なボディ
コンパクトながらも360度の配光を実現
LEDを5個使用した高輝度、低消費電力モデル
2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載
点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイトTM(SP-11)ブラケット
ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-2)付
2021年度グッドデザイン賞受賞
付属品クリップ (C-2)
寸法(mm)35.6×77.5×23.4
質量(g)49 (本体・乾電池のみ)
電源単4形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります]
ライト種類レッド LED 5個
アズワン品番64-9546-05
使用時間(時間)ラピッド:約160、点滅:約180、点灯:約120
防水性IPX7
バンド径(mm)SP-11 (約Φ12.0~32.0mm)
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
レンズ一体型スイッチ
手軽なUSB充電(Micro-USBケーブル付属)
頑丈なアルミニウムボディ
ラバーバンド取り付け
寸法(mm)27×27
質量(g)25
使用電池リチウムイオンポリマー充電池(70mAh)
充電時間(時間)約3.5
防水性IPX4
50ルーメンの明るさを1立方インチに内蔵。昼夜を感知し、最適なフラッシュ間隔に自動で切り替える。
用途明るさ:50ルーメン。点灯モード:8。点灯時間:1.5~65時間(使用モードによる)。充電時間:2時間
ライト種類LED
明るさ(Lm)50
点灯時間(時間)2~200(使用モードによる)
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
150ルーメンの明るさに加え、点滅の間隔を調整可能な機能を搭載。
用途明るさ:150ルーメン。点灯モード:6。点灯時間:2~210時間(使用モードによる)。充電時間:2時間
ライト種類LED
明るさ(Lm)50
点灯時間(時間)1.5~100(使用モードによる)
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
関連キーワード