コンパクトボディに十分な明るさと手軽なUSB充電を採用したフロントライト数量限定カラーモデル
ハイ、ロー、点滅の3モードを搭載し、ハイモード時は約200ルーメン(約3000カンデラ)の明るさ(※ロー:50ルーメン、点滅:200ルーメン)
ダブルクリックで点滅モードへ切り替え
付属のUSBケーブルで手軽に充電可能(充電時間:約3時間)
満充電時、ハイ約2時間、ロー約6時間、点滅約30時間の使用が可能
充電のタイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(H-34N)付属
オプションのヘルメット用ブラケットを使用することによりヘルメットにも取り付け可能
決定的瞬間を録画できる自転車用ドライブレコーダー。交通事故の2割強は自転車によるもの!事故の検証や自己防衛に!!。自動上書き録画でメモリーカードの交換が不要!!。ロードバイク、自転車に!。稼働時間最大8時間。万が一の証拠のために。防犯対策、事故対策、トラブル対策。かんたん設置!LEDライトで夜間も安心。3ヶ月保証書付き
セット内容本体、マイクロSDカード、USB充電ケーブル、自転車マウントスタンド、取扱説明書
材質本体:ABS樹脂・アルミニウム・強化ガラス
色ブラック
質量(g)本体:(約)130
電源USB充電式
直径×長さL(Φmm×mm)本体:(約)32×120
機能自動上書き機能・ライト機能(8LED)・生活防水
充電時間約5時間
解像度1280×720pixel(フォーマット:AVI)
視野角約100度
稼働時間(時間)約:最大8
対応microSDカード8~32GB
1個
¥9,498
税込¥10,448
12日以内出荷
こんなお得な商品も!

ライト 自転車用 防雨
モノタロウ
¥499
税込¥549
明るさはHIGH/LOW 2モード調光機能つき光度2300カンデラ光束210ルーメン1m照度3000ルクス連続使用時間 約2時間防水保護等級 IPX4(防まつ形)下方照射重視の多面体反射鏡により、広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。正面から見てもまぶしくありません電池交換の時期が分かる「電池残量インジケーター」つき。電池の容量が少なくなると赤く点灯しますホルダーは25~32mmのパイプに取り付けられます簡単脱着しやすいホルダーを採用
電源単4形アルカリ乾電池3本(動作確認用電池付属)
光束(Lm)約210
付属品ホルダー・パッキン3枚(厚・中・薄)、単4形アルカリ乾電池3本
質量(g)約65(付属品除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×41×88(付属品除く)
保護等級IPX4(防まつ形、あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル)
連続使用時間(時間)約2/(HIGH:ハイモード)、約5/(LOW:ローモード)※ 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時
光源白色系LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)約850
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
単三乾電池1本で使えるLEDサイクルライト
用途自転車やアウトドア、防災用のライトに
材質本体/アルミ、レンズ/PC、ブラケット:シリコン
質量(g)22
電源単三乾電池1本
取り付け工具不要
光源高輝度ホワイトLED1個
点灯方式点灯のみ
明るさ(Lm)50
電球の種類LED
点灯時間(時間)8
前かごの荷物がじゃまにならない。
取り外し簡単なスライド式ホルダーを採用。
発電方式乾電池
明るさ(Lm)11
連続点灯時間約6時間
仕様防雨型(IPX3)
付属品結束バンド2本
材質(本体・ホルダー)ABS樹脂、(レンズカバー)PS樹脂
寸法(mm)115×31×42(ホルダー取付時)
質量(g)40
光源白色LED×2個、青色LED×1個
電池寿命(時間)(連続点滅)14、(連続点灯)6
使用電池単4乾電池×2個(別売)
電球の種類LED
点灯時間(時間)6
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
明るさ200ルーメンのUSB充電式ハンドルライト。
電源USB充電
明るさ(Lm)200
電池寿命(時間)4~8(充電時間3~5時間)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×約102×約25
質量(g)103
保護等級防水IPX3
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
従来モデル(NSKL141)と比べてHighモード時の明るさが約2.5倍にUPしたLEDスポーツライト!。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。明るさ切替可能 Lowモード 約14lx/約1,400cd(10m前方) Highモード 約25lx/約2,500cd(10m前方)。直径22mm~32mmのハンドルに対応。明るさ切替可能 Lowモード:約14lx/約1400cd Highモード:約25lx/約2500cd(10m前方)
用途本体寸法:約幅42×奥行96×高さ38mm。質量:約90g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。使用光源:白色LED×1個。単3形乾電池×2本付。電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):Low:約15時間 High:約5時間 点滅:約75時間。照射範囲:約縦15cm×横25cm(1m前方)。取付位置:ハンドルバー。前照灯(JIS C 9502(2021年)の光度基準適合)※定格電圧での10m先の中心照度が8lx以上。マーカーライト点滅機能 LEDが点滅しマーカーライトの役割を果たします。※この機能使用時は前照灯として使えません。
色ホワイト
使用電池単3形乾電池×2本付
電池寿命(連続時間)Low:約15/High:約5/点滅:約75(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時)
ライト種類白色LED×1個
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
明るさ700ルーメンのUSB充電式ハンドルライト。
電源USB充電
明るさ(Lm)700
電池寿命(時間)2~8(充電時間4時間)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×約105×約40
質量(g)131
保護等級防水IPX3
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
明るさ500ルーメンのUSB充電式ハンドルライト。
電源USB充電
明るさ(Lm)500
電池寿命(時間)3.5~9(充電時間2~3時間)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×約90×約35
質量(g)100
保護等級防水IPX4
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
従来モデル(NSKL141)と比べてHighモード時の明るさが約2.5倍にUPしたLEDスポーツライト!。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。明るさ切替可能 Lowモード 約14lx/約1,400cd(10m前方) Highモード 約25lx/約2,500cd(10m前方)。直径22mm~32mmのハンドルに対応。明るさ切替可能 Lowモード:約14lx/約1400cd Highモード:約25lx/約2500cd(10m前方)
用途本体寸法:約幅42×奥行96×高さ38mm。質量:約90g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。使用光源:白色LED×1個。単3形乾電池×2本付。電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):Low:約15時間 High:約5時間 点滅:約75時間。照射範囲:約縦15cm×横25cm(1m前方)。取付位置:ハンドルバー。前照灯(JIS C 9502(2021年)の光度基準適合)※定格電圧での10m先の中心照度が8lx以上。マーカーライト点滅機能 LEDが点滅しマーカーライトの役割を果たします。※この機能使用時は前照灯として使えません。
色シルバー
使用電池単3形乾電池×2本付
電池寿命(連続時間)Low:約15/High:約5/点滅:約75(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時)
ライト種類白色LED×1個
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
従来モデル(NSKL141)と比べてHighモード時の明るさが約2.5倍にUPしたLEDスポーツライト!。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。明るさ切替可能 Lowモード 約14lx/約1,400cd(10m前方) Highモード 約25lx/約2,500cd(10m前方)。直径22mm~32mmのハンドルに対応。明るさ切替可能 Lowモード:約14lx/約1400cd Highモード:約25lx/約2500cd(10m前方)
用途本体寸法:約幅42×奥行96×高さ38mm。質量:約90g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。使用光源:白色LED×1個。単3形乾電池×2本付。電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):Low:約15時間 High:約5時間 点滅:約75時間。照射範囲:約縦15cm×横25cm(1m前方)。取付位置:ハンドルバー。前照灯(JIS C 9502(2021年)の光度基準適合)※定格電圧での10m先の中心照度が8lx以上。マーカーライト点滅機能 LEDが点滅しマーカーライトの役割を果たします。※この機能使用時は前照灯として使えません。
色ブラック
使用電池単3形乾電池×2本付
電池寿命(連続時間)Low:約15/High:約5/点滅:約75(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時)
ライト種類白色LED×1個
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
自動点滅・手動点灯・手動点滅・手動チェイス点滅、4つの発光モード。乾電池を使わないマイクロUSB充電式。電池残量をインジケーターで確認できる。取付可能サイズ:シートポスト外径:25-45mm
点灯時間(時間)連続点灯:約5.5、連続点滅:約4、チェイス点滅:約200
充電時間(時間)約2
材質ライト:カバー:アクリル樹脂、ケース:ABS樹脂、ブラケット:本体:シリコーンゴム、S字フック:ABS樹脂
寸法(mm)69×19.5×奥行24.5
質量(g)ライト:約22、ブラケット:約8
G / 振動 / 明暗 センサー搭載のハイスペックテールライト。振動 / 明暗センサーでにて自動点灯するオートモードに加え、ブレーキングのGを感知してライトが強く発光するブレーキライトを搭載しています。ブレーキングを後方に知らせ、より安全なライドをサポートします。様々なパイプサイズに対応するUB08ブラケットが付属しています。ライトの着脱が非常にスムーズで、走行中も安定感があるブラケットです。
用途LED:レッドLED x 1 / COB LED (ブレーキランプで発光)。 本体サイズ (W×H×D) / 重量:72 × 20 × 29mm / 28g。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:4.5時間 / 点滅1:8.5時間 / 点滅2:8.5時間 / オートモード・オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2.5時間。付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。機能 ブレーキランプ:ブレーキ時のGを感知し、COBランプが強く発光します。 Gセンサーセッテイング:ライトの取り付け角度に応じて、センサーを調整することができます。(ボタンを約8秒間長押し) オートモード:振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。 モードメモリー:電源OFF時、最後に使用したモードを記憶します。 バッテリーインディケーター:LEDの点滅回数でバッテリー残量を確認できます。(ボタン2回押し)
色レッド
使用電池リチウムイオンポリマー
ライト種類LED
使用時間(時間)点灯:4.5、点滅1:8.5、点滅2:8.5(個体差がある場合があります)
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
軽量、スマートなオートテールライト。 オートモード搭載で、明暗と振動を感知して自動で点滅します。トンネルや暗がりなどの走行時にON / OFFの操作が不要で、日中のバッテリー消費を節約することができます。UB08ブラケットが付属し、様々なパイプ系に対応します。ライト全体が光ことで、点灯していることを乗り手側からも確認しやすい設計です。路面の反射光を取り込み、サドルバッグ下の暗い取り付け位置でも誤動作を軽減します。別売のシートレールブラケットを使用し、ライトをシート下に横付けすることができます。クリップをスライドさせて取り付けを行い、充電や盗難防止のためにライトを外す操作をスムーズに行えます。
用途カラー ボディ:スモーク&ブラック / レンズ:レッド。レッドLED x 5。本体サイズ (W×H×D) / 重量 :68 × 24 × 19mm / 22g 。 機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:5.5時間 / 点滅1:15時間 / 点滅2:30時間 / オートモード※オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2時間。付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。機能:オートモード(振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。)・バッテリーインディケーター:LEDの点灯数にてバッテリー残量を確認できます。(スイッチ長押し)
使用電池リチウムイオンポリマー
ライト種類LED
使用時間(時間)点灯:5.5、点滅1:15、点滅2:30(個体差がある場合があります)
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
従来モデル(HL-EL140)と比べて明るさが2倍にアップ(約400カンデラ→約800カンデラ / 約8ルクス)
オプティキューブTMテクノロジーで自転車用LEDライトとして理想的な配光を実現
点灯・点滅 2モード
手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
寸法(mm)89.0×36.0×26
質量(g)78 (本体・乾電池のみ)
電源単3形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります]
ライト種類LED 1個
使用時間(時間)点灯:約30(400カンデラまでの時間:約10)、点滅:約250
対応径(Φmm)22~35
広く光る面発光が人気の 「RAPID X」 シリーズのハイエンドモデル。
リアライトとしてはCATEYE史上最高のMAX150lmの明るさで、デイタイムライトとしても使えるUSB充電式セーフティライト。
従来のLED 1列配置を2列に増加し、それぞれにスイッチを設けることで、個別で電源のオン/オフからモード選択までを好みに合わせて設定可能。
視認性が高く多彩な6モードの発光パターンを搭載。
前回使用した (消灯時の) モードで点灯を開始するモードメモリ機能搭載。
リチウムイオン充電池内蔵 (充電用microUSBケーブル付属)。
バッテリーオートセーブ機能付きインジケータ搭載で、電池残量が少なくなるとスイッチが点滅し、発光パターンが自動で点滅に切り替わり、その後約1時間使用可能。
ラバーバンドで簡単に取り付けできるブラケットレス仕様 (Φ12~32mm対応)。
リア (-R) モデルにはシャープエアロ用ラバーベースを標準付属し、より鋭角なシートポストにも対応 (取り付け可能周長 : 約95~155mmまで)。
オプションのスペーサーXで従来のブラケットにも取り付け可能。
用途リア用セーフティライト
使用時間(時間)ハイ:1、ロー:5、点滅:30、ラピッド:31、パルス:16、バイブレーション:8
付属品ラバーバンド、Micro USBケーブル、シャープエアロ用ラバーベース(ロングラバーバンド付き)
寸法(mm)74×31×39
質量(g)46(本体・電池のみ)
周長(mm)約95~155(シャープエアロ用ラバーベース使用時の対応パイプ)
取付径(Φmm)12~32
発電方式USB充電
点灯時間(時間)5
レンズ一体型スイッチ
手軽なUSB充電(Micro-USBケーブル付属)
頑丈なアルミニウムボディ
ラバーバンド取り付け
寸法(mm)27×27
質量(g)25
使用電池リチウムイオンポリマー充電池(70mAh)
充電時間(時間)約3.5
防水性IPX4
操作性の良いレンズ一体式スイッチの充電式フロント用セーフティライト
リチウムイオン充電池を内蔵し、付属のMicro USBケーブルで簡単充電
アルミ切削ボディのシンプルで軽量、コンパクトなデザイン
レンズを押すだけの簡単スイッチ操作
ハンドルなどにラバーバンドを巻きつけてフックで固定するだけの簡単取り付け
取り外した際もブラケットが自転車に残らずスッキリ
サイドへの可視性にも考慮したレンズ形状でドライバーへの視認性を確保
用途フロント用
付属品ラバーバンド+フック、Micro USBケーブル
寸法(mm)27×27×27
色ブラック
質量(g)25(充電池含む)
使用電池リチウムイオンポリマー充電池(3.7V70mAh)
充電時間(時間)約3.5(USB2.0 500mAh)
取付径(Φmm)22~32
使用時間(時間)約3(点灯)、約6.5(ラピッド点滅)、約6.5(スロー点滅)
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
広く光る面発光が人気の「RAPID X」シリーズのミドルレンジモデル「RAPID X2」をベースに更なる進化を遂げたテールライト
加速度センサーを内蔵し、自転車の減速を感知するとハイ点灯で後方へアピールする「キネティックモード」を搭載
MAX50ルーメンの明るさ(約2.5秒間/キネティックモード)でデイライトとしても使用可能
点灯パターンは、ロー点灯(10ルーメン/5時間)、点滅(15ルーメン/30時間)、ラピッド(25ルーメン/16時間)の3モードを搭載
消灯時のモードで点灯開始できるモードメモリ機能付
リチウムイオンポリマー充電池内蔵のUSB充電式(標準充電時間:約2時間)
スイッチにバッテリーインジケータを搭載、電池残量が少なくなると点滅しておしらせ、また充電時は点灯から消灯で充電完了をお知らせ
電池残量が少なくなると消費電力の少ない点滅モードに自動で切り替わるバッテリーオートセーブ機能付
ラバーバンドで簡単に取付できるブラケットレス仕様
本体側はラバー製の柔軟な接地面で貼りつくように装着でき、正円、楕円、涙滴型など様々な形状にピッタリフィット
発電方式USB充電
付属品ラバーバンド、Micro USBケーブル
寸法(mm)74.4×30.5×32.9、(取付バンド径)Φ12~32
色レッド
質量(g)32(本体、電池のみ)
アズワン品番64-9545-08
点灯時間(時間)5
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
関連キーワード