「自転車 ワイヤレス」の検索結果

48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベーシックなワイヤレスコンピュータ 消費カロリーの計測が可能 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応 (フレックスタイトブラケットと互換性があり) 大きく見やすい大型液晶画面 コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」 シンプル操作のオートスタート専用モデル 装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー
寸法(mm)55.5×37.0×16.5 質量(g)26.4 電源コンピュータ(受信部): CR2032×1、センサー(送信部): CR2032×1 電池寿命コンピュータ:約1年(1日1時間使用時)、センサー:積算距離で約10000 km 時計機能0:00'~23:59'[1:00~12:59'](12時間・24時間表示選択可) カロリー(kcal)(消費)0~99999 最高速度(km/h)0.0(4.0)~105.9 距離(km)(積算)0~99999 走行速度(km/h)0.0(4.0)~105.9 平均速度(km/h)0.0~105.9 測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、積算距離 機能ペースアロー、ワイヤレス(スピード)、節電機能、オートモード(オート専用機) 設定範囲(タイヤ周長)26"、700c、27"、27.5"、29"、16"、18"、20"、22"、24 またはタイヤ周長:100cm~299cm(初期値:26インチ) バックライト 走行時間0:00'00"~9:59'59" 走行距離(km)0.00~999.99
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自分が望む表示が作れるカスタマイズ可能ワイヤレスコンピュータ。 基本8機能のデータに加え、個別にスタートストップできるストップウォッチが付属(オートモード使用時)。時刻は常時表示します。 常時表示の上段に好みの機能を割り当てできるプログラマブルディスプレイ。 状況に応じ必要のない機能を非表示にできるファンクション選択機能を搭載。機能を絞って素早いデータ確認が可能。非表示のデータもバックグラウンドで計測するため再表示時にはデータ確認も可能。 ナイトモードを搭載し、夜間のデータ確認も容易に。ショートカットで簡単に起動可能。 マニュアルスタートストップも選択可能で、ボタンによるスタートストップ操作が可能。 コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」。 装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー。 ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるFlexTightブラケット付属。
質量(g)26 バックライト
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベーシックなワイヤレスコンピュータ 消費カロリーの計測が可能 バックライトが点灯する「ナイトモード」を搭載し、夜間のデータ確認も容易に。 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応 (フレックスタイトブラケットと互換性があり) 大きく見やすい大型液晶画面 コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」 シンプル操作のオートスタート専用モデル 装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー 本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能
測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、積算距離 電池寿命コンピュータ:約1年(1日1時間使用時)、センサー:積算距離で約10000 km 寸法(mm)55.5×37.0×16.5 質量(g)26.4 電源コンピュータ(受信部): CR2032×1、センサー(送信部): CR2032×1 機能ペースアロー、バックライト(ナイトモード)、ワイヤレス(スピード)、節電機能、オートモード(オート専用機) 設定範囲(タイヤ周長)26"、700c、27"、27.5"、29"、16"、18"、20"、22"、24 またはタイヤ周長:100cm~299cm(初期値:26インチ) 時計機能0:00'~23:59'[1:00~12:59'](12時間・24時間表示選択可) カロリー(kcal)(消費)0~99999 最高速度(km/h)0.0(4.0)~105.9 距離(km)(積算)0~99999 バックライト 走行速度(km/h)0.0(4.0)~105.9 平均速度(km/h)0.0~105.9 走行時間0:00'00"~9:59'59" 走行距離(km)0.00~999.99
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易型のサイクルコンピューターです。速度・走行距離・平均速度・積算距離・最高速度・温度・走行時間・時間が測定可能。
速度0.0~199.9km/h 走行距離(km)0~999.99 平均速度(km/h)0.0~199.9 最高速度(km/h)199.9 走行時間0:00':00"~9:59':59" 距離(km)(積算)0~999.99 クリア/黒
1個
999 税込1,099
当日出荷

ロードバイクに特化することで更に進化した薄型軽量アナログワイヤレスコンピュータ 新たに人気のチェレステカラー「C.グリーン」が登場! よりスリムなボディに変身し、小型ボディと大きい画面を両立 コンピュータ表面がモードボタンとなる「クリックテック」 不要な計測機能をスキップできるファンクション選択で更に使いやすく シンプル操作のオートスタート専用モデル フロントフォークの内側に装着する新型インサイドセンサーで自転車との一体感がアップ ステムやハンドルバーに手軽に装着できる小型軽量ブラケットが付属
測定項目走行速度、積算距離、走行距離、走行時間、平均速度、最高速度 寸法(mm)47×32×12.5 質量(g)12 バックライト
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。 大きく見やすい大型液晶画面。 雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。 シンプル操作のオートスタート専用モデル。 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。(フレックスタイトブラケットと互換性があり)
測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、CO2削減量、積算距離 電池寿命約3年(1日1時間使用時、使用環境により異なる) 仕様CO2削減量:0.00~999.99kgタイヤ周長セット範囲:16"/18"/20"/22"/24"/26"/700Cまたは、タイヤ周長100cm~299cm(初期値/26インチ)ペースアロー:平均速度より速い/平均速度より遅い 寸法(mm)55.5×37.5×18.5 質量(g)28 電源リチウム電池CR2032×1 時計機能0:00'~23:59'[1:00'~12:59'] カロリー(kcal)(消費)0~99999 最高速度(km/h)0.0 ~199.9 距離(km)(積算)0~99999 バックライト 走行速度(km/h)0.0(4.0)~199.9 平均速度(km/h)0.0~199.9 走行時間0:00'00"~9:59'59" 走行距離(km)0.00~999.99
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CATEYEPADRONE+
「PADRONE+(パドローネプラス)」数量限定のカラー 大きな文字表示を大画面で実現、操作もシンプルなアナログワイヤレスコンピュータ バックライト搭載で夜間もデータの確認が可能 「ナイトモード」を搭載し、夜間の常時点灯も選択可能 コンピュータ表面がモードボタンとなる「クリックテック」 本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能 シンプル操作のオートスタート専用モデル コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」 装着、調整が簡単でフロントフォークと一体感あるワイヤレスセンサー ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット付属 個別にスタートストップできる「ストップウォッチ」搭載
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。 種類特定小電力トランシーバー 材質本体:ABS樹脂(一部除く) 定格電圧(V)DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売) チャンネル数交互通話専用20ch(9+11ch) 消費電流(mA)受信待ち受け時 約50 送信出力10mW 付属品本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2 質量(g)約180(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×103×28(突起物除く) 周波数範囲(MHz)422.050~422.300 通信方法単信方式 電波形式F3E スピーカー出力(mW)500/8Ω
1セット(2台)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘルメット装着で、安全通話を確保。
用途工場の現場でなど毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。 トラスコ品番421-0557 適合機種2ピンタイプのアルインコ製品全機種 質量(g)120
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷

コンパクトでスタイリッシュな耳掛けタイプ
用途アパレル、フィットネスクラブ、自動車小売業、ファーストフードなど イヤホン形状耳かけ型 仕様左右両耳対応 トラスコ品番336-8483 適合本体IC-4110 質量(g)40
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時。計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメー。ター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)。表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)。オドメーター:0~999,999km(mile)。トリップメーター:0~99,999.9km(mile)。 デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)。表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)。最高速記憶機能。時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
厚さ(mm)17.5 寸法(mm)60×40 消費電流(mA)約20(待機時:0.1mA以下) 動作電圧DC9~16V 防水性IPX6相当
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

免許・資格不要。 20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。) 38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。 デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。 APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。 秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。 FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)
種類特定小電力トランシーバー 付属品本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1 質量(g)約100(専用電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源電圧(V)DC3.7(専用充電池) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×19(突起物含まず) 機能キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示 使用時間約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作) 周波数範囲(MHz)422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ) 電波形式F3E 受信感度-9dBμ以下(12dB SINAD) 周波数安定度±2.5ppm以下 低周波出力400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シティサイクル・電動車にも使用OK 計測機能 速度(走行速度・平均・最高) 距離(走行距離・積算) 時間(走行時間) 時刻 大型液晶画面
ブラック
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外) 適合中継器:IC-RP4130GW 幅(mm)55.5 高さ(mm)105 質量(g)約144(BP-258装着時) 種類特定小電力 奥行(mm)29.1 電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258 チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch) 保護等級IP54 アンテナサイズ(mm)79 出力(mW)内部:400以上、外部:120以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.38MB) 送受信周波数(MHz)400MHz帯
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

SHIMANO ワイヤレスユニット(Di2 仕様) EW-WU101。・ワイヤレス通信。E-TUBEをスマートフォンやタブレットからもカスタマイズが可能。-E-TUBE ポート:2
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

SHIMANO ワイヤレスユニット(Di2 仕様) EW-WU111。・ワイヤレス通信。E-TUBEをスマートフォンやタブレットからもカスタマイズが可能
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

スポーツ向けIPX8防水耳掛け式イヤホン。 連続再生時間は約15時間。充電ケースと併用すれば最大約65時間の動作が可能。 外音取り込み機能付。スポーツやランニング中でも背後から迫る自動車や自転車の音に気付きやすくなるのが魅力です。 室外も安全にワイヤレスイヤフォンを使用したい方にも適しています。 リスニング中に声をかけられてもすぐに気付けて、耳の閉塞感が和らいで自分の声がこもりにくくなるので、ワイヤレスイヤホンを外しているときに近い感覚で快適に会話が楽しめます。 ランニングや激しい運動の時でも耳から外れにくいデザイン。 耳に掛けるフック部分と本体が一体になった「MoveBudsH1」イヤフォンは、しっかりした形状のフックが耳にしっかりフィットし、ハードな運動でも落ちにくく、外れにくい構造になっています。
ブラック 接続方式Bluetooth マイクロホンあり 通信方式Ver5.2 防塵防水性能IPX8 充電時間(時間)本体1.5(ケース込み2) RoHS指令(10物質対応)対応 イヤホン形状耳掛け型 充電端子Type-C ノイズキャンセリングあり
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

加速度、回転運動、高度を測定するセンサです。力学台車の上に載せて加速度の測定や、エレベーター内の加速度の測定などに使用できます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。リモートログ機能:センサ本体にデータを直接保存できるリモートログ機能を搭載。これにより、ロケットやジェットコースターなど、Bluetoothが届かないところでも測定が可能になります。
仕様●実験例:自転車のタイヤの加速度、ペットボトルロケットの加速度●最大サンプリングレート:1,000サンプル/s 付属品シムプレート、ブラケット、シリンダー取付けプレート、micro USBケーブル 測定範囲低加速度±156.8m/s2、高加速度±1,960m/s2、ジャイロ±2,000°/s、高度-1,800~+10,000m 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示低加速度0.01m/s2、高加速度0.01m/s2、ジャイロ0.01rad/s、高度0.1m 測定項目加速度(低/高)、角速度、高度、角度 対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 機能リモートログ
1個
34,700 税込38,170
4日以内出荷

現在の標高(高度)を測定するための機器で、主に登山時や航空機などで使われます。大きく分けて、「気圧高度計」と「電波高度計」があり、ここでは小型で携帯性に優れ、気圧を測定して高度に換算する気圧高度計タイプを採用しています。 ハイキングや登山、スカイダイビングなどを行う時には高度と気圧の変化を知ることが大切。高度計は必携です。
付属品専用ケース
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

イヤホンマイク トランシーバー モノタロウ 動画あり
モノタロウ特定小電力トランシーバー(M-20W)用イヤホンマイク。 ハンズフリーで手元で簡単に通話、音量調整ができます。
イヤホン形状耳かけ型 適合モノタロウトランシーバー 特定小電力用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

Bluetooth4.0に対応。連続通話時間が125%(Bluetooth3.0比)にアップしたBluetoothヘッドセット。 Bluetooth4.0に対応した片耳ヘッドセット。さらに向上した通話品質。 音楽、通話、ワンセグ視聴に対応。iPhoneならバッテリー残量が見える。 同一プロファイル2台同時待受けが可能。接続する機器情報を最大8台まで記録。 充電は付属ケーブルを使ってパソコンと接続するだけ。 種類のイヤーピースを付属。RoHS基準値準拠。
BluetoothVersion:4.0 通話時間連続最大約7.5時間 仕様(PINコード)0000、(著作権保護技術)SCMS-T、(ノイズキャンセル機能)搭載(CVC) セット内容交換用イヤーピース(S/M/L)、充電用USBケーブル、イヤーフック 寸法(mm)15.3×33×31.5(突起部、ケーブル含まず) 本体質量(g)6 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth対応の機器(パソコン・携帯電話・スマートフォン) 対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能) インターフェース(無線)Bluetooth Ver 4.0 下位互換対応、周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式 動作環境温度-10~50℃、湿度10~90%(結露なきこと) 通信出力最大2.5mW(Class2) 送信周波数(GHz)2.4 プロファイル(対応)HFP(ハンズフリー)、 HSP(ヘッドセット)、A2DP、Battery Servise Profile 待ち受け時間(時間)連続最大160(充電約2時間) 装着方式片耳 通信距離(m)約10(使用環境によって異なります) イヤホン形状カナル型
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤレスコンピュータ用ブラケットキット。
適合CC-PA500B、CC-RD500B、CC-GL50、CC-GL10、CC-TR310TW、CC-TR210DW、CC-RD430DW、CC-RD420DW、CC-RD410DW、CC-AT200W、CC-PA100W、CC-RD310W、CC-RD300W、CC-MC200W、CC-PD100W、CC-VT235W、CC-VT230W、CC-VT210W、CC-RD200 ブラック アズワン品番64-9553-39
1個
629 税込692
11日以内出荷

・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、エアロダイナミクスとメンテナンス性を向上・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能上方に伸びたグリップ部は、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上・最適化されたブレーキコントロールより軽くスムーズなレバー操作ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上・有線接続/ワイヤレス接続の両方に対応・追加のサテライトシフターで利用可能・優れた電気エネルギー効率交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1000mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R8170 Jキットダイレクト 右/フロント アダプター型式160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R8170-R デュアルコントロールレバー。・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、エアロダイナミクスとメンテナンス性を向上。・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能。上方に伸びたグリップ部は、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上。・最適化されたブレーキコントロール。より軽くスムーズなレバー操作。ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上。・有線接続/ワイヤレス接続の両方に対応。・追加のサテライトシフターで利用可能。・優れた電気エネルギー効率。交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)
シリーズカラー 速度リア 12スピード
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷

SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R8170-L デュアルコントロールレバー。・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、エアロダイナミクスとメンテナンス性を向上。・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能。上方に伸びたグリップ部は、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上。・最適化されたブレーキコントロール。より軽くスムーズなレバー操作。ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上。・有線接続/ワイヤレス接続の両方に対応。・追加のサテライトシフターで利用可能。・優れた電気エネルギー効率。交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)
シリーズカラー 速度フロント 2スピード
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷

4段階明るさ+バースト+点滅点灯切替式です。短時間ターボ点灯時の明るさMAX2200lmを実現しました。クイックリリース自転車マウント、組み立てと分解が簡単です。スマートワイヤレスコントロールスイッチを搭載しています。
付属品バイクマウント、CR1632ボタン型電池、CR1632ボタン型電池、薄いシム トラスコ品番257-6851 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)50 高さ(mm)32 奥行(mm)120 電源(V)リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本 電源リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本 保護等級IP67 明るさ(Lm)2200 照射距離(m)187 最大点灯時間約50時間
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

手元で点灯、消灯の操作ができるワイヤレスリモコン付きのウインカー(方向指示)機能搭載リアライト リアライト本体は、シートポスト等に固定するゴムバンド取り付けタイプ(PS-199-1)と、Bromptonのリアリフレクター固定部に装着できるボルト取り付けタイプ(PS-199-2)の2つのブラケットタイプから選択可能 リモコンは配線不要のワイヤレスタイプで、ゴムバンドでハンドルバーに簡単に装着可能 リアライトは点灯、点滅の2モードを搭載 ウインカーは、流れる光の点滅で、右折、左折をアピール リアライト本体は下部に大型リフレクターを配置し、ウインカー作動時や電池切れの時も安心 リモコンはリアライト、ウインカーの操作時に連動するインジケーター付き 使用電源:リアライト単4型乾電池×2本、リモコンCR2032×1個
寸法(mm)リモコン:50×35×15(ブラケット除く) 質量(g)86(電池、付属品含む) ライト寸法(mm)97.5×46×23(ブラケット除く)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外音取込機能付完全ワイヤレスイヤホン 《allegro》 (アレグロ)とは、イタリア語で《 陽気な、快活な》を意味し 原音を忠実に再現した音を味わいながら外部の音もしっかり耳に届けることで2倍のアクティブライフ! イヤホンを取り外さずに外部の音を確認できる”外音取込機能” 連続再生6時間の長時間再生。充電ケースとの併用で最大24時間再生可能。 最新のBluetooth Ver5.3採用。さらに新設計のアンテナで街中や駅等でも途切れにくい。 8mmドライバが、原音を忠実に再現し、臨場感あふれる奥行きのある音を実現! "AACコーデック” 対応の高音質設計。 スマートなデザインの充電ケース。 携帯に便利な”ストラップホール付き。 『外音取込機能』こんなところで活躍します! 電車内のアナウンスも聞き逃しません! コンビニ等でのお買い物時にイヤホンを外さずお買い物OK! 家族の呼びかけや呼び鈴にも即座に対応可能です! 周囲の音もしっかりキャッチ! 背後からの自転車・自動車の接近にも気が付きやすい!
接続方式Bluetooth ver5.3 イヤホン形状カナル型 連続再生時間6時間、充電ケース:24時間 ドライバーユニット(Φmm)8
1個
4,488 税込4,937
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上方に伸びたグリップ部は、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上・最適化されたブレーキコントロールより軽くスムーズなレバー操作ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上・有線接続/ワイヤレス接続の両方に対応・追加のサテライトシフターで利用可能・優れた電気エネルギー効率交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R8170 Jキットダイレクト 左/リア アダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、高速シフティングはそのままにバイクのコックピットをよりシンプルで美しくCR1632バッテリーを2個使用することで、交換頻度をより少なく(バッテリー寿命:3年半 ~ 4年)・DURA-ACEの設計を受け継いだコンパクトで圧倒的なエルゴノミクス性能上方に伸びたグリップ部は、握った際の滑り止め効果とエアロポジションでのエルゴノミクス性を向上・あなたに最適な仕様にカスタマイズ可能E-TUBEアプリによる自由なスイッチ操作の割り当てが可能・リーチアジャスト機能による適切なレバー位置の調整で、最適なレバーポジションに設定可能・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R7170 J-kit direct 左/リア アダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷

・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、高速シフティングはそのままにバイクのコックピットをよりシンプルで美しくCR1632バッテリーを2個使用することで、交換頻度をより少なく(バッテリー寿命:3年半 ~ 4年)・DURA-ACEの設計を受け継いだコンパクトで圧倒的なエルゴノミクス性能上方に伸びたグリップ部は、握った際の滑り止め効果とエアロポジションでのエルゴノミクス性を向上・あなたに最適な仕様にカスタマイズ可能E-TUBEアプリによる自由なスイッチ操作の割り当てが可能・リーチアジャスト機能による適切なレバー位置の調整で、最適なレバーポジションに設定可能・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1000mm (ブラック)、ブレーキレバー、ST-R7170 J-kit direct 右/フロント アダプター型式160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷

SHIMANO DURA-ACE シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R9270-R デュアルコントロールレバー。・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、高速シフティングはそのままにバイクのコックピットをよりシンプルで美しく。交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)。・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能。上方に伸びたグリップ部は、握った際の滑り止め効果と、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上。サテライトシフターに対応。・サーボウェーブ・テクノロジーによりブレーキコントロールを最適化。より軽くスムーズなレバー操作。ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上。・最先端素材。カーボンファイバー製ブレーキレバーとチタニウム製ハードウェア。・有線接続に対応(E-BIKE用アプリケーション)。・DURA-ACEをあなたに最適な仕様にカスタマイズ。E-TUBEアプリで簡単にボタン機能のカスタマイズが可能。リーチアジャスト機能により、簡単に最適なレバーポジションに調整可能
シリーズカラー 速度リア 12スピード
1個
56,980 税込62,678
9日以内出荷

・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、高速シフティングはそのままにバイクのコックピットをよりシンプルで美しく交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能上方に伸びたグリップ部は、握った際の滑り止め効果と、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上サテライトシフターに対応・サーボウェーブ・テクノロジーによりブレーキコントロールを最適化より軽くスムーズなレバー操作ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上・最先端素材カーボンファイバー製ブレーキレバーとチタニウム製ハードウェア・有線接続に対応(E-BIKE用アプリケーション)・DURA-ACEをあなたに最適な仕様にカスタマイズE-TUBEアプリで簡単にボタン機能のカスタマイズが可能リーチアジャスト機能により、簡単に最適なレバーポジションに調整可能・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9270 Jキットダイレクト 左/リア アダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

・アシストモードHIGH、NORM、ECO、OFF、WALK・ワイヤレス接続機能で通信範囲を拡張大きく見やすいディスプレイサード・パーティーのディスプレイとのワイヤレス接続E-TUBE PROJECTでバイクライフをサポートD-FLY
セット内容ディスプレイのみ
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、高速シフティングはそのままにバイクのコックピットをよりシンプルで美しく交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能上方に伸びたグリップ部は、握った際の滑り止め効果と、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上サテライトシフターに対応・サーボウェーブ・テクノロジーによりブレーキコントロールを最適化より軽くスムーズなレバー操作ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上・最先端素材カーボンファイバー製ブレーキレバーとチタニウム製ハードウェア・有線接続に対応(E-BIKE用アプリケーション)・DURA-ACEをあなたに最適な仕様にカスタマイズE-TUBEアプリで簡単にボタン機能のカスタマイズが可能リーチアジャスト機能により、簡単に最適なレバーポジションに調整可能・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1000mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9270 Jキットダイレクト 右/フロント アダプター型式160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット
1個
79,900 税込87,890
9日以内出荷

・ワイヤレス通信によるシステム設定が可能E-TUBEをスマートフォンやタブレットからもカスタマイズが可能D-FLY 対応
クランプ径(Φmm)31.8および35.0
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

ナイロンタイ
用途対応モデル:V3n(CC-TR310TW/CC-TR210DW) / ベロ ワイヤレス+(CC-VT210W/CC-VT235W) / ベロ ワイヤレス(CC-VT230W) 。4本入り
1セット(4本)
99 税込109
21日以内出荷