22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エリート JET ボトル 550ml ELITE 一般的な74mm径用のボトルケージに対応しています。
容量(mL)550
1個
899 税込989
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポーツ時の水分補給に ボトルの素材がソフトになってより飲みやすくなりました。さらに、パッキンレスで清潔に!
1個
389 税込428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ペットボトル専用ケージ 500mLペットボトルにジャストフィット 取付ボルト2本付属
適合飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適合品あり) 質量(g)50
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

500mLペットボトルを入れることができます。 片手でも簡単に出し入れできます。 ボルト2本付属しているので、ペットボトル取付用のダボ穴が開いているタイプのロードバイクなどには本セットのみで取り付けが可能です。
用途自転車専用のペットボトルホルダー 材質アルミニウム合金 ブラック 質量(g)100 線径(mm)6.2
1個
499 税込549
当日出荷

原付スクーターから大型バイクまで対応するバイク用ドリンクホルダー。 耐久・耐候性に優れるPOM樹脂採用。 取付方法は、ハンドルバー取付け・ミラー台座取付けの2通りから選べます。(取付けにはプラスドライバー・レンチ等が必要です。) 太缶、500mLペットボトルに対応します。
質量(g)55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×112×82 取付可能寸法(mm)ハンドルバー/(太さ)Φ22.2~Φ25.4ミラー台座/(台座のネジ穴の先端~スイッチケースの上面)8以下、(台座の中心~スイッチケース)50以下
1個
899 税込989
当日出荷

サテン仕上げでしっかりした厚みのあるアルミニウム製ボディにコルク製のキャップを備えたクラシックデザインボトルです。 コルクキャップには紛失防止のためひもが付けられています。 一般的な74mm径用のボトルケージに対応しています。 商品コンセプトとして、傷のように見えるダメージ風プリントが程されています。
寸法(mm)74 全長(mm)215 仕上サテン 材質(キャップ)コルク
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

500mL入りPETボトル用ケージの簡易モデル。 コンビニなどで簡単に手に入る500mL入りPETボトル、および同一直径の小容量ボトル専用ホルダーの簡易版です。 一般的なボトルケージと同じように単に差し込むだけの構造のため、片手でも簡単に脱着できます。 ユニークな丸形の背もたれ形状は、ボトルをしっかりと保持し横揺れを防ぎます。 素材は柔軟性のある5056軽合金。
適合500mLペットボトル 材質#5056アルミ 質量(g)46
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

真空二重構造で冷たさキープ! 大容量で運動や仕事の時に素早く水分補給ができるワンタッチボトル。 飲み口栓は誤動作でフタが開きにくいストッパー構造。 ストッパーを上げながら手前に押すことでフタが開きます。 飲み口栓は、洗浄の際に飲み口とパッキンに分解可能。 持ち運びに便利なハンドル付き。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、口金:ステンレス鋼、飲み口栓:ポリプロピレン、持ち手:熱可塑性エラストマー、パッキン:シリコーンゴム 保冷効力(℃)9以下(6時間) 外径×高さH(Φmm×mm)84×280 容量(mL)1000 質量(g)465
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Bikeguy どこでもケージホルダー(ペットボトルケージ付) Bikeguy (バイクガイ) 動画あり
ホルダーとペットボトルゲージのセット品。 ベルクロで取付るのでダボ穴のないスポーツ自転車やフレームのどこでも、シートポストにも装着可能。 もちろんママちゃりにも取付できます。 PCラックやデスクの足に取付ることも可能ですので、デスク周りを広くお使いいただけます。 ※ペットボトル専用(500mL~600mL及びミニサイズ)
適合飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適応品あり) 材質(ホルダー)ナイロン、シリコンラバー/(ケージ)軽合金 寸法(mm)150×75×100 質量(g)約90 適合サイズ(Φmm)直径45までの円形パイプ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

このボトルケージは細身のステンレスワイヤーを曲げて作られた、ハンドメイド製品。シルバーに輝くトラディショナルなスタイルは、細身の自転車にもぴったりです。ステンレス製ですから錆びることはなく、細身ながらも充分な強度を備えています。
寸法(mm)145×85×80 質量(g)50 アズワン品番64-9552-28
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
879 税込967
当日出荷

自転車用ポリボトル(Φ73mm)を携行するための専用ボトルゲージ。航空機の材料にも使われる2017系ジュラルミンを使用(使用されるゲージ用丸棒は神戸製鋼がミノウラ専用に製造)し、一般的な5056系アルミを使用したボトルゲージと比較し一回り細い線径でも同等の強度を確保、軽量化を果たしています。 AB-100-4.5は線径4.5mmで、重量はわずか38gとロードバイクに最適。高価なカーボン製の数分の1のコストで同等の効果を発揮します。取付用のM5×12ボルト2本付属。アルマイトカラーとパウダーカラー(粉体塗装)の2タイプが用意されています。
質量(g)38
1本
759 税込835
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5501 サイズ調整式ボトルホルダー NOBI-RU(のび~る) 自転車用 B.free 動画あり
スポーツ自転車に取り付け可能なボトルホルダーです。 底部裏面にあるボタンを押すだけでサイズ調整可能。 ペットボトル~大きなボトルまで(直径90mm)OK。 通勤や通学の熱中症対策にも。 容器ボトルを取り付けてウィンドブレーカーやお菓子なども持ち運びできます。
用途スポーツ自転車(自転車に取り付け穴がついている)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

取扱の簡単なスクリュー栓タイプ。 持ち運びに便利なハンドル付。
容量(L)1 材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側=ポリプロピレン、外側・ハンドル=ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム 寸法(外径×高さ)(mm)84×310 保温効力(℃)53以上(24時間)、78以上(6時間) 保冷効力(℃)9以下(8時間) 商品タイプスクリュータイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDHCカード。 転送速度100MB/s。 UHS-I対応。 SD変換アダプタなし。
質量(g)約0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1 転送速度(MB/sec)100 容量(GB)32 SDスピードクラスclass10 UHSスピードクラスUHS-I
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

液状コンパウンド用小分け容器です。
材質HDPE 容量(mL)500 危険物の類別非危険物
1個
419 税込461
当日出荷

シンプルデザイン+使いやすさのボトルです。注ぎやすいワンタッチボタン。持ちやすいマグカップタイプ
材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼 コップ・中栓/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム 保冷温度10度以下(6時間) 商品タイプコップ付き
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水平を保つスイング機構のドリンクホルダーでオートバイやATV、自転車、カヤックなど様々なシーンで活躍します。ペットボトルや水筒を取り付けることが可能で、他のラムマウントパーツと組み合わせて様々な場所に取り付けることが可能です。
仕様ドリンクホルダー 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1インチボール タイプマウント
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

振動吸収性に優れたクロモリフレームのミニベロ電動アシストバイク 低床フレームと伸縮可能ハンドルステムで幅広い適応サイズ
用途アウトドア等 付属品水筒型5.2Ahバッテリー、充電器Kタイプ ブレーキVブレーキ 質量(kg)総質量約15.1 フレームクロモリ バッテリー5.2Ah/25.2V タイヤサイズ16×1.75 モードアシストモード:3モード 折りたたみ寸法(mm)1370×630×390 走行距離(km)約38(エコモード時) 変速外装3段変速
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボトルの大きさに合わせ調整可能。 新開発のスライドホルダーにより500mL以下のペットボトルや缶を収納可能。 取付けはパイプハンドル(Φ22.2mm)とバックミラーステー(8mm/10mm)取付け方法の2タイプが選択可能。 本体は振動・耐候性に優れたポリカーボ樹脂を使用。
ブラック 収納サイズΦ53~70mm
1個
1,998 税込2,198
当日出荷