走行にあわせて光る車輪、気分を盛り上げるLEDイルミネーションを搭載した6.5インチ電動バランスボードです。Bluetoothスピーカー搭載で好きな音楽をかけて走行することができるゴキゲンな1台。ノーパンクタイヤ搭載でタフな走りを体感、2-3時間の充電で最大約10kmの走行が可能はハイパワーモーターを搭載しています。
質量(kg)約6.5
電流(A)0.85
耐荷重(kg)20~80(衣類含む質量)
バッテリーリチウム電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×190×180
タイヤサイズ6.5インチ
充電電圧(V)42
充電時間(時間)満充電約2~3
適応身長(cm)120~180
バッテリー容量(mAh)4400
RoHS指令(10物質対応)対応
最高速度(km/h)約12
走行距離(km)(最大)10
適合年齢(歳)12以上65以下
サビの除去及び中性金属クリーナー!!自転車の車輪及びスポーク・ハンドル・その他身近にある簡単なサビの除去剤。ご家庭にあるアルミ・銅やメッキ製品の汚れ洗浄剤です。外壁やコンクリートに付着したもらいサビの除去にも最適です!!
用途アルミ・銅・金属塗装面などに
成分脂肪属系
RoHS指令(10物質対応)対応
前輪の脱着が必要ないフレームホールドのサイクルアタッチメント 。前輪を外す必要がないためそのまま自転車を載せることができます。ベースキャリアと一体感のあるブラックモデルフレームが精悍なマットブラックカラーになっています。ノブの向きが変更できるためキャリアへの取付位置を選択可能。ダウンチューブを挟み込むロックノブの向きを左右変更することができるため、運転席側と助手席側のどちら側にも取り付けができます。キーロック付き。自転車のダウンチューブを挟み込むロックノブにロックカバーを取り付けることができます。ラチェットベルトで前輪と後輪をしっかり固定。ラチェットベルトは車輪を傷つけにくい軟質プラスチックを採用しています。
用途正立タイプのサイクルアタッチメント
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1セット)
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
関連キーワード