120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質熱間圧延鋼板(溶融亜鉛メッキ処理)、棒鋼(溶融亜鉛メッキ処理)、等辺山形鋼(溶融亜鉛メッキ処理)
1台
73,980 税込81,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど 仕様組立式 付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本 材質ガルバリウム鋼板 適合床面積1.15坪/3.79m2 適合地域一般地用
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイリスオーヤマ自転車スタンド 2台タイプ
【簡単組立】2台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)650 ブラック 高さ(mm)475 奥行(mm)430 使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g)1870 適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm)55
1台
4,198 税込4,618
3日以内出荷

アイリスオーヤマ自転車スタンド 3台タイプ
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)1070 ブラック 高さ(mm)475 奥行(mm)430 使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g)2820 適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm)55
1台
5,298 税込5,828
3日以内出荷

【簡単組立】1台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)510 ブラック 高さ(mm)220 奥行(mm)430 使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g)970 適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm)55
1台
2,798 税込3,078
3日以内出荷

限られたスペースで効率よく収納できます。
材質熱間圧延鋼板(ポリエステル粉体焼付塗装) ステンカラー(SC)
1台
189,800 税込208,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど 仕様組立式 付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本 材質ガルバリウム鋼板 シルバー 高さ(mm)2509 タイプロングパネル 間口(mm)3960 適合地域一般地用 扉形式オープン
1台
209,800 税込230,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイク、自転車両方に空気を入れることができます。 長年、コンプレッサーを開発・製造を行ってきたメーカーの電動自転車空気入れです。 無料サービス型の電気空気入れだから、設置費用、メンテナンス費用を抑えたいお客様の声にお応えします。 消耗部品(エアーチャックホース・押しボタン・コンプレッサー等)を簡単にお取替え可能です。
用途駅、学校、保育園、ホームセンター、スーパー、コンビニ、マンション、病院等あらゆる施設の駐輪場に設置できます。 ホース長さ(m)5 質量(kg)21 電源(V)100 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)460×460×1080 消費電力(W)100 連続使用時間(分)15 速度注入:約5~10秒(0.3Mpa→0.5Mpa) 空気圧最高約0.5
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

小型で使いやすく、安全です。 空気圧は数秒で適正な空気圧になります。
用途マンション、各種専門店、駐輪場、スーパー、学校、各種外食店、コンビニ タイプボタン式 定格消費電力(W)85 ホース長さ(m)2
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビス穴があるのでしっかり留められます
用途施設のご案内に 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 質量(g)69 表示内容自転車置場
1箱(5枚)
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル手元スイッチ用シリコンカバー。角に膨らみを作り大事なパネルをしっかり守ります。雨から守る防滴性。駐輪場等でのぶつかりによる衝撃防止。液晶ディスプレイがしっかり見える高透明。ヤマハ・パナソニック2017年以降対応。ブリヂストン一部対応。
材質シリコン クリア 内寸(mm)約67×43×25 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約75×52×17 アズワン品番64-9548-72
1個
999 税込1,099
当日出荷

サイクルハウス 南榮工業 動画あり
骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆にくい。 パイプの太さ:サイクルハウス19mm、マルチベース25.4mm。 ポリエチレンシートはUV加工仕様です。 製品には詳しい組立説明書が入っています。
用途雨風、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。 簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。
1セットほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルフォーインターナショナル自転車カバー 1枚x60冊セット
『自転車カバー』は、あなたの大切な愛車を様々な外部の脅威から守り、その寿命を延ばすための必須アイテムです。自転車をスッポリおおうことで、雨風、紫外線、ホコリなど、屋外で自転車を保管する際に避けられないこれらの要素から自転車を保護し、常に清潔で美しい状態を保つことができます。雨水を弾き、自転車本体が濡れるのを防ぎます。ホコリや汚れから自転車を守り、掃除の手間を軽減します。冬場、カバーをかけることで自転車の冷え込みを軽減し、タイヤの空気圧の低下を防ぐ効果も期待できます。
用途ベランダや駐輪場など、特に長期間において屋外で自転車を保管する場合に。 セット内容1冊1枚入り×60冊
1式(60枚)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。既設の自転車置場にも設置しやすい、ベースプレート型の後付タイプです。
用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。 材質支柱:SUS304 支柱径(Φmm)42.7 地上高さ(mm)350
1本
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。既設の自転車置場にも設置しやすい、ベースプレート型の後付タイプです。
用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。 材質支柱:STK 支柱径(Φmm)42.7 地上高さ(mm)350
1本
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。納まりがきれいな、地面埋設型の先付タイプです。
用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。 材質支柱:STK 支柱径(Φmm)42.7 地上高さ(mm)350
1本
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。納まりがきれいな、地面埋設型の先付タイプです。
用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。 材質支柱:SUS304 支柱径(Φmm)42.7 地上高さ(mm)350
1本
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。表面にクリアコートが施してあり、傷が付きにくい仕様です。
用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。 仕様駐輪台数:1台 材質支柱:STK 質量(kg)5.5 メタリックシルバー 支柱径(Φmm)42.7 本体幅(mm)258 地上高さ(mm)800
1本
19,980 税込21,978
11日以内出荷

自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。表面にクリアコートが施してあり、傷が付きにくい仕様です。
用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。 仕様駐輪台数:2台 材質支柱:STK 質量(kg)5.5 メタリックシルバー 支柱径(Φmm)42.7 本体幅(mm)1200 地上高さ(mm)350
1本
19,980 税込21,978
11日以内出荷

1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)自転車置場
仕様柱埋め込みタイプ 収納数(自転車)6台
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長年、コンプレッサーを開発・製造を行ってきたメーカーの電動自転車空気入れです。 無料サービス型の電気空気入れだから、設置費用、メンテナンス費用を抑えたいお客様の声にお応えします。 消耗部品(タイヤ接続口金・ゴムパッキン・押しボタン・コンプレッサー等)を簡単にお取替え可能です。 お子様からお年寄りまで、1・2・3の3ステップで空気が入れられます。
用途駅、学校、保育園、ホームセンター、スーパー、コンビニ、マンション、病院等あらゆる施設の駐輪場に設置できます。 ホース長さ(m)5 質量(kg)24 電源(V)100 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)460×460×1135 消費電力(W)100 連続使用時間(分)15 速度注入:約5~10秒(0.3Mpa→0.5Mpa) 空気圧最高約0.5
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど 仕様組立式 付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本 材質ガルバリウム鋼板 グレー 奥行(mm)1615 間口(mm)1613 間口W×奥行D(mm)【土台】1613×1615 適合床面積0.79坪/2.61m2 適合地域一般地用
1台
109,800 税込120,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。 亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。
用途駐輪場などに設置 下穴径(Φmm)9.0 ねじ外径(mm)8 付属品オールアンカーボルト(スチール M8×2本) 材質スチール(亜鉛メッキ) 幅(mm)434 適合タイヤ幅(mm)45以下 適合タイヤサイズ18~27インチ 取扱説明書(0.9MB) 収納可能質量(kg)35以下(目安)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応 適合サイズ20~29インチ 材質本体:スチール・フック部:プラスチック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400 取扱説明書(0.6MB)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷


オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに 質量(kg)約3.5 ピッチ(mm)600(hiタイプとの組み合わせの場合450)(推奨) タイヤサイズ20~28inch(推奨) 設置場所床付 タイヤ幅(mm)~55(推奨)
1台
42,980 税込47,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイクルカバー ハーフ Kawasumi(川住製作所) 動画あり
面倒なカバーを簡単に!! しゃがまずに取り付け簡単。 カバーをしたまま自転車の移動ができるので、狭い駐輪場や立体駐輪場でも使用できます。
用途シティ車~リヤチャイルドシート付自転車まで対応 材質ポリエステル100% シルバー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック サイクルテック(Panasonic)ビビ・L・押し歩き
押し歩きモード搭載! 歩道橋や駐輪場のスロープも押し歩きラクラク。自転車を押しながらラクラク上れる「押し歩きモード」。歩道橋などの上り坂。歩道橋や急な上り坂で押し歩きが大変な場合でも、押し歩き時のアシストでスムーズに移動できます。駐輪場のスロープ。軽いカで押し上げられるので、これまで億劫だった駐輪場の上りスロープでも、負担が大幅に軽減されます。乗り入れできない商店街。商店街など、自転車に乗車できない場所で押し歩く場合でも、簡単操作で移動も快適になります。
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満 全長(mm)1865 質量(kg)バッテリー:約2.1 形式充電器:スタンド型 電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約140 全幅(mm)580 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレームU形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)1010~1045 許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86 照明装置バッテリー式前照灯 Whワット時定格量:303 バッテリーリチウムイオンバッテリー スタンド両立スタンド 制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー容量(Ah)12(21cells) バッテリー電圧(V)25.2 車体質量(kg)23.3(バッテリーを含む) タイヤサイズ26×1 3/8 WO 充電器質量(kg)約1.0 充電時間(時間)約4.0 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)140以上 サドルの高さ(mm)730~855 適合バッテリーNKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm)1160 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)充電1回(標準パターン):約46(アシストモード:「パワー」使用時) キャリアリア:標準装備(クラス18) 変速段数内装3段シフト 待機時消費電力(W)約0.5 総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)109.3
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二本針ミシンによる縫製により、丈夫な造りとなっております 軽くて扱いやすい タフタ生地を使用し、かさばらず扱いやすいカバーです リーズナブルで高品質 シンプル設計でリーズナブル、縫製は他のカバーと同じく二本針による縫製で丈夫 汚れからガード 粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらからバイクを守ります ロックを通せる鍵穴付 40mmのアイレットでワイヤーロックもOK
用途盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめ 材質ポリエステル シルバー 生地タフタ生地(75デニール相当) 仕様【風飛び防止】センターのひもを結んで固定、【ロックホール】前輪部40mmアイレット
1袋
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質アルミ(普通山・平リブタイプ) 質量(kg)1.1 寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×450×0.9
1枚
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック サイクルテック(Panasonic)ビビ・L・20・押し歩き
押し歩きモード搭載! 小柄な方も使いやすい小径モデル。歩道橋などの上り坂。歩道橋や急な上り坂で押し歩きが大変な場合でも、押し歩き時のアシストでスムーズに移動できます。駐輪場のスロープ。軽いカで押し上げられるので、これまで億劫だった駐輪場の上りスロープでも、負担が大幅に軽減されます。乗り入れできない商店街。商店街など、自転車に乗車できない場所で押し歩く場合でも、簡単操作で移動も快適になります。
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満 全長(mm)1595 質量(kg)バッテリー:約2.1 形式充電器:スタンド型 電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約140 全幅(mm)580 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレームU形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)950~985 許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86 照明装置バッテリー式前照灯 Whワット時定格量:303 バッテリーリチウムイオンバッテリー スタンド両立スタンド 制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー容量(Ah)12(21cells) バッテリー電圧(V)25.2 車体質量(kg)21.4(バッテリーを含む) タイヤサイズ20×1.75 HE 充電器質量(kg)約1.0 充電時間(時間)約4.0 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)136以上 サドルの高さ(mm)690~815 適合バッテリーNKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm)1055 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)充電1回(標準パターン):約45(アシストモード:「パワー」使用時) キャリアリア:標準装備(クラス18) 変速段数内装3段シフト 待機時消費電力(W)約0.5 総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)107.4
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座ってもゴワゴワしないのは、抜群にファットするから。まるで新しいサドルになったみたい。駐輪場などでも、自分の自転車がわかりやすい。あなたのサドルをリフォームしませんか。防水加工で水滴を通しません。
用途傷んだサドルのキズかくしに、突然の雨に、しっかり伸びてピッタリフィットの伸縮抜群な自転車用サドルカバー。 材質ポリエステル・ポリウレタン
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

上部の線を太くし丈夫にしました。※太い線材(約10mm)を使用強度をグレードアップ!メジャー級の頑丈さ! カゴの変形・破損でお困りの方に強い味方!カゴが大きく見えて駐輪場で際立つ存在感!
材質 ブラック 高さ(mm)前215、後245 質量(g)1450 上部内寸(mm)【横幅】350、【奥行】310 RoHS指令(10物質対応)対応 下部内寸(mm)【横幅】300、【奥行】235 底部寸法(幅×奥行)(mm)300×235
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

カゴの変形・破損でお困りの方に強い味方!※太い線材(8mm)を使用 強度をグレードアップ!メジャー級の頑丈さ!カゴが大きく見えて駐輪場で際立つ存在感!カラーは黒・ダークグレーを用意しております。
付属品取付金具 材質スチール 質量(g)約600 容量(L)約19 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約345×245×前295/後245 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約365×265×前300/後250 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約290×180 底部寸法(幅×奥行)(mm)約310×200
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)