「自転車 3段 カバー」の検索結果
電動アシスト車に最適!!。操作スペースが広く変速操作がラクラク。大きな透明窓だから、パネルスイッチや変速レバーが見やすい。材質:外装塩化ビニール/内装ウレタン、ボア付き
材質外装塩化ビニール/内装ウレタン、ボア付き
色グレー
アズワン品番64-9565-65
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
適合3S
色ブラック
アズワン品番64-9565-90
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
アズワン品番64-9596-47
1個
¥559
税込¥615
8日以内出荷
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
アズワン品番64-9569-10
1個
¥309
税込¥340
欠品中
補修、交換用ベルクランクカバー
色ブラック
アズワン品番64-9568-58
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
1個
¥379
税込¥417
欠品中
オールシーズン利用可能な電動アシスト対応のハンドルカバー
中のボアは取り外し可能で寒い日には暖かく、暖かい日にはボアを外して快適
アシスト車のスイッチパネルや変速機の部分は透明で見やすい窓付き
UVカット率98.8%で強い日差しにも安心
水をはじきやすいはっ水加工
材質(本体)(本体)ポリエステル100% PUコーティング、(窓部)PVC、(インナー)ポリエステル100%
質量(g)140
寸法(幅W×長さL)(mm)220×320
補修、交換用インジケーターカバー
色シルバー
適合3S
対応製品SL-3S43J
アズワン品番64-9569-07
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
1個
¥339
税込¥373
欠品中
1個
¥67
税込¥74
3日以内出荷
軽くて丈夫なアルミフレーム自転車。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
買い物や日常のちょっと使いに最適。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様【サドル】ノーマル【タイヤ】ノーマル【チューブ】ノーマル【ベル】引きベル【錠前】 BSロック8(スペアキー対応)【ドレスガード】標準装備【クラス27キャリヤ】標準装備
材質【シートポスト】鉄(ポストブーツ付)【シート止め】鉄(回転式ロングレバー 樹脂カバー付)【リム】ステンレス【鉄】スポーク【ペダル】樹脂【ドロヨケ】 ステンレス【バスケット】鉄
ブレーキ【フロント】ツーピボットキャリパーブレーキ【リヤ】ローラーブレーキ
全長(mm)1,820
質量(kg)21
段数3段
全幅(mm)575
フレーム鉄(タフフレーム)
ハンドル【バー】アルミ セミアップハンドル【グリップ】 HUBITECグリップ
ランプ【フロント】ワイドコンパクト点灯虫
スタンド両立スタンド
移動距離(m)ペダル1回転:【1速】2.97【2速】4.05【3速】5.53
タイヤタイプ26×1-3/8WO
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ワイヤーバスケット】 38×32×25(上面)
駆動方式チェーン
適応身長(cm)139~
キャリア鉄キャリヤ(クラス27)
地上高さ(cm)【サドル】74~86
変速段数内装3段シマノピアノタッチ
チェーン全ケース シルバー塗装
材質(クランク)【ギアクランク】鉄(31TX165L)
パーツNo.Y33S98310
タイプノーマル
今までのヒモ取り付け式から装着しやすい面ファスナー付きベルト装着式に改善。透明窓付きだから電動アシスト自転車や変速機自転車にも対応。ボアはボタンで簡単に取付け、取り外すことができるので、寒い季節はもちろん防寒対策として。暑い時期には雨やUV対策としても一年中使用していただけます。雨でも安心防水・はっ水加工
タイプ2フィンガータイプ
1個
¥319
税込¥351
欠品中
「持ち運ぶためにつくられた」16インチ最小・最軽量クラスの電動アシスト自転車
用途アウトドア等
付属品サドルポーチ、バッテリーカバー、充電器
ブレーキVブレーキ
質量(kg)約11.9
フレームアルミ
バッテリー5.0Ah/24V ライト一体型 リチウムイオンバッテリー
組立寸法(mm)1290×540×760-960
タイヤサイズ16×1.5
モード【アシスト】1モード
折りたたみ寸法(mm)700×450×620
変速外装3段変速
簡単な乗せ降ろしとお子さまの快適な乗り心地を実現したコンビコラボモデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。空気入れタイミングお知らせ機能。タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※。スタピタ2S。スタンドを立てると同時にハンドルが固定。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。放熱フィン付ローラーブレーキ。従来品※に比べ制動性能がアップした、ギュッとよく止まるブレーキ。※メーカー2020年発売モデル。幅広のタイヤ(20×1.95HE)。安定感が高い(タイヤの太さ約48mm)。リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)。ワイドテリーサドル。レトロなデザイン。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。もっと!かろやかスタンド2。小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。鍵穴見やすいサークル錠。鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。クルームシート。サンシェード、メッシュフットカバー標準装備でお子さまも快適なチャイルドシート。
仕様●補助速度範囲:24km/h未満、バスケット:標準装備(質量:4.0kg)●ハンドルバー:ハイライズ形●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け
全長(mm)1795
質量(kg)バッテリー:約2.5
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)590
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
全高(mm)1330
フレームU形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)970
許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:404
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)31.6(バッテリーを含む)
タイヤサイズ20×1.95 HE
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は154以上)
サドルの高さ(mm)730~860
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1245
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):約50(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアリア:標準装備(クラスS)
変速段数内装3段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)131.6
負荷質量(kg)ブレーキ性能試験時:101.6
円盤状でクランクに取り付けるタイプのチェーンガードです。
ズボンの裾などをチェーンの汚れや巻き込みから守ります。
用途自転車のチェーンカバー
付属品取付金具
材質樹脂
色ブラック