567件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自転車BBの補修用部品5点セット
セット内容ハンガーワン左右/ハンガーロックリング/ハンガーケース止めリング/ハンガーリテーナー 9玉×2個 内容量1セット
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

カートリッジボトムブラケット工具 モノタロウ 動画あり
カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


セット内容ハンガー芯、左右ワン、左右ロックリング、クランクナット×2 全長A(mm)148.5 寸法D(mm)40.5 寸法B(mm)35.0 寸法C(mm)52.0
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷



クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。 2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般車に多く使用されているボトムブラケット(ハンガー)用ツール。 BBシャフトの先端に付属のガイドを取り付けて行うことで大きなトルクでも安定した作業を可能にします。 熱処理により耐久性も高く、右側の6溝、4溝、2溝、左側の2溝と幅16.3mmの凸タイプのBBカップに対応。 ガイドはBBシャフト先端の雄ネジ、雌ネジどちらにも使用可能です。
付属品C-207-1ガイド 適合レンチ32mm
1個
5,498 税込6,048
当日出荷


1個
179 税込197
当日出荷



1個
4,998 税込5,498
当日出荷



ヘッドのバルブ口金とパイプが直角になってますので、自転車に最適です。
接続方式Φ8ホースジョイント(はずすと1/4”オネジ) タイプ片口、グリップ無丸型
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

反射性、耐久性に優れた貼付式路面標識
取付方式裏面のり付 材質熱可塑性エラストマー 仕様反射タイプ、裏面のり付 エスコ品番EA983BB-18 寸法(mm)1000×700×1.5(T)
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

両足が地面につくので安心して乗車できるロータイプ電動アシスト付き三輪自転車。スイング機能付きでカーブも大回りせず曲がれます。お買い物に荷物の移動に大変便利!!。今なら専用サイクルカバーをプレゼント!!。ライト:手元のスイッチでかんたんに点灯。夜間も安心です。スイング切替バー:スイング機能付きで大回りせずカーブが曲がれます。充電時間:約3.5時間、フル充電で平均約30km走行。(低モード時)、電源:AC100~240V。家庭用コンセントで簡単に充電できます。リチウムイオンバッテリー:バッテリーが小さく軽いので持ち運びもラクラク。コンセントでかんたん充電OK。アシストモーター:250Wブラシレスモーター搭載。坂道もばっちりアシスト。重心が低く優れた安定感。前輪18インチ・後輪14インチ。運転免許証を返納した方にも大好評。ワンタッチコントローラー/電源ボタン。バッテリー残量:LEDで確認しやすい。ライトボタン:ワンタッチでライト点灯。モードボタン:低・中・高モードを簡単切替。TSマーク(型式認定番号)取得:TSマークが表示された電動アシスト車は、警察庁より自転車であることが認められた製品です。BBトルクセンサー:ペダルを踏み込む力を感知・アシスト力を制御。飛び出し防止センサー:ブレーキを握った間は自動的にアシスト機能がオフになり、急発進の心配がなく安心安全。スピードセンサー:走行速度を感知・アシストを制御。スピードが出すぎる心配がありません。高・中・低、選べる3アシストモード ※アシスト力は走行条件(気温、道路状況など)により変化します。一部組立式 ※ハンドル・サドルの調整のみ。1年間保証書付き
仕様アシスト機能、スイング機能、ワンタッチコントローラー、前後カゴ付き、LEDライト、前輪錠(カギ3本付き)、ブラシレス、モーター充電器:AC100~240V 付属品バッテリー用鍵×3本 材質本体:スチール製、モーター・リム:アルミ合金 アイスグレー 質量(g)バッテリー:約124 耐荷重(kg)(約)80 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)5.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)140×58×95.5 充電時間(時間)約3.5 走行距離(km)約30(充電1回分/低モード時) 座面高(cm)(約)67.5~84.5 総質量(kg)(約)27
1台
179,800 税込197,780
10日以内出荷

反射性、耐久性に優れた貼付式路面標識
取付方式裏面のり付 材質熱可塑性エラストマー 仕様反射タイプ、裏面のり付 エスコ品番EA983BB-17 寸法(mm)800×800×1.5(T)
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

3台用ひな壇式。新型ハンガー受け。 主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。 3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。 前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。 BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。 タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。 BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。 省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。 標準タイプの971-3Uとトールタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。
材質 幅(mm)920 質量(kg)8.5 グレーメタ 高さ(mm)520 奥行(mm)850 保証期間1年
1個
26,980 税込29,678
24日以内出荷

3台用ひな壇式、背高用。新型ハンガー受け。 主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。 3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。 前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。 BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。 タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。 BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。 省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。 標準タイプの971-3Uとハイタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。
材質 幅(mm)920 質量(kg)14.9 グレーメタ 高さ(mm)1340 奥行(mm)850 保証期間1年
1個
38,980 税込42,878
24日以内出荷

小型軽量ヘッドライト 消灯時のモードから点灯、点滅するモードメモリー機能 バッテリーインジケーター 自動充電終了機能 付属品:ライト本体、ブラケット、パッド、ゴムバンド、結束バンド×2、USBケーブル
電池充電式リチウムイオンポリマー電池 明るさ(Lm)ロービーム 35(4h)/ハイビーム 100(1h)/フラッシング 25(20h)/デイタイムフラッシング 100(8h)※括弧内最大稼働時間 本体質量(g)19 光源3ワット ホワイトLED 取付可能寸法(mm)Φ19~32 充電時間(時間)約2(5V/0.5A) 充電方式USB Micro-B 防水仕様IPX4
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗い道でも安心、小型高輝度ヘッドライト 周囲光感知式オートモード搭載 消灯時のモードから点灯、点滅するモードメモリー機能 水平方向調整ブラケット バッテリーインジケーター 自動充電終了機能 付属品:ライト本体(ブラケット装着済み)、USBケーブル
電池充電式リチウムポリマー電池 明るさ(Lm)コンスタント 150l(4h30m)/ブースト 250(2h)/スーパーブライト 500(1h)/フラッシング 80(20h)/デイタイムフラッシング 650(8h)/オートモード - (2~8h)(※括弧内稼働時間) 本体質量(g)62 光源10ワット ホワイトLED 取付可能寸法(mm)Φ18~48 充電時間(時間)約3(5V/0.5A) 充電方式USB Micro-B 防水仕様IPX4
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量ヘッドライト 充電は、USBダイレクト仕様でケーブル不要 バッテリー残量インジケーター 付属品:ライト本体、ブラケット、パッド、ゴムバンド、結束バンド×2
電池充電式リチウムポリマー電池 稼働時間(時間)(最大)ハイビーム:2、ロービーム:8、フラッシング:16、パルス:10 本体質量(g)14.5 光源高輝度ホワイト 1LED 充電時間(時間)約2~3 充電方式USB ダイレクト 防水仕様雨滴防水 取付径(Φmm)19~32
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量テールライト ブラケットから外すと、クリップ式としてサドルバック、かばんなどへ取付可能 USBダイレクト充電でなのでUSBケーブル不要 シートポスト、シートステーどちらにも装着可能 付属品:ライト本体、ブラット、パッド、ゴムバンド、結束バンド×2
明るさ(Lm)最大8 レッド 本体質量(g)15 保護等級IPX4 光源高輝度光学レンズ赤色LED2個 充電時間(時間)2~3 充電方式USB ダイレクト 取付径(Φmm)19~32(シートポスト、シートステー) 点灯時間(時間)ハイビーム2/ロービーム5/フラッシング17/パルス9(最大稼働)
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷

小型軽量高輝度ヘッドライト アジャスタブルライティングモード(明るさ設定モード)搭載 消灯時のモードから点灯、点滅するモードメモリー機能 水平方向調整ブラケット バッテリーインジケーター 自動充電終了機能
電池充電式リチウムイオンポリマー電池 明るさ(Lm)コンスタント 50(8h)/ブースト 100(4h)/スーパーブライト 200(2h)/フラッシング 100(8h)/デイタイムフラッシング 300(3h30m)/アジャスタブルライティング 100~300(1~8h)※括弧内最大稼働時間 本体質量(g)53 光源3ワット ホワイトLED 取付可能寸法(mm)Φ18~48 充電時間(時間)約230分(5V/0.5A) 充電方式USB Micro-B 防水仕様IPX5
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BB30やBB90のような圧入タイプのBBをBBシェルから引き抜くための工具。 BB90用(623085)は他にも、BB 86やBB92、SRAMのプレスフィットGXP等クランクシャフト径が24mmのプレスフィットタイプのBBにも使用可能。
質量(g)346 寸法A(mm)60 寸法D(mm)29.75 寸法B(mm)54 寸法C(mm)9
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷


1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷


カートリッジBBの取りつけ、取外しを行うためのツール。 ガイド部を設けることで、作業の確実性と安全性を高めています。
適合(BB)インナータイプ、20溝 適合レンチ32mm
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷

grunge(グランジ)BBツール
カートリッジBB の着脱に使用。 ヘッド部分は24mmナットと1.2”ラチェットにも対応。 スチール製のボディにCNCで削り出したスプラインはB.B. へ噛み込みしっかりとトルクをかけて回すことができる。 カートリッジタイプBB工具
寸法(mm)ナット:24 適合レンチ1/2 インチラチェットレンチ、24/15mmレンチ
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷



Campagnolo(カンパニョーロ)TOOL UT-BB080 カセットコグ+BB専用工具
スプロケットのロックリングリムーバー兼カートリッジBBリムーバーです。
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷



1個
9,798 税込10,778
12日以内出荷