カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。
ホローテックII 用ボトムブラケット。アダプター脱着工具。シマノ以外にも以下のBBにも使用可能です。 FSA製「MEGA EXO BB」 TRUVATIV製「GXP BB」 RACEFACE製「X-TYPE BB」
用途チェーンホイール一体型のBBの取り付けに使用可能。
全長(mm)約210
アズワン品番64-9594-26
純正品番Y13009210
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シマノSM-BB9000/SM-BB93用BBユニット取付工具&クランク取付工具
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
カップ&コーンタイプのボトムブラケット(BB)の右ハンガーワン着脱専用工具です。スパナ式と異なり右ワンをフレームの左右からはさんで回しますので、安全に確実な締め付けが可能です。
全長(mm)210
質量(g)1665
適合サイズ(mm)【ワンサイズ】35.8/36.3(二面幅)
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
一般車に多く使用されているボトムブラケット(ハンガー)用ツール。
BBシャフトの先端に付属のガイドを取り付けて行うことで大きなトルクでも安定した作業を可能にします。
熱処理により耐久性も高く、右側の6溝、4溝、2溝、左側の2溝と幅16.3mmの凸タイプのBBカップに対応。
ガイドはBBシャフト先端の雄ネジ、雌ネジどちらにも使用可能です。
付属品C-207-1ガイド
適合レンチ32mm
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
チェーンケースの固定に使用するロックリング用ツール。
BBシャフトの先端に付属のガイドを取り付けて使うことで大きなトルクでも安定した作業を可能します。
1つの爪とロックリングの外周を保持するカップの構造により、3溝、4溝、6溝などのロックリングに対応。
ガイドはBBシャフト先端の雄ネジ、雌ネジどちらにも使用可能です。
付属品C-207-1ガイド
適合外径(Φmm)45.7
適合レンチ32mm
取扱説明書(0.31MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!

カートリッジボトムブラケット工具
モノタロウ
¥929
税込¥1,022
カートリッジボトムブラケットの着脱の時の必需品!
アズワン品番64-9593-75
純正品番Y13009073
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
プレス式ボトムブラケット用圧入工具。様々な規格のベアリングやカップサイズに対応する豊富なアタッチメントが用意されています。クイックリリースタイプのカップホルダーにより素早く作業が可能。適応規格:386EVO,BB30,BB86,BB90,BB92,BB95,BB121,ミッドBB(BMX・MTB),スパニッシュBB(BMX),OSBB,PF41,プレスフィット24,プレスフィットGXP,BBrigtDirectFit,PF30BBrightプレスフィット,シマノプレスフィット,DUBプレスフィット適応シェル幅:68~150mm
仕様■適応BBシェル径:68~150mm
適合適応規格:386EVO,BB30,BB86,BB90,BB92,BB95,BB121,ミッドBB(BMX・MTB),スパニッシュBB(BMX),OSBB,PF41,プレスフィット24,プレスフィットGXP,BBrigtDirectFit,PF30BBrightプレスフィット,シマノプレスフィット,DUBプレスフィット適応シェル幅:68~150mm
適合ブラケットBB30、386EVO、BB86、BB90、BB92、BB95、BB121、BMX Mid、BMX Spanish、OSBB、PF30、PF41、Press Fit 24、PressFit GXP(R)、BBrightTM Direct Fit、PF30 BBrightTM Press Fit、Shimano(R) Press Fit、All Press Fit DUB(R)(※取り外しにはBBP-AOSが別途必要です。)
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
ボトムブラケット(BB)のロックリング用レンチです。
全長(mm)265
質量(g)175
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
カートリッジBB の着脱に使用。
ヘッド部分は24mmナットと1.2”ラチェットにも対応。
スチール製のボディにCNCで削り出したスプラインはB.B. へ噛み込みしっかりとトルクをかけて回すことができる。
カートリッジタイプBB工具
寸法(mm)ナット:24
適合レンチ1/2 インチラチェットレンチ、24/15mmレンチ
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
シマノ用。グリップ一体型で作業効率が向上。
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
SimanoカートリッジタイプBB着脱工具
寸法(mm)ナット:24
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。
2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
スプロケットのロックリングリムーバー兼カートリッジBBリムーバーです。
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
プレスフィットボトムブラケットベアリングやカップをインストールするためのベアリングプレス。BB30とBB86ボトムブラケットシステムと互換性があります。耐久性のよい、焼き入れ鋼製。オープンレンチで使用できます。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
BB9000用アダプター取付工具
1本
¥419
税込¥461
欠品中
エルゴノミックグリップ採用。ホローテックIIのBBアダプターをフレームに取り付ける為の工具です。レーザー加工することで接触面の精度を上げ、BBアダプターが傷つきにくくなっています。
全長(mm)約300
純正品番Y13098000
1本
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
ホローテック2。カンパ、truvativ GXP、FSA MEGAEXO用。クランク取付工具とセット。
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
寸法(mm)ハンガーワン回し(溝切り型×Φ35×対辺16)
全長(mm)280
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
アズワン品番64-9594-27
純正品番Y13009220
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
アズワン品番64-9596-21
1個
¥9,098
税込¥10,008
8日以内出荷
アズワン品番64-9596-20
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
コッタレスクランクをBBから外すときに使用します。オクタリンク式クランク(BB)の場合は、TL-FC15をアダプターとして使用します。
純正品番Y13009180
1個
¥639
税込¥703
欠品中
こんなお得な商品も!

クランクツール
モノタロウ
¥799
税込¥879
従来モデルのTL-FC10にTL-FC15の機能を加え、オクタリンクBBにもアダプター無しで対応できるようになりました。14mmの6角ボルトタイプのフィキシングボルトを外す際にも使用できます。
アズワン品番64-9593-43
純正品番Y13098210
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
BB30やBB90のような圧入タイプのBBをBBシェルから引き抜くための工具。
BB90用(623085)は他にも、BB 86やBB92、SRAMのプレスフィットGXP等クランクシャフト径が24mmのプレスフィットタイプのBBにも使用可能。
質量(g)346
寸法A(mm)60
寸法D(mm)29.75
寸法B(mm)54
寸法C(mm)9
1個
特価
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
簡易式のヘッドワン・BB用圧入工具。
平面で圧入していきますのでヘッドセットのタイプを問わず作業が可能です。
またBMXなどに使用される圧入式のBBにも使用できます。
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
TL-FC33 フォローテックII BBユニット取付け工具(インパクトレンチ用)
自転車BBの補修用部品
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ボトムブラケットは高トルクが必要な部品ですが、工具を取り付ける部分は薄く、狭いため工具が滑ってしまうことがあります。
BBT-RSを使用することでボトムブラケットを確実に固定し、工具が外れるのを防ぐことができます。
付属のアダプターナット(M15)は対応するパークツール製のボトムブラケットツールの内側に取り付けが可能です。
アダプターナットを取り付けたボトムブラケットツールとワッシャーでボトムブラケットを挟み込むことでボトムブラケットツールが外れにくくなります。
全長(mm)175
直径(Φmm)ワッシャー:57
ねじ山寸切ボルト:M8×1.0
サイズアダプターナット:M12×1.0、M15×1.0
適合【BB】スレッド式、スレッドトゥギャザー、カートリッジ式、カップ&コーン式
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
フレームのBBシェルにネジ立てを行う精密切削工具。
ネジ立て作業の後、BBシェルのバリ取り、面出しに使うフェースカッターを標準装備しています。
BTS-1にはBC1.37×24の左右タップを標準装備しています。
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
TruvativのISIS等のボトムブラケットロックリング着脱用工具。
質量(g)296
寸法L(mm)350
寸法A(mm)4
寸法S(mm)3.8
寸法D(mm)37.3
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
本商品は内側でねじ込んで固定をするため、BBのよじれが起きず、きしみ音の発生を防ぎます。またフレーム接着面には樹脂リングをかますことで密着面度と剛性度を高めるとともに、音鳴り防止にもつながっています。ベアリングはセラミックでなめらかに回ります。また専用工具は不要で、SHIMANOのホローテック2用のBBレンチで回せます。
用途対応規格:SHIMANO BB 86/92
色ゴールド
1個
¥13,980
税込¥15,378
31日以内出荷
本商品は内側でねじ込んで固定をするため、BBのよじれが起きず、きしみ音の発生を防ぎます。またフレーム接着面には樹脂リングをかますことで密着面度と剛性度を高めるとともに、音鳴り防止にもつながっています。ベアリングはセラミックでなめらかに回ります。また専用工具は不要で、SHIMANOのホローテック2用のBBレンチで回せます。
用途対応規格:SHIMANO BB 86/92
色レッド
1個
¥13,980
税込¥15,378
31日以内出荷
シマノSM-BBR60用BBユニット取付工具&クランク取付工具
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
本商品は内側でねじ込んで固定をするため、BBのよじれが起きず、きしみ音の発生を防ぎます。またフレーム接着面には樹脂リングをかますことで密着面度と剛性度を高めるとともに、音鳴り防止にもつながっています。ベアリングはセラミックでなめらかに回ります。また専用工具は不要で、SHIMANOのホローテック2用のBBレンチで回せます。
用途対応規格:SHIMANO BB 86/92
色ブラック
1個
¥13,980
税込¥15,378
31日以内出荷
4 In 1 BB取付/取り外し工具。 圧入式24mm/30mm/28.99mm/30mmボトムブラケットの取付・取り外しができます。カーボンフレームにダメージを与えることなく、プレスフィットBBを取り外すことができます。
1個
¥8,098
税込¥8,908
3日以内出荷
シマノホローテックB.B. 等のエクスターナルB.B. の脱着用工具。
grungeツールボックスに収納可能サイズなので、持ち運びに便利。
長さ(mm)260
パイプ径(Φmm)22.2
1本
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
SM-BBR60用アダプター取付工具
1本
¥419
税込¥461
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ