セット内容ハンガー芯、左右ワン、左右ロックリング、クランクナット×2
全長A(mm)148.5
寸法D(mm)40.5
寸法B(mm)35.0
寸法C(mm)52.0
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ピッチ(mm)52
クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。
2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
寸法L(mm)130.5
寸法S(mm)35
寸法C(mm)55
寸法X(mm)13.5
寸法W(mm)11
寸法Y(mm)17
寸法R(mm)40.5
寸法V(mm)20
寸法1L(mm)151.5
1本
¥599
税込¥659
4日以内出荷
コッタレスハンガーシャフト
色シルバー
サイズ(inch)1/4
1セット(20個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
一般車に多く使用されているボトムブラケット(ハンガー)用ツール。
BBシャフトの先端に付属のガイドを取り付けて行うことで大きなトルクでも安定した作業を可能にします。
熱処理により耐久性も高く、右側の6溝、4溝、2溝、左側の2溝と幅16.3mmの凸タイプのBBカップに対応。
ガイドはBBシャフト先端の雄ネジ、雌ネジどちらにも使用可能です。
付属品C-207-1ガイド
適合レンチ32mm
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
チェーンケースの固定に使用するロックリング用ツール。
BBシャフトの先端に付属のガイドを取り付けて使うことで大きなトルクでも安定した作業を可能します。
1つの爪とロックリングの外周を保持するカップの構造により、3溝、4溝、6溝などのロックリングに対応。
ガイドはBBシャフト先端の雄ネジ、雌ネジどちらにも使用可能です。
付属品C-207-1ガイド
適合外径(Φmm)45.7
適合レンチ32mm
取扱説明書(0.31MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
寸法L(mm)129
寸法S(mm)35
寸法C(mm)55
寸法X(mm)13.5
寸法W(mm)11
寸法Y(mm)17
寸法R(mm)39
寸法V(mm)20
寸法1L(mm)150
1本
¥599
税込¥659
4日以内出荷
自転車BBの補修用部品5点セット
セット内容ハンガーワン左右/ハンガーロックリング/ハンガーケース止めリング/ハンガーリテーナー 9玉×2個 内容量1セット
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ピッチ(mm)55
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状フック形
商品構成単品
シマノ用。グリップ一体型で作業効率が向上。
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
色シルバー
1セット(2個)
¥689
税込¥758
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
BB30をはじめとするBBシャフト径が30mmΦの規格(BB30、PressFit30(PF30)、BB386EVO、BBrightTM、PF121など)に対応するベアリングの着脱用ツールセット。
リムーバーにはベアリングやBBシェルのサイズに合ったカラーが装着され、ベアリングが歪まず、フレームに負担をかけにくいように設計されています。
ベアリングの取り外しはリムーバーをBBシェル内にセットしてハンマーで叩き出し、ベアリングの挿入は付属の専用ブッシングをHHP-2もしくはHHP-3に取り付けて圧入します。
仕様■適応BBシャフト径:30mm
セット内容ベアリングリムーバー、ブッシング×2
ノッチ数20
適合ブラケットPraxis Works(R) M30
適合シャフト径(Φmm)30
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
アルミハブ(135mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様
材質リム・ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
付属品クイックレリーズシャフト
色アルミシルバー
サイズ700C
前後区分後輪
BB30やBB90のような圧入タイプのBBをBBシェルから引き抜くための工具。
BB90用(623085)は他にも、BB 86やBB92、SRAMのプレスフィットGXP等クランクシャフト径が24mmのプレスフィットタイプのBBにも使用可能。
質量(g)346
寸法A(mm)60
寸法D(mm)29.75
寸法B(mm)54
寸法C(mm)9
1個
特価
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
自転車BBの補修用部品
サイズ(inch)1/4
玉列数9玉
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
色シルバー、(玉受け部)ブラック
直径(Φmm)3/8
シャフト長さ(mm)185
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
関連キーワード