6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさはHIGH/LOW 2モード調光機能つき光度2300カンデラ光束210ルーメン1m照度3000ルクス連続使用時間 約2時間防水保護等級 IPX4(防まつ形)下方照射重視の多面体反射鏡により、広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。正面から見てもまぶしくありません電池交換の時期が分かる「電池残量インジケーター」つき。電池の容量が少なくなると赤く点灯しますホルダーは25~32mmのパイプに取り付けられます簡単脱着しやすいホルダーを採用
電源単4形アルカリ乾電池3本(動作確認用電池付属) 光束(Lm)約210 付属品ホルダー・パッキン3枚(厚・中・薄)、単4形アルカリ乾電池3本 質量(g)約65(付属品除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×41×88(付属品除く) 保護等級IPX4(防まつ形、あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル) 連続使用時間(時間)約2/(HIGH:ハイモード)、約5/(LOW:ローモード)※ 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時 光源白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA)約850
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

対向車や歩行者が眩しくない上面カットリフレクター搭載です。XB-350Bの後継機種です。
用途自転車走行時の暗い道や夜間のアピールに。 付属品パワーブラケット(対応ハンドル径:Φ22~42mm)、テスト用電池 トラスコ品番354-0177 材質PC 幅(mm)98 ブラック 高さ(mm)26 奥行(mm)38.3 電源(V)単3アルカリ電池×2本 電源単3アルカリ電池×2本 保護等級IPX4(防滴) 明るさ(Lm)210(強モード時) 照射距離(m)82(強モード時) 最大点灯時間12時間(強モード時)
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

USB充電式バイシクルライト、周囲の明るさに反応して自動調光
用途自転車用LEDライト 付属品ブラケット、USBケーブル 材質本体:樹脂、レンズ:PmmA樹脂、ブラケット:シリコンベルト ブラック 電源2600Ahリチウムイオンバッテリー 取り付け工具不要 光源高輝度ホワイトLED 点灯方式センサー点灯-点灯(Hi)-点灯(Lo)-点滅(一定) 充電時間(時間)3 明るさ(Lm)点灯:(Hi)250(Lo)90 電球の種類LED 点灯時間(時間)点灯(Hi)約3(Lo)約6、(一定)約12
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式エントリーモデル。最大200ルーメン(2080カンデラ)の出力、4時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Eco点滅2パターンの5段階照射、Ecoモードは70時間の連続点灯。どの点灯モードからでもスイッチをダブルクリックでHighモードへ移行(シングルクリックで元のモードへ)。前回消灯時のモードを記憶するモードメモリー機能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 消灯/充電完了)。点灯中にバッテリー残量が10%以下になると、スイッチが赤点灯するローバッテリーインジケーター。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。対応ハンドル径:Φ19~33mm。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ。自転車での夜間走行やアウトドアでの使用 付属品ブラケット、Type-Cケーブル(20cm) 質量(g)64 電源リチウムポリマー充電池3.7V 1,000mAh 3.7Wh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.1×28.3×78 防塵防水性能IPX5 ライト種類LED 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)充電池(内蔵):3 光束(Lm)最大:200 明るさ(Lm)約200~7 照射距離(m)最大:約91 モデルエントリーモデル 連続点灯時間(時間)約4~140 落下耐久(m)1
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷

ジェントスのバイクライト、XBシリーズ、軽量充電式モデル。最大210ルーメン(3000カンデラ)の出力、2.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Eco/点滅の3段階照射、点滅モードは16時間の連続点灯。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅、オレンジ点滅/充電中 緑点滅/充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(赤点灯/少、オレンジ点灯/中、緑点灯/多)。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。一体型ラバーバンド。Type-Cケーブルで充電(付属)。XB-06R後継品。1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ
用途自転車での夜間走行やアウトドアでの使用 付属品Type-Cケーブル(21cm) 質量(g)51 電源リチウムポリマー充電池3.7V 500mAh (内蔵) ハンドル径(Φmm)22~31対応 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×54×65 防塵防水性能IPX4 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)充電池(内臓)約2 明るさ(Lm)20~210 照射距離(m)最大約109 連続点灯時間(時間)2.5~16 落下耐久(m)1
1台
4,298 税込4,728
8日以内出荷

連続点灯ハイ:(約)30時間(明るさ半滅まで2時間)、連続点灯ロー:(約)30時間(明るさ半滅まで4時間)、連続点滅:(約)60時間(明るさ半滅まで30時間)
材質レンズ:メタクリル樹脂(側面=ポリカーボネート)、ケース:ポリカーボネート、LEDユニット:ABS樹脂、乾電池ホルダー:ABS樹脂、ブラケット:ポリアセタール 質量(g)ヘッドライト:54、ブラケット:8(滑り止めパッド含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×102×37(ブラケット除く) 照度(Lx)ハイ:約20/ロー:約10/点滅:約2 ライト種類白色LED 光度(cd)ハイ:約2000/ロー:約1000/点滅:約200 取付径(Φmm)19.0~25.4 明るさ(Lm)280
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)