21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LEDスポーツライト
インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。 3モード採用(Low/High/点滅)。
寸法(mm)98×47×36 ホワイト 質量(g)100 電池寿命(時間)Low:約16、High:約6、点滅:約75 照度(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15 ライト種類LED 光度(cd)Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方) 適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ワイドパワーLED搭載でワイドに照らす!周囲光度約60%アップ!夜間も安心! 中心光度 約1,000cd。ワイドに照射!周囲光度 約60%アップ! 長寿命設計!スロー点滅 約1,000時間。 左右15度の角度調節可能。
光度(cd)約1000(5m前方 電池初期値) 質量(g)約120(電池含) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×98×36 光源ワイドパワー白色LED×1個 使用電池単3形乾電池×3個 照射範囲約Φ15cm(1m前方) 点灯時間(時間)前照灯:約20、約40(パナソニックアルカリ乾電池使用時)、クイック点滅:約400、スロー点滅:約1000
1個
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

夜間も安全で快適に走行できます。 前カゴに取付けるタイプなので、光がカゴや荷物に邪魔されない! 長時間連続使用可!2段切り替え(点灯3灯・約200時間/点滅1灯・約700時間) クリップで簡単装着、ネジで安心固定。 防水性(防雨形3級)
発電方式乾電池 寸法(mm)52×84×60 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)61 光源高輝度白色LED×3個 使用電池単4形乾電池×3個 材質(レンズ)AS樹脂 光度(cd)1灯:約190、3灯:約320 電球の種類LED 点灯時間(時間)200
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

視認性抜群LEDセフティライト!
用途フロント用セフティライト 付属品クイックリリースストラップ 材質本体:アルミ、レンズ:PC、ブラケット:シリコン ブラック 光源高輝度白色LED×1 使用電池CR2032ボタン電池×2個 使用時間(時間)点灯50時間、点滅150
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3LED前かごクリップライト
光がカゴや荷物に邪魔されずに使用出来るサイクルライトです。クリップで簡単装着、ネジで固定出来るので安心です。※細かい網目のカゴなどは、ネジが使えない場合があります
その他別売品:単4形乾電池×3本 本体寸法(mm)W約52×H約84×D約60 本体質量(g)約61 全光束(Lm)14 連続使用時間(時間)3灯連続点灯:約200 光源白色LED×3個 電池寿命(時間)3灯連続点灯:約200時間 1灯連続点滅:約700時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時) 使用電池単4形乾電池×3本 防水仕様IPX3
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

走行の安全認識を高めます。生活防水。取付可能サイズ:シートポスト外径(約)25~45mm。
寸法(mm)外径30×15 ブラック 質量(g)ライト:11(電池含む)、ブラケット:8(S字フック含む) 点滅連続1:(約)300時間、2:(約)360時間 連続点灯時間(時間)(約)200
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

シリコンブラケットコンパクトテールライト
用途リヤ用セーフティライト 付属品クイックリリースストラップ 材質本体:アルミ、レンズ:PC、ブラケット:シリコン ブラック 光源高輝度赤色LED×1 使用電池CR2032ボタン電池×2個 使用時間(時間)点灯50時間、点滅150
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDカシコイテールライト
センサー内蔵のAUTO点滅機能付 被視認性を向上させるレンズ加工 連続点滅 約100時間 シートポストとシートステーに取付可能 本体とホルダーを固定するネジ付き
ブラック 取付シートポスト/シートステー(3種類のホルダー付属) 質量(g)約60(パナソニックアルカリ電池含む、付属品除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×30×60 光源赤色LED×3個 使用電源単4形乾電池×2本(別売) 電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時) :点滅:約100時間 取付径(Φmm)シートポスト:25.4~32.0、シートステー:12.7~16.0/19.0~23.0
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

後から来る車にはっきりわかる安心ライト。 高輝度赤色LED3灯使用。 点灯/点滅 防水性(防雨形3級)
用途シートステイに。シートポストに。 発電方式乾電池 材質(電池ケース)ABS樹脂、(レンズカバー)PS樹脂、(ブラケット)PA樹脂 寸法(mm)44×50×105 質量(g)32 電池寿命(時間)連続点灯/50、早い連続点滅/80、ゆっくり連続点滅/150 使用電池単4形乾電池×2個(別売) 電球の種類LED 点灯時間(時間)50
1個
999 税込1,099
当日出荷

ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式エントリーモデル。最大200ルーメン(2080カンデラ)の出力、4時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Eco点滅2パターンの5段階照射、Ecoモードは70時間の連続点灯。どの点灯モードからでもスイッチをダブルクリックでHighモードへ移行(シングルクリックで元のモードへ)。前回消灯時のモードを記憶するモードメモリー機能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 消灯/充電完了)。点灯中にバッテリー残量が10%以下になると、スイッチが赤点灯するローバッテリーインジケーター。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。対応ハンドル径:Φ19~33mm。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ。自転車での夜間走行やアウトドアでの使用 付属品ブラケット、Type-Cケーブル(20cm) 質量(g)64 電源リチウムポリマー充電池3.7V 1,000mAh 3.7Wh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.1×28.3×78 防塵防水性能IPX5 ライト種類LED 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)充電池(内蔵):3 光束(Lm)最大:200 明るさ(Lm)約200~7 照射距離(m)最大:約91 モデルエントリーモデル 連続点灯時間(時間)約4~140 落下耐久(m)1
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷

加速度センサー内蔵で、減速を感知するとモードがハイ点灯(約2.5秒)で光るブレーキ(キネティック)モード搭載 防水性に優れたデザイン(防水性能:IPX7) 使用時間は最長160時間の長寿命 走行中の振動に強い頑丈なボディ コンパクトながらも360度の配光を実現 LEDを5個使用した高輝度、低消費電力モデル 2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載 点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイトTM(SP-11)ブラケット
寸法(mm)35.6×77.5×23.4 質量(g)49 (本体・乾電池のみ) 電源単4形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります] ライト種類レッド LED 5個 アズワン品番64-9597-78 使用時間(時間)ロー:約70、点滅:約160、ラピットモード:約140[ブレーキ(キネティック)モードが働く頻度が多いほど使用は短くなります] 防水性IPX7 バンド径(mm)SP-11 (約Φ12.0~32.0mm)
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

防水性に優れたデザイン(防水性能:IPX7) 使用時間は最長180時間の長寿命 走行中の振動に強い頑丈なボディ コンパクトながらも360度の配光を実現 LEDを5個使用した高輝度、低消費電力モデル 2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載 点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイトTM(SP-11)ブラケット ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-2)付 2021年度グッドデザイン賞受賞
付属品クリップ (C-2) 寸法(mm)35.6×77.5×23.4 質量(g)49 (本体・乾電池のみ) 電源単4形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります] ライト種類レッド LED 5個 アズワン品番64-9546-05 使用時間(時間)ラピッド:約160、点滅:約180、点灯:約120 防水性IPX7 バンド径(mm)SP-11 (約Φ12.0~32.0mm)
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能
付属品USB充電ケーブル、取扱説明書 寸法(mm)約33×80×35※バンド含まず ブラック 質量(g)約70 タイプハンドルバー用 使用温度範囲(℃)-10~40 連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)・連続点滅/約100(20℃時) 使用電池リチウムイオン電池3.7V500mAh ライト種類白色LED 充電時間(時間)約3(20℃時) 照度(Lux)中心:約1510mm前方) 防水性IPX5 適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

レンズ一体型スイッチ 手軽なUSB充電(Micro-USBケーブル付属) 頑丈なアルミニウムボディ ラバーバンド取り付け
寸法(mm)27×27 質量(g)25 使用電池リチウムイオンポリマー充電池(70mAh) 充電時間(時間)約3.5 防水性IPX4
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザイン・明るさ・機能すべてがバランスよく設計されたオールマイティーなヘッドライト。
用途明るさ:650ルーメン。点灯モード:8。点灯時間:1.5~100時間(使用モードによる)。充電時間:5時間 ライト種類LED 明るさ(Lm)650 点灯時間(時間)1.5~100(使用モードによる)
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

軽量、スマートなオートテールライト。 オートモード搭載で、明暗と振動を感知して自動で点滅します。トンネルや暗がりなどの走行時にON / OFFの操作が不要で、日中のバッテリー消費を節約することができます。UB08ブラケットが付属し、様々なパイプ系に対応します。ライト全体が光ことで、点灯していることを乗り手側からも確認しやすい設計です。路面の反射光を取り込み、サドルバッグ下の暗い取り付け位置でも誤動作を軽減します。別売のシートレールブラケットを使用し、ライトをシート下に横付けすることができます。クリップをスライドさせて取り付けを行い、充電や盗難防止のためにライトを外す操作をスムーズに行えます。
用途カラー スモーク&レッド / レンズ:レッド。レッドLED x 5。本体サイズ (W×H×D) / 重量 :68 × 24 × 19mm / 22g 。 機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:5.5時間 / 点滅1:15時間 / 点滅2:30時間 / オートモード※オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2時間。付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。機能:オートモード(振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。)・バッテリーインディケーター:LEDの点灯数にてバッテリー残量を確認できます。(スイッチ長押し) ライト種類LED 明るさ(Lm)150 点灯時間(時間)2~210(使用モードによる)
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

前照灯として使用可能!(JISC95 0 2 の明るさに準拠) 電池交換時期が一目でわかる! ワイドな配光で足元が明るく、走りやすい!街乗りに最適です。 サイド露光機能付きで被視認性UP 電池付きで購入後すぐに使用可能! インジケーター付き 800cdの明るさが最後まで持続! マーカーライト(補助灯)としても約 250 時間使用可能 電池残量に比例して徐々に明るさが落ちるバッテリーライトが多い中、YBー900Kは、電池が切れる直前まで800cdの明るさを持続。 また、視認性はもちろん、サイドから漏れる光で被視認性にもこだわりました。 電池が切れる約30分前になると、ボタン部分が赤色に点灯します。 急に電池が切れることが無く、安心して使用することができます。 足元から遠くまで広範囲で照らすことで、段差や地面の凹凸に気づきやすくなります。
付属品パナソニックアルカリ乾電池単4形3本 寸法(mm)約35×95×35(ホルダー除く) ホワイト 質量(g)約80 使用温度範囲(℃)0~40 光源高輝度白色LED×1 電池寿命(時間)点灯:約5、点滅:約250 使用電池アルカリ乾電池単4形3本 明るさ(Lx)8 ライト種類LED 適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

50ルーメンの明るさを1立方インチに内蔵。昼夜を感知し、最適なフラッシュ間隔に自動で切り替える。
用途明るさ:50ルーメン。点灯モード:8。点灯時間:1.5~65時間(使用モードによる)。充電時間:2時間 ライト種類LED 明るさ(Lm)50 点灯時間(時間)2~200(使用モードによる)
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

150ルーメンの明るさに加え、点滅の間隔を調整可能な機能を搭載。
用途明るさ:150ルーメン。点灯モード:6。点灯時間:2~210時間(使用モードによる)。充電時間:2時間 ライト種類LED 明るさ(Lm)50 点灯時間(時間)1.5~100(使用モードによる)
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

独自の開発力を集結させたプレミアムライト。1100ルーメンの輝きでいっそう安全で快適に。
用途明るさ:1100ルーメン。点灯モード:9。点灯時間:1~100時間(使用モードによる)。充電時間:2.5時間 ライト種類LED 明るさ(Lm)1100 点灯時間(時間)1~100(使用モードによる)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

前照灯として使用可能!(JISC95 0 2 の明るさに準拠) 電池交換時期が一目でわかる! ワイドな配光で足元が明るく、走りやすい!街乗りに最適です。 サイド露光機能付きで被視認性UP 電池付きで購入後すぐに使用可能! インジケーター付き 800cdの明るさが最後まで持続! マーカーライト(補助灯)としても約 250 時間使用可能 電池残量に比例して徐々に明るさが落ちるバッテリーライトが多い中、YBー900Kは、電池が切れる直前まで800cdの明るさを持続。 また、視認性はもちろん、サイドから漏れる光で被視認性にもこだわりました。 電池が切れる約30分前になると、ボタン部分が赤色に点灯します。 急に電池が切れることが無く、安心して使用することができます。 足元から遠くまで広範囲で照らすことで、段差や地面の凹凸に気づきやすくなります。
付属品パナソニックアルカリ乾電池単4形3本 寸法(mm)約35×95×35(ホルダー除く) ブラック 質量(g)約80 使用温度範囲(℃)0~40 光源高輝度白色LED×1 使用電池アルカリ乾電池単4形3本 明るさ(Lx)8 ライト種類LED 電池寿命点灯 約5時間、点滅 約250時間 適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷