15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点灯・点滅(2パターン)の切替モード付き。工具不要で簡単取付。ゴムバンドブラケット。
用途横長に照射するワイド設計のバッテリーライトです。 電源単4電池×3本(別売り) 電池寿命(連続時間)連続点灯約32/連続点滅(低速)約65、連続点滅(高速)約60 適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照らす範囲が広いワイド配光。首振り機能付きブラケット。左右方向への調整もできる。
材質本体・レンズカバー・電池ケース:ABS、レンズ:アクリル樹脂、反射板:耐熱ABS、ブラケット:ナイロン、スペーサー:TPE、ネジ:鉄(亜鉛めっき) 質量(g)ヘッドライト:42g、ブラケット:28g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行105××高さ40mm(ブラケット除く) 光源高輝度白色LED 使用電源単3形電池2個 取付可能寸法(mm)Φ19~25.4mm 電池寿命点灯(High):(約)2時間、点灯(Low):(約)4時間、点滅:30時間 明るさ(約)2000cd(20lx)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FENIX(フェニックス)LEDバイクライトBC25R
対向車および歩行者を眩しくさせないカットオフライン照射です。4段階明るさ切替+点滅点灯切替式です。バッテリインディケーター付です。USBで簡単に充電できます。
トラスコ品番160-6526 セット内容取付マウンド、USB充電ケーブル、充電池(内蔵) 材質6463B-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)32 高さ(mm)31 質量(g)155 奥行(mm)113 電源充電池(内蔵・USB充電式) ハンドル径(Φmm)22~35 保護等級IP66 明るさ(Lm)600 照射距離(m)106 点灯時間(時間)600Lm/約2(ターボ)、350Lm/約7(強)、150Lm/約15(中)、50Lm/約36(弱)、150Lm(ストロボ)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

明るさと振動のダブルセンサーを内蔵し、夜間走行時に自動で発光する「オートライト」(周囲が明るいと点灯しません) 振動静止後も約50秒間発光を持続 JIS規格を始めアメリカ・イギリスなどの基準をクリアーしたワイドアングルリフレクターを搭載、消灯時の安全を確保 LEDの光が、後方へ180度以上の角度でワイドに広がり、夜間走行の安全性がアップ ハイパワーLED1個を含む5LED使用 シートポスト用ブラケットに加えリアラックマウントブラケットも付属
用途リア用 発電方式乾電池 使用時間(時間)(点灯)約30、(点滅)約100、(ラピットモード)約60、(ロングライフモード)約120、(パルスモード)約30 寸法(mm)81.4×44.3×30.3mm 質量(g)82(ブラケット・電池含む) 光源レッド色・高輝度LED5個 使用電池単4形乾電池×2本(アルカリ乾電池推奨) アズワン品番64-9544-15 取付径(Φmm)(バンド)約21.5~31.8 電球の種類LED 点灯時間(時間)30
1個
2,498 税込2,748
欠品中

発電ランプと比べて軽いペダリング!。フロントフォーク取付用LEDかしこいランプ!。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。ランプブラケットに対応。フロントフォークのランプブラケットに取付対応。3モード採用(自動点灯/自動点滅/常時点灯)。常時点灯モードで停車時、減光機能付。明るさ切替可能 自動点灯・自動点滅モード:約8lx/約800cd 常時点灯モード:約15lx/約1500cd(10m前方)。直径22mm~32mmのハンドルに対応
用途本体寸法:約幅40×奥行110×高さ42mm。質量:約135g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。使用光源:白色LED×1個。使用電源:単3形乾電池×3本(別売)。電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):自動点灯:約32時間・自動点滅:約160時間・常時点灯:約16時間 シルバー 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 電池寿命(連続時間)自動点灯:約32・自動点滅:約160・常時点灯:約16(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時) ライト種類白色LED×1個
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

発電ランプと比べて軽いペダリング!。フロントフォーク取付用LEDかしこいランプ!。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。ランプブラケットに対応。フロントフォークのランプブラケットに取付対応。3モード採用(自動点灯/自動点滅/常時点灯)。常時点灯モードで停車時、減光機能付。明るさ切替可能 自動点灯・自動点滅モード:約8lx/約800cd 常時点灯モード:約15lx/約1500cd(10m前方)。直径22mm~32mmのハンドルに対応
用途本体寸法:約幅40×奥行110×高さ42mm。質量:約135g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。使用光源:白色LED×1個。使用電源:単3形乾電池×3本(別売)。電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):自動点灯:約32時間・自動点滅:約160時間・常時点灯:約16時間 ブラック 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 電池寿命(連続時間)自動点灯:約32・自動点滅:約160・常時点灯:約16(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時) ライト種類白色LED×1個
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

発電ランプと比べて軽いペダリング!。フロントフォーク取付用LEDかしこいランプ!。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。ランプブラケットに対応。フロントフォークのランプブラケットに取付対応。3モード採用(自動点灯/自動点滅/常時点灯)。常時点灯モードで停車時、減光機能付。明るさ切替可能 自動点灯・自動点滅モード:約8lx/約800cd 常時点灯モード:約15lx/約1500cd(10m前方)。直径22mm~32mmのハンドルに対応
用途本体寸法:約幅40×奥行110×高さ42mm。質量:約135g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。使用光源:白色LED×1個。使用電源:単3形乾電池×3本(別売)。電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):自動点灯:約32時間・自動点滅:約160時間・常時点灯:約16時間 ホワイト 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 電池寿命(連続時間)自動点灯:約32・自動点滅:約160・常時点灯:約16(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時) ライト種類白色LED×1個
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

従来モデル(NSKL137)と比べて常時点灯モード時の明るさが約1.5倍にUPしたLEDスポーツかしこいランプ!。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(自動点灯/自動点滅/常時点灯)。常時点灯モードで停車時、減光機能付。明るさ切替可能 自動点灯・自動点滅モード:約8lx/約800cd 常時点灯モード:約15lx/約1500cd(10m前方)。直径22mm~32mmのハンドルに対応
用途本体寸法:約幅40×奥行110×高さ42mm。質量:約135g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。使用光源:白色LED×1個。使用電源:単3形乾電池×3本(別売)。電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):自動点灯:約32時間・自動点滅:約160時間・常時点灯:約16時間 シルバー 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 電池寿命(連続時間)自動点灯:約32・自動点滅:約160・常時点灯:約16(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時) ライト種類白色LED×1個
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

従来モデル(NSKL137)と比べて常時点灯モード時の明るさが約1.5倍にUPしたLEDスポーツかしこいランプ!。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(自動点灯/自動点滅/常時点灯)。常時点灯モードで停車時、減光機能付。明るさ切替可能 自動点灯・自動点滅モード:約8lx/約800cd 常時点灯モード:約15lx/約1500cd(10m前方)。直径22mm~32mmのハンドルに対応
用途本体寸法:約幅40×奥行110×高さ42mm。質量:約135g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。使用光源:白色LED×1個。使用電源:単3形乾電池×3本(別売)。電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):自動点灯:約32時間・自動点滅:約160時間・常時点灯:約16時間 ブラック 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 電池寿命(連続時間)自動点灯:約32・自動点滅:約160・常時点灯:約16(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時) ライト種類白色LED×1個
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

3658 トライスターリア充電式 Bikeguy (バイクガイ) 動画あり
明るい18000mcd LED3個をトライアングルに配置して発光部が大きく見えるリアライト。20gと軽量で、雨でも安心して使える防雨仕様。工具不要でシートポスト(直径17~34mm)に簡単取付・取外し。強力背面クリップでサイクルジャージ・バッグ等薄いものでもしっかり固定。バッテリーインジケーター付き。充電式で経済的。4点灯モード:連続回転30時間→連続点滅約7.5時間→連続点灯約5時間+SOSモールス信号点滅モード(スイッチ長押し)。インジケーター:充電中(赤色点灯) 満充電(緑色点灯) 低電量(消灯約15分前に緑色点滅)付属品(マイクロUSB充電ケーブル・角度調整シリコンパーツ・ベルクロテープ)
用途自転車のシートポストやサドルバッグ・ヘルメット・衣服・ザック・等に取付けるリアライト 仕様(インジケーター)充電中 赤色点灯/ 満充電 緑色点灯/ 低電量 緑色点滅 付属品角度調整用シリコンパーツ、ベルクロストラップ、充電ケーブル 材質ポリカーボネイト(本体)、シリコン(角度調整パーツ、スイッチ、防水パッキン)、ベークライト(基板)、ナイロン(ベルクロテープ)、その他LED等の電子部品など 寸法(mm)39×40×23 (ボディ)クリアレッド 質量(g)17(シリコンパーツ・ベルクロ除く) 発光色レッド 輝度18000mcdのLED3個搭載 電池リチウムイオンポリマー 点灯方式3モード(回転→点滅→連続) 充電時間(時間)約2 アズワン品番64-9545-83 装着可能径(mm)(ベルクロ)14~34 点灯時間(時間)回転約30/点滅約7.5/連続約5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

広く光る面発光が人気の 「RAPID X」 シリーズのハイエンドモデル。 リアライトとしてはCATEYE史上最高のMAX150lmの明るさで、デイタイムライトとしても使えるUSB充電式セーフティライト。 従来のLED 1列配置を2列に増加し、それぞれにスイッチを設けることで、個別で電源のオン/オフからモード選択までを好みに合わせて設定可能。 視認性が高く多彩な6モードの発光パターンを搭載。 前回使用した (消灯時の) モードで点灯を開始するモードメモリ機能搭載。 リチウムイオン充電池内蔵 (充電用microUSBケーブル付属)。 バッテリーオートセーブ機能付きインジケータ搭載で、電池残量が少なくなるとスイッチが点滅し、発光パターンが自動で点滅に切り替わり、その後約1時間使用可能。 ラバーバンドで簡単に取り付けできるブラケットレス仕様 (Φ12~32mm対応)。 リア (-R) モデルにはシャープエアロ用ラバーベースを標準付属し、より鋭角なシートポストにも対応 (取り付け可能周長 : 約95~155mmまで)。 オプションのスペーサーXで従来のブラケットにも取り付け可能。
用途リア用セーフティライト 使用時間(時間)ハイ:1、ロー:5、点滅:30、ラピッド:31、パルス:16、バイブレーション:8 付属品ラバーバンド、Micro USBケーブル、シャープエアロ用ラバーベース(ロングラバーバンド付き) 寸法(mm)74×31×39 質量(g)46(本体・電池のみ) 周長(mm)約95~155(シャープエアロ用ラバーベース使用時の対応パイプ) 取付径(Φmm)12~32 発電方式USB充電 点灯時間(時間)5
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗いところで振動をキャッチすると、自動で点灯・消灯します。ダイナモ部にも取付可能なホルダーも付属。
使用電池単4形乾電池3個(別売) 明るさ(Lm)43 材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂 寸法(mm)40×95×27 質量(g)44 光源白色LED1個 電池寿命(連続時間)連続点灯/約30、連続点滅/約60 アズワン品番64-4012-88 取付径(Φmm)(ハンドル)22.2~23.8 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

前かごに挟み込むだけで取付簡単。暗いときに振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅するライトです。 スイッチで点灯/点滅/OFFを切り替えます。点灯/点滅にセットすると、周囲の明るさが約50Lx以下の時に振動が加わるとライトが自動的に点灯/点滅します。その後振動が無ければ約15秒後に消灯します。 前かごに取付けるため、光がカゴや荷物に邪魔されません。 クリップで挟み込んで簡単装着、ネジで安心固定。抜け防止。
発電方式乾電池 明るさ(Lm)27 材質(本体・グリップ部)ABS樹脂、(レンズ)PS樹脂、(切替スイッチ)シリコーンゴム 質量(g)96(電池除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×58×45~58(抜け防止ねじを含む最大) センサー振動+明るさ 保護等級IPX4 光源0.3W白色LED×1個 使用電池単4型アルカリ乾電池×3個(別売) 中心光度(cd)420 電池寿命(連続時間)連続点灯約35、連続点滅約80(国内メーカー製単4形アルカリ乾電池使用時) 光度(cd)420 電球の種類LED 点灯時間(時間)35
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

面発光の新しい発光スタイルと、用途に合わせた点滅パターンが選択出来るラピッドシリーズハイエンドモデル ラバーバンドで簡単に取付できるブラケットレス仕様で貼り付くように装着でき、自転車にピッタリフィット 視認性が高く多彩な点灯パターン、ラピッド・パルス・バイブレーション・点滅・ハイ・ローの6モード点灯
使用時間(時間)ハイ:約1、ロー:約5、点滅:約30、ラピットモード:約16、パルスモード:約16、バイブレーション:約8 付属品充電用MicroUSBケーブル 寸法(mm)74.2×24.4×30.8 質量(g)22.5(本体・電池のみ) 機能モードメモリ、バッテリーインジケータ+バッテリーオートセーブ 光源面発光LEDモジュール 使用電池リチウムポリマー充電池 充電時間(時間)約2 アズワン品番64-9544-55 取付径(Φmm)(ラバーバンド:約12.0-32.0
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)自動点灯サイクルライト
暗い時に振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅する節電&利便性アップの高機能サイクルライトです。取付可能サイズ:Φ22.2~23.8mm。ハンドルホルダーとダイナモ取り付け部パーツの2種を付属しています。
その他別売品:単4形乾電池×3本 付属品ハンドルホルダー ダイナモ取り付け部パーツ 本体寸法(mm)W約40×H約95×D約27(取付部品含まず) 本体質量(g)約44(取付部品含まず) 全光束(Lm)約43(約170cd) 連続使用時間(時間)約30 光源白色LED×1個 電池寿命(時間)連続点灯:約30時間 連続点滅:約60時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時) 使用電池単4形乾電池×3本 防水仕様IPX4
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷