「自転車サーフボード キャリア」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ― 堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。 車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
1セット
2,998 税込3,298
翌日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1セット(4個)
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用 種類ベーシックキャリア 最大積載荷重(kg)60
1セット(2本)
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車種別の取付位置を指定。取付時に適正トルクに達すると空転する取付ノブ(特別な工具不要)。シリンダーキー標準装備
用途キャリア設置用ステー ブラック 質量(g)3100 タイプルーフオンタイプ 法規制ECE R26 外部突起規制適合品 ステー高(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
10,980 税込12,078
欠品中

ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60 調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

カーメイトラチェットベルト2
エコ商品
安全性、取付性、積載性能大幅アップ 頑丈なポリエステルベルト仕様。ボードをしっかり固定できる「ラチェットノブ」仕様。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。「脚立」も積載可能です。外部突起規制対応品。ECE基準認定品。積載重量/3.2Kg積載可能数/ロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚、または脚立1台取付必要幅/積載物の幅+190mm内容物/ラチェット本体、サブホルダー本体×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。脚立の積載には別途ベルトとコーナーパッドが必要です(ベルト。型番/IN716-5と、プロテクションパッド。型番/IN409各2個がおすすめです)
用途システムキャリア用サーフボードアタッチメント RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷

本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
用途重量物用 種類ベーシックキャリア
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(4個)
8,598 税込9,458
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板厚2mm強度抜群のスチールバー使用。耐荷重100kgを実現。(集中荷重)表面、内面共にポリエチレンコーティング防錆対策を施しているのはterzoだけです。
セット内容バー2本、バーエンドキャップ ブラック 種類ベーシックキャリア(バー)
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

積載物をしっかり固定できる「ラチェット式」を採用。積載物とアタッチメントを同時にロックする安心の「キーロック付」。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。ワイヤーを掛けやすい位置に保持する「クレーン式」の採用で、片側から積載できます。軽くて丈夫なステンレスワイヤー仕様。ワイヤー絡まり防止機構を採用。ECE基準認定品
用途innoエアロベース用カヤック・カヌー・サーフボード・SUPアタッチメント 仕様カヤック・カヌー積載可能数/1艇。ロングボード・セイルボード積載可能数/2枚。ショートボード積載可能数/3枚 セット内容ラチェット本体、クレーン本体、キー×各2個。四角ボルト、ロングナット、スプリングワッシャ×各4個。取扱説明書、六角レンチ×各1個。 質量(g)3200 種類エアロベース用アタッチメント RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
27,980 税込30,778
5日以内出荷

innoステーセットの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具
用途システムキャリア用取付金具 セット内容車種別専用フック×4個。車種別専用ベースゴム×4枚。取付シール×1枚 質量(g)800
1箱(4個)
3,298 税込3,628
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デザイン性に優れ、便利でいて安全。取付位置は自在に調整可能。空気抵抗を低減する風切音防止板を設置。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷締めベルト メタルバックル モノタロウ 動画あり
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 使用荷重(kg)100 破断荷重(kg)300 材質(止具)亜鉛ダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

この商品は、別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。 横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用 タイプ専用タイプ 種類ベーシックキャリア 最大積載量(kg)60 高さ調節3段階(5cm)
1セット(2本)
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カーメイトボード/カヤック ロッカー
エコ商品
積載物をしっかり固定できる「ラチェット式」を採用。積載物とアタッチメントを同時にロックする安心の「キーロック付」。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。ワイヤーを掛けやすい位置に保持する「クレーン式」の採用で、片側から積載できます。軽くて丈夫なステンレスワイヤー仕様。ワイヤー絡まり防止機構を採用。外部突起規制対応品。ECE基準認定品。積載可能数/カヤック・カヌー1艇、またはロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚。取付必要幅/積載物の幅+230mm内容物/ラチェット本体、クレーン本体、キー×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。
用途システムキャリア用サーフボード&カヤックアタッチメント RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
28,980 税込31,878
7日以内出荷

カヤックを一人で簡単に積載できます。一人でカヤックを積載する時のグラグラ感は多くのカヤッカーが毎回味わう不安。コレを解消する商品がついに発売に。積載時に一本のアシストアームが伸び、ズリ落ちを防ぎ、スムーズな積載をアシストします
用途カヤックを一人で簡単に積載できます RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
20,980 税込23,078
5日以内出荷

サーフィン、スノーボードなどにかぎらず、平面なところであれば取付け可能になる強力な粘着式のマウントです。
用途サーフィン、スノーボードなどにかぎらず、平面なところであれば取付け可能になる強力な粘着式のマウント 仕様直径60mm トラスコ品番788-5113 セット内容FCSマウント、ロッキングプラグ 材質本体(プラスチック) 質量(g)80 対応機種全てのGoPro カメラ
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

重量級V型ボートもがっしり受け止める極太ローラー仕様。 ラチェット機構で簡単・確実に固定。 IN-580ノブロック1(別売)でアタッチメントのキーロックが可能。
用途極太ローラー、ラチェット機構のボートアタッチメント RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
33,980 税込37,378
5日以内出荷

3箇所(前後左右)のアシストグリップを利用して取り付けるハンギングベルトです
用途サーフボード等の長尺物を積載&小物等を吊るして収納できます。安定した積載を可能にする50mmの幅広ベルトを採用しています。積載物のすべりや跳ねを軽減するストッパーベルト付きです。小物を吊り下げできるカラビナ(2個)付きです。ベルトを簡単に強く張ることができる金属製のDカンを採用しています。耐荷重:7kg
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

サーフボードキャリア用のベルトです。
幅(mm)25 ブラック 長さ(m)3
1セット(2本)
2,398 税込2,638
当日出荷