カテゴリ

  • 自転車部品(168)
  • カー用品(3)
  • 電動工具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「自転車タイヤ 24」の検索結果

178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タチリ 90型KK 足楽 NEO IRCタチリ 90型KK 足楽 NEOIRC
5,498税込6,048
1ペア
9日以内出荷
電動アシスト車専用モデル「足楽」がリニューアルし「足楽neo」として登場。パターンと断面形状を最適化し、軽い走りを実現すると共に、耐摩耗性が約20%向上。ビード部分をリムセーバーで補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。転がり抵抗を低く抑え乗り心地のよさと、省エネも実現。子乗せ車用20インチからシティ車向けの27インチまで、豊富に取り揃えている。通学、通勤でお使いの方へ。電動アシスト自転車でも一般車でも使用可能。従来製品と転がりの良さ、グリップ力はそのままに耐摩耗性が約20%向上。高品質の赤裏・裏ツル仕様はチューブ揉まれを抑制し、トラブルを減らします。
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])3ビードスチール標準空気圧(kPa)300
タイヤ F24-83B-NS-WA NewStandard 24×1-3/8 1本入 Panaracer(パナレーサー)タイヤ F24-83B-NS-WA NewStandard 24×1-3/8 1本入Panaracer(パナレーサー)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
耐摩耗性に優れた一般車向けタイヤ。軽量タイヤ通勤・通学・お買物にオススメ。
適合ETRTO:37-540トレッド:黒サイズ24×1-3/8質量(g)550入数1本推奨内圧(kPa)300サイド
デイリーSタフ タイヤ1本仕様 Panaracer(パナレーサー)デイリーSタフ タイヤ1本仕様Panaracer(パナレーサー)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
耐リム打ちパンク性能でパンクに強い。摩耗ゴムを採用したタイヤ。
ブラック/ブラックサイド
デイリーS タイヤ1本仕様 Panaracer(パナレーサー)デイリーS タイヤ1本仕様Panaracer(パナレーサー)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
耐リム打ちパンク性能でパンクに強い。
ブラック/ブラックサイド
タイヤ・チューブ1本巻 BRIDGESTONE(ブリヂストン)タイヤ・チューブ1本巻BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷
従来のパッケージに比べ約1/4のラッピング量で開梱作業が楽。英式バルブ。
ブラック/ブラックサイドサイズ24×1 3/8
タイヤ ロングレッド・タチ1本巻き・英式バルブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)タイヤ ロングレッド・タチ1本巻き・英式バルブBRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
ひび割れに強い。溝長持ちのトレッド構造。チューブを傷めにくい内面つるつる構造。パンクしにくい肉厚チューブ入り。摩耗インジケーター(TWI)付き
材質ゴムクロ/クロ
ハードランナー Panasonic(パナソニック)ハードランナーPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性に優れた2層コンパウンド(ゴム)を採用し摩耗に強い。路面との設置面(トレッド部)を細く設計し快適な走行を実現。
ブラック/ブラックサイド
リムフラップ 【5本セット】 IRCリムフラップ 【5本セット】IRC
698税込768
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
入数(本)5
タイヤホールド3ヨウオプション INNOタイヤホールド3ヨウオプションINNO
3,998税込4,398
1セット
5日以内出荷
用途「タイヤホールド3」に20~24インチの自転車を積載する為のオプションブラック入数1セットRoHS指令(10物質対応)対応
デミングL/Lタイヤ・チューブ各2本 SHINKO(シンコータイヤ)デミングL/Lタイヤ・チューブ各2本SHINKO(シンコータイヤ)
3,698税込4,068
1セット
4日以内出荷
デミングL/Lタイヤ・チューブ巻き SHINKO(シンコータイヤ)デミングL/Lタイヤ・チューブ巻きSHINKO(シンコータイヤ)
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
デミングL/Lタイヤ バラ SHINKO(シンコータイヤ)デミングL/Lタイヤ バラSHINKO(シンコータイヤ)
1,198税込1,318
1本ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
タイヤ・チューブ巻き SHINKO(シンコータイヤ)タイヤ・チューブ巻きSHINKO(シンコータイヤ)
3,198税込3,518
1セット
4日以内出荷
サイズ20×2.125
ノーマルタイヤ バラ CYTノーマルタイヤ バラCYT
25,980税込28,578
1セット(25本)
4日以内出荷
ファットタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)ファットタイヤSHINKO(シンコータイヤ)
2,298税込2,528
1本
6日以内出荷
ノーマルタイヤ CYTノーマルタイヤCYT
4,998税込5,498
1セット(5本)
4日以内出荷
4つ折りチューブ英式 バラ SHINKO(シンコータイヤ)4つ折りチューブ英式 バラSHINKO(シンコータイヤ)
848税込933
1本ほか
4日以内出荷
1.2mmチューブ フラップ 付 CYT1.2mmチューブ フラップ 付CYT
31,980税込35,178
1セット(50本)
4日以内出荷
耐摩耗タイヤ Panaracer(パナレーサー)耐摩耗タイヤPanaracer(パナレーサー)
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
スバル純正 カーゴサイクルキャリア スバルアクセサリースバル純正 カーゴサイクルキャリアスバルアクセサリー
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
適合車種:フォレスター汚れたタイヤも安心のカーゴトレーマット(品番:J5017SJ400)と共着できます搭載できる自転車は、前輪軸からハンドル上端まで700mm以下/後輪後端まで1400mm以下、ハンドル幅700mm以下、ホイール径24-28インチ、前輪クイックレリーズハブ、オーバーロックナット100mmの物に限ります(数値内でも自転車の種類により搭載できない場合があります)前輪の取り外しとタイダウンが必要です。サドルの取り外しが必要な場合があります※カーゴマット、オールウェザーカーゴカバー、カーゴレール&フックと共着不可
適合車種FORESTER
タイヤ1本バラ C97N 14×1.75 47-254 グレー 共和ゴムタイヤ1本バラ C97N 14×1.75 47-254 グレー共和ゴム
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
黒/黒サイズ24×1-3/8(サクラ)、(37-540)
タイヤバラ C1074N 24×1-3/8 (37-540) 黒/黒 共和ゴムタイヤバラ C1074N 24×1-3/8 (37-540) 黒/黒共和ゴム
899税込989
1本
4日以内出荷
黒/黒サイズ24×1-3/8、(37-540)
タイヤ BT-422 C9224 3.25-8 T/T チューブタイプ 黒 共和ゴムタイヤ BT-422 C9224 3.25-8 T/T チューブタイプ 黒共和ゴム
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
用途サイズ:3.25-8WO:ワイヤーオン梱包:バラサイズ3.25-8 T/T
タイヤ1本バラ C245 20×1-3/8 37-451 グレー 共和ゴムタイヤ1本バラ C245 20×1-3/8 37-451 グレー共和ゴム
1,798税込1,978
1本
6日以内出荷
グレーサイズ20×1-3/8、(37-451)
タイヤ1本バラ C63N 24×1-3/8 37-540 グレー 共和ゴムタイヤ1本バラ C63N 24×1-3/8 37-540 グレー共和ゴム
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
グレーサイズ24×1-3/8(ETRTO:37-540)
チューブ WO 24×1-3/8 30mm 英式 四ツ折 共和ゴムチューブ WO 24×1-3/8 30mm 英式 四ツ折共和ゴム
619税込681
1本
5日以内出荷
長さ(mm)バルブ:30サイズ24×1-3/8タイプWOバルブ英式
チューブ HE 24×1.50/1.75 30mm 英式 四ツ折 共和ゴムチューブ HE 24×1.50/1.75 30mm 英式 四ツ折共和ゴム
769税込846
1本
5日以内出荷
長さ(mm)バルブ:30サイズ24×1.50/1.75タイプHEバルブ英式
チューブ WO 24×1-3/8 30mm 英式 バラ 共和ゴムチューブ WO 24×1-3/8 30mm 英式 バラ共和ゴム
549税込604
1本
5日以内出荷
長さ(mm)バルブ:30サイズ24×1-3/8タイプWOバルブ英式
チューブ WO 24×1-3/8 1.2mm厚 30mm 英式 ポリ袋入 共和ゴムチューブ WO 24×1-3/8 1.2mm厚 30mm 英式 ポリ袋入共和ゴム
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
長さ(mm)バルブ:30サイズ24×1-3/8タイプWOバルブ英式
チューブ WO 24×1-3/8 1.2mm厚 30mm 英式 四ツ折 共和ゴムチューブ WO 24×1-3/8 1.2mm厚 30mm 英式 四ツ折共和ゴム
999税込1,099
1本
5日以内出荷
長さ(mm)バルブ:30サイズ24×1-3/8タイプWOバルブ英式
M12  充電式空気入れ ミルウォーキーツールM12 充電式空気入れミルウォーキーツール
14,880税込16,368
1個
当日出荷
高効率モーターを搭載し、吐出量17.8L/min(241kPa時)の高速充填を実現乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力8.27BAR / 827 KPA / 120PSI)持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザインエア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示空気圧表示はBAR, KPA, PSIの3つの単位に対応長さ66cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)※米式バルブはホースに直接接続可能REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION付属品本体、仏式バルブ用アダプター、浮き輪用アダプター 、ボール用アダプター寸法(mm)高さ190×横幅165×奥行162質量(kg)1.4(本体のみ)1.6(2.0Ahバッテリー含む)流量(L/min)高圧:吐出量17.8L/min(241kPa時)
[自転車用]タイヤ EA986YEシリーズ エスコ[自転車用]タイヤ EA986YEシリーズエスコ
2,070税込2,277
1本
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
足楽プロ (81型) タイヤ・チューブセット IRC足楽プロ (81型) タイヤ・チューブセットIRC
3,998税込4,398
1セット
7日以内出荷から11日以内出荷
耐荷重・耐摩耗性・耐リム打ち・低転がり抵抗という、電動アシスト車に求められるあらゆるニーズに応えるタフモデル。とくに荷重を多く積んで走る機会が多い、「働く人」が利用する業務用電動アシスト車に最適。排水性に優れ、雨の日の安全性も考慮。業務用でお使いの方とくに積載を多くされる方
セット内容タイヤ・チューブ(1本巻)ブラック/ブラックタイプW/Oビードスチール標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)-
足楽 (81型) タイヤ・チューブセット IRC足楽 (81型) タイヤ・チューブセットIRC
3,198税込3,518
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
電動アシスト車専用モデル。ビード部分をリムセーバーで補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。転がり抵抗を低く抑え乗り心地のよさと省エネも実現。子乗せ車用20インチからシティ車向けの27インチまで、豊富に取り揃えている。バッテリー消費が気になる方通勤や通学、お買い物に使用される方
セット内容タイヤ・チューブ(1本巻)ブラック/ブラックビードスチール標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)-
ささら (82型) IRCささら (82型)IRC
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
雪の日もスイスイらくらく。冬期の自転車ライフをサポートする自転車用スノータイヤ。スノーコンパウンド採用雪の日でも安全・安心に走行できるよう、積雪における低温時でも高いグリップ力を発揮する専用コンパウンドを採用しています。スクエアなタイヤ断面接地面積を増やすスクエアなタイヤ断面設計により、積雪による滑りやすい路面でも高いトラクション性能を確保。タイヤの空転を防ぎます。適正なサイプの配置各ブロックごとに適正に配置したサイプのエッジ効果により、滑りやすい路面でも優れたグリップ性能を発揮します。雪路での走行を前提に開発していますが、雪路および氷雪路の走行について保証するものではありません。十分に注意して使用してください。また、低温時でのグリップを確保するため、非常に柔らかいゴムを採用しています。そのため、使用環境や乗り方によっては通常のタイヤよりも摩耗が早い場合があります。
セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックタイプW/Oビードスチール標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)-
SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セットほか
5日以内出荷から11日以内出荷
トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐パンク用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐パンク用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)
1,798税込1,978
1本ほか
7日以内出荷から12日以内出荷
DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。
ブラック規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
SR027 DEMING L/X 通勤通学向けタイヤ 耐摩耗性・耐パンク性向上モデル SHINKO(シンコータイヤ)SR027 DEMING L/X 通勤通学向けタイヤ 耐摩耗性・耐パンク性向上モデルSHINKO(シンコータイヤ)
1,798税込1,978
1セットほか
5日以内出荷から11日以内出荷
トレッドを厚くし、特殊コンパウンドを使用したことにより、耐摩耗性・耐パンク性が向上しました。 また、転がり抵抗を軽減するトレッドパターンを採用し、滑らかな走り心地を獲得しました。 耐久性・快適性が求められる通勤・通学に最適です。
ブラック規格H/E標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
SR078 DEMING L/L ロングライフ スタンダードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR078 DEMING L/L ロングライフ スタンダードタイヤSHINKO(シンコータイヤ)
1,398税込1,538
1セットほか
5日以内出荷から11日以内出荷
従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。
規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
SR187 Deming JETDAIii L/Z 電動アシスト自転車向けタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR187 Deming JETDAIii L/Z 電動アシスト自転車向けタイヤSHINKO(シンコータイヤ)
2,598税込2,858
1セットほか
5日以内出荷から9日以内出荷
・リム打ちパンクに強い・電動アシスト車に最適・スリップ抑制機能付
ブラック規格W/O標準空気圧2.4-3.1(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)240-310標準空気圧(PSI)35-45
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら