暗証番号を押して開錠するボタン式リングロック。ボタン式なのでキー紛失の心配不要。
キーが不要なのですばやく開け閉めでき、使いやすいボタン式ワイヤー錠。8つの暗証ボタンをプッシュして、開錠ボタンでポンと開錠。カギをなくす心配がないボタンタイプ
タイプダイヤルワイヤー錠
長さ(mm)600
材質(本体)ダイカスト
質量(g)280
ワイヤー長(mm)600
キー方式プッシュボタン式
太さ(mm)10
軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド(13Φ、16Φ、19Φ)3種類付き。
後輪錠:REAR TYPE
スタンダードなリング錠です。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。
キー方式プレスキー
電動アシスト車のバッテリーの盗難防止に!
用途ダイヤル錠・ボタン式
質量(g)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×220×25
キー方式ダイヤル錠・ボタン式
自転車ワイヤー錠の定番
用途ダイヤル錠・ボタン式
質量(g)189
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×26
キー方式ダイヤル錠・ボタン式
カンチブレーキ及びVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠
内側寸法最大68mm(実測)の大型サイズ
カギの紛失の心配がないキーレス仕様のボタン式ロック
暗証番号を押すだけで手間の掛からない解錠方法(暗証番号固定)
本体:可変式ボタンリング錠
色ブラック
径(Φmm)バンド:13、16、19
キー方式可変式ボタンリング錠
1個
¥1,798
税込¥1,978
11日以内出荷
開錠キー不要!ボタンプッシュで楽々開錠
タイプボタン式リング錠
材質本体=表面:鉄(カチオン電着塗装) 裏面:鉄(亜鉛めっき) カンヌキ:鉄(亜鉛めっき)
寸法(mm)外径105 内径78
質量(g)200
キー方式プッシュボタン式
「A・B・C」の各ボタンを指定回数押し込むカウント方式。付属の専用ツールを使用し、説明書に記載された操作を行うことで、開錠操作時のボタンの押し込み回数を変更する事が可能です。
用途キータイプ:3ボタンカウント式※開錠番号変更可能。プレス式カンヌキ。ボディ材質:スチール製。内径寸法:80.0mm。開口部寸法:51mm。取付方法:Φ13固定バンド方式
色グレー
キー方式キータイプ:3ボタンカウント式
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
本体:可変式ボタンリング錠
色ブラック
取付Vブレーキ対応ブラケット
キー方式可変式ボタンリング錠
1個
¥2,098
税込¥2,308
11日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
ボタン式リング錠。暗証番号を押して開錠するボタン式ロックです。カラー:シルバー。後輪錠
色クロームメッキ
キー方式ボタン式リング錠
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
関連キーワード