雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。
夜間走行時も大型リフレクター装備で危険を防止します。
傘をセットしないときは、支柱を前方に倒すことが可能です。
取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。
粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。
付属品レンチ
【ガッチリ!安心な固定タイプ】
簡単取り付け!
付属のレンチで簡単に取り付けができます。
どこでも取り付けOK!
15mm~29mmのパイプであれば縦棒でも横棒でも取り付けOKです。
360度回転!
360度回転し、前後にも動きます。
素材が強い!
素材は硬質プラスチック。だから、強いのです。
用途雨、陽射し、紫外線よけに
付属品取付金具、レンチ
色グレー
質量(g)650
アズワン品番64-9547-35
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。
細径用ブラケット及び太径用ブラケット付属で様々なパイプに取り付け可能です。
3段階の高さ調整が可能です。
夜間走行時も安全な大型リフレクターは、支柱が回転することで常に前向きにセットできます。
傘をセットしないときは、ブラケット部分で支柱を回転させることが可能です。
取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。
粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。
付属品レンチ、22mm細径用・30mm太径用ブラケット
簡単取り付け。付属のレンチで簡単に取り付けができます。どこでも取り付けOK。15mm~29mmのパイプであれば縦棒でも横棒でも取り付けOKです。360度回転し、前後にも動きます。素材は硬質プラスチック。だから、強いのです。
用途ガッチリ!安心な固定タイプの傘立て
色グレー
タイプ2型
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
使わない傘はカンタン取付でしっかり固定
用途カサホルダー
セット内容ホルダー部、上部傘用リング、U字型部品(大・小)各1個
材質ポリプロピレン
寸法(mm)50×70×146
対応20~27インチ自転車
RoHS指令(10物質対応)対応
色グリーン
直径(Φcm)110
材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨の長さ:55cm、その他の材料:親骨:鉄(亜鉛めっき)、中棒:鉄(クロムめっき)
寸法(mm)中棒:(約)Φ7
質量(g)430
組立寸法(mm)(約)径1100×高さ900
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
日傘、雨傘がワンタッチで固定可能な自転車専用傘ホルダー
ステンレス製、スチール製、アルミ製の異なるクランプ形状のハンドルでも取り付けができる改良版ブラケット
ハンドルのクランプをまたいで2点でしっかり固定
走行時の振動にも強い設計
ハンドルからサドル側にオフセットすることで傘がより近い設計
傘の柄と先を2点で固定して収納する「傘の便利ポケット」付きで傘の携行も安全安心
用途雨、陽射し、紫外線よけに
付属品傘の便利ポケット、取付金具、レンチ
材質スチール(本体)、樹脂(取り付け部)
適合EA661CD-52~52C、100用(クリップボード)
エスコ品番EA661CH-1
材質プラスチック製
寸法(mm)Φ30×80
1袋(4個)
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定。
22mm細径用ブラケット及び30mm太径用ブラケット付属で様々なパイプに取り付け可能。
3段階の高さ調整が可能。
夜間走行時も安全な大型リフレクターは、支柱が回転することで常に前向きにセット可能。
傘をセットしないときは、ブラケット部分で支柱を回転させることが可能。
付属のレンチで簡単に固定。
粘り強いカーボン、グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群。
付属品レンチ、22mm細径用 ・ 30mm太径用ブラケット
色グレー
アズワン品番64-9547-78
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
本体ホルダー部を太くしましたので、生地厚傘も楽に収納できます。新機能取り付け方法で、本体ホルダー部が前フォークをしっかり抱いてずり落ちません。安全に傘を自転車で運ぶ手段としてロングセラーのカサホルダーにロック機能を付けました。輪場での傘の盗難を防げます。ダイヤル部にバッグのベルトを通しておけば、ひったくり防止にもなります。
材質本体:ポリプロピレン、ダイヤル部:ABS樹脂
色シルバー
質量(g)38
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約50×146×70
取付可能寸法(mm)【取付可能前フォーク(車輪支柱)内寸】U字型部品(大):幅28、厚さ24.5、(小):幅25.5、厚さ17
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
レッグキャップ付属。
オプティマもスタンダードな価格帯の商品ながら、ESGEの名に恥じない高品質。シンプルで精悍なデザインは軽量化も果たし、ブラックカラーで高級自転車にマッチします。
脚部はカットにより、小径車から29erまで各サイズに対応します。アルミ合金製ですので、金ノコで比較的容易にカット可能です。
標準添付の傘型プレートにより多くの車種に対応しますが、オプションのU型プレートの追加や、菱形プレートとの交換も可能です。オプションの20mmボルトを使用すれば、センタースタンド用台座のある自転車にも装着できます。
質量(g)254
耐荷重(kg)25
適合車輪径脚部カットにより各サイズに対応(取付面までの最大地上高325mm)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
傘の柄をハンドルに引っ掛け、傘の先をホルダーに差し込むだけ。傘の収納が簡単な自転車用ホルダーです。ドライバー1本で簡単取付け。
色ブラック
適合サイズ曲り柄の傘専用サイズ:軽快車・シティ車用
適合車種自転車サイズ:24型以上
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
ツートンカラーとパイピングがアクセントになったシンプルで上品な質感を備えた2段式カバー合皮のロゴマークも雰囲気のある、ファッションバスケットカバー。
電動アシストの大型カゴにも対応しています。
幅(mm)430
高さ(mm)280~460
奥行(mm)360
スタンダードな樹脂製リアバスケット
スタイリッシュなワイヤー風デザイン
必要十分な内容量を確保し大きすぎるバスケットが必要ないという方におすすめ
用途自転車用リアバスケット
材質樹脂
付属品取付金具
ドア周りをデザインする。シンプル、スタイリッシュで機能的な傘立て。折り畳み傘1本を収納。傘の長さに合わせてトップホルダーとボトムホルダーの位置を調節します。ドア内側のメールボックスの邪魔にならずコンパクトに収まります。
材質本体/スチロール、磁石カバー/ポリプロピレン、サポート材/鉄
使用方法平らな鉄製の扉にマグネットで取り付けて使用します。
幅(cm)10.2
耐荷重(kg)1
長さ(cm)10
高さ(cm)11.3
関連キーワード