1,103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般車、軽快車、完成車に使う一般的な回転式の自転車用のベルです。
用途自転車用 ハンドル径(Φmm)22.2 材質アルミ合金・樹脂 直径(Φmm)51.6 質量(g)52 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般車、軽快車、完成車に使う一般的なハンマー式の自転車用のベルです。留め具がベルト式なので特殊な形状のパイプでも取り付け可能です。
用途自転車用 適合径(Φmm)19~32 材質アルミ合金・樹脂 直径(Φmm)35 質量(g)20
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自転車によく使用される一般的なベルです。
用途ベルの交換に ハンドル径(Φmm)22.2 直径(Φmm)51
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮製でさわやかな音色のする軽量小型ベル 操作がしやすい穴型引手を採用 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットを採用 フレックスタイトブラケットを使用するライトやサイクロコンピュータと一緒に取付けられ、省スペースを実現 引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
取付径(Φmm)12~32 付属品フレックスタイトブラケット 材質真鍮(ワン) 直径(Φmm)23 質量(g)25
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

欧米でも大人気のTB550の進化版。樹脂バネを採用、強度アップといたずら防止を実現しました。
用途ベルの交換に ハンドル径(Φmm)(適合)22 材質(ワン)アルミ 直径(Φmm)(ワン)33 質量(g)20
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形も大きければ音もでかい。カンコーンと懐かしい音が響きます
適合径(Φmm)ハンドル/22.2 質量(g)約150 直径(Φcm)ベルト/約6
1個
939 税込1,033
6日以内出荷

CAPTAIN STAGポピーベル
ベーシックなベルです。取付可能サイズ:約Φ22.2mm
材質アルミニウム合金、ポリプロピレン ブラック 質量(g)33 外径×高さH(Φmm×mm)60×38
1個
499 税込549
翌々日出荷

スマートなデザインでどんなタイプの自転車にもあうベル ワンが取れにくい特殊な設計 左右取り付け可能 JIS(日本工業規格)合格品
取付径(Φmm)22.2 直径(Φmm)47(ワン径:40) 質量(g)28
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誰にでも軽く引ける2打音構造。可愛らしいデザインと指にフィットする引きやすい引手
取付径(Φmm)22.2(19.1Φはパッキン使用) 質量(g)40 寸法(Φmm)ワン:33 JIS規格合格 材質樹脂本体、耐衝撃性ポリプロピレン製、引き手:耐摩耗性のポリアセタール製、ベルわん:アルミニウム製
1個
429 税込472
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引手が360度回転し鳴らしやすい位置に調整可能。取付金具にアルミダイキャストを使用。音色は余韻のある優しい響き。操作しやすいゴングタイプ
取付径(Φmm)25.4(Φ22.2はパッキン使用) 質量(g)80 直径(Φmm)ワン:45
1個
999 税込1,099
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具不要で簡単着脱。小さくても力強い音色。
用途ワンタッチでスプリング式ベル ブラック
1個
619 税込681
5日以内出荷

CAPTAIN STAGミニベル
少しミニサイズのベルです。取付可能サイズ:約Φ22.2mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×54×52 質量(g)24 材質アルミニウム合金、ポリプロピレン
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なアルミベルです。
用途ベルの交換にご使用下さい。 ハンドル径(Φmm)22.2 直径(Φmm)51
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
569 税込626
翌々日出荷

自転車用ベル
用途自転車用ベル 材質アルミ 直径(Φmm)52 ハンドル径(Φmm)22.2
1個
299 税込329
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外部ローターカバーを回転させて鳴らすレバーレスのベルです。 外部ローターカバーをダイヤモンドのようなカットにしたデザインです。 台紙デザインにもこだわり、小さな女の子から、そのお母さんたち、また通勤通学の女性など、すべての女子をターゲットとしています。 ブラケット部はクリアー樹脂で、Φ22mmに対応。 ワン部分に真鍮を採用し、余韻のある音色を実現しました。
寸法(mm)45(外部ローターカバー外径) 質量(g)38
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でコンパクトなベル。
取付可能寸法(mm)Φ22.2 材質ベル:アルミニウム合金、ベースポリプロピレン 質量(g)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×53×65
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主要部分は全て日本製 素材を重視して強度に大変強い 特殊な設計で格段にワンが取れにくい スマートなデザイン
取付径(Φmm)22.2(19.1Φはパッキン使用) 質量(g)28 寸法(Φmm)ドーム:40
1個
369 税込406
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量でコンパクトなベル。
取付可能寸法(mm)Φ22.2 材質ベル:アルミニウム合金、ベースポリプロピレン 質量(g)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×55×65
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


発音と消音の切り替えが、片手で引くだけの簡単操作でできる熊避けベル ベルが際立つシンプルかつモダンな外観デザイン 付属のカラビナでリュックなどに気軽に装着でき、しっかりアピール 登山、ハイキング、渓流釣りなど山間部での活動に最適
材質真鍮(ワン)、ナイロン(機構部)、ステンレス(丸カン)、アルミニウム(カラビナ) 全長(mm)83
1個
1,798 税込1,978
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高級感漂うオールメタル製 音色は余韻のあるやさしい響き ワンの素材は真鍮を採用し、オシャレなシンプルデザイン 引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
取付径(Φmm)25.4、22.2(パッキン使用時) 付属品Φ22.2mm用パッキン 直径(Φmm)45
1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハザードランナー用全機種共通ベルです。
用途TRUSCOハザードランナー全機種共通部品 トラスコ品番161-0488 質量(g)23 品名ベル サイズ(mm)Φ40×30 タイヤ幅(inch)20
1個
999 税込1,099
当日出荷

汎用の自転車カバー。撥水加工を施した色褪せしにくい原着糸の丈夫な生地を使用。こだわりの2本針ミシンにより堅牢縫製。前輪部分に防犯に役立つ40mmアイレット仕様の鍵穴付き。センターバックル(※子供用はベルト無し)と後部ヒモしぼりで風飛びにも強い。風飛び防止に役立つ各種機能付き。小さく畳まなくても収納できるゆったりサイズの収納袋付き(サイズ:高さ約30cm×幅26cm)
用途自転車ボディカバー 素材150デニールオックス生地・ポリエステル100%
1袋
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真鍮製のさわやかな音色、シンプルでスマートなボディ
シルバー 取付径(Φmm)直径:約25.4 材質真鍮 質量(g)40 アズワン品番64-9546-67
1個
639 税込703
当日出荷

取付径(Φmm)直径:約22.2 仕様シンプルでスマートなボディ 材質ワン:アルミ 質量(g)22
1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ19~32mmまで対応した新型ゴムベルトを採用し、楕円パイプなどの特殊形状にも工具無しで取り付け可能です。 スポーツモデルを意識したデザインで従来の軽量さを保持しながらも、丈夫さと音質を向上しました。 環境BAA対応素材にて構成し、高品質にこだわった国内生産です。
適合径(Φmm)(バンド)19~32 材質アルミ、樹脂
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhone・iPadの「探す」アプリで大切な自転車(あるいは荷物)の位置をマップ上に表示して探せる。タグから離れると通知が届く。内蔵スピーカーで音を鳴らして探せる。(アプリとタグが10m以内にある場合)。「探す」ネットワークとのすべての通信は匿名で行われ、情報を暗号化してプライバシーを保護。雨の時も安心。水の侵入を防ぐ防水設計。(防水規格IP67)。自転車への取付けは簡単。(直径22.2mmのハンドルに対応)。プラスドライバー使用。連続使用時間は約1年で、ユーザー自身で電池交換が可能。
用途紛失防止、自転車ベル、音が鳴る、iPhone、iPad、Apple、探す、紛失防止タグ、タグベル、自転車、盗難、紛失 セット内容紛失防止タグ、自転車用ベル、テスト電池(CR2032)、取扱説明書/保証書 材質【タグ】ABS樹脂【ベル】アルミ合金/ABS樹脂 質量(g)【タグ】8【ベル】26 径(Φmm)(ハンドルバー)約22.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タグ】約32×32×9.6【ベル】約40×40×60 (突起部除く) 連続使用時間約1年目安 (使用状況による) 通信方式Bluetooth5.0 電池CR2032 コイン型リチウム電池 測定距離限定なし スピーカー内蔵 (アラーム再生) 互換性iOS14.5以降/iPadOS14.5以降 防水性防水 (IP67) 音量(dB)(アラーム)50~55 アプリケーションApple「探す」 動作温度範囲(℃)-20~60 感知距離(m)(Bluetooth)10以内
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

ベルグテック素材を使用した、耐水性、透湿性、撥水性をバランスよく備えたちょっといいレインパンツ。少しゆとりのあるレギュラーシルエット。裾はマチ付きのフラップを開くと靴を履いたまま着脱可能な設計。フルシームシーリング加工の防水設計。視認性の良い再帰反射ロゴマーク。裾幅調整は長い面ファスナーで, 自転車の利用時にも対応。パンツ専用のスタッフサック付き。ベルグテックは防水性, 透湿性, 撥水性に優れた素材です。耐水圧15000mm以上, 透湿性約10000g/m2-24h, 20洗耐久撥水加工。光沢感を抑えたマットな質感。裏面は透明ウレタンコーティングの2層素材
耐水圧(mm)15000以上 混率(%)ポリエステル100 透湿性(g/m2・24hr以上)10000
1枚
5,400 税込5,940
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オリジナルデザインの自動車用ステッカーをご家庭のインクジェットプリンタで気軽に作成できる、”自動車専用手作りステッカー”です。 耐水・耐候性に優れているので、屋外でも利用できます。 耐水加工を施したフィルムにUVカットフィルムを貼り重ねることで、耐久性を向上しています。 粘着剤を使用せず、接触面で発生する分子間力で貼り付く自己粘着タイプの専用シートを採用していますので、塗装を痛めることなく貼り直しが可能です。 カラー印刷が色鮮やかに再現できる高白色ホワイトフィルムを採用しています。 顔料・染料に対応したインクジェットプリンタ専用ラベルです。 お好みのサイズや、文字や絵柄などの形に合わせてカットできるフリーカットタイプです。
紙厚(mm)0.15(ラベル厚0.10) ホワイト セット内容ホワイトフィルムラベル×2枚/透明UVカットフィルム×2枚/取扱説明書×1部 寸法(mm)210×297(フリーカット) No.【お探しNo.】F57 坪量(g/m2)160 用紙サイズA4(210mm×297mm)
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

ロータリーのように回して音をだします。取付可能サイズ:約Φ22.2mm
材質ベル:アルミニウム合金、ベース(ローター):ポリカーボネート、ネジ:鉄(亜鉛めっき)、バンド:ポリカーボネート 寸法(mm)Φ48×D55×H50 クリアブルー 質量(g)27
1個
599 税込659
翌々日出荷

前後子供のせ装着車(3人乗り用自転車)に対応の車体カバーです。 後方はファスナーで高さのサイズ変更が可能で、後ろ子供のせ未装着車にも対応します。 ワンタッチバックル付きベルトと、後方裾部分の紐を絞り込み固定することでカバーがめくれ上がるのを防ぎます。 前後それぞれにワイヤー錠を通せる鍵穴付きで盗難防止に最適です。 厚手で丈夫な生地(ナイロン300D)には表面撥水加工を施し、雨による浸み込みを抑えます。
材質300Dナイロン シルバー 寸法(長さL×幅W)(mm)1900×高さ1150(後方)-1100(前方)※後方はファスナー閉時780
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷

27×3/8"ラチェットセット、自転車の標準作業向け。振り幅が小さいサイクロップスピードを含み、スイベルラチェットヘッド、押しボタンリリース、左右切替機能付き。5°の低戻り角により、スペースに余裕がない場合でも作業できます。ロングビットソケットは腰より低い継手に届けやすいために細くした円錐形のブレード。ロードバイク、マウンテンバイク、E-バイク用の最も人気のあるネジプロファイル向けのソケットとビット。テキスタイルボックス内分類と低重量で輸送が容易。3/8”四角差込ドライブのソケットは特殊な自転車ツールへの取付用。
用途自転車用 セット内容ラチェットハンドル 199mm(003550)、六角ソケット 6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(003551・003552・003553・003554・003555・003556・003557・003558・003559)、ディープ六角ソケット 15mm(004537)、六角ビットソケット 8・10mm(003054・003056)、エクステンションバー 76・125mm(003584・003582)、ビットアダプター 1/4×3/8”(003590)、ソケットアダプター 781 B/C×1/2×36 mm(042673)、六角ビット 3・4・5・6mm(059605・059610・059615・059620)、トルクスビット TX10・15・20・25・27・30(060132・060133・060134・060135・060136・060137) 差込角(inch)3/8
1セット
36,980 税込40,678
翌日出荷

普段使いができるユニセックスデザインのヘルメット。頭部に熱がこもりにくい通気口を設けた軽量で丈夫なヘルメット!。頭囲約57cm~61cmまでカンタンに調整可能で性別問わず着用できます。カブっても見た目もオシャレな自転車用ヘルメットです!。CE(EN1078)の安全基準をクリア。CE(EN1078)は自転車用ヘルメットの欧州安全規格です。普段使いできるデザインと機能。頭囲57cm~61cmまで調整可能なアジャスターベルト付き。8つの通気口で頭部の熱を効率よく排出。ヘルメット後部の通気口にワイヤーロックを通して自転車等に固定することが可能です。カンタンに外せて洗えるインナーパッド&アゴひもパッド
マットブラック サイズフリー 質量(g)330 頭囲(cm)57~61
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

Ruler(ルーラー)ベル
ブラック
1個
599 税込659
3日以内出荷

腕や脚の他に、自転車やかばんに巻き付けて安全を確保!
用途夜間作業や暗い場所での作業通勤・通学、犬の散歩、配達業等 材質PVC、ポリウレタン、ステンレススチール 全長(cm)30
1本
419 税込461
当日出荷

大切な命を危険から守る自転車用のヘルメット!。ヘルメット着用が努力義務化されました!。高い衝撃吸収性で頭部を守ります!!。安全性と快適さを両立!!。軽量約331g。深めのつばで雨や日差しをガード。ベルトはあごパッド付きで長さ調整ができて、ワンタッチ着脱可能。国際安全規格認定済!ヨーロッパ安全性能基準適合 CEマークはヨーロッパで採用されている安全基準です。オールシーズンタイプ。内側は通気性の良いメッシュ素材を使用。
材質ABS 質量(g)331 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×28.5×13 適合頭囲(cm)54~62
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)