工具不要のカンタン取付。フォーク固定のスタンダードモデル。運転席、助手席兼用タイプ。レール部は軽量なアルミ製。樹脂ベルトでしっかり固定。ECE基準認定品。Tスロット専用取付。ダウンヒルバイク対応。ロードからMTBまで対応。キーロック付
用途innoエアロベース用サイクルアタッチメント
仕様最大積載台数/1台(15kg)
適合タイヤ/20~29インチ
セット内容本体、クイックレバーASSY、六角レンチ、取扱説明書×各1。キー×2。ボルトベース、ロングナット、Tボルト、スプリングワッシャー×各3個
寸法(mm)H110×W200×D1300
質量(g)2300
種類エアロベース用アタッチメント
フォーク幅W(mm)100、9 アクスルシャフトの一般的クイックリリース車。取付必要幅/200mm(但し、複数使用する場合は自転車の大きさ等で干渉する場合もあります)
幅(inch)18c-2.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
スタンダードな正立タイプのサイクルアタッチメント。ECE基準認定商品。ロックノブの向きが変えられるので運転席側・助手席側兼用できます(工場出荷時は左側取付用)。タイヤもしっかりホールドするホイールホールドベルトを標準装備。安心のキーロック付。内容物/フレームバー、アーム、ロックカバー、Uボルト、プレート、六角レンチ、取扱説明書×各1。ホイールホールドベルト、ワッシャ(大・小)、六角穴付ボルト、Jボルト、ナット、キー×各2。ノブナット×4
用途正立タイプのサイクルアタッチメント
最大積載量(kg)17(サイクル1台)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
リペアスタンドに自転車を設置した際、ハンドルやフロント回りが不用意に動かないように固定するためのホルダー。32mmΦのハンドルや50mmΦものトップチューブにも対応し、ほとんどの自転車に使用可能です。
寸法(mm)約390×120
質量(g)約390
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
【簡単組立】1台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)510
色ブラック
高さ(mm)220
奥行(mm)430
使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用
本体質量(g)970
適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。
適合タイヤ幅(mm)55
1台
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)1070
色ブラック
高さ(mm)475
奥行(mm)430
使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用
本体質量(g)2820
適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。
適合タイヤ幅(mm)55
1台
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
【簡単組立】2台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)650
色ブラック
高さ(mm)475
奥行(mm)430
使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用
本体質量(g)1870
適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。
適合タイヤ幅(mm)55
1台
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ―
堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。
車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
車種別の取付位置を指定。取付時に適正トルクに達すると空転する取付ノブ(特別な工具不要)。シリンダーキー標準装備
用途キャリア設置用ステー
色ブラック
質量(g)3100
タイプルーフオンタイプ
法規制ECE R26 外部突起規制適合品
ステー高(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの
状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用
種類ベーシックキャリア
最大積載荷重(kg)60
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。
係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。
ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。
インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。
自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。
本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。
適合タイヤ幅(mm)60以下
適合タイヤサイズ20~27インチ
質量(kg)(本体)1.5、(ベース)1.3
材質(本体)SS400
材質(ベース)FCD500-7
こんなお得な商品も!

ディスプレイハンガー 自転車用
モノタロウ
¥979
税込¥1,077
従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント
展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式
フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き
スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能)
ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属
材質スチール
自転車用のフック。直径約7mmの金属を採用し完成車の重量に耐えうる剛性の高いフックです。
標準タイプのアルミ製踏み台と比較して天板の寸法がワイドになって使いやすい商品になります。アルミ製なので軽量で力のない方でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみ天板寸法ワイドタイプ
材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
取扱説明書(1.8MB)
収納寸法・奥行(mm)245
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)255
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
前輪の脱着が必要ないフレームホールドのサイクルアタッチメント 。前輪を外す必要がないためそのまま自転車を載せることができます。ベースキャリアと一体感のあるブラックモデルフレームが精悍なマットブラックカラーになっています。ノブの向きが変更できるためキャリアへの取付位置を選択可能。ダウンチューブを挟み込むロックノブの向きを左右変更することができるため、運転席側と助手席側のどちら側にも取り付けができます。キーロック付き。自転車のダウンチューブを挟み込むロックノブにロックカバーを取り付けることができます。ラチェットベルトで前輪と後輪をしっかり固定。ラチェットベルトは車輪を傷つけにくい軟質プラスチックを採用しています。
用途正立タイプのサイクルアタッチメント
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1セット)
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
・THULEのサイクルキャリア、アップライド 599です。・フレームではなくホイールでサイクルを固定することで。フレームの傷つきを防ぎます。さらに、カーボンフレームや特殊な形状のフレームのサイクルの積載も可能です。・アームを運転席側・助手席側に容易に入れ替えすることも可能です。・後部にワイヤーロックが内蔵されています。・外径20~29インチ、幅3インチまでのタイヤに適合します。・別売りファットバイクアダプター5991を使用することで幅5インチまでのタイヤに適合します。※泥よけがついた自転車は積載できません。
仕様●Cliy crash基準適合:○●ウイングバー対応:○●キーロック(サイクルとキャリア):○●キーロック(サイクルと車):○●サイクル積載数:1(20kgまで)●スクエアバー対応:889-8(別売り)●スライドバー:○●適応タイヤ幅:3インチ
質量(kg)7.7
マウント前後ホイール
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
用途「タイヤホールド3」に20~24インチの自転車を積載する為のオプション
色ブラック
入数1セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
・THULEのサイクルキャリア、プロライド598 Blackです。・カールーフでサイクルを運ぶための最も便利でスマートなアイテム、ProRide598 Blackです。軽量で洗練されたアルミニウム製のデザイン、自動調節式フレームホルダーによる容易な取り扱いなどTHULEの技術を結集した商品になっています。・自動調節式フレームホルダー搭載によりホイールトレイにサイクルを置くと、自動的にフレームホルダーにまっすぐ滑り込み装着でき、トルクレンチ機能が備わったトルクリミッターダイヤルで正しく固定されたか確認しながらサイクルフレームにかかる力を調整可能。適正トルクになるとダイヤルが空転するようになります。・フレームホルダーを調節することでサイクルを確実に直立させ、ProRide591と比べラバーのプロテクションが増したので、自転車が落ちないよう受けの部分が長くなっています。・ホイールトレイのベルトも強度の強い斜めかけになっているので、トレイもタイヤが左右に振れにくく、よりしっかりと固定します。・キャリアの取り付け位置をクルマの反対側にするときも工具を使わずに簡単に取り付けでき、同梱のTトラックアダプター(20x20mm)で、ルーフバーのTトラックにキャリアを直接装着可能です。
仕様●TUV承認:○●Tトラック用アダプター:○●アルミエアロバー対応:○●ウィングバー対応:○●キーロック(キャリアとベースキャリア):○●キーロック(サイクルとキャリア):○●サイクル積載数:1(20kgまで)●スクエアバー対応:別売りアダプタ8895が必要●ホイール調整式クイックストラップ:○●自動調整式フレームホルダー:○●適応フレームサイズ:Φ22-80mm
質量(kg)4.2
マウントフレーム/ホイール
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
・THULEのサイクルキャリア、プロライド598です。・カールーフでサイクルを運ぶための最も便利でスマートな方法が、ProRide598です。軽量で洗練されたアルミニウム製のデザイン、自動調節式フレームホルダーによる容易な取り扱いなどTHULEの技術を結集した商品になっています。・自動調節式フレームホルダー搭載によりホイールトレイにサイクルを置くと、自動的にフレームホルダーにまっすぐ滑り込み装着でき、トルクレンチ機能が備わったトルクリミッターダイヤルで正しく固定されたか確認しながらサイクルフレームにかかる力を調整可能。適正トルクになるとダイヤルが空転するようになります。・フレームホルダーを調節することでサイクルを確実に直立させ、ProRide591と比べラバーのプロテクションが増したので、自転車が落ちないよう受けの部分が長くなっています。・ホイールトレイのベルトも強度の強い斜めかけになっているので、トレイもタイヤが左右に振れにくく、よりしっかりと固定します。・キャリアの取り付け位置をクルマの反対側にするときも工具を使わずに簡単に取り付けでき、同梱のTトラックアダプター(20x20mm)で、ルーフバーのTトラックにキャリアを直接装着可能です。
仕様●TUV承認:○●Tトラック用アダプター:○●アルミエアロバー対応:○●ウィングバー対応:○●キーロック(キャリアとベースキャリア):○●キーロック(サイクルとキャリア):○●サイクル積載数:1(20kgまで)●スクエアバー対応:別売りアダプタ8895が必要●ホイール調整式クイックストラップ:○●自動調整式フレームホルダー:○●適応フレームサイズ:Φ22-80mm
質量(kg)4.2
マウントフレーム/ホイール
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
駐輪や修理作業が楽なタイヤ保持型スタンド。箱入り・24-29インチ
長さ(mm)440
幅(mm)430
高さ(mm)850
材質(本体)鉄、プラスチック
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
強力マグネットシート付。
滑り、割れ、衝撃を防止します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×100×8
関連キーワード