31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LEDスポーツライト
インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。 3モード採用(Low/High/点滅)。
寸法(mm)98×47×36 ホワイト 質量(g)100 電池寿命(時間)Low:約16、High:約6、点滅:約75 照度(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15 ライト種類LED 光度(cd)Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方) 適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

コンパクトボディに十分な明るさと手軽なUSB充電を採用したフロントライト数量限定カラーモデル ハイ、ロー、点滅の3モードを搭載し、ハイモード時は約200ルーメン(約3000カンデラ)の明るさ(※ロー:50ルーメン、点滅:200ルーメン) ダブルクリックで点滅モードへ切り替え 付属のUSBケーブルで手軽に充電可能(充電時間:約3時間) 満充電時、ハイ約2時間、ロー約6時間、点滅約30時間の使用が可能 充電のタイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(H-34N)付属 オプションのヘルメット用ブラケットを使用することによりヘルメットにも取り付け可能
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様右側平行仕様、鉄ローラー式 質量(g)220(本体のみ) 定格6V-0.8W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110 光源高輝度0.5W LED×1個 中心光度(cd)1600 ライト種類LED
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさ4モード調光 HIGH/MID/LOW/FLASHUSB A端子を持つパソコンや充電器から簡単充電正面から見てもまぶしくない下方照射重視の多面体反射鏡使用。広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。1m照度4200ルクス「充電池残量インジケーター」付。充電残量が少なくなると赤く点灯します。ホルダーは25~32mmのパイプに取り付け可能取付け後、左右に照射角度を調整できます。USBケーブルコード付属
電源充電式(USBAポートから充電) 光束(Lm)約400 中心光度(cd)約4000 付属品ホルダー・パッキン3枚(厚・厚・薄)六角穴付きボルト・六角レンチUSBケーブル(コード長…約20cm)(コネクタ…USB AーUSB Micro-B) 質量(g)約72(付属品除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.4×41×82(付属品除く) 保護等級IPX4(防まつ形) 連続使用時間(時間)約1.5/HIGH(ハイ)モード約2.5/MID(ミドル)モード約4/LOW(ロー)モード約3.5/FLASH(点滅)モード 光源白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA)約1500 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh(電池交換不可) 充電時間(時間)約2.5(環境温度などにより異なります) バッテリー寿命充放電約300回/80%容量まで(使用条件により異なります。)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

CATEYEAMPP500
最大500ルーメンの充電式フロントライト オプティキューブ(TM)テクノロジーを採用したワイド配光で、抜群の見易さ サイドに切り込んだレンズデザインで横からの被視認性を確保 取り外しレバーが改良され、着脱がさらに簡単 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ搭載 付属のMicro-USBケーブルで手軽に充電 ハイ(500ルーメン)、ロー(250ルーメン)、デイタイムハイパーコンスタント(500/250ルーメン)、点滅(250ルーメン)の4モード搭載 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 ダブルクリックでハイモードへ切り替え(どのモードからも素早く一番明るいモードへ切り替えが可能、シングルクリックで元のモードに戻ります。) 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(TM)付属 ヘルメット用ブラケット(別売)やセンターフォークブラケット(別売)に対応
付属品Micro USBケーブル、フレックスタイト(H-34N) 寸法(mm)34×100×37 ブラック 質量(g)117(本体のみ) 使用電池リチウムイオン充電池3.6V(2200mAh) 光度(cd)約4500 アズワン品番64-9546-06 明るさ(Lm)500(ハイ)、250(ロー)、500/250(デイタイムハイパーコンスタント)、250(点滅) 使用時間(時間)約1.5(ハイ)、約3(ロー)、約5(デイタイムハイパーコンスタント)、約50(点滅)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ワイドパワーLED搭載でワイドに照らす!周囲光度約60%アップ!夜間も安心! 中心光度 約1,000cd。ワイドに照射!周囲光度 約60%アップ! 長寿命設計!スロー点滅 約1,000時間。 左右15度の角度調節可能。
光度(cd)約1000(5m前方 電池初期値) 質量(g)約120(電池含) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×98×36 光源ワイドパワー白色LED×1個 使用電池単3形乾電池×3個 照射範囲約Φ15cm(1m前方) 点灯時間(時間)前照灯:約20、約40(パナソニックアルカリ乾電池使用時)、クイック点滅:約400、スロー点滅:約1000
1個
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

まぶしさに配慮した上カット配光ライト。 ISO配光に対応した約25ルクスの明るさ。 周囲へのまぶしさに配慮した上カット配光。 地面を幅広く照らす配光。 バッテリーの寿命わかるバッテリーインジケータ搭載。 モードメモリー機能により消灯時のモードで点灯開始。
付属品単4形乾電池×3本 ブラック 質量(g)約66(本体・乾電池) 本体寸法(mm)約34×38×85.5 連続使用時間(時間)ハイ:約3、ロー:約10、点滅:約50 機能バッテリーインジケータ、モードメモリー機能 使用電池単4形乾電池×3本(アルカリ乾電池推奨) 光度(cd)2500 明るさ(Lm)ハイ:50、ロー:35、点滅:50 発電方式電池式 電球の種類ホワイト色LED×1個
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

高輝度ホワイトLEDバッテリーライト、JIS規格に適合 ボタンひとつで強点灯、弱点灯、消灯を簡単切り替え 取り付け工具不要 交換時期がわかる電池交換インジケーター付き
発電方式乾電池 取付径(Φmm)(ハンドル)22~32 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サギサカ(SAGISAKA)LEDブロックランプ
球切れの心配のないLEDブロックランプ。1200cdのコンパクトヘッド。
用途自転車用ライト 光度(cd)1200 ライト種類LED
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続点灯ハイ:(約)30時間(明るさ半滅まで2時間)、連続点灯ロー:(約)30時間(明るさ半滅まで4時間)、連続点滅:(約)60時間(明るさ半滅まで30時間)
材質レンズ:メタクリル樹脂(側面=ポリカーボネート)、ケース:ポリカーボネート、LEDユニット:ABS樹脂、乾電池ホルダー:ABS樹脂、ブラケット:ポリアセタール 質量(g)ヘッドライト:54、ブラケット:8(滑り止めパッド含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×102×37(ブラケット除く) 照度(Lx)ハイ:約20/ロー:約10/点滅:約2 ライト種類白色LED 光度(cd)ハイ:約2000/ロー:約1000/点滅:約200 取付径(Φmm)19.0~25.4 明るさ(Lm)280
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サギサカ(SAGISAKA)1LEDライト20lx
USB充電式の上面カット仕様LEDハンドルライト。JIS規格準拠の前照灯。電池交換お知らせ機能付き。JIS規格適合商品。
セット内容ハンドル取付用ブラケット付き ハンドル径19.1mm-25.4mm対応 連続使用時間(時間)連続点灯:約3(LOW)/連続点灯:約2(HI) 光源高輝度白色LED×1 明るさ(Lx)約20 ライト種類LED 充電時間(時間)約5 光度(cd)約2000
1個
3,688 税込4,057
4日以内出荷

サギサカ(SAGISAKA)1LEDハンドルライト
まぶしくない上面カット仕様のJIS規格対応ハンドルLEDライト。充電お知らせ機能付(インジケーター点灯後、約30分間は前照灯として使用可能)
用途自転車用前照灯 電源USB充電 光度(cd)2000 電池寿命(時間)LOWモード:約3、HIモード:約2 ブラケットゴムバンド ブラック 電球の種類LED
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

まぶしくない上面カット仕様のJIS規格対応ハンドルLEDライト。電池交換お知らせ機能付(インジケーター点灯後、約30分間は前照灯として使用可能)
用途自転車用前照灯 電源単三乾電池×2本(別売) 光度(cd)2000 電池寿命(時間)LOWモード:約4、HIモード:約2 ハンドル径(Φmm)19.1~25.4 ブラック 電球の種類LED
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

サギサカ(SAGISAKA)1LEDライトサイド露光
サイドも光ります。
用途サイド露光でよく目立つバッテリーライトです。 電源単4電池×3本(別売り) 光度(cd)1800 電池寿命(時間)連続点灯:約20、連続点滅:約40 電球の種類白色LED×1個 適合ハンドル径(Φmm)19.1~25.4
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途明るさ:中心16lx(1600cd)、周辺8lx(800cd)。低速走行(3~4km)から明るく点灯。BAA対応フロントリフレクター付。ウレタンゴムローラー。6V1.4W BK/ブラック ライト種類LED 光度(cd)1600
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

照らす範囲が広いワイド配光。首振り機能付きブラケット。左右方向への調整もできる。点灯(High):(約)2時間、点灯(Low):(約)4時間、点滅:30時間
材質体・レンズカバー・電池ケース:ABS、レンズ:アクリル樹脂、反射板:耐熱ABS、ブラケット:ナイロン、スペーサー:TPE、ネジ:鉄(亜鉛めっき) 質量(g)ヘッドライト:42、ブラケット:28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×105×40(ブラケット除く) 照度(Lx)約20 ライト種類高輝度白色LED 光度(cd)約2000 取付径(Φmm)19.0~25.4
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サギサカ(SAGISAKA)上面カットLEDライト20lx
対向車がまぶしくない上面カット仕様のLEDハンドルライト。JIS規格準拠の前照灯。電池交換お知らせ機能付き。JIS規格適合商品。
セット内容ハンドル取付用ブラケット付き ハンドル径19.1mm-25.4mm対応 光源高輝度白色LED×1 使用電池単三乾電池×2本(別売) 電池寿命(連続時間)連続点灯:約4(LOW)/連続点灯:約2(HI) 明るさ(Lx)約20 ライト種類LED 光度(cd)約2000
1個
2,388 税込2,627
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途明るさ:中心12lx(1200cd)、周辺5lx(500cd)。低速走行(3~4km)から明るく点灯。ウレタンゴムローラー BK/ブラック ライト種類LED 光度(cd)1200
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

用途明るさ:中心12lx(1200cd)、周辺5lx(500cd)。低速走行(3~4km)から明るく点灯。ウレタンゴムローラー GR/グレー ライト種類LED 光度(cd)1200
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

用途明るさ:中心16lx(1600cd)、周辺8lx(800cd)。低速走行(3~4km)から明るく点灯。BAA対応フロントリフレクター付。ウレタンゴムローラー。6V1.4W GR/グレー ライト種類LED 光度(cd)1600
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

引っ張るだけで簡単に取り付けられる一体型ラバーバンドを採用したハンドルライト。両サイドにも存在をアピールするサイドエミッター機能付き。拡散する光を集め遠くに飛ばすことのできるコリメータレンズ採用。
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個 使用電池単4形アルカリ電池×3本 光度(cd)約1130(最大時) 防水仕様IPX4準拠 明るさ(Lm)約100(最大時) 照射距離(m)約67m(最大時) 点灯時間(時間)約12(点灯)/約80(点滅) 適合ハンドル径(Φmm)約22~31
1個
1,788 税込1,967
4日以内出荷

CATEYEKEEN
ISO配光に対応した約25ルクスの明るさのバッテリー式ライト 周囲へのまぶしさに配慮した上カット配光 路面を幅広く照らす配光 バッテリーの寿命がわかるバッテリーインジケータ搭載 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 ハイ(50ルーメン)、ロー(35ルーメン)、点滅(50ルーメン)の3モード搭載 手早く確実に固定できるフレックスタイト(TM)ブラケット付属(対応径:Φ22~35mm)
付属品フレックスタイト(H-34N) 寸法(mm)34×38×85.5 ブラック 質量(g)66 使用電池単4形乾電池×3本 光度(cd)約2500 明るさ(Lm)50(ハイ)、35(ロー)、50(点滅) 使用時間(時間)約3(ハイ)、約10(ロー)、約50(点滅)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。 中心光度 約3,300cd。ワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。 「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。 自動点灯、常時点灯の切替可能。
光度(cd)約3,300(速度15km/h走行時) 取付可能対象フロントフォーク 質量(g)約90(本体のみ) 電源ハブダイナモ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×76×69 光源ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個 照射方式反射板 照射範囲約Φ20cm(1m前方)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Pa LEDダイナモライトSKL138
ゴムローラー採用でダイナモの回転が軽いLEDダイナモライトです。低負荷ダイナモ採用で回転トルクが約30%軽い。ワイドに照射・反射で被視認性アップ。球切れの心配のないLED採用で経済的。
中心光度(cd)約2200 ライト種類LED
1個
2,488 税込2,737
4日以内出荷

ワイド、に照射・反射します。ゴムローラー採用でタイヤにやさしいフロントリフレクター付き。ワイドに照射・反射で被視認性アップ中心光度:約2200cd。ワイドに照射で走りやすい! 周囲光度 約900cd。低負荷ダイナモ採用で回転トルクが約30%軽くなっています(SKL097比)。
用途LED発電ランプ 900cdNSKL138ゴムローラー採用モデル 中心光度(cd)2200 シルバー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED発電ランプ NSKL148
リフレクター付きのお求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様リフレクターRR付き、右側平行仕様、鉄ローラー式 質量(g)約220(本体のみ) 定格6V-0.8W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110 光源高輝度0.5W LED×1個 中心光度(cd)1800 ライト種類LED
1個
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時速10kmで1000カンデラを超える明るさに!低速でも明るい!。ゴムローラー仕様で、静かで軽い走り心地!
ライト種類LED 定格電力(W)1.2 定格電圧(V)4.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パールホワイトにクリア塗装を施した高級ボディ ゴムローラー&回転が軽い(SKL097比30%減)
パールホワイト 中心光度(cd)2200(周囲光度900) ライト種類LED
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

サギサカ(SAGISAKA)LED発電ランプ0.5W SL
LED採用で抜群の明るさのブロックダイナモライトです。コンパクトヘッド。球切れの心配のないLED採用で経済的。
セット内容取付ネジ付き ライト種類LED 光度(cd)中心光度約1600
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル。Panasonic、SANYO製の3タイプのハブダイナモに対応。「足も灯」機能付 ・足元付近を照らして安心! ・停車時も安全! 残光機能付(点滅)。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。自動点灯、常時点灯の切替可能。ヘッド前方リフレクター付。
用途LED ハブダイナモ専用ライト 電源ハブダイナモ 定格(6V-2.4W 6V-0.8W) 光度(cd)6V-2.4Wハブダイナモ接続時:約1500、6V-0.8Wハブダイナモ接続時:約900 ライト種類高輝度白色LED×1個 付属品3タイプのコード付 ブラック 質量(g)約94(本体のみ) タイプ1・2線兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×79×62 取付場所フロントフォーク
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED発電ランプ NSKL144
7色イルミネーション付き。停車しても7色に光っている残光機能。右側起倒仕様
質量(g)244(本体のみ) 定格4.4V-1.2W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×132×101 光源高輝度0.5W LED×1個 中心光度(cd)1800 ライト種類LED
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)