20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポップなカラーでどんな自転車にもあいます。 汎用性が高くほとんどの自転車に取り付け可能です。
用途二輪(自転車)を補助する車輪 付属品取付金具 材質樹脂/スチール (タイヤ)ブラック/(ホイール)ホワイト/(ホイールキャップ)イエロー
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

16インチから24インチまで対応するアジャスタブル機能付きです。 ステーは変速機付き自転車(CTB等)に対応した形状です。
適合サイズ16インチ~24インチまで 付属品取付金具 材質樹脂、スチール
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

低始動抵抗キャスター (車輪のみ) イノアック 動画あり
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム(黒/グレー) 車輪幅(mm)35 適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK 最大荷重(N)1960 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色) 最大荷重(kg)200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

交換・補修用補助車です。 お子様が御一人で自転車に乗られる際、必要な場合に取り付けてください。
付属品取付金具
1ペア(2個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として
1個
459 税込505
当日出荷

2つのサイズに対応している子供用補助車。
材質ステー・固定金具=鉄(エポキシ樹脂)、タイヤ=ポリ塩化ビニール、ホイールキャップ=ポリプロピレン、ワッシャー・割りピン=鉄(亜鉛めっき)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ベアリング滑り軸受け 適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
1個
759 税込835
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TEL-シリーズ交換用
材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)25 適合品番SU-TEL・SU-KEL・SU-SM・TM・KM・SM・GM・TEL・KEL・SEL 材質(ホイール)ナイロン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オカネツ工業サイド車輪
用途Curvo(くるぼ)ET40シリーズ専用車輪 シャフト径(Φmm)15.8 タイヤ幅(mm)45±2 タイヤ外径(mm)350
1セット(2個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

用途階段昇降台車キャスターの交換に 軸径(Φmm)8 全長(mm)150 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ポリウレタン リム幅(mm)35 ボス幅(mm)40 許容荷重(N)730
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用の交換車輪です。 該当[モノタロウ]注文コード:52555625/52555634/52555643になります。
用途交換用車輪として 付属品ボルト(1本)、ナット(1個) 材質ゴム[TPR樹脂〕 車輪径(Φmm)127
1個
499 税込549
当日出荷

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
2,188 税込2,407
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

交換用車輪 カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付用 モノタロウ 動画あり
用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪 付属品ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個) 材質(本体)TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング) タイヤサイズ177mm(直径)、38mm(幅) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

MARUHACHI(丸八工機)兼用補助車 万能くん
12~20インチ対応の多サイズ兼用補助輪。
セット内容左右各1個の1セット ブラック 適合サイズ12-20型用(WO20×1 3/8使用不可)
1セット
3,188 税込3,507
4日以内出荷


ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ 材質(ホイール)ゴム
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪(ゴム一体車輪) 425E-R ハンマーキャスター CADデータあり
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷