カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。
こんなお得な商品も!
カートリッジボトムブラケット工具
モノタロウ
¥929
税込¥1,022
カートリッジボトムブラケットの着脱の時の必需品!
アズワン品番64-9593-75
純正品番Y13009073
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
寸法(mm)36メガネ×ピンスパナ(ピン径2.4、ピンピッチ29)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。
2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
クランクのフィキシングボルトを作業するために必要な14mmのソケットと8mmの六角レンチを1つの工具へまとめました。
ハンドルは力のかけやすいロングタイプ。
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
ボトムブラケット・ヘッドセット・サスペンションなどのロックリングを外すスパナです。
適合Φ40-46
全長(mm)190
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
こんなお得な商品も!
フリーホイールリムーバー シマノ ボス式用
モノタロウ
¥399
税込¥439
ボス式(カセットスプロケット以外)のスプロケットの着脱に使用します。
用途MF-7400/6208/Z012/Z015/1600/HG20/HG22用
アズワン品番64-9593-40
純正品番Y12009050
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自転車BBの補修用部品
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
一般車に多く使用されているボトムブラケット(ハンガー)用ツール。
BBシャフトの先端に付属のガイドを取り付けて行うことで大きなトルクでも安定した作業を可能にします。
熱処理により耐久性も高く、右側の6溝、4溝、2溝、左側の2溝と幅16.3mmの凸タイプのBBカップに対応。
ガイドはBBシャフト先端の雄ネジ、雌ネジどちらにも使用可能です。
付属品C-207-1ガイド
適合レンチ32mm
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
カップ&コーンタイプのボトムブラケット(BB)の右ハンガーワン着脱専用工具です。スパナ式と異なり右ワンをフレームの左右からはさんで回しますので、安全に確実な締め付けが可能です。
全長(mm)210
質量(g)1665
適合サイズ(mm)【ワンサイズ】35.8/36.3(二面幅)
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
最後の数cmがはめにくいクリンチャータイヤを挟んでリムにはめ込むことができます。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シマノ用。グリップ一体型で作業効率が向上。
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
エクスターナルBB(外部ボトムブラケット)の取り付け・取り外し用の工具。
作業効率の高い、アーム一体型。
用途シマノ : ホローテックⅡ
Campagnolo : ウルトラドライブ
Truvativ : GXP & HOWITZER
TOKEN : TK877シリーズ
Chris King
FSA
色ブラック/シルバー
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
1インチ(25.4mm)サイズの六角部をもち、内側の寸法も十分に確保されたFRシリーズは正確な作業を可能にします。
アルミ合金ボディの軽量でスタイリッシュなハンディツールで、使用頻度の高いサイズをセレクトしています。
生活使用頻度の高いドライバーと腕時計のメンテナンスツールをセットアップしています。
コンパクト設計なので、キーホルダーにつなげることも可能で、携帯に便利です。
ポケットの中にすっぽり入るだけでなく、キーホルダーとの連結も可能なので、いざという事態で大活躍します。
トラスコ品番363-3783
セット内容7本:(-)2, (-)5, (+)0, (+)1, (+)2, 丸ピン, 凹バンド外し
材質本体:アルミ合金、軸:S45C焼入れ済み
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
自転車BBの補修用部品
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
センターロックディスクブレーキのモーターロックリングに対応。
e-bikeBafangBBSH/BBS02mid-driveのモーターロックリングに対応。
CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。
本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。
お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
仕様■適応BBサイズ:42.7mm(ノッチ径)/44~45mm(外径)
材質アルミ
差込角(mm)9.5(3/8”sq)
適合外径(Φmm)(BB外径)42.7/44~45
ノッチ数16
適合ブラケットShimano(R)BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、Shimano(R) STEPS -E6000/E6002/E6050 ほか
適応(BB):シマノ(R) BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、センターロックディスクブレーキのモーターロックリング、e-bike Bafang BBSH/BBS02 mid-driveのモーターロックリングに対応。
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。
本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。
お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
材質アルミ
関連キーワード