ソニッケアーのすべての電動歯ブラシに対応。(eシリーズ、キッズを除く)。舌磨きヘッド2本入り。200個以上のミクロの凸凹が、舌の汚れを除去。口臭対策に。マウスウォッシュとの併用で、お口がさらに爽やか。
本体質量(g)6
本体寸法(mm)奥行18
本体高さ(mm)89
本体幅(mm)26
【歯科医推奨品】
薄型ヘッド採用!舌ブラシを使用する際に、よく起こる「オエッ」っとなる感覚を、起こりにくくしました。
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
ブラシ部で舌苔を浮かせてスクレパー部で掻き取る2Way形状。
舌を傷つけずに効果的に舌苔を除去できます。
全長(mm)136
材質(ブラシ)エラストマー、(柄)ポリプロピレン
特殊加工された繊維が舌の汚れを絡め取る舌クリーナーです。従来のW-1のループ繊維の形状をフック状にすることにより、舌清掃後のブラシの汚れが流水で落ちやすく、汚れが沈着しにくくなってます。舌の汚の除去能力は既存W-1と同様で、”みがいた感”がアップ。複雑な舌の構造にフィットするよう、凹凸の両面使用となっており、舌にやさしく、驚くほど汚れが良く落ち、気持ちよく舌にフィットする舌みがきスムーザーです。
1本
¥579
税込¥637
欠品中
Φ25mmヘッドのソフトな感触の球面ブラシで、汚れを絡め取ります。
粘膜が敏感な方や出血傾向が強い方のケアに適しています。
柄がしなるのでストレッチ効果があり、廃用性萎縮の予防にも最適です。
セット内容ピンク×6、イエロー×6
材質(ブラシ)ポリプロピレン、(柄)ポリエチレン
全長(mm)200
松吉医科器械コード23-2612-00
1式(12本)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
軽く引くだけで舌の汚れをきれいに落とします。
軽量で錆びず、金属アレルギーの心配がない、半永久的に使えるチタン製です。
材質チタニウム
幅W×全長(mm)27×150
松吉医科器械コード23-2628-00
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
痛くなりにくいソフトな超極細毛。
舌を傷つけないソフトな極細毛を使用。
軽くて握りやすいグリップ。
歯ブラシと同様の長さで扱いやすい。
材質柄/ポリプロピレン(抗菌剤含有)、毛/ナイロン
耐熱温度(℃)80
1本
¥259
税込¥285
当日出荷
弾力のあるブラシで舌を傷つけにくい設計です。
やわらかな弾力のあるネックでブラシに力がかかりすぎず、舌を傷つける心配がありません。
極細毛のねじりブラシが舌表面の凹凸にしっかりフィットし、舌苔など舌の汚れを効果的に除去します。
長く握りやすいグリップで舌苔の溜まりやすい舌の奥も清掃できます。
長さ(mm)180
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
ご自分用や介助用でも使いやすい全周ブラシ。
口腔ケアブラシや舌ブラシとしても使用できます。
材質(ブラシ)ナイロン、(柄)PET
全長(mm)169
毛太さ:0.09~0.13mm
耐熱温度(℃)60
毛丈を長く、より優しい使い心地に改良。
なめらかな舌触りの極細ブラシが舌にやさしく汚れはしっかり除去。
100穴の植毛で、一般的な植毛タイプの舌ブラシと比較し、ブラシと舌の接触面積が大きく、舌の汚れをくまなく落とす効果が期待できる。また、接触面積の広さから舌表面への負荷が軽減される。
しなりやすいネック構造により舌の局面に対してブラシが沿いやすく、隅々まで効率の良いブラッシングができる。また、舌への押圧が少なく嘔吐反射の軽減に繋がることが期待できる。
普通の歯ブラシと同じようにお手入れでき、清潔に保つことができる。
寸法(mm)45×230×13
質量(g)20
1本
¥319
税込¥351
5日以内出荷
やわらかい樹脂製ですので、舌にやさしく毎朝食前のご使用に適しています。エッジ部はソフトなU面とシャープなV面があります。
材質超軟質PE(ポリエチレン)
サイズ(幅)39×(長さ)100×(厚み)5mm
耐熱温度(℃)80
かぎ付ブラシが、舌の汚れを残さずしっかりと掻き出します。2本の軸を動かせば、ブラシが舌にフィット。カギブラシとヘラブラシの2面あり、お好みで使用できます。広島大学と共同研究。
柔らかい植毛で舌表面の汚れをやさしく除去します。
適合本体EW1036/EW1037/EW1012/EW1013/EW-CDP54-A/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW-LA20/EW-LA25/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DA46-H/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DP36-K/EW-DP36-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DT72-S/EW1035/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1022-W/EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DL55-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW1023-W/EW1024-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL54-W/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DA41-P/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW-DA21-W/EW-DA51-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-LA30-W/EW-DE42-S/EW-DE44-A/EW-DE54-K/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DE43-S/EW1044-A/EW1045-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S
交換目安約3ヶ月
アズワン品番69-6038-41
1セット(2本)
¥1,388
税込¥1,527
10日以内出荷
感染予防には、マスク・うがい・手洗いなどがありますが、近年世界的に口腔ケアの一環として舌磨きが注目されています。W-1(ダブルワン)は、SHIKIENCo.,Ltdと新潟大学大学院医学歯科総合研究科との共同研究により製品化された舌専用ブラシです。舌の微細構造に対して歯ブラシでは取り除きにくい食べかすや舌苔(ぜったい)を効果的に除去するために設計されています。舌にやさしい凹凸の両面タイプソフトな感覚で舌の形にフィット!。風邪対策、高齢者の感染症予防にオススメします
仕様●サイズ:幅43mm×奥行き14mm×高さ230mm●柄の材質:K-レジン●毛の材質:特殊ナイロン●毛の硬さ:ソフト(やわらか)●耐熱温度:80℃
従来の舌ブラシW-1シリーズの中で一番柔らかく、舌に優しく舌触りが気持ちよい舌ブラシです。
高密度な極細ナイロンフック繊維が舌に優しく汚れを絡めとります。
複雑な舌の構造にフィットするよう、凹凸の両面使用となっており、舌にやさしく、驚くほど汚れが良く落ち、気持ちよく舌にフィットする舌みがきスムーザーです。
また、持ち手の樹脂素材を安心安全な柔らかい素材を使用しております。
1個
¥499
税込¥549
翌日出荷
口腔清拭用スポンジブラシです。
汚れを絡め取りやすい星型形状のスポンジを採用。
材質(先端部)ウレタン、(柄)紙
全長(mm)150
歯磨き革命 歯を包み込むように3方向から一気に磨き上げ。短時間にしかも適切なブラッシングで正確な歯磨きができる、3方向から同時に磨くCOOLSSHA電動歯ブラシ、「磨き角度45度」「歯と歯の間磨き」「歯周ポケット」「歯茎のマッサージ」「奥歯の奥磨き」「舌の掃除」が自動的に行える。歯磨きが面倒な方、正しい歯磨きが苦手な方、介護、福祉にて歯磨きの支援にも好評です。
仕様●替ブラシ交換時期:約3ヶ月
ランチ磨きに、ポケットドルツ。コンパクトで持ち運びしやすいショートサイズ。極細毛ブラシで細かいすき間もしっかり磨ける。デリケートな歯周ポケットのための毛先3mm段差。舌表面の汚れもやさしく除去する「舌ブラシ」。ポーチに収まるコンパクトサイズ。長い爪でも使いやすい「回転式スイッチ」。アタッチメント対応で着色汚れ・歯間ケアも(別売)
付属品ポケットドルツ用極細毛ブラシ1本
電源乾電池式
本体質量(g)約28(乾電池含まず。ブラシ・キャップ含む)
対応○
電池単4形アルカリ乾電池×1本または、単4形充電式電池×1本(別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.5×1.65×1.8(リング部:1.9×1.9)
電池寿命(20℃時):使用時間/約180分(パナソニック単4形アルカリ乾電池(LR03)1本使用の場合)
振動音波振動
振動数毎分約16,000ブラシストローク
アズワン品番69-5584-96
1個
¥4,648
税込¥5,113
5日以内出荷
ランチ磨きに、ポケットドルツ。握りやすく、しっかり磨けるロングサイズ。極細毛ブラシで細かいすき間もしっかり磨ける。デリケートな歯周ポケットのための毛先3mm段差。舌表面の汚れもやさしく除去する「舌ブラシ」。しっかり握れるロングサイズ。片手で操作できる「プッシュ式スイッチ」。充電式電池も使えて便利
付属品ポケットドルツ用極細毛ブラシ1本
電源乾電池式
本体質量(g)約30(乾電池含まず。ブラシ・キャップ含む)
対応本体水洗い
電池単4形アルカリ乾電池※1×1本または、単4形充電式電池※1×1本(別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.0×1.65×1.8
電池寿命(20℃時):使用時間/約180分(パナソニック単4形アルカリ乾電池(LR03)1本使用の場合)
振動音波振動
振動数毎分約16,000ブラシストローク
アズワン品番69-5585-01
1個
¥4,648
税込¥5,113
5日以内出荷
歯を包み込むように3方向から同時に磨くことで、短時間かつ適切なブラッシングで正確な歯磨きができる。左右のブラシによる毎分最大340回転と1648回の往復運動、センターブラシの最大824回の往復運動でパワフルに歯を磨き上げる。お好みに合わせて高速回転モード、低速回転モードが選択できる。
用途歯と歯の間磨き、歯周ポケット、歯茎のマッサージ、奥歯の奥磨き、舌の掃除に。歯磨きが面倒な方、正しい歯磨きが苦手な方、介護、福祉にて歯磨きの支援に。
質量(g)133
付属品充電台付きACアダプター、ブラシ(やわらかめ、ふつう)1本ずつ
材質ABS樹脂、ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×238
防水性IPX7相当
磨きやすい360°設計の口腔用ブラシです。
360°設計のため角度を選ばず磨きやすいです。
方向性がなく、介助者にとって使いやすい形状です。
毛細管現象で歯垢を吸い上げ、歯垢除去率に優れています。
極細のやわらかい毛を使用しています。
毛先が丸く、歯茎や粘膜にもやさしいです。
舌クリーナーとしても兼用できます。
材質柄:ポリプロピレン、毛:ナイロン
ブラシ直径(Φmm)15
耐熱温度(℃)90
毛のかたさやわらかめ
毎分約31000回の高速振動で歯垢をたたき浮かせて、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。
口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させて、歯と歯ぐきにやさしく、効果的に歯垢を除去します。
ブラッシングの強さを2段階で設定できます。
歯への押しつけ過ぎを伝える、過圧防止センサー付き。
ブラシヘッド交換お知らせランプ付き。
本体質量(g)133
モード「クリーンモード」(振動ブラッシング)
付属品充電器
ブラシ「クリーンプラス(レギュラー)」1本、「ガムプラス(レギュラー)」1本、「舌磨き」1本
充電時間(時間)約48
使用時間約2週間
手が安定して、操作しやすいグリップ。
極細毛で高密度の植毛。
斜めカットで口の開きが小さくても歯の奥まで届く。
介護者が握る長さを調節できるグリップ。
1本
¥339
税込¥373
7日以内出荷
【iO9 舌クリーンを含む、お口歯ぐきのトータルケア向け: 7モード】 歯、歯ぐきに加え、舌クリーン機能搭載。お口全体ケアができる7モード。【お口を死角なく立体検知】 iO9/iO10は、歯の外側内側かみ合わせ面まで16エリアに分割し、磨き残しをガイド。【コンパクトな丸型ブラシ】 歯を1本1本包み込み、奥歯や歯ぐきのキワまで歯垢除去。【たった2分で歯科クリーニングのような磨き上がりに】 秘密は、歯科クリーニング器具着想の独自の「丸型回転」。【プレミアム音波水流ブラシと比べて、約1.5倍歯ぐきのキワの歯垢を除去】 水に溶けにくい歯垢を物理的にこすり取る。歯ぐきの健康を促進することに成功。※アルティメイトクリーンを搭載したオーラルB iOシリーズ、プレミアム音波水流ブラシを比較した医療機関テストに基づく。【カラーディスプレイ+3時間でフル充電】 iO8, iO9, iO10は、歯科医推奨の2分間を振動+カラーディスプレイでお知らせ機能に加え、約3時間でフル充電。さらに、海外充電(~240V)対応。7モード: 標準クリーン、やわらかクリーン、ホワイトニング、しっかりクリーン+歯ぐきケア、超やわらかクリーン+舌クリーン。
仕様●フル充電までの最大所要時間:最大3時間●付属ブラシ:iOアルティメイトクリーン1本、iOジェントルケア1本●連続使用時間※1日2回、各2分間使用した場合:12日間
使用可能電圧(V)充電器:AC 100~240対応、トラベルケース:AC 100~240対応
1台
¥49,800
税込¥54,780
7日以内出荷
毎分約31000回の高速振動で歯垢をたたき浮かせて、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。
口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させて、歯と歯ぐきにやさしく、効果的に歯垢を除去します。
ブラッシングの強さを3段階で設定できます。
歯への押しつけ過ぎを伝える、過圧防止センサー付き。
ブラシヘッド交換お知らせランプ付き。ブラシヘッド認識機能付き。
ブラシの種類に応じて、自動的に最適なモードと強さに設定します。
本体質量(g)133
本体幅(mm)28
本体寸法(mm)奥行31
本体高さ(mm)250
モード「クリーンモード」「ホワイトモード」「ガムケアモード」(振動ブラッシング)
付属品充電器
ブラシ「ホワイトプラス(レギュラー)」1本、「プレミアムガムケア(レギュラー)」1本、「舌磨き」1本
充電時間(時間)約48
使用時間約2週間
毎分約31000回の高速振動で歯垢をたたき浮かせて、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。
口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させて、歯と歯ぐきにやさしく、効果的に歯垢を除去します。
気になる歯の着色をクリア。自然な白い歯へ。
歯への押しつけ過ぎを伝える、過圧防止センサー付き。
ブラシヘッド交換お知らせランプ付き。
本体質量(g)133
本体幅(mm)31
本体寸法(mm)奥行28
本体高さ(mm)252
モード「クリーンモード」「ホワイトモード」(振動ブラッシング)
付属品充電器
ブラシ「ホワイトプラス(レギュラー)」1本、「ガムプラス(レギュラー)」1本、「舌磨き」1本
充電時間(時間)約48
使用時間約2週間
音波振動と極細毛の組合せで、歯周ポケットに潜む歯周病の原因菌をかき出します。歯周ポケットケア/歯面ケア/舌ケア
交換目安約3ヶ月 ※3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換してください
対応機種EW-DS13-RTD/EW-DS42-K/EW-DS42-PP/EW-DS42-W/EW-DS60-K/EW-DS60-P/EW-DS60-PN/EW-DS60-R/EW-DS60-VP/EW-DS12-AKD/EW-DS12-K/EW-DS12-KN/EW-DS12-KP/EW-DS12-N/EW-DS12-P/EW-DS12-PKD/EW-DS12-PN/EW-DS12-V/EW-DS12-VP/EW-DS12-W/EW-DS13-K/EW-DS13-KWD/EW-DS13-P/EW-DS13-PN/EW-DS13-PWD/EW-DS13-V/EW-DS13-VP/EW-DS13-WN/EW-DS14-K/EW-DS14-W/EW-DS15-G/EW-DS15-P/EW-DS15-PP/EW-DS15-V/EW-DS16-K/EW-DS16-W/EW-DS17-A/EW-DS17-P/EW-DS17-VP/EW-DS17-W/EW-DS18-K/EW-DS18-W/EW-DS1A-PP/EW-DS1A-VP/EW-DS1B-R/EW-DS1B-S/EW-DS41-K/EW-DS41-W/EW-DS1C-A/EW-DS1C-RP/EW-DS24-P/EW-DS23-PP/EW-DS23-RP/EW-DS25-A/EW-DS26-P/EW-DS27-A/EW-DS28-P/EW-DS29-A
アズワン品番69-5585-25
1個(2本)
¥638
税込¥702
8日以内出荷
・口臭の原因となる舌の汚れを集中ケア。・やわらかブラシが汚れを落として、やわらかラバーで汚れをかき取り、しっかり舌苔を除去。
アズワン品番64-1235-40
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
舌にやさしい超極細毛をたっぷり3列植毛にすることで、より舌にやさしい使い心地にリニューアル。安定して握れる太めのラバー付グリップ・操作しやすい長めのハンドル・手にフィットして持ちやすいカーブ・・様々な持ち方に対応できる指おさえ・挿入しやすいヘッド形状、より洗練されたデザインに。
アズワン品番64-1222-34
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
『水だけでも、歯ツルッツル!』通常のポリエステル毛と比べ、歯垢除去率が15%高い”黒の特殊毛(プラチナコロイドセラミック入り特殊毛)”を使用したデンタルプロブラックシリーズ。
『デンタルプロブラックシリーズ』のスタンダードモデル。迷ったらまずはコレ!
ハミガキの後、舌で歯を撫でると、ヌメりの取れたツルツルした感覚を体感いただけます。
対象大人用
ピーアリーボはワンタフトタイプの歯ブラシです。
通常のブラッシングでは取りにくい歯列不正、歯頸部、最後臼歯遠心、矯正装置周辺など、どの部位にも使いやすい角度を追求。
プラークの残りやすい臼歯部遠心や舌側・口蓋側にもとどきやすいデザインです。
硬さミディアム(普通)
材質(柄部)PP
材質(毛)ナイロン
耐熱温度(℃)80
太さ(mm)毛:0.15
1本
¥279
税込¥307
6日以内出荷
ピーアリーボはワンタフトタイプの歯ブラシです。
通常のブラッシングでは取りにくい歯列不正、歯頸部、最後臼歯遠心、矯正装置周辺など、どの部位にも使いやすい角度を追求。
プラークの残りやすい臼歯部遠心や舌側・口蓋側にもとどきやすいデザインです。
硬さソフト(やわらかめ)
材質(柄部)PP
材質(毛)ナイロン
耐熱温度(℃)80
太さ(mm)毛:0.13
1本
¥279
税込¥307
6日以内出荷
口内の汚れをやさしく拭き取る、口腔ケア用のスポンジブラシです。
多機能スポンジが汚れをしっかりキャッチします。
水に強く折れにくいプラスチック軸を使用しています。
うがいができない方やベッドサイドでのケアにも最適です。
全長(mm)約155
シリーズオーラルプラス
スポンジサイズ(mm)約Φ20×24
『水だけでも、歯ツルッツル!』通常のポリエステル毛と比べ、歯垢除去率が15%高い”黒の特殊毛(プラチナコロイドセラミック入り特殊毛)”を使用したデンタルプロブラックシリーズ。
『デンタルプロブラックシリーズ』のスタンダードモデル。迷ったらまずはコレ!
ハミガキの後、舌で歯を撫でると、ヌメりの取れたツルツルした感覚を体感いただけます。
硬さやわらかめ
対象大人用
アズワン品番64-1236-47
1本
¥299
税込¥329
翌日出荷
『水だけでも、歯ツルッツル!』通常のポリエステル毛と比べ、歯垢除去率が15%高い”黒の特殊毛(プラチナコロイドセラミック入り特殊毛)”を使用したデンタルプロブラックシリーズ。
『デンタルプロブラックシリーズ』のスタンダードモデル。迷ったらまずはコレ!
ハミガキの後、舌で歯を撫でると、ヌメりの取れたツルツルしか感覚を体感いただけます。
ヘッドが特に小さく、細やかに磨きたい方にオススメ。
対象大人用
1手磨きよりもツルツルに! 毎分約16000ブラシストロークの「音波振動」磨き時間のないお昼休みなど外出先でのケアにぴったりです。2歯周ポケット・歯間などのすき間まで磨きやすい「先端細さ約0.02mmの極細毛ブラシ」背面の舌ブラシで舌表面の汚れもケアできます。
1台
¥3,690
税込¥4,059
8日以内出荷
1手磨きよりもツルツルに! 毎分約16000ブラシストロークの「音波振動」磨き時間のないお昼休みなど外出先でのケアにぴったりです。2歯周ポケット・歯間などのすき間まで磨きやすい「先端細さ約0.02mmの極細毛ブラシ」背面の舌ブラシで舌表面の汚れもケアできます。
1台
¥3,690
税込¥4,059
欠品中
あなたの歯の形、状態に合った歯ブラシを音波振動化できる。
歯ブラシのみならず、ワンタフトブラシや舌ブラシ、矯正用ブラシ、フロス、歯間ブラシなど、様々なオーラルケア用品を音波振動化。
子どもの仕上げ磨きや介護・介助磨きにも最適。
24000回/分、手磨きでは出せない高速振動。
簡単5秒で着脱。
家族で共用もできて、経済的。
IPX8で丸洗いもでき、衛生的
用途毎日のオーラルケアに
材質ABS樹脂、POM、PC、シリコン、EVA
色ブルー
質量(g)約60
電源単4アルカリ乾電池1本
電池寿命(時間)約5(例:1日2分×2回=約70日)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×(最大)40×24
保証期間お買い上げの日から1年間
振動数約24000回/分
1個
¥3,590
税込¥3,949
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ