口腔機能の目安となる反復唾液嚥下テスト(RSST)と、オーラルディアドコキネシスの容易な測定を可能にした測定器です。
付属品マイク、外部嚥下ラップボタン、収納ポーチ
質量(g)500
電源ACアダプタ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×130×50
松吉医科器械コード23-2650-00
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
デジタル表示により正確且つ迅速な読取が可能です。
可動部が少ないシンプルな構造を実現し、耐振性・耐衝撃性に優れており、姿勢誤差もほとんど生じません。
気密検査機能を搭載しており、各種配管や器具等の気密検査が容易に行えます。リチウム電池の採用により小形・軽量です。
用途各種定期点検・メンテナンス用として微圧から中圧まで測定が行えるポケットサイズの携帯型バッテリー式デジタル圧力計です。
使用温度範囲(℃)0~40
電源コイン形リチウム電池(3V)CR2016×1個
電池寿命(連続時間)約500
保存温度範囲(℃)-10~50(凍結不可)
防水保護等級ケース:IP40(屋内)
使用湿度(%RH)35~85(結露不可)
表示周期2回/秒
1式(120枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
口腔機能の目安となる、オーラルディアドコキネシスと反復唾液嚥下テスト(RSST)の測定を可能にした測定器です。
表示グラフィックLCD 122×32ドット(バックライト内蔵)
分解能(m/s)100
電源(V)AC100(50/60Hz)、本体DC5(ACアダプタ使用)
寸法(mm)約190×130×50
付属品マイク、外部嚥下ラップボタン、ACアダプタ、収納ポーチ
口腔内の湿潤度を短時間で容易に測定できます。測定結果は数値と5段階レベルで表示します。唾液をうまく出す事ができない高齢者や入院患者でも測定可能です。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)41×238×21.5
測定部位舌背部
測定原理BIA法(生体電気インピーダンス法)
測定範囲00.0~99.8
精度±2
測定時間約2秒
表示3桁LCD
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
質量(g)60(電池含む)
付属品保護キャップ×1個・専用センサーカバー×20枚
商品タイプ本体
一般的名称体成分分析装置
アズワン品番8-5766-21
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22200BZX00640000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
ディスポーザブルタイプの木製舌圧子です。EOG滅菌済。
幅W×全長(mm)16×150
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069DG0001
医薬品医療機器等法一般医療機器
噛む力を噛んだ回数でチェックできるカウンターです。30回噛むごとに「ピロッ」と電子音が鳴り、噛んだ回数が液晶画面に表示されます。そしゃく回数が1000回になると楽しいメロディが流れます。ブザー音のON/OFF切り替えができます。
種別かみかみセンサー
寸法(mm)115×100×120~150、表示カウンター:135×90×25
サイズM
質量(g)本体/約40、表示カウンター/約148
電源単4乾電池×3本(テスト用付属)
対象小学生高学年以上
アズワン品番8-1427-12
接続コード1.5m
ツル長(mm)115~145(耳の付け根からあごまで)
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
校正証明書付の機種となります。測定データを固定するデータホールド機能と最大値を固定するMAXホールド機能が付いています。液晶表示部は見やすいバックライト付きです。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能と、交換時期をお知らせするローバッテリー表示の機能が付いています。
寸法(mm)65.5×35×173.5(ゲージ圧計)
測定範囲0~±20.00kPa
分解能0.01kPa
電源006P(9V)電池×1個
1本ずつ包装された、滅菌済木製舌圧子です。
清潔な滅菌済 個包装
廃棄に便利な紙製滅菌バッグ
面取り加工で安全
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000039
医薬品医療機器等法一般医療機器
【歯科医推奨品】
薄型ヘッド採用!舌ブラシを使用する際に、よく起こる「オエッ」っとなる感覚を、起こりにくくしました。
1本
¥199
税込¥219
欠品中
電源を入れ、約1秒間全力で息を吹き込むだけのシンプル測定です。
大きく読み取り易いデジタル表示です。
PEF・FEV1とも測定値とパーソナルベストに対する%を表示します。
付属のソフトを使用して測定データをPCに取り込み、グラフなどのPDF化が可能です(品番:40400のみ)。
マウスピース20246(一方弁付紙製・ディスポ仕様)を使用すれば、感染リスクを軽減できます。
仕様測定品質評価機能付き
測定範囲PEF/25~840L/min、FEV1/0~9.99L
サイズ113×63×48mm
質量(g)55
電源単4電池×2本(テスト付属)
測定精度PEF/±5%、FEV1/±3%
メモリー600回分
表示項目PEF、FEV1
医薬品医療機器等法一般医療機器
一目で設定できるデジタル表示。
汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。
セットボタンを押すと1分間圧力を表示。
電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番758-4032
質量(g)40
使用温度範囲(℃)[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと)
保護構造IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。)
使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0
精度[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時)
使用流体空気
測定表示時間セットボタンを押してから60秒間
電池リチウム電池(CR2032)、電池交換可能
サンプリング2Hz(2回/秒)
使用温湿度範囲[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと)
電池寿命目安1年(5回/1日)
耐圧力(MPa)1.5
表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位Mpa
バックライト有
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
タイプ国産品
種別一般用
材質木製
幅W×全長(mm)18×153
医薬品医療機器等法一般医療機器
息を吹きかけるだけで手軽にお口のにおいの強さを確認できます。
朝起きてすぐ使うことで、夜の口腔メンテナンスの効果がわかります。
測定結果はバイブレーターの振動とLEDランプでお知らせするので周囲の人に気づかれずにさりげなくチェックすることができます。
付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)
材質ABS、PC
寸法(mm)幅30×高さ120×奥行19
材質(本体)ABS、PC
電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×120×19
保証期間1年
検知方式半導体ガスセンサー
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅30×高さ120×奥行19
EOG滅菌済み
材質木製
幅W×全長(mm)16×150
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00361DGP005
松吉医科器械コード23-2235-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
どこでも多様な筋力評価化ができる軽量&コンパクトサイズ。
高精度なプッシュセンサーライプのハンドヘルドダイナモメーターで反発する筋力を正確に測定できる。
用途手で持って筋力を測定する
セット内容表示部、プッシュセンサー、緩衝用パッド、ストラップ、ニッケル水素電池(単4形)1本、充電用USB
材質ケーブル、USB-ACアダプター
質量(g)約240(表示部+プッシュセンサー)※充電池含む
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×48×32
精度±2%RO以内
表示N(ニュートン)・kgf(キログラムフォース)・lbf(ポンドフォース)
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
ロコモスキャン用アシストフレームのみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×810×110
松吉医科器械コード24-4120-01
1個
¥97,980
税込¥107,778
6日以内出荷
バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源
各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能
バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。
ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃)0~+40
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
関連キーワード