熱いアスファルトから足を守り、跡が付きにくいフラットソール。
難燃にすぐれたPUを使用。足首をしっかりホールドするマジックバンド。
熱伝導しにくく軽量な樹脂先芯。熱や耐久性に優れた天然皮革を使用。
道路舗装に適した高温耐熱性のフラットソール。
小石等の異物侵入を防ぎ、裾が出にくいダブルストッパー。
夜間も安心再帰反射材。高温な舗装作業で靴底の剥離を防止するサイドステッチ。
アスファルトが靴底に付きにくいソールデザイン。
用途舗装工事用。
足幅3E
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA 規格 B種認定品
材質(アッパー)天然皮革+人工皮革(PU)
材質(ソール)合成ゴム底
標準質量(g/片足)1170(26cm)
機能高温耐熱性、耐久性、軽量
材質(先芯)樹脂
メーカー商品コード2313020
材質(インソール)EVAカップインソール
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
断熱性に優れたソールがアスファルトの熱を遮断します。ミッドソールに発泡ウレタンを使用することによりクッション性に優れています。マジック部に反射ワッペン、かかと部に反射材をつけることにより夜間作業時の視認性を高めています。
用途アスファルト舗装工事用。
色ブラック
規格JSAA A種合格 かかと部衝撃エネルギー吸収性合格
材質(甲被)革+人工皮革
機能断熱、耐油、クッション性、耐久性、軽量
足幅EEE
靴底合成ゴム+発泡ポリウレタン
材質(先芯)樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール
甲被タイプマジック
靴タイプ長靴
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴。
用途道路舗装などに適した長編み上げ安全靴です。
形状ハイカット
種類安全靴
製法ダイレクトバルガナイズ
材質(ソール)合成ゴム
材質(甲被)牛革
標準質量(g/片足)700(25.5cm)
JIS規格JIS8101 S種認可
材質(先芯)鋼鉄
筒長(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ長編上靴
再生紙使用マーク適合
関連キーワード