用途他船に設置されたレーダーから放たれる電波を反射させ、自船の存在・位置を知らせる
材質ポリプロピレン中空構造シート両面アルミ箔付
形状球体(組立式)
質量(g)約800
寸法(Φmm)467
型式承認番号国土交通省型式承認番号:第5149号
方向性タイプ360°
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
レーダー反射器 T-RF08-C-245-12型(3.39m2)は平成22年10月1日施行の航海用新試験基準(9GHZ:レーダー有効反射断面積2.5m2以上となる角度が240度以上)に適合する航海用レーダーコーナーリフレクターです。
T-RF08-C-245-12型は電波反射パターン良好(9.5GHZ:313.5度)な四分12面体の分解組立構造です。四分円形8面体の中間に四分交差板を45度づらして装着した12面構造体です。
反射板は表面を塩害防禦したアルミ箔フィルムを熱溶着したプラスチック製で軽く安全性に優れた軽量小形のレーダー反射器です。
性能9.5GHZ:313.5度、9.41GHZ:323.5度、9.32GHZ:323度
材質表面を塩害防禦処理したアルミ箔を熱溶着したポリプロピレン(PP)特殊構造板
形状四分12面体
質量(g)300±30
寸法円形245±5m/m、全長410±20m/m
有効面積(m2)3.39(有効反射)
装着方法吊り上げ式
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
用途救命いかだ及び救命艇で漂流中、レーダーによる探索を支援
形状Q型コーナー反射器
質量(g)約110
寸法(Φmm)324
型式承認番号第3984号
面積(m2)【反射】(最大)約10
方向性タイプ360°
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
組立式の簡易レーダーリフレクターです
用途小型ボートや漁業用ブイに取り付け
材質アルミ
レーダー反射器KR-1は、1996年改正のSOLAS条約LSAコード及びIMO決議MSC.81.(70)の規定並びに船舶救命設備規則において、救命艇、救命いかだ及び救助艇等の艤装品として、積み付けが義務付けられているバルーン式のレーダー反射器で、遭遇する海上環境下にあって、レーダーによる捜索を援助するために装備され、効果的で軽量かつ収縮自在で収納に最適な製品です。
用途救命艇・救命いかだ・救助艇
性能レーダー断面積1.5m2以上、最大10m2
寸法(mm)使用時:Φ460/収納時:280×200
区分救命艇、救命いかだ、救助艇
質量(g)使用時:210/収納時:220
取付け方法【救命いかだ(内側取付)】天幕空気柱又は天幕布の取付座に反射器の取付ひもを結び、吊り下げる。 【救命いかだ(外側取付)】乗込口の上にある取付座に反射器の取付ひもを結びつける。 【救命艇、その他】反射器を取り付けられる適当な位置に反射器のひもで取り付ける。
組立方法充気口から口で空気をいれる。若しくは充気ポンプ又はふいごを使用して膨らませる。
型式承認番号第2818号(国土交通省)
関連資料(0.13MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
視界不良時の事故防止には自艇の位置を相手のレーダーに認識させることが必要です。
視界不良時の事故防止には自艇の位置を相手のレーダーに認識させることが必要です。
サイズ(mm)560×50Φ
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
視界不良時の事故防止には自艇の位置を相手のレーダーに認識させることが必要です。
用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。
保護構造IEC規格 IP67
周囲湿度(%RH)35~85
保存温度範囲(℃)-0~+40
保存湿度範囲35~85%RH
指向角(°)30以上
周囲温度(℃)-25~+55
材質(反射板)アクリル
材質ステンレス製
付属品アース端子付
板厚(mm)1.5
規格JCI認定品
全幅(mm)約205
全高(mm)約380
外径(Φmm)胴体:89
容器加圧用ガス:CO2 17
ホース長さ(mm)300
型式承認番号第4762号
放射時間約12秒
放射距離約3~5m
耐圧試験圧力(MPa)1.2
薬剤量(kg)1
総質量(kg)約2.2
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
この商品は、小型船舶安全規則第57条の2に定められた救難信号で、海上での事故や遭難を起こした際、発煙し救助を求める救難信号です。
全長(mm)142
区分小形船舶(平水・限定沿海)、小型第1種漁船
質量(g)82
外径(Φmm)39
発光色明るい赤色
光度(cd)400以上
有効期限3年6ヶ月
発光時間(分)1以上
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ECE部品認証(ECE R70)取得商品。
トラック、トラクター用全反射タイプの大型後部反射器になります。
用途車両総重量7t以上の貨物車には、『大型後部反射器』の装着が義務付けられています。
用途救助船や航空機等に遭難位置を知らせる昼夜間の位置標示信号
性能発炎時間:1分以上
色炎色:赤色炎
質量(g)約170(2本組)/薬量:約41
適合規格国土交通省型式承認番号:第4026号
寸法(Φ×mm)39×139
有効期間3年6ヶ月
光度(cd)400以上
1セット(2本)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
保護構造IEC規格 IP67
ミリ波用リフレクタースタンドのスタンダードタイプです。別売りのエーミングターゲットが使用できます。
仕様●リフレクターミラー部サイズ(mm):120×140×57●リフレクター材質:アクリル板(片面ミラーシート)
セット内容高さ1400mmスタンド、ミリ波用リフレクター、垂直出し下げ振り
本体高さ(mm)1400
1セット
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
用途作業性が良く防災・アウトドアにも
仕様肩部ベルト式、再帰反射材(高輝度マイクロプリズム式)、笛、2点バックル式ベルト(胸部25mm幅・胴部38mm幅/POM素材高強度タイプ)、ファスナー付ポケット&メッシュポケット×2、2点バックル式脱衣防止股ベルト25mm幅(POM素材高強度タイプ)、背開式
胴囲(cm)130まで
型式承認番号第4587号
浮力(kg)8
適応体重(kg)80まで
各種認証桜マーク
材質ステンレス(SUS304)
仕様防水
関連キーワード