88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
南村製作所床革船舶用革手
エコ商品
牛床革と帆布生地を使用し、内綿付きです。
用途土木、建築、船舶、漁業などに RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,198 税込1,318
5日以内出荷

用途海運・船舶、漁業、冷凍倉庫業、運送など。 イエロー+生成り サイズF 全長(cm)26.5 材質(掌)牛コンビ、(甲・袖)綿帆布 入数(双)1 手の平幅(cm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,198 税込2,418
5日以内出荷

おたふく手袋415 革手 船舶用
エコ商品
ワイヤー、ロープなどを伴うハードな作業に向いています。
用途自動車関連業での作業に。 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1双
2,798 税込3,078
4日以内出荷

南村製作所表革船舶用革手
エコ商品
牛表革と帆布生地を使用し、内綿付きです。
用途土木、建築、船舶、漁業などに RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,198 税込2,418
5日以内出荷

用途海運・船舶、漁業、冷凍倉庫業、運送など。 グレー+生成り サイズF 全長(cm)26.5 材質(掌)牛床革、(甲・袖)綿帆布 入数(双)1 手の平幅(cm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ノボル電機5W8Ω 船舶用スピーカー
エコ商品
船舶用スピーカー5W
用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に 寸法(mm)口径:154×140 全長(mm)155 質量(kg)1 グレー コード長さ(m)5 定格入力(W)5 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)定格:8 防水性IPX5 取扱説明書(2.27MB)
1台
7,798 税込8,578
7日以内出荷

報商製作所船舶用ノズル 短ノズルLN101
エコ商品
町野式消防ホースと接続し、ご使用いただけます。
タイプ町野式 主材質CAC406 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

報商製作所船舶用ノズル 短ノズルLP101
エコ商品
中島式消防ホースと接続し、ご使用いただけます。
主材質CAC406 タイプ中島式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中島式消防ホースへ接続し、噴霧ノズルがご使用いただけます。
主材質CAC406 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

町野式消防ホースへ接続し、噴霧ノズルがご使用いただけます。
主材質CAC406 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


米ネジ式消防ホースへ接続し、噴霧ノズルがご使用いただけます。
主材質CAC406 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

船用品検定協会(HK)認定品です。特に放水性能(直射、噴霧時の到達距離と水量)は群を抜いています。握りやすいゴムタイヤを装着して使用者の立場にたった操作性を維持しています。
主材質CAC406 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)1.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)1.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)1.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

錆に強いステンレス製ロープカッター。波刃なので滑らずしっかり切断可能です。船に1本常備されると役立ちます
用途ロープ類・スチロールなどの切断 材質持手:木製 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

繊維ロープ・繊維ネットの切断用のドイツエンゲル社の小型ヒートカッターです。高出力でスムーズに切断できます。切断面は熱により溶着されるので、カット後のほつれ防止になります。on/offスイッチ付で、比較的早く立ち上がります。漁網用には便利なV字刃もございます。(別売)
用途ロープ・漁網などの切断 質量(kg)約1 電圧(V)AC100~110 消費電力(W)70 刃渡り(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
63,980 税込70,378
欠品中

エンゲルヒートカッター用の替刃です。ロープ用・ネット用とございますので用途に合わせてご使用下さい。ロープ用は1本刃、漁網(ネット)用は便利なV型刃となっております。
用途ヒートカッター用替刃(ロープ・漁網切断用) 適合機種HSG-0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱・錆に強いステンレス製
用途据置型電熱式ロープカッター専用の替刃 適合本体据置型電熱式ロープカッター28697 材質ステンレスSUS304 長さ(mm)115 幅(mm)13 厚さ(mm)2 刃渡り(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープ・コード・撚糸の切断を行う電熱カッターです。置型なので両手を自由に使えます。切断面が熱により溶着され、ほつれ止めとなります。細いものは束ねてカットも可能
用途ロープ・組紐コード・糸などの切断、切断面の溶着加工 セット内容本体、刃×1枚 質量(kg)約4.8 電圧(V)100 消費電力(W)100 コード長さ(m)1.4 本体寸法(mm)150×150×260 刃渡り(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上! 内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
用途散水・船舶用に。 材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂 使用圧力(MPa)1.3 金具黄銅製町野式男・女 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

この船舶用マウントは、元々プロペラのスラストを受ける船舶用エンジンの取り付け用に設計されており、移動式及び据置型の機械の振動の低減に広く使用されています。金属製のトップカバーが油 / ディーゼル燃料汚れからゴム製部品を保護 バンプとリバウンドの制御機能を内蔵 垂直剛性はマウント全体で50 %の低剛性 長手方向の剛性は垂直方向の2.5倍、船舶用エンジンのエンジンスラストを受けるのに最適 用途: 静的発電装置及びモバイル発電装置 ポンプ コンプレッサ 船舶用エンジン(スラストおよびボルト固定データの取付けについては技術資料を参照)
仕様ブレードタイプ = 海洋マウントネジサイズ = M12全体の高さ = 40mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 50kg圧縮たわみ = 5.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

この船舶用マウントは、元々プロペラのスラストを受ける船舶用エンジンの取り付け用に設計されており、移動式及び据置型の機械の振動の低減に広く使用されています。金属製のトップカバーが油 / ディーゼル燃料汚れからゴム製部品を保護 バンプとリバウンドの制御機能を内蔵 垂直剛性はマウント全体で50 %の低剛性 長手方向の剛性は垂直方向の2.5倍、船舶用エンジンのエンジンスラストを受けるのに最適 用途: 静的発電装置及びモバイル発電装置 ポンプ コンプレッサ 船舶用エンジン(スラストおよびボルト固定データの取付けについては技術資料を参照)
仕様ブレードタイプ = 海洋マウントネジサイズ = M16全体の高さ = 50mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 150kg圧縮たわみ = 6.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

この船舶用マウントは、元々プロペラのスラストを受ける船舶用エンジンの取り付け用に設計されており、移動式及び据置型の機械の振動の低減に広く使用されています。金属製のトップカバーが油 / ディーゼル燃料汚れからゴム製部品を保護 バンプとリバウンドの制御機能を内蔵 垂直剛性はマウント全体で50 %の低剛性 長手方向の剛性は垂直方向の2.5倍、船舶用エンジンのエンジンスラストを受けるのに最適 用途: 静的発電装置及びモバイル発電装置 ポンプ コンプレッサ 船舶用エンジン(スラストおよびボルト固定データの取付けについては技術資料を参照)
仕様ブレードタイプ = 海洋マウントネジサイズ = M16全体の高さ = 50mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 210kg圧縮たわみ = 6.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

この船舶用マウントは、元々プロペラのスラストを受ける船舶用エンジンの取り付け用に設計されており、移動式及び据置型の機械の振動の低減に広く使用されています。金属製のトップカバーが油 / ディーゼル燃料汚れからゴム製部品を保護 バンプとリバウンドの制御機能を内蔵 垂直剛性はマウント全体で50 %の低剛性 長手方向の剛性は垂直方向の2.5倍、船舶用エンジンのエンジンスラストを受けるのに最適 用途: 静的発電装置及びモバイル発電装置 ポンプ コンプレッサ 船舶用エンジン(スラストおよびボルト固定データの取付けについては技術資料を参照)
仕様ブレードタイプ = 海洋マウントネジサイズ = M12全体の高さ = 40mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 100kg圧縮たわみ = 4.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

工場・船舶用として、毛腰をもたせたベストセラーです。 多量のペイントの厚塗りの場合や、一回限りの作業では、コスト的に手軽な設定です。
用途ペイント刷毛、一般・工場・船舶用 玉厚(mm)20 毛色黒色 参考毛丈45mm/毛厚16mm(サイズ50mmの場合) 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)人毛、豚毛、馬毛、PP 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)ダイナミックマイクロホン
エコ商品
単一指向性ハンドマイクで周囲騒音の影響を受けることが少なく、引き掛け金具で固定も容易です。車載用、船舶用、移動用、交通機関のホーム用などに好適です。
用途車載・呼び出し放送用 寸法(mm)幅49×長さ180×厚さ36.5 周波数特性100Hz~7kHz 指向性単一指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600不平衡
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

元々は、プロペラのスラスト荷重や海での使用に起因する衝撃負荷を受ける船舶用エンジンの取り付け用でしたが、今では移動式及び据置型の機械の振動の抑制用として広く用いられています。金属製のトップカバーが油 / ディーゼル燃料汚れからゴム製部品を保護 衝撃負荷 / 跳ね返り抑制機能を内蔵 垂直剛性はマウント全体で50 %の低剛性 長手方向の剛性は垂直方向の2.5倍、船舶用エンジンのエンジンスラストを受けるのに最適
仕様ブレードタイプ = 海洋マウントネジサイズ = M12直径 = 114mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 81kg材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 81kgシリーズ = KMR℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

好川産業ペン刷毛 大漁印 #3000
エコ商品
用途鉄材の下塗り・上塗り ペイント、工場、船舶用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、馬毛 主な用途ペイント用 毛色黒ゴマ色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

元々は、プロペラのスラスト荷重や海での使用に起因する衝撃負荷を受ける船舶用エンジンの取り付け用でしたが、今では移動式及び据置型の機械の振動の抑制用として広く用いられています。金属製のトップカバーが油 / ディーゼル燃料汚れからゴム製部品を保護 衝撃負荷 / 跳ね返り抑制機能を内蔵 垂直剛性はマウント全体で50 %の低剛性 長手方向の剛性は垂直方向の2.5倍、船舶用エンジンのエンジンスラストを受けるのに最適
仕様ブレードタイプ = 海洋マウントネジサイズ = M12直径 = 120mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 65kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 角形kgシリーズ = KMR℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

好川産業白毛 チェリー
エコ商品
馬毛、豚毛、羊毛等を使用。 単一と混毛があり、用途別に選択。
用途鉄材の下塗り・上塗り ペイント、工場、船舶用 形状筋違 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途ペイント用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

好川産業ゴマ毛 花みずき
エコ商品
馬毛、豚毛、羊毛等を使用。 単一と混毛があり、用途別に選択。
用途鉄材の下塗り・上塗り ペイント、工場、船舶用 形状筋違 毛色ゴマ色 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、馬毛 主な用途ペイント用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

愛和産業EVA吊り下げ式フェンダー
エコ商品
衝撃吸収性に優れたEVA素材のフロートです。発泡体なのでパンクすることがございません。船から吊り下げることで衝撃を収入し船体破損を防ぎます。セット品はロープなど必要なものが最初からセットになっておりますので、船体に結ぶだけですぐご使用頂けます。
用途船舶用防舷材・フェンダー・ペンドル・ピンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

馬毛、豚毛、羊毛等を使用。 単一と混毛があり、用途別に選択。
用途鉄材の下塗り・上塗り ペイント、工場、船舶用、水性兼用 形状筋違 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途ペイント用、水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくいため、耐久性に優れています。
用途船舶用のロープ固定金具として。ヨット・船・ボート用 トラスコ品番208-2638 アズワン品番64-8717-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

好川産業ペン刷毛 赤毛 馬印
エコ商品
馬毛、豚毛、羊毛等を使用。 単一と混毛があり、用途別に選択。
用途鉄材の下塗り・上塗り ペイント、工場、船舶用 形状筋違 毛色赤色 種類刷毛 材質(毛)馬毛、ロバ毛(尾毛) 主な用途ペイント用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホシモト取手
エコ商品
用途配電盤・分電盤・船舶用BOXなど。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

好川産業ペン刷毛 ラクダ印
エコ商品
馬毛、豚毛、羊毛等を使用。 単一と混毛があり、用途別に選択。
用途鉄材の下塗り・上塗り ペイント、工場、船舶用 形状筋違 毛色赤色 種類刷毛 材質(毛)馬毛、ロバ毛(尾毛) 主な用途ペイント用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 船舶用