こんなお得な商品も!
シリコンシーラント
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
町野式消防ホースと接続し、ご使用いただけます。
タイプ町野式
主材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
中島式消防ホースへ接続し、噴霧ノズルがご使用いただけます。
主材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
中島式消防ホースと接続し、ご使用いただけます。
主材質CAC406
タイプ中島式
RoHS指令(10物質対応)対応
町野式消防ホースへ接続し、噴霧ノズルがご使用いただけます。
主材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
米ネジ式消防ホースへ接続し、噴霧ノズルがご使用いただけます。
主材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
船用品検定協会(HK)認定品です。特に放水性能(直射、噴霧時の到達距離と水量)は群を抜いています。握りやすいゴムタイヤを装着して使用者の立場にたった操作性を維持しています。
主材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
用途海運・船舶、漁業、冷凍倉庫業、運送など。
色イエロー+生成り
サイズF
全長(cm)26.5
材質(掌)牛コンビ、(甲・袖)綿帆布
入数(双)1
手の平幅(cm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
船舶用スピーカー5W
用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に
寸法(mm)口径:154×140
全長(mm)155
質量(kg)1
色グレー
コード長さ(m)5
定格入力(W)5
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)定格:8
防水性IPX5
取扱説明書(2.27MB)
1台
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
使用圧力(MPa)1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
用途海運・船舶、漁業、冷凍倉庫業、運送など。
色グレー+生成り
サイズF
全長(cm)26.5
材質(掌)牛床革、(甲・袖)綿帆布
入数(双)1
手の平幅(cm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
錆に強いステンレス製ロープカッター。波刃なので滑らずしっかり切断可能です。船に1本常備されると役立ちます
用途ロープ類・スチロールなどの切断
材質持手:木製
RoHS指令(10物質対応)対応
切場にはキザキザ(鋸目)がついていますので切断材料が逃げず、素晴らしい切れ味です。
特殊ステンレス鋼を使用していますので海上での作業にも適しています。
用途あらゆるロープの切断に、網、テグス、その他色々の切断作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
繊維ロープ・繊維ネットの切断用のドイツエンゲル社の小型ヒートカッターです。高出力でスムーズに切断できます。切断面は熱により溶着されるので、カット後のほつれ防止になります。on/offスイッチ付で、比較的早く立ち上がります。漁網用には便利なV字刃もございます。(別売)
用途ロープ・漁網などの切断
質量(kg)約1
電圧(V)AC100~110
消費電力(W)70
刃渡り(mm)21
エンゲルヒートカッター用の替刃です。ロープ用・ネット用とございますので用途に合わせてご使用下さい。ロープ用は1本刃、漁網(ネット)用は便利なV型刃となっております。
用途ヒートカッター用替刃(ロープ・漁網切断用)
適合機種HSG-0
RoHS指令(10物質対応)対応
ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上!
内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
用途散水・船舶用に。
材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂
使用圧力(MPa)1.3
金具黄銅製町野式男・女
RoHS指令(10物質対応)対応
工場・船舶用として、毛腰をもたせたベストセラーです。
多量のペイントの厚塗りの場合や、一回限りの作業では、コスト的に手軽な設定です。
用途ペイント刷毛、一般・工場・船舶用
玉厚(mm)20
毛色黒色
参考毛丈45mm/毛厚16mm(サイズ50mmの場合)
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)人毛、豚毛、馬毛、PP
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
単一指向性ハンドマイクで周囲騒音の影響を受けることが少なく、引き掛け金具で固定も容易です。車載用、船舶用、移動用、交通機関のホーム用などに好適です。
用途車載・呼び出し放送用
寸法(mm)幅49×長さ180×厚さ36.5
周波数特性100Hz~7kHz
指向性単一指向性
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)600不平衡
用途鉄材の下塗り・上塗り
ペイント、工場、船舶用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、馬毛
主な用途ペイント用
毛色黒ゴマ色
RoHS指令(10物質対応)対応
熱・錆に強いステンレス製
用途据置型電熱式ロープカッター専用の替刃
適合本体据置型電熱式ロープカッター28697
材質ステンレスSUS304
長さ(mm)115
幅(mm)13
厚さ(mm)2
刃渡り(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ・コード・撚糸の切断を行う電熱カッターです。置型なので両手を自由に使えます。切断面が熱により溶着され、ほつれ止めとなります。細いものは束ねてカットも可能
用途ロープ・組紐コード・糸などの切断、切断面の溶着加工
セット内容本体、刃×1枚
質量(kg)約4.8
電圧(V)100
消費電力(W)100
コード長さ(m)1.4
本体寸法(mm)150×150×260
刃渡り(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
オールプラスチック製ですので錆の心配がありません。強力プラスチック製で耐久力抜群です。(30万回耐久テストで異常ありません)。ポリアセタール樹脂のバネ弾性とローラーとの組合せにより軽快な開閉タッチが得られます。一般家具、厨房器、船舶用等、一般および多湿箇所用にも最適です。かぶせ扉、インセット扉両用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など。
仕様引張力(N/kgf):2.6
トラスコ品番252-2702
材質本体・ストライカー:ポリアセタール(POM)、ローラー:ポリエチレン(PE)
全長(mm)31.3
色黒
寸法A(mm)31.3
寸法F(mm)2.3
寸法D(mm)12.6
寸法E(mm)9
寸法B(mm)14
寸法C(mm)27.2
寸法P(mm)24.4
寸法I(mm)9
寸法J(mm)2
寸法G(mm)32
寸法P1(mm)7.5
寸法P2(mm)23.6
押込力N(kgf)1.9
H(mm)16.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥72
税込¥79
当日出荷
馬毛、豚毛、羊毛等を使用。
単一と混毛があり、用途別に選択。
用途鉄材の下塗り・上塗り
ペイント、工場、船舶用
形状筋違
毛色ゴマ色
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、馬毛
主な用途ペイント用
RoHS指令(10物質対応)対応
馬毛、豚毛、羊毛等を使用。
単一と混毛があり、用途別に選択。
用途鉄材の下塗り・上塗り
ペイント、工場、船舶用
形状筋違
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途ペイント用
RoHS指令(10物質対応)対応
馬毛、豚毛、羊毛等を使用。
単一と混毛があり、用途別に選択。
用途鉄材の下塗り・上塗り
ペイント、工場、船舶用
形状筋違
毛色赤色
種類刷毛
材質(毛)馬毛、ロバ毛(尾毛)
主な用途ペイント用
RoHS指令(10物質対応)対応
馬毛、豚毛、羊毛等を使用。
単一と混毛があり、用途別に選択。
用途鉄材の下塗り・上塗り
ペイント、工場、船舶用
形状筋違
毛色赤色
種類刷毛
材質(毛)馬毛、ロバ毛(尾毛)
主な用途ペイント用
RoHS指令(10物質対応)対応
4:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。収縮率4:1のため、凹凸の多い対象でも保護することができます。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製でさびにくいため、耐久性に優れています。
用途船舶用のロープ固定金具として。ヨット・船・ボート用
トラスコ品番208-2638
アズワン品番64-8717-30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
馬毛、豚毛、羊毛等を使用。
単一と混毛があり、用途別に選択。
用途鉄材の下塗り・上塗り
ペイント、工場、船舶用、水性兼用
形状筋違
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途ペイント用、水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収性に優れたEVA素材のフロートです。発泡体なのでパンクすることがございません。船から吊り下げることで衝撃を収入し船体破損を防ぎます。セット品はロープなど必要なものが最初からセットになっておりますので、船体に結ぶだけですぐご使用頂けます。
用途船舶用防舷材・フェンダー・ペンドル・ピンドル
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
3:1の比率で収縮する粘着剤付 透明熱収縮チューブです。特徴。・ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。・透明なので内部状態が確認出来ます。・3:1の比率で収縮するため、段差のある被物体に最適です。・強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られいるため、防滴効果の高い製品です。・金属線の水分からの保護や束線などの目的で、車載や船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。採用実績
用途採用実績。・鉄道車両・自動車・バイク・建機重機の配線保護・防水などにご利用頂けます。
材質ポリオレフィン
長さ(mm)500
色透明
使用温度範囲(℃)-55~125
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.24MB) (0.12MB)
用途配電盤・分電盤・船舶用BOXなど。
材質難燃性ポリエチレン、(インサート部)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
必要長さを1m単位でご用意します!(1mから定尺300mまで) *強度は低いがスベリにくく扱いやすい *スレ摩耗に強い *耐候性は優れる
用途船舶用:フラグライン(揚旗線)・レッドライン(測鉛線)他、 漁業用:沈子縄(岩縄)・浮子縄・手縄(投網用)
材質クレモナ
直径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力AC電源モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。AC100-240V用。高輝度LED素子1W×216個(消費電力は150W)。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル
寸法(mm)360×177×128
質量(kg)3.7
タイプ指向角:ワイド
周波数(Hz)50/60専用
電流(A)6.2
電圧(V)単相AC100~240
消費電力(W)150
全光束(Lm)18000
保護等級IP67
色温度(K)6000
保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証
電源タイプ電源コード
波形正弦波
色(本体)白色
使用場所屋内外
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1式
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。DC24V用。高輝度LED素子1W×168個(消費電力は120W)。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル
寸法(mm)360×177×80
質量(kg)3.3
タイプ指向角:ワイド
電流(A)4.2(DC28V時)
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)120(DC28V時)
全光束(Lm)14400
保護等級IP67
色温度(K)6000
保証期間3年間メーカー無償保証
色(本体)白色
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1式
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ