44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50色の色画用紙を1枚ずつセット。353×256mmの大判サイズです。
厚さ(mm)0.3~0.4 質量(g)350 枚数50 本体寸法(mm)353×256 仕様/サイズ(mm)353×256
1冊
999 税込1,099
当日出荷

紙質色上質紙 厚さ(mm)0.14 サイズA3 坪量(g/m2)128 印刷方式両面 入数50枚 適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機
1パック(50枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10枚)ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1冊
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色画用紙 4ツ切 スマートバリュー 動画あり
お得な色画用紙をご用意しました。
サイズ4ッ切 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種類色画用紙 寸法(縦×横)(mm)540×390 坪量(g/m2)122.1 紙厚(μm)185
1冊(10枚)
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(100枚)ほか
3,400 税込3,740
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パッドタイプですのでバラバラになりにくいです。 工作やPOP作成など幅広い用途にお使いいただけます。
10色(赤、ピンク、朱色、黄、白、青、黒、水色、緑、黄緑、黒) サイズA4 寸法(mm)約20.6×28.8
1個(20枚)
359 税込395
当日出荷

色画用紙 8ツ切 スマートバリュー 動画あり
お得な色画用紙をご用意しました。
サイズ8ッ切 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種類色画用紙 寸法(縦×横)(mm)390×270 坪量(g/m2)122.1 紙厚(μm)185
1冊(10枚)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(50枚)ほか
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

パッドタイプですのでバラバラになりにくいです。 工作やPOP作成など幅広い用途にお使いいただけます
サイズB4 寸法(mm)約25.2×35.3
1個(28枚)
499 税込549
当日出荷

水彩絵の具からクレヨンまで幅広く使えます。
紙質特白画学紙 質量(g)175 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙肌は、独特の簀の目(レイド)で紙の密度を変化させ、柔らかな風合いを出しています。
1個
1,300 税込1,430
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
989 税込1,088
4日以内出荷

1袋(100枚)
1,637 税込1,801
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途工作、飾り付け、切り絵、スケッチなど多用途に 色数12
1冊(20枚)ほか
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーヨー色画用紙 B4
色画用紙の色数が30色に大幅に増えました。パッドタイプですのでバラバラになりにくいです。工作やPOP作成など幅広い用途にお使いいただけます。
サイズB4
1冊
559 税込615
当日出荷

レーザー、インクジェット、軽オフ、コピー等、様々なOA機器に対応
用途低速レーザープリンタ、一般コピー機 サイズA4 寸法(mm)210×297 坪量(g/m2)64 仕様ECF(無塩素漂白)パルプ使用、森林管理認証紙 紙厚(mm)0.093 厚さ(mm)0.093 入数500枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(500枚)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]楽譜台紙
楽譜を見開く、楽譜に書き込むために最適な台紙。紙製のヒンジでフラットに見開くので楽譜が見やすい。コシがある台紙で書き込みやすい。タイトルが書けるタブ付きで検索しやすい。A4/A3サイズに印刷した楽譜を切らずにそのまま貼り付けることができる
材質ファイルカード紙 適合サイズA4用紙 4面(A3用紙の場合は2面) 外形寸法(縦×横)(mm)311×914
1パック(10枚)
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あか サイズA4 紙質色画用紙 坪量(g/m2)122 入数20枚 適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機
1パック(20枚)
499 税込549
当日出荷

中性紙なので、酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れています。 表紙・チラシ・書類の分類・部署別など、さまざまな用途に応じてご利用いただけるカラータイプの共用紙です。
用途PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ・熱転写プリンタなど、いろいろな方式のプリンタに対応しています。 厚さ(mm)0.09 紙質中性紙 坪量(g/m2)64 入数100枚 適合プリンタPPC複写機、レーザープリンタ、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタ
1袋(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

四つ切画用紙も折り目をつけずに保管可能。厚みのある半立体作品も収納できる小物ポケット付き。学童以外にも使いやすく、リビングなどに置いても違和感のないモノトーン。<ご使用上の注意>
用途作品をまとめて保管! 材質表紙:ポリプロピレン(厚さ約0.9mm)、平面作品用ポケット:四つ切画用紙・7ポケット・ポリプロピレン(厚さ約0.38mm)、小物用ポケット:A5・2ポケット・ポリプロピレン(厚さ約0.12mm) 寸法(mm)本体:A3/タテ450×ヨコ300×背巾48 質量(g)本体:730 収納枚数四つ切画用紙14枚(坪量:約180g/m2程度・1ポケット2枚収納) 入数入数:5/20
1冊
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]3色点描フレーム
赤・青・黄と3色の油性ミリペン付。混色表現も簡単にできるので、カラフルで映える作品ができます。透明板に直接、点描していくので、下絵を書き写す時間が短縮されます。
1セット
1,346 税込1,481
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黄色と濃い緑が特徴の定番のマルマンのスケッチブックです。
紙質並口画用紙 材質(表紙)コートボール ワイヤーツインワイヤ
1冊(24枚)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
6,998 税込7,698
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布バッグ 水色
軽くて丈夫な肩掛けできる不織布バッグ!。両サイドの3列熱圧着に加え、持ち手の付け根にも熱圧着補強を施している耐荷重15kgの不織布バッグです。持ち手が長いため肩掛けで使用することができます。4切画用紙や、A3サイズの用紙を折らずに入れられる大きめ設計で、物が多い日やイベント時にも便利。水性・油性ペン、色鉛筆、クレヨンで絵を描くことができる素材のため、イベント等での活用にもおすすめです。軽くて扱いやすく、繰り返し使えます。豊富なカラー展開のあるシリーズです。
セット内容本体のみ 材質不織布(ポリプロピレン) 寸法(mm)約460×630
1枚
119 税込131
3日以内出荷


大切な作品をフラットポケットに入れて保管できます。。その他の作品もマチ付きポケットにまとめて収納でき、画用紙用のファイル(※別売り)等もしっかりと収まります。マチ付きポケットにはスケッチブックもそのまま収納できるので、アイディアスケッチなどの作業がいつでもできます。賞状や半紙などの収納にも。取っ手付きなので、持ち運びにも便利です。A3サイズは画用紙八ツ切サイズを折らずに収納できます。
付属品タイトルシール付き 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)約0.8 ブラック サイズA3/F6/八ツ切画用紙 質量(g)595 本体寸法(mm)タテ500×ヨコ390×背巾45mm 収納枚数12枚(1ポケット2枚収納) ポケット透明ポケット:収納用紙サイズ/タテ420×ヨコ318mm・片面入れ・6ポケット・厚さ約0.12mm、マチ付きポケット:ポケットサイズ/約タテ310×ヨコ240×厚さ10mm、収納可能サイズ/約タテ438×ヨコ340×厚さ10mm
1冊
2,498 税込2,748
5日以内出荷

配線/調整のしやすさを追求。
保護構造IEC規格 IP66 接続方式端子台タイプ 材質(ケース)ABS 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)ポリカーボネート 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下 材質(取付金具) 耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min 衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


質量(g)約20(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP67 検出距離白画用紙50×50mm: 5~30mm 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 光源赤色発光ダイオード (650 nm) 制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形 応答時間動作・復帰:各1ms以下 消費電流(mA)20以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH)動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久)10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h 材質(レンズ)変性ポリアリレート 最小検出物体Φ0.15mm以上 (検出距離10mmにて) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下 周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -40~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 応差(白画用紙)6mm以下 光色 光源(発光波長)赤色(650) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

omron(オムロン)基板センサ E3S-LS3
基板の穴や切り欠きの影響を受けず安定検出可能
質量(g)約80(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP40 材質(ケース)ABS 制御出力負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力1V以下、PNP出力2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON 消費電流(mA)25以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能 材質(レンズ)メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下 光色 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)660 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

キングコーポレーション長3 白特Aスミ貼 エルコン付
独自のケント紙を使用した封筒です。 シリコンテープ付きで、簡単に封緘できます。
用途A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適 サイズ長形3号 縦(mm)235 横(mm)120 テープあり
1箱(1000枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キングコーポレーション長形3号 白特A アドヘヤ付
独自のケント紙を使用した封筒です。 アドヘヤ糊が付いており、大量に使用する場合封緘が簡単で作業効率があがります。
用途A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適 サイズ長形3号 縦(mm)235 横(mm)120
1箱(1000枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)紙折機
二つ折りタイプ。2回通しで各種折りが可能です。色画用紙の折り設定が標準装備されています。
仕様用紙積載量(上質55kg):500枚 幅(mm)680 質量(kg)23.9 高さ(mm)368 種類【折り形】2つ折り、内3つ折り(2回通し)、外3つ折り(2回通し)、4つ折り(2回通し)、片袖折り(2回通し) 奥行(mm)530 電源(V)AC100 消費電力(W)68/50Hz、93/60Hz 対応用紙サイズ:A3~B7、色画用紙 紙質40kg~135kg(46.5g/m2~157g/m2) 処理速度【A4:2つ折】8000枚/時(50Hz)/9200枚/時(60Hz)
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

自動車・工作機業界向け光電センサ 耐油・堅牢性に優れたステンレスボディ
消費電流(mA)25以下 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

付属品取扱説明書 保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 付属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度 35℃以下) 材質(ケース)SUS316L 電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 制御出力出力電源電圧DC26.4V以下、出力電流100mA以下(残留電圧2V以下)オープンコレクタ出力形 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル)フッ素樹脂 材質(レンズ)メタクリル樹脂(耐油高分子量タイプ) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下 感度調整なし 表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ] 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 材質(表示部)ポリエーテルイミド樹脂 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

キングコーポレーション長形3号 80g 地紋入り 白特A
独自のケント紙を使用した封筒です。 封入物が透けて見えないよう地紋印刷を施し個人情報に配慮しています。
用途A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適 トラスコ品番216-5644 質量(kg)5.7 サイズ長形3号 縦(mm)235 横(mm)120
1箱(1000枚)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

キングコーポレーション長形3号 窓明封筒 エルコン付白特A
独自のケント紙を使用した封筒です。 シリコンテープ付きで、簡単に封緘できます。
用途A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適 トラスコ品番216-4003 質量(kg)5.05 サイズ長形3号 縦(mm)235 横(mm)120 テープあり 窓枠あり
1箱(1000枚)
16,980 税込18,678
4日以内出荷