26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。 プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。 あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き) 質量(g)31.4 材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Zn キー番号225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷

ウエスト532本締錠用の子カギです。
用途子カギの交換・追加用 材質真鍮 寸法(mm)約L77×W23 質量(g)約14 適合本体ウエスト532本締錠
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレス シルバー シリンダー4枚ディスクシリンダー キー3本
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス 幅(mm)(レール)120 本数(スペアーキー)2 可動範囲(mm)0~68
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 定格通電電流(A)3 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

用途一般機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上緑色塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスカバー付カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 動画あり
腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵、1点抜け 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイヤルがよく見えるLEDライト付。(電池(CR1620)は別売りです。) 賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(ダイヤル部)ポリカーボネート 仕様ダイヤル部:LEDライト付(ワンプッシュで点灯30秒)、電池:CR1620電池1個(別売) シルバー 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182 内寸(幅W×高さH)(mm)(シャックル)約38×42 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105 ロックダイヤル式
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質SUS304
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルミ製ボディで軽量な倉庫錠です。
材質(本体)アルミニウム 材質(キー)真鍮、ニッケルメッキ 材質(バー)焼入鋼、クロームメッキ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)50 種類レバーハンドル 記号(座)3K ハンドルNO.24 仕上メッキ+電着クリアー 機能座:小判座内締錠 対応戸厚(mm)29~45
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロジック窓ノ鍵まもるくん
窓用補助錠で防犯効果UP! ステンレスの板でクレセント錠をガード!
材質ステンレス
1個
839 税込923
3日以内出荷

伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。 仕様引込力120g トラスコ品番356-8750 材質(本体)スチール(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ) 幅(mm)52 厚さ(mm)約19 高さ(mm)157 質量(g)79 コード長さ(m)1.20
1個
699 税込769
当日出荷

取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 定格通電電流(A)3 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ワンプッシュで簡単施錠。カギは信頼性のあるピンシンダーを採用。カギ(キー)3本付。物置・倉庫などに。
仕様●適用扉厚:21~33mm●施錠ストーク:12mm アズワン品番65-6672-39
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役の商品です。
付属品取付け用木ネジ シルバー キー数3 シリンダーディスクシリンダー
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。 材質(本体)亜鉛ダイカスト 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105 ロックダイヤル式 材質(ツル)スチール(焼入れ処理) クリアランス(縦×横)(mm)約42×38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャッシュドロワ913/42S/350/35S用シリーズ専用の鍵とキーシリンダーのセット商品です。
仕様●注意事項こちらの製品は初期不良品以外の返品・交換を一切受け付けておりません。また在庫状況によってはお取り寄せとなる場合がございますのでご了承ください。 アズワン品番67-6665-28
1台
4,098 税込4,508
4日以内出荷

ホシモト樹脂製スライドロック
エコ商品
つまみ部を回すことによって止め金がスライドし施錠します。 また、つまみ部を倒すことで約4mm締めこみます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質(レバー部)ポリアミド(PA6) 材質(本体)ポリアミド(PA6) 材質(回転軸)ポリアセタール(POM) 質量(g)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポッシュリビングウォールシェルフ
今話題の壁掛け収納商品。小物、お気に入りの雑貨、鍵など色々な用途でかざれます。オシャレでシンプルなデザインなので、掃除もしやいです。ナチュラル、シック、シンプルなどどんなお部屋にも合うデザインです。
材質マンゴーウッド/アイアン その他脚裏ゴム付
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーストック-2 キーストック 日本緑十字社 動画あり
日本緑十字社キーストック
大切な小物の受け渡しに! 鍵、カードキー、伝言メモ等、色々収納できます。
ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(吊)スチール 付属品壁面取付用ビス4本、コンクリート用プラグ4本、本体シャックル固定用金具、壁付用ラバーカバー、ドアノブ取付用保護シート、レバーハンドル用アダプター 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール 寸法(mm)約80×180×30、(キーストック本体)約80×120×30 質量(g)678 日本緑十字社品番302102
1個
9,598 税込10,558
翌日出荷

ベルトやバッグに付けたままカギやパスケースが伸縮自在!(約90cm)。伸びるタイプのリール式キーホルダーです。カギや定期などバッグやポケットから探し出す手間を解消! !。普段はコンパクトに収納! ! 使う時だけ伸ばして便利に使えます。リング部には160g以上取付けないでください。お子様のカギ、定期券の携帯にも・・・!。ベルトホルダーやフックで、色々なところに簡単に取り付けできます!。紛失や、盗難防止対策としても・・・。カギ、定期、カード、アウトドア用品等、携帯頻度の高いものにご利用いただけます。鍵や手帳、定期入れ等の貴重品の保管・管理はお客様のご注意の元にご使用ください。リング部には160g以上取り付けないで下さい。ナイフ等の鋭利なものは絶対に取り付けないでください。反力で思わぬ事故につながります。腰部分の装着は子どもや幼児の目の高さになります。とり回しには十分にご注意ください。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ベルトホルダー】15×40 ワイヤーロープ直径(Φmm)0.8(PVC含む) ワイヤー長(mm)900 寸法(Φ×mm)【本体】43×11、【リング】30×2.1
1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お手持ちの大切なカギをお洒落で便利に収納します。スマートキー、玄関鍵、自転車・バイク鍵、その他色々収納できます。お好みでベルトやバッグなどに取り付け可能なカラビナ付きです。安心な抗菌素材でアウトドア、マリンスポーツ、レジャーにもマッチする人気のカーキカラーです。
用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊などの様々なシーンに。 仕様抗菌撥水素材、内側キーリング、外側クリアポケット、簡単マジックテープ サンドカーキ サイズ(cm)本体:11×7 カラビナ含め:16×7
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1000mmの長さがある本格的なワイヤーロックですので、用途は色々と考えてお使い頂けます。家の門と一緒にロックを掛けたりあらゆる方法でご使用頂けます。鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップが付いたタイプです。装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品ワイヤー部分には、生地が巻かれています。又、ワイヤー部分には、スチールワイヤーの上に更にスチールカバーを被せた二重構造で、盗難防止力は抜群です。
長さ(mm)1000 直径(Φmm)22 付属品キー3本 質量(g)約1090 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×1000
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)