「艶消しニス」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レジン用コート剤 宝石の雫【グロス】10ml PADICOレジン用コート剤 宝石の雫【グロス】10mlPADICO(1件のレビュー)
359税込395
1本(10mL)
当日出荷
硬化したレジン表面のキズ消しやツヤ出しに仕上げます。・鏡面仕上げをしていない他社のモールドで作ったものでも、レジン硬化物の上から塗ってツヤ出しが可能。・半球同士を合わせた時にできるつなぎも、ヤスリで削って平滑にし、仕上げにグロスを塗ることでキズ消しとツヤ出しができます。・筆塗りのほか、ポンポンアタッチメント(別売)を装着すると、手や用具を汚さずに簡単に塗布できます。(キャップ付きなので、装着したまま保管もできます)・グロス仕上げを剥がしたい場合は、市販の無水エタノールをご使用ください。・レジン着色剤ではありません。混ぜないでください。【塗布可能な素材】〇 レジン硬化物、金属、ガラス、プラスチック、PET、プラ板、アクリル絵具、水性ペン△ 粘土、紙、合成皮革、ゴム油性ペン宝石の雫グロスとマット共通ポイント・塗る際は、別売のポンポンアタッチメントを使うことで、簡単に塗布できる(または筆や綿棒でも可)。・一般的な水性ニスより、コート力が強い。・塗ったコート剤を塗り直したり、落したいときは、市販の無水エタノールを使う。・乾くと生活防水レベル。・自然乾燥15~30分(季節や気候、厚みにより異なる)
用途内容物:宝石の雫、取扱説明書色:透明(グロス仕上げ)成分:有機溶剤、合成樹脂寸法(mm)ボトル:Φ22xH62容量(mL)10パッケージサイズ(mm)W70xH130xD23
日産NISMO インテリジェントキーケースフルカバータイプ NISMO日産NISMO インテリジェントキーケースフルカバータイプNISMO
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
フルカバータイプのインテリジェントキーケースに、艶消しの新しい質感を持つ新色マットクロームカラーが登場しました。
材質ポリカーボネート、TPU縦(cm)7.6厚さ(cm)1.8横(cm)3.9
テニスコート用ポールライト ポールヘッド 1灯/2灯兼用 ENDO(遠藤照明)テニスコート用ポールライト ポールヘッド 1灯/2灯兼用ENDO(遠藤照明)
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
FLOODシリーズ
仕様通線口:鋼菅材質ポール・アーム:鋼板タイプ1灯用/2灯用(□100)仕上黒艶消
水性ウレタンニス 和信ペイント水性ウレタンニス和信ペイント(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。屋内の木部や実用家具、工作品に適しています。臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。カラーバリエーションとして、色付きのつや消しシリーズが追加されました。また、お子様のおもちゃや食卓にもお勧めです。(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)食品衛生法 厚生省告示第370号 合成樹脂一般規格適合。【食品衛生法について】メーカー製品にある「食品衛生法適合」の表記は、水温60℃・試験時間30分の条件で、溶出する指定有害物質が規定量以下であることを意味しています。作品を常温で使用することを想定しておりますので、塗装容器を煮沸するなど、想定を超える使い方をすると適合数値を外れる場合があります。
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床、手すり、窓わくなど)。食品衛生法に適合しているので、菓子皿や箸などの食器にも使用できます。質量(kg)4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264主な用途屋内の木部内容量(kg)4使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
Wood Atelier クリアコート 和信ペイントWood Atelier クリアコート和信ペイント
949税込1,044
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
マット調に仕上がる高性能なトップコート。低臭で屋内でも使いやすい水性ウレタンニスです。食品衛生法に適合しています。木の表面をコーティングして守ります。しっかり色づき、落ち着いたマット調に仕上がります。工作品はもちろん、実用家具にもお勧めです。
用途屋内木部の保護・着色に。主な用途屋内木部使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性艶消し
かくれん棒 タッチアップ 建築の友かくれん棒 タッチアップ建築の友
409税込450
1個(5mL)
当日出荷から3日以内出荷
簡単ペイント!調色可能!乾くと耐水! 「かくれん棒・型どり再生キット」、「かくれん棒・マルチパテ」 の着色用として最適です。 絵の具感覚で簡単に塗ることができます。 隠蔽力が強い顔料タイブで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。 乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります。 「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。 ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
用途小キズへのタッチアップ、マルチパテへの着色に 石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・木部・フローリングにも使えます。内容量(mL)5主な用途石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・木部・フローリング使用場所屋外/屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性艶消し・耐水性塗布面積(cm2)約729(約27cm×27cm)関連資料(0.5MB)
AFEGラッカーフラット ユニオンペイントAFEGラッカーフラットユニオンペイント(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(4L)
当日出荷
ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなどクリヤー仕様(使用シンナー)91‐20、AF‐EGラッカーうすめ液粘度【シンナー希釈】(10℃)28/60%、20/80%、14/100%、12/120%、(20℃)23/60%、17/80%、13/100%、11/120%、(30℃)20/60%、15/80%、12/100%、10/120%硬化時間(分)(5℃)6、(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2指触乾燥時間(分)(5℃)15.(10℃)12、(20℃)8、(30℃)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.5L危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)65~110
アーキフロアーAW エスケー化研アーキフロアーAWエスケー化研
5,998税込6,598
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
水性タイプで、引火や爆発の心配もなく、取り扱いが容易です。 調色が自在で、カラフルに仕上がります。 防塵性、リコート性に優れています。 シームレスに美しく仕上がり、清掃が容易です。
用途遊歩道などの簡易塗装(駐車場など荷重のかかる部位へは不向き)ベランダ、テニスコート、一般工場主成分特殊アクリル樹脂タイプ艶消主な用途アスファルト希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛、こて、レーキ危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、アスファルト面、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.30
特殊ピンセット ケニス特殊ピンセットケニス
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
非磁性の電解研磨艶消しタイプのピンセットです。
材質ステンレス
ユートンアクア 玄々化学工業ユートンアクア玄々化学工業
3,998税込4,398
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
屋外での耐候性が抜群。 屋内での日ヤケ防止効果に優れる。 水性のため不燃性で、引火性がありません。
用途ラティス、ウッドデッキ、木製フェンス・柱、屋外ベンチ、ガーデニングファニチャー、木製遊具、屋内木部全般特性耐候使用方法原液(必要であれば水で適宜希釈)乳白色主な用途屋内外木部外観乳白色完全硬化時間24時間以上(20℃)塗布方法刷毛、スプレーなど硬化時間(時間)6以上(20℃)使用場所屋内外危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)1~2(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)80~100
オスモカラー フロアクリアー (床用) エクスプレス オスモカラーオスモカラー フロアクリアー (床用) エクスプレスオスモカラー(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(0.75L)ほか
4日以内出荷
仕上がりと耐久性に定評のあるフロアークリアーの速乾タイプ。1日で2回塗りができます。 新商品フロアークリアーエクスプレスの乾燥時間は3~4時間。今までになかった速乾性です。 1日で2~3回塗りが可能です。屋内床用の透明2~3分つやとつや消しの2種類をご用意いたしました。 従来品同様、塗装のめくれ、ハガレが起こらず、メンテンナンスや部分補修が簡単にできます。
用途木質フローリング・コルクタイル、壁・天井、湿気の多いキッチン・浴室脱衣所、家具・建具、幼児用玩具主な用途屋内木部、天井、浴室、床塗布面積(m2)約12(2回塗り/1Lあたり)標準重ね塗り回数(回)2危険等級乾燥時間(時間)3~4使用場所屋内危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの特性耐久、速乾危険物の性状第2種
ワシン エコフロア ツヤ消 和信化学工業ワシン エコフロア ツヤ消和信化学工業
6,998税込7,698
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
体育館、住宅などの木質の床・建具・造作用の環境対応型の塗料です。 1液型で高肉持、高光沢の特長を持ち、耐ラバーマーク性にも優れ、刷毛・モップなどの現場塗装に適しています。
使用場所屋内用特性艶消種別艶消し粘度60秒±10秒主な用途木床指触乾燥時間(分)60分(20℃・65%)希釈剤塗料用うすめ液(エコタイプ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比100:0~20ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
ワシン エコフロア 半ツヤ 和信化学工業ワシン エコフロア 半ツヤ和信化学工業
6,998税込7,698
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
体育館、住宅などの木質の床・建具・造作用の環境対応型の塗料です。 1液型で高肉持、高光沢の特長を持ち、耐ラバーマーク性にも優れ、刷毛・モップなどの現場塗装に適しています。
使用場所屋内用特性半艶消種別半艶消し主な用途木床指触乾燥時間(分)60分(20℃・65%)希釈剤塗料用うすめ液(エコタイプ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比100:0~20ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
水性VATONトップクリヤー 大谷塗料水性VATONトップクリヤー大谷塗料(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1缶(4kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
高光沢から全艶消しまで美しい仕上がりです。 水性ウレタン型で強い塗膜物性(無黄変タイプ)
乾燥時間(時間)16以上危険物の類別非危険物特性水性標準塗布量(g/m2)70~80
NTXソライトフラット 大阪塗料工業NTXソライトフラット大阪塗料工業
14,980税込16,478
1缶(5L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 透明感のあるスッキリとした仕上がり感が得られます。 乾燥性に優れ、タッチアップ性が良好です。
用途一般木工部艶消仕上げ用フラット。特性乾燥性主な用途木工指触乾燥時間(分)7(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)2(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~60(スプレー)混合比4:01塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)7危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
NTXソライトフラットNY 大阪塗料工業NTXソライトフラットNY大阪塗料工業
19,980税込21,978
1缶(5L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
PRTR 法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 乾燥性に優れ、タッチアップ性が良好です。 無黄変タイプ。
用途一般木工部仕上用塗料。主な用途木工指触乾燥時間(分)6(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)2(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)30~50、(刷毛)10~20混合比4:01塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)7危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
NTXソライトフラットロイヤル 大阪塗料工業NTXソライトフラットロイヤル大阪塗料工業
55,980税込61,578
1缶(24L)ほか
3日以内出荷
PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 透明感のあるスッキリとした仕上がり感が得られる。 乾燥性に優れ、タッチアップ性が良好。
用途一般木工艶消仕上げ用フラット。特性乾燥性主な用途木工指触乾燥時間(分)7(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)2(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~60(スプレー)混合比2:01塗り重ね可能時間(時間)1~2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)7危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
イズミ 大阪塗料工業イズミ大阪塗料工業
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
肉持ち感に優れている。塗装作業が抜群。 無黄変タイプである。速乾タイプである(1時間・23℃) 消泡性に優れている。タマリが白くならない。
用途木製の雑貨、おもちゃなどの一般木工製品。 木製のイス、収納などの建具・家具。 巾木、廻り縁、内壁等の建築木部内装。 店舗塗装。特性速乾薄黄色タイプ屋内建築木部(上塗り用)硬化時間(分)60(23℃)主な用途木、内壁指触乾燥時間(分)7(23℃)外観薄黄色希釈剤使用場所屋内危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10(刷毛)塗り重ね可能時間(時間)4以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)80~100
NTXウルトラック木匠フラット全艶消 大阪塗料工業NTXウルトラック木匠フラット全艶消大阪塗料工業
5,998税込6,598
1缶(2L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。 スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶ムラが生じにくい。 速乾性で、作業性に優れている。 高硬度で耐スリ傷性に優れている。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 食品衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器に使用しても安全。
用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。使用場所屋内用特性耐薬品、耐溶剤、耐久、全艶消、速乾主な用途希釈剤NTXウレタンシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上危険等級乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5~2、冬/2.5~3危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20混合比1:01ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)夏/4、冬/8危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
エコ フィーバーラック 艶消 和信化学工業エコ フィーバーラック 艶消和信化学工業
7,798税込8,578
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
環境対応型でトルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを一切使用していません。 1液だから作業が簡単(専用シンナーで適量配合するだけでOK) キズにも強い優れた塗膜(肉持ち良好、キズにも強い) 速乾だから仕事も早い。
用途屋内木部用。主な用途屋内木部用使用場所屋内用特性艶消、速乾使用方法本品は空気中の湿気と反応して硬化する1液型塗料です。減益または、適量の専用シンナーで希釈するだけでご使用できます。種別艶消し危険等級乾燥時間(時間)2~3(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
エコ フィーバーラック 半艶消 和信化学工業エコ フィーバーラック 半艶消和信化学工業
7,798税込8,578
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
環境対応型でトルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを一切使用していません。 1液だから作業が簡単(専用シンナーで適量配合するだけでOK) キズにも強い優れた塗膜(肉持ち良好、キズにも強い) 速乾だから仕事も早い。
用途屋内木部用。主な用途屋内木部用使用場所屋内用特性半艶消、速乾使用方法本品は空気中の湿気と反応して硬化する1液型塗料です。減益または、適量の専用シンナーで希釈するだけでご使用できます。種別半艶消し危険等級乾燥時間(時間)2~3(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
白木のまんま 大阪塗料工業白木のまんま大阪塗料工業
7,398税込8,138
1缶(3.8kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
白木用として自然の木部の色を生かします。 汚れ、手垢、日焼けから木部を守ります。 自然でソフトな艶消です。 刷毛引き性がよいです。(艶ムラ、刷毛ムラになりにくい)
用途柱、鴨居、巾木などの屋内白木全般。主な用途屋内白木全般使用場所屋内用乳白色硬化時間(分)50(23℃)指触乾燥時間(分)30(23℃)外観乳白色希釈剤危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(刷毛)特性艶消塗り重ね可能時間(時間)1以上標準塗布量(g/m2)60~80
ウォルタ 全艶消 大阪塗料工業ウォルタ 全艶消大阪塗料工業(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1缶(0.9kg)ほか
5日以内出荷
艶有りは食品安全衛生法第20号適合です。 刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群です。 ローラー塗装可能(推奨ローラーのみ)です。 消泡性に優れています。 肉持ち感があり、高級ウレタン仕上げが可能です。 無黄変タイプです。速乾タイプです。タマリが白くなりません。
使用場所屋内用特性全艶消、速乾薄黄色指触乾燥時間(分)15(23℃)外観薄黄色希釈剤硬化時間(時間)1(23℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(刷毛)塗り重ね可能時間(時間)4以上標準塗布量(g/m2)80~100
NTXウルトラック895 全艶消 大阪塗料工業NTXウルトラック895 全艶消大阪塗料工業
9,598税込10,558
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷
トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。主な用途屋内木部全般特性耐水、耐摩耗、全艶消、速乾淡黄色透明指触乾燥時間(分)20(23℃)外観淡黄色透明希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)3(23℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛)塗り重ね可能時間(時間)4~5危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
ライトレックス 艶消 大阪塗料工業ライトレックス 艶消大阪塗料工業
3,598税込3,958
1缶(1L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
耐磨耗性に優れています。 ラッカーやワニスよりも耐候性、耐熱性、耐水性に優れています。 他のウレタン塗料よりも非常に塗り易いです。
用途住宅木部(窓枠、戸、手摺、縁台等)主な用途住宅木部特性耐水、耐熱、耐摩耗、艶消、耐候乳褐色指触乾燥時間(分)60(23℃)外観乳褐色希釈剤塗料用シンナー(ペイントうすめ液)硬化時間(時間)6以上(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~10(刷毛)塗り重ね可能時間(時間)7以上危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
水性アールネート 内部 ロックペイント水性アールネート 内部ロックペイント
11,980税込13,178
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
艶消しクリヤー使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら