タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。
散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。
ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。
種類散粒機・散布機・散粉機
最大積載量(kg)20
質量(kg)21
全高(cm)67
全長(cm)118
全幅(cm)65
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。
タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。
用途さつまいも・じゃがいも・たばこ等の値付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに。
最大使用荷重(kg)100
全長(mm)1120
質量(kg)14.5
全高(mm)800
座面高さ(mm)400~520
タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T)
タイヤ幅(mm)750~1000
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
1個
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
用途山芋堀り用
幅(mm)100
材質頭部:刃物鋼柄部:木
全長(mm)1620
高さ(mm)1620
質量(g)2080
奥行(mm)40
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
収穫や土起こしに活躍するフォークです。スコップのように立ち姿勢で収穫や土起こしができる四本刃の農具です。根の強い根菜類も楽に掘り取れます。土に差し込みやすい全鋼製の細刃です。角度を付けて根菜類をすくい上げやすくした刃です。
用途根菜類の収穫作業や耕作地の土起こしなど。
刃幅(mm)160
柄長さ(mm)780
刃長(mm)310
仕様防錆塗装仕上げ
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)全鋼
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
オールスチール製で先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます
4本爪剣先タイプ。
用途根起こし、根菜の掘り起こし作業
農事用
材質(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管
長さ(mm)(爪部)295
全長(mm)1135
質量(kg)2.2
爪数4本
先幅(mm)(爪部)190
1丁
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
収穫や土起こしに活躍するフォークです。サトイモやじゃがいもなどの根菜類をごっそり掘り取れる備中鍬のように強力な五本刃の農具で、土起こしにも威力を発揮します。土に差し込みやすい備中鍬のように頑丈な全鋼製の細刃です。踏み込みやすい足掛け付きです。
用途根菜類の収穫、土起こし。
刃幅(mm)211
柄長さ(mm)780
刃長(mm)380
仕様防錆塗装仕上げ
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)全鋼
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
めんどうなマルチング前後の溝掘りと土寄せが一度におこなえます。
レベラで水平の確認ができますので、安定した作業ができます。
PT-1350は、特殊な角度のタイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。
PT-1350は、使用可能なフィルム幅が80~135cmの限定ですので構造がシンプルで操作が簡単です。またPT-950はフィルム幅が95cm専用ですので、さらに操作が簡単です。
アルミ製で軽量ですので、畝変えや移動を楽におこなえます。
テーブルを前後・左右のどちらでも取付けできますので、作業に合わせ位置を変え、能率よく作業できます。
コンパクトな設計ですから、いちごの収穫はもちろん、いちご苗の値付けや野菜の収穫にも利用できます。
テーブルがついていない本体のみと、オプション品であるテーブルの販売になります。ご注意ください。
最大積載量(kg)80
質量(kg)10.1
荷台寸法(高さ)(mm)650~750
荷台寸法(長さ)(mm)760
荷台寸法(幅)(mm)720~1120
タイヤ幅(mm)1020~1420(タイヤの芯々)、800~1200(タイヤ内寸時)
ハイクラスセットとして位置付けております。ハーフセット(LES-30A)をさらに深く掘り下げて、こだわりのお客様に対応したデラックス(DX・セット)を準備しました。セラミック砥石及びダイヤモンドヤスリ等が使用できる、前後方向に作動するレシプロ(RE-06)、左右方向に作動する溝研磨に便利なスイングユニット(HW-75)その他、120度ヘッドのアングルハンドピース(HG-12L)なども取り揃え致しました。ハイクラスセットをさらに、バージョンアップさせたデラックス(DX・セット)、ほぼ全てのお客様の要望を実現できる夢のデラックスセット(DX・セット)となります。
セット内容パワーユニット(LEC-900)×1、スタンダードユニット(LEM-30PA)×1、レジプロ(RE-06)×1、ベルトサンダー(BS-12)×1、変換プラグ(2種)、ヘビーハンドピース(HH72)×1、ロングハンドピース(HL73)×1、アングル9Lハンドピース(HG9L)×1、アングル12Lハンドピース(HG12L)×1、スイングハンドピース(HW75)×1、減速ジョイント(JT03)×1、フットコントローラ(FC-90)×1、工具箱(TS-06)×1、先端工具セット×1
1セット
¥669,800
税込¥736,780
6日以内出荷
チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。
人力のため自分のペースにあった作業ができます。
小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。
こんなお得な商品も!

ポストホールディガー
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。
金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業
全長(mm)1440
質量(kg)4
トラスコ品番382-0173
材質スチール
穴径(Φmm)135
頭部長(mm)240
頭部板厚(mm)2.3
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです
焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
柄は手に馴染む天然木を採用
用途じゃがいもの収穫作業
集草やゴミ集めなど
材質(爪部)スチール/(柄部)天然木
長さ(mm)(爪部)320
全長(mm)1290
質量(kg)1.4
爪数5本
先幅(mm)200
1丁
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ
エンジン始動の手間いらず
エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ
800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに
耕うん幅(mm)280
耕深(mm)約60
電圧(V)AC100
消費電力(W)800
付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m
刃数4枚刃
質量(kg)約7.3
周波数(Hz)50/60
電流(A)8.2
回転数(min-1[r.p.m])400
外形(mm)200
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290
アズワン品番64-4063-03
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
高さを22~42cmの5段階に、幅を52~62cmに調節できるので植付けから収穫までこの1台でおこなえます。
前輪が12インチ、後輪が16インチと大きく、前後どちらでもスムーズに走行できます。
フレームが畝の中心より左側にそれているので作業のじゃまになりません。
用途キャベツの値付け、収穫等に。
最大使用荷重(kg)80
全長(mm)1560~1980
質量(kg)12
タイヤタイプ前輪/12インチノーパンクタイヤ(12N)、後輪/16インチノーパンクタイヤ(16N)
タイヤ幅(mm)520~610
地上高さ(mm)220~420
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg)150
荷台寸法(高さ)(mm)760~960
荷台寸法(長さ)(mm)920
荷台寸法(幅)(mm)1070~1670
タイヤ幅(mm)1150~1750
関連キーワード