家庭菜園にも使え、醗酵鶏ふん・菌体肥料・二化鉄をブレンドした肥料。
適合作物芝
仕様有機の肥料・まきやすい
タイプ細粒
容量(kg)5
寸法(縦×横×高さH)(cm)46×32×5
1袋(5kg)
¥789
税込¥868
欠品中
細粒タイプの化成肥料で、まき易く肥料3要素をバランス良く含む。
適合作物芝
仕様乾燥良品
タイプ細粒
容量(kg)5
寸法(縦×横×高さH)(cm)41×28×7
1袋(5kg)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
施肥後に水を与えると、すぐに溶けて目立たなくなります。速効性なのですぐに効き目があらわれます。臭いの発生がないので虫がよってきません。
用途高麗芝、西洋芝に。
適合作物高麗芝、西洋芝
成分(チッソN-リン酸P-カリK)15-15-10
名称千代田化成肥料
肥料の種類化成肥料
登録保証生第10000号※登録肥料
全国のゴルフ場で実証済み安心して使用できる肥料です。芝生の生育に適した成分値になるよう各種天然原材料をバランス良く配合。丈夫で健康な芝生が育つ『カルシウム』や『ケイ酸』などの多・微量要素を含有。芝生の葉色を鮮やかな若草色にするアミノ酸入り。土壌微生物を活性化させ、踏まれて固くなった芝生の土をやわらかくし、根張りを良く。芝生の上で子供や犬などが遊んでも安心な品質保証の原材料使用。
適合作物芝
成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-4-3-0.1
名称芝ドクター1号
芝草、グランドカバー、苔などの下草類専用の液体肥料です。
特にチッソ及び鉄を強化していますので、葉色を良くし、色鮮やかに育てます。
また、固形肥料とは異なり葉焼けの心配がなく安心して使用できます。
用途芝草、グランドカバー、苔などの下草類に。
適合作物下草類(芝草、グランドカバー、苔)
成分(チッソN-リン酸P-カリK)+鉄/7-5-5
名称メネデール液肥5号(鉄添加)
希釈倍率約500~1000
肥料の種類家庭園芸用複合肥料
芝が肥焼けしない、色鮮やか!
適合作物芝生
成分チッソN2.5、リン酸P2.5、カリK1.5
名称ユーキー3号
登録保証肥料登録なし
1袋(5kg)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
細粒タイプの化成肥料で、肥料3要素をバランス良く含む
適合作物芝
仕様室内でも安心・まきやすい
タイプ細粒
容量(kg)1
寸法(縦×横×高さH)(cm)25×20×3
1袋(1kg)
¥569
税込¥626
当日出荷
肥料やけの心配がなく、健康で緑鮮やかに芝生を育てるための肥料です。
適合作物芝生
成分チッソ・リン酸・カリ・マグネシウム
質量(kg)2
寸法(幅W×高さH)(mm)250×340
名称園芸有機入りAGBB1号
登録保証指定配合肥料
1袋(2kg)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
100%有機原料を使用しております。
粒が細かいので、すみずみまで肥料が行きわたり、芝生が色鮮やかで美しくなります。
成分チッソ:5、リンサン:3、カリ:2
赤玉土微粒・バーミキュライト微粒・焼黒土・芝生専用肥料をブレンドした、雑菌・雑草種子の無い土。
芝生の植え付け・張り替え時のベースに、目土用の用土。
用途芝の目土
適合作物芝
仕様粉抜き良品・肥料入り
容量(L)18
寸法(縦×横×高さH)(cm)55×36×10
作物の生育に必要なチッソ・リンサン・カリをバランス良く配合した化成肥料です。
安定した肥効で作物の品質向上・増収が期待できます。
作物に早く作用し、あらゆる作物に優れた効果が期待できます。
スラリー方式で製造された化成肥料なので、成分が均一で粒子が揃っており散粒機等での機械施肥に適しております。
チッソはアンモニア態を含んでおりますので持続的に肥効を発揮します。
用途水稲、葉菜、根菜、果樹、芝に
適合作物水稲、葉菜、根菜、果樹、芝
仕様まきやすい
成分チッソN、リン酸P、カリK
タイプ粒状
成分(チッソN-リン酸P-カリK)14-14-14
1袋(20kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!芝がイキイキ!
有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、再び芝生の栽培に適した土にします。
マグネシウム・りん酸の配合で芝生を丈夫にします。
施用後はたっぷりと水をまいてください。
用途芝生
適合作物芝生
使用方法芝生が植えてある状態で土の表面に約1~2mm程度まいて下さい
名称肥料が含まれていない対象外の商品
芝刈り後の”刈りカス”が栄養に変わる!
刈りカス(サッチ)を分解し、栄養に変える「バチルス菌」配合です。
芝生の色を良くする「アミノ酸」配合です。
丈夫な芝を育てる「カルシウム」「ケイ酸」含有です。
適合作物高麗芝、寒冷地型西洋芝(ベントグラス等)
寸法(mm)145×205×90
使用方法果樹/【寒肥 芽だし肥】庭植え:12月~1月 (寒肥)の期間に1回、鉢植え:3月 (芽だし肥)に1回、【実肥】実が太り始めたら : 1回、【お礼肥】実の収穫後 1回花木/【寒肥 芽だし肥】庭植え:12月~1月 (寒肥)の期間に1回、鉢植え:3月 (芽だし肥)に1回、【お礼肥】花が咲き終わったら: 1回(肥料を与える時期が異なる果樹や花木の種類もあります)
名称芝ドクター1号
登録保証指定配合肥料
1個(500g)
¥499
税込¥549
6日以内出荷
芝が肥焼けしない、色鮮やか!
適合作物芝生
成分チッソN2.5、リン酸P2.5、カリK1.5
名称ユーキー3号
登録保証肥料登録なし
1袋(2.2kg)
¥939
税込¥1,033
欠品中
芝生専用の肥料です。芝生の生育に適したチッソ・リンサン・カリと、葉緑素の元になるマグネシウムや鉄などミネラル分をバランス良く配合しています。かん水フルボ酸を配合し、色鮮やかで丈夫な芝に育てます。
適合作物芝生
成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-2-4
容量(mL)450
質量(g)567
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×233
名称ハイポネックス液5-2-4
肥料の種類家庭園芸用複合肥料
登録保証生第(号)90145
1本(450mL)
¥679
税込¥747
当日出荷
青々とした芝生に育てる、加熱処理済み原料だけを使用した安心の芝の目土。。1.透水・通気性に優れた数種類の多孔質素材を配合した芝の目土。2.赤玉土をはじめ全て熱処理した素材だけを使用しているので清潔。土の中には雑草の種が未混入なので安心。芝生が健全に育つ。3.赤玉土や数種の多孔質素材の働きで、通気性が長持ち。芝の生育に最適な土壌環境が長期間持続する。4.芝の生育をサポートする、速効性と緩効性の2種類の肥料を配合してあるので、このまま目土・床土に使える。
用途適用植物:芝(高麗芝、西洋芝等)
適合作物芝(高麗芝、西洋芝等)
使用の目安厚さ5mmの目土使用時、1袋(25リットル)当たり約5平方メートル分の芝生
主原料赤玉土、鹿沼土、籾殻くん炭、バーミキュライト等
1袋(25L)
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
化成肥料の定番。
扱いやすく早く効き、植物全般に使えます。
名称低度化成8号
適合作物植物全般
登録保証生第82552号
ケイ酸入りで病害虫への耐性を高める!。芝目に入りやすい微細粒肥料にケイ酸成分を配合した肥料です。 。有機質80%以上なので土壌改良効果も期待でき、良質な芝を育てる肥料です。
用途芝生
成分窒素4/りん酸2/加里1/+珪酸10
形状細粒
区分普通肥料
タイプ遅効性
容量(kg)2
配合【有機率】80
形態【窒素主】有機態
寸法(高さH×幅W)(mm)350×240
原材料菜種油粕など
適合作物芝生
肥料の種類BB配合肥料
粒サイズ(mm)1~2
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
ペットボトル入りですので、手を汚さずまきやすい!!天然の有機質肥料で穏やかに効き、芝本来の青々した緑が蘇ります。キメ細かいマイクロボールを使用しておりますので、芝の根のすみずみまで浸透して行きわたります。
適合作物芝生
成分チッソN5、リン酸P3、カリK2
子供やペットが芝で遊んでも安心な有機100%の肥料です。葉焼けがなく有機の力でじっくり効きます。窒素5.5-リン酸1.5
仕様窒素5.5-リン酸1.5
名称乾燥菌体肥料
登録保証和歌山県第726号
芝生の生育に必要なケイ酸・マグネシウムを配合。
有機成分を含み、芝生を強健に、色鮮やかに育てます。
適合作物芝
名称園芸有機入りAGBB1号
有効成分チッソ4%・リン酸5%・カリ4% 有機成分・マグネシウム配合
登録保証指定配合肥料
1袋(5kg)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
最大50m2サイズの庭作業に最適。軽量コンパクト設計。バッテリーの充電レベルを常に確認できるLEDインジケーター。刈り取った草を細かく刻み地面に落とすマルチングブレード刃。刈りくずは自然の肥料として再利用できるためサステナブルかつ刈りくず収集時間の短縮に。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途小さめの庭に最適。芝刈りに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/コンパクト/軽量/コードレス
質量(kg)4.2
刈り幅(mm)320
刈込み高さ(mm)3段階(30~50)
保証期間最大3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×38.5×126
運転時間(分)最大25
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
芝生の上にまいて使用する酸素供給剤です。
酸素粒剤で根に酸素を与え、発芽や根つきを良くします。
酸素はおよそ1か月間発生します。
内容量(g)80
1個(80g)
¥309
税込¥340
5日以内出荷
赤玉土微粒を、更にふるいにかけ、微粉末を取り除いた、芝生用の雑菌・雑草種子の無い土。
芝生の植え付け・張り替え時のベースに、目土用の用土。
用途芝の目土
適合作物芝
仕様粉抜き良品
芝の保護、育成用のラバーマットです。肥料、目土などの流出を防ぎ、芝の根付けを良くします。ハニカム構造と高密度特殊合成ゴム使用で、従来の保護材より耐久性を高めました。専用ピンで簡単に施工できます。
色ブラック
材質特殊合成ゴム
トラスコ品番437-8784
セット内容マット1枚 専用ピン10本
厚さ(mm)15
質量(kg)17
長さ(m)2
幅(m)1.2
1枚
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
1多彩な肥料に対応・粒状・粉状・ペレット状・たい肥(含水率50%未満)の肥料に幅広く対応可能。有機肥料・石灰肥料・発酵鶏糞など、多様な肥料を均一に散布できます。2 均等散布調整ノブ搭載・肥料のムラなく均一な散布が可能な『均等散布調整ノブ』を搭載。初心者でも簡単にプロ並みの作業ができます。3 2つの専用モーターを採用・攪拌(アジテーター)専用モーターと、散布(インペラー)専用モーターをそれぞれ搭載。肥料をしっかり攪拌しながら散布するため、詰まりやムラを防ぎます。4 手軽な電動式・低騒音設計・操作が簡単な電動式を採用。静音性に優れ、住宅地や早朝の作業でも周囲への迷惑を軽減します。5 バッテリー長持ち、長時間稼働・高品質なリン酸鉄リチウムバッテリーを採用し、約2~6時間(肥料種類により異なる)の連続使用が可能。充電を気にせず効率的に作業を進められます。6 扱いやすい軽量・コンパクト設計・本体重量約24kgのコンパクト設計で、取り付けや移動が簡単。小規模圃場や畑の狭い通路でもラクラク使用できます。7 幅広い散布範囲・最大約5mの散布幅を実現。短時間で広範囲に均一散布ができ、作業時間を大幅に短縮します。8 安心の日本製品質・開発から製造まで日本国内で行われ、高品質かつ耐久性に優れています。故障のリスクが少なく、安心して長期間使用いただけます。(BT-中国製)
用途水田や畑作の肥料散布(粒状肥料、ペレット肥料、粉状肥料など)。野菜畑や果樹園の石灰・土壌改良剤散布。発酵鶏糞や牛糞堆肥などの有機肥料の散布、もみがら、菜種油粕、ようりん、ゼオライトなどの肥料および土壌改良資材の散布。ビニールハウス内での肥料・土壌改良剤散布。牛舎、鶏舎などへの消臭剤や防疫剤(粉状、粒状)の散布、牧草地の石灰散布による土壌改善。グラウンドや運動場、芝生管理などでの土壌改良剤や肥料の均一散布。公園やゴルフ場の芝管理のための肥料散布・土壌改良作業
その他【攪拌棒(アジテーター)】石灰粉末用・標準用各1本付
質量(kg)24
幅(cm)【最大散布】40~500
範囲(mm)【散布】400~500 (散布幅調整スピードボリューム機能付き)
モーター散布駆動モーター:【上】直流12V 15rpm【下】直流12V 560rpm
バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー付(KTP-480)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×950×845
バッテリー容量(Ah)48000(153Wh)
最大負荷電流(A)【過負荷停止装置】10
関連資料(1.65MB) カタログ裏(0.67MB)
運転時間【連続散布】約2~6時間
ホッパー容量(L)60(白色)
1台
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
納豆菌の仲間であるバチルス菌を配合。安全性も高くそのままパラパラ撒くだけで、サッチ(芝生の刈りカスが堆積したもの)を分解し、健全な芝生の育成をお手伝い。
適合作物芝生
登録保証(肥料登録・指定配合肥料)
トリプル効果(除草・予防・肥料)
観賞用ジャノヒゲの適用
最長4カ月持続(雑草予防・肥料)
成分メコプロップPカリウム塩(フェノキシ酸系)、DBN(ニトリル系)
適合場所芝生
適合作物日本芝(こうらいしば)、観賞用ジャノヒゲ
農林水産省登録第(号)24427
毒劇区分普通物
散布量【日本芝】(一年生・多年生広葉)20~40g/(m2)、(スギナ)30~40g/(m2)、【観賞用ジャノヒゲ】(一年生)20g/(m2)
農耕地/非農耕地農耕地用
すでに植わっている植物の株元にばらまくだけで、肥料成分がゆっくり溶け、根にやさしく根の張りを良くする肥料(追肥)です。リンサン効果で丈夫な根をつくり、花・実つきも良くします。草花・野菜の種まき、苗づくりの元肥としても最適です。
一本差し込むだけで植物がいきいき育ちます
用途あらゆる植物に最適。植え替えなどで弱めた時や、植物の芽を出すときなどバランスの良い栄養補給に。
適合作物あらゆる植物
寸法(mm)50×130×130
成分(チッソN-リン酸P-カリK)6:10:5
1箱(33mL×10本)
¥169
税込¥186
当日出荷
いろいろな植物の植えつけ、植え替え時に土に混ぜ込むだけで、ゆっくり長く(約2年間)効き続け、植物の生育を良くする肥料(元肥)です。リンサン効果で丈夫な根をつくり、花・実つきを良くします。花木や果樹、バラや宿根草、山野草などの比較的植え替えの少ない植物に適しています。
IB入り芝専用緩効性肥料。IB-N/TN=50%
成分N-P-K-Mg-Mn-B :16-10-14/(内IB 8.0)
備考緑化専用肥料/芝生・法面用/花木・庭木にも適す2.0~4.0mm
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
苦土・IB入り芝専用緩効性肥料。IB-N/TN=30%
成分N-P-K-Mg-Mn-B :10-10-10-3/(内IB 3.0)
備考グリーン・ティーグランド用/1.0~2.0mm
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
西洋芝ケンタッキーブルーグラス、ペレニアルライグラス、ファインフェスクの寒地型芝草を3種ブレンドした商品。
一般的な競技場で使用されている配合。
生育が早く管理作業(潅水、芝刈り、施肥等)が頻繁に必要だが、上質で柔らかい綺麗な芝生ができます。
東北~関西向き。
用途西洋芝のタネ。
仕様播種期/(寒地)4~8月、(暖地)3~6月、9~11月(播種量)1m2当たり/40g
タイプ種
容量(g)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×30×298
1袋(400g)
¥859
税込¥945
当日出荷
展着剤(SE:シュガーエステル)入り。芝用葉面散布剤。けい酸入り
成分N-P-K-Mg-Mn-B :20-8-12/(Fe 2.0)
備考チッソは全量尿素態/けい酸7%、鉄はキレート鉄
1セット(1kg×10個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
展着剤(SE:シュガーエステル)入り。芝用葉面散布剤
成分N-P-K-Mg-Mn-B :35-5-5/(Fe 0.39)
備考チッソは全量尿素態/鉄はキレート鉄
1セット(1kg×10個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
グリーンホスカを'V型'にした芝専用緩効性肥料。CDU-N/TN=30%
成分N-P-K-Mg-Mn-B :10-5-8-5/(内CDU 3.0)
備考グリーン・ティーグランド用/加里は硫酸加里1.0~2.0mm
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ