6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LM-2810 電子芝刈機 280mm 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
電子制御により芝をキレイに刈る適正回転数を保ちます。リール刃を研磨するラッピング機構付です。刈り込み高さは5~50mmで間で調整できます。
用途芝刈り。 刈り幅(mm)280 刈込み高さ(mm)5~50 容量(L)(集草)24 回転数(min-1[r.p.m])3000 電源(V)単相100 消費電力(W)460 電源コード(m)0.3 長さ(mm)1017 幅(mm)357 高さ(mm)930 仕様リール刃:5枚 延長コード(m)10 質量(kg)10 トラスコ品番419-8590
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

芝刈機 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」。固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃。簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付。刈込み高さ調節19段階。低騒音設計。ハンドル高さ調節。大型グラスキャッチャ付。
用途芝の刈り込み作業、芝のサッチ取り作業、芝の根切り作業 刈込み高さ(mm)5~50(19段階調節) 回転数(min-1[r.p.m])3000 電源(V)100 電流(A)6.3 消費電力(W)460 コード長さ(m)0.3 付属品六角棒トレンチ(5mm/ハンドグリップに収納)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨剤(9g)、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m) 機能二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ 延長コード(m)10
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動芝刈機です。作業時の音が静かな低騒音設計(メーカー比)です。
用途電動式芝刈機 刈り幅(mm)280 刈込み高さ(mm)10~50 トラスコ品番452-9880 長さ(mm)980 幅(mm)410 質量(kg)15.3 高さ(mm)800 刃形リール式5枚刃 材質(刃)特殊刃物鋼
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

最大50m2サイズの庭作業に最適。軽量コンパクト設計。バッテリーの充電レベルを常に確認できるLEDインジケーター。刈り取った草を細かく刻み地面に落とすマルチングブレード刃。刈りくずは自然の肥料として再利用できるためサステナブルかつ刈りくず収集時間の短縮に。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途小さめの庭に最適。芝刈りに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/コンパクト/軽量/コードレス 質量(kg)4.2 刈り幅(mm)320 刈込み高さ(mm)3段階(30~50) 保証期間最大3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×38.5×126 運転時間(分)最大25
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷

自動で芝刈りをしてくれるロボット芝刈り機 刈り取りエリア:境界ワイヤーでエリアを囲い、そのエリア内で稼働 スマートフォンに専用のGARDENA Bluetooth アプリ(無料)をインストールすれば、スマホで操作管理することが可能(10m以内の距離) 中規模サイズのエリア・家庭での使用に向く設計。静かに芝草を刈り、稼働の音が目立たない静音性の高さ 静音性:騒音レベル 57dB(A)~稼働の音が目立たない。 ワイヤーと本体の簡単な設置 PSE認証済み 雨天でも走行可能。霜センサーにより凍結や霜のある地面の状態を検出し、溶けるまでプログラムを一時停止させるなど、最適なパフォーマンスを実現する。アプリを使用してオンオフの切り替えが可能。 衝突センサー機能:芝刈り機が障害物にあたっても停止せず、方向を変えて走行しなおす 安全性:本体を持ち上げるとブレードを即座に停止させ、怪我を防ぐ お手入れが簡単:散水ホースで水で軽く流して、ハウジング、ブレード、ホイールの汚れやほこり、草の刈くずを洗浄 スポットカット:刈り残しや手の届きにくい場所をらせん状に刈ることが可能 お客様のお持ちの工具を使ってご自身で簡単に設置可能 設置に必要な工具:お手持ちのハンマー、ニッパー、ウォーターポンププライヤー(ペンチ)を使って設置 月1回の掃除を推奨
用途芝刈り、芝生のお手入れに。充電式 Bluetooth アプリ操作 エコ チャージステーション付き 衝突センサー機能 自動 電気刈払機 草 手入れ キャッチャー 強力 電動 刈払い機 刈り払い機 刈払機 清掃 雑草 除草 適合最大使用時 4kW/h(最大使用時の1か月当たりの平均エネルギー消費量) セット内容ロボット芝刈り機本体、チャージステーション、ワイヤーロール 200m長、ペグ 300本、カプラー4個、接続クランプ 5個、取扱説明書(日本語版) 質量(kg)13.1 センサーリフト:有、傾斜:有 刈り幅(mm)220 時間最大面積容量の場合 11時間(1日に必要な活動時間(芝刈と充電)) コードPIN:有 充電時間約60分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×79×33.3 許容傾斜角度(°)0.35(作業エリア内の最大) 運転時間(分)約65(充電1回当たりの標準) アラーム 刈高調整(mm)(最小)20、(最大)50 最大面積(m2)対応:750 切断システム:回転ブレード3枚
1台
199,980 税込219,978
翌々日出荷

芝刈機の老舗が創ったこだわりの一品。 5mmの低刈りから50mmの高刈りまで可能。 上ハンドルは発砲ゴムグリップ採用。
用途電動式芝刈機 刈込み幅(mm)300 仕様過電流防止回路付き 付属品ラッピングコンバウンド、10m延長コード 質量(kg)23.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1350×425×800 電圧(V)(50/60Hz)100 消費電力(W)(50/60Hz)520 刈込み能力(m2/H)350 機構逆転研磨機構 刈込み方式リール式・8枚刃 刈高調整(mm)5~50(無段調整)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷