「世界初」タテ型充電式芝刈機
コードレスでどこでも手軽に美しく芝刈り
作業性の良い集草ボックス
工具レスダストカバー
壁際の敷石周りの芝刈可能
質量(kg)5.8(バテッリ含)
容量(L)集草ボックス:8.4
電源(V)直流18
刈込み幅(mm)160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6
騒音値(dB)76
刈込み高さ(mm)(目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階
連続使用時間(分)約19(1充電あたり/目安)
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)178×346×751~1046
回転数(min-1[回/分])1600
関連資料(1.7MB)
面積(m2)90(~27坪)
片手でラクラク、タテ型タイプ
電気式タテ型芝刈り機
芝生のお手入れ、素早く手軽に美しく
作業性の良い集草ボックス
工具レスダストカバー
壁際の敷石周りの芝刈可能
セット内容本体、メガネレンチ17(782036-8)、ツナギコード10m(A-63672)、ロータリーブレード160(A-48957)、固定刃160(A-70334)
質量(kg)5.6
容量(L)集草ボックス:8.4
電流(A)2.8
電源(V)単相100
消費電力(W)270
コード長さ(m)0.3
刈込み幅(mm)160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6
騒音値(dB)76
刈込み高さ(mm)(目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)178×360×745~1035
回転数(min-1[回/分])1600
関連資料(1.3MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
自動で芝刈りをしてくれるロボット芝刈り機
刈り取りエリア:境界ワイヤーでエリアを囲い、そのエリア内で稼働
スマートフォンに専用のGARDENA Bluetooth アプリ(無料)をインストールすれば、スマホで操作管理することが可能(10m以内の距離)
家庭での使用に向く小型で軽量の設計。静かに芝草を刈り、稼働の音が目立たない静音性の高さ
静音性:騒音レベル 57dB(A)~稼働の音が目立たない。
ワイヤーと本体の簡単な設置
PSE認証済み
雨天でも走行可能。霜センサーにより凍結や霜のある地面の状態を検出し、溶けるまでプログラムを一時停止させるなど、最適なパフォーマンスを実現する。アプリを使用してオンオフの切り替えが可能。
衝突センサー機能:芝刈り機が障害物にあたっても停止せず、方向を変えて走行しなおす
安全性:本体を持ち上げるとブレードを即座に停止させ、怪我を防ぐ
お手入れが簡単:散水ホースで水で軽く流して、ハウジング、ブレード、ホイールの汚れやほこり、草の刈くずを洗浄
スポットカット:刈り残しや手の届きにくい場所をらせん状に刈ることが可能
お客様のお持ちの工具を使ってご自身で簡単に設置可能
設置に必要な工具:お手持ちのハンマー、ニッパー、ウォーターポンププライヤー(ペンチ)を使って設置
月1回の掃除を推奨
用途芝刈り、芝生のお手入れに。充電式 Bluetooth アプリ操作 エコ チャージステーション付き 衝突センサー機能 自動 電気刈払機 草 手入れ キャッチャー 強力 電動 刈払い機 刈り払い機 刈払機 清掃 雑草 除草
適合最大使用時 3.5kW/h(最大使用時の1か月当たりの平均エネルギー消費量)
セット内容ロボット芝刈り機本体、チャージステーション、ワイヤーロール 150m長、ペグ 150本、カプラー4個、接続クランプ 5個、取扱説明書(日本語版)
質量(kg)10.5
センサーリフト:有、傾斜:有
刈り幅(mm)160
時間最大面積容量の場合 12時間(1日に必要な活動時間(芝刈と充電))
コードPIN:有
充電時間約75分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×52×22
許容傾斜角度(°)0.25(作業エリア内の最大)
運転時間(分)約65(充電1回当たりの標準)
刈高調整(mm)(最小)20、(最大)45
最大面積(m2)対応:500
切断システム:回転ブレード3枚
1台
¥139,980
税込¥153,978
翌々日出荷
自動で芝刈りをしてくれるロボット芝刈り機
刈り取りエリア:境界ワイヤーでエリアを囲い、そのエリア内で稼働
スマートフォンに専用のGARDENA Bluetooth アプリ(無料)をインストールすれば、スマホで操作管理することが可能(10m以内の距離)
家庭での使用に向く小型で軽量の設計。静かに芝草を刈り、稼働の音が目立たない静音性の高さ
静音性:騒音レベル 57dB(A)~稼働の音が目立たない。
ワイヤーと本体の簡単な設置
PSE認証済み
雨天でも走行可能。霜センサーにより凍結や霜のある地面の状態を検出し、溶けるまでプログラムを一時停止させるなど、最適なパフォーマンスを実現する。アプリを使用してオンオフの切り替えが可能。
衝突センサー機能:芝刈り機が障害物にあたっても停止せず、方向を変えて走行しなおす
安全性:本体を持ち上げるとブレードを即座に停止させ、怪我を防ぐ
お手入れが簡単:散水ホースで水で軽く流して、ハウジング、ブレード、ホイールの汚れやほこり、草の刈くずを洗浄
スポットカット:刈り残しや手の届きにくい場所をらせん状に刈ることが可能
お客様のお持ちの工具を使ってご自身で簡単に設置可能
設置に必要な工具:お手持ちのハンマー、ニッパー、ウォーターポンププライヤー(ペンチ)を使って設置
月1回の掃除を推奨
用途芝刈り、芝生のお手入れに。充電式 Bluetooth アプリ操作 エコ チャージステーション付き 衝突センサー機能 自動 電気刈払機 草 手入れ キャッチャー 強力 電動 刈払い機 刈り払い機 刈払機 清掃 雑草 除草
適合最大使用時 2.1kW/h(最大使用時の1か月当たりの平均エネルギー消費量)
セット内容ロボット芝刈り機本体、チャージステーション、ワイヤーロール 150m長、ペグ 150本、カプラー4個、接続クランプ 5個、取扱説明書(日本語版)
質量(kg)10.3
センサーリフト:有、傾斜:有
刈り幅(mm)160
時間最大面積容量の場合 5.5時間(1日に必要な活動時間(芝刈と充電))
コードPIN:有
充電時間約75分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×52×22
許容傾斜角度(°)0.25(作業エリア内の最大)
運転時間(分)約65(充電1回当たりの標準)
刈高調整(mm)(最小)20、(最大)45
最大面積(m2)対応:250
切断システム:回転ブレード3枚
1台
¥129,980
税込¥142,978
翌々日出荷
芝のキワ刈り、剪定に最適!ハンディタイプのコードレス仕様なのでとにかく使い易い。電圧10.8Vのパワフル&タフ!2.5Ahバッテリーで、連続使用時間は長時間の約60分。コンパクトで軽量!縁石の周り、芝生のキワ、花壇・壁際などの細かい箇所や狭い所も小回りがききます。ストローク数は1分間に約1200回の高速設計!刈込が簡単。3段階(約10/20/30mm)刈込高調整が可能。櫛刃で寝た芝を起こし、芝生が刈りやすい。別売りのヘッジトリマー(※YHK-300)を付ければ、生垣の刈込みも可能。安全ボタンと本体スイッチを同時に押すと起動するダブルロック機能で、誤操作防止。
用途芝や雑草のキワ刈りに。芝刈り、充電式、刈込高3段階調節、電動芝刈り機。
付属品充電池、専用充電器、充電器電源アダプター、バリカン刃、ブレードカバー、グラスレシバー、櫛刃付刈込高調節フレーム、ドライバー、取扱説明書
材質刃:特殊鋼/クロムコーディング
質量(kg)1.2
色カーキ
刈込み幅(mm)約160
定格電圧 DC V10.8
連続使用時間(分)約60(無負荷使用時間:約55)
バッテリーリチウムイオンバッテリー 2.5Ah
充電器出力1.5(A)
充電器入力AC100V (50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.8×31×12
充電時間(時間)約2
電源タイプ充電式
ストローク数(回/分)約1200
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1台で5役の多機能モード。
ハンディでもポール装着でも自在に使える。
庭木・高枝の剪定、芝生・庭木のバリカン、芝生・雑草の刈り払い等、2種類のブレードが付けられるハンディモードや、135度の角度調節可能な着脱式のポールユニットの組み合わせで幅広い用途に対応。
機動性を考えたコードレス機能。
本体からバッテリーが外せて、ベルトやポケットへ装着ができる。
本体の重さが軽減され作業効率がアップ。
本体ハンドル部分には衝撃吸収素材の「アルファゲル」を採用。
使い心地を考えて、モーターとハンドルを水平に配置した片手でも作業しやすい重心設計。
用途ポールヘッジ、ポールバリカン、芝生バリカン、芝刈り機、剪定、高枝切ばさみ。
付属品バッテリー ×1、充電器 ×1、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、ポール
材質ABS樹脂
質量(kg)17
電圧(V)18
刈込み幅(mm)160(刈込高15~25)(芝生ブレード)
連続使用時間(分)約140
ブレード長さ(mm)260(庭木ブレード)
バッテリー容量(Ah)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×105×190
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)12
ポール長(mm)1070~1480(ポール)
1セット
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
刈込み幅(mm)160
仕様特殊コーティング
刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階
バッテリーリチウムイオンバッテリー
適合面積(m2)~10(3坪)
電源タイプ充電式
関連キーワード