商品豆知識
200mm刃で広範囲を一度に刈れ、刈高さ調整機能機能付です。
刃あわせも手回しネジで特殊な工具は不要です。
大型タイヤで安定性抜群です。
収納時に便利な折りたたみ集草バッグを搭載しています。
クッション付ハンドルで作業時の負担を軽減します。
刈込み幅(mm)200
刈込高さ調整15・25・35・40mmの4段階
ブレード枚数5枚(固定刃+回転刃)
仕様折りたたみ集草バッグ付
質量(kg)5.6
刈込み方式リール式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1250×340×810
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」。固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃。簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付。刈込み高さ調節19段階。低騒音設計。ハンドル高さ調節。大型グラスキャッチャ付。
用途芝の刈り込み作業、芝のサッチ取り作業、芝の根切り作業
刈込み高さ(mm)5~50(19段階調節)
回転数(min-1[r.p.m])3000
電源(V)100
電流(A)6.3
消費電力(W)460
コード長さ(m)0.3
付属品六角棒トレンチ(5mm/ハンドグリップに収納)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨剤(9g)、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m)
機能二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ
延長コード(m)10
広範囲をパワフルに芝刈り
自走式にポータブル電源専用機が登場
付属品マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン
質量(kg)46(集草カゴ含まず)
電源直流36V(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1630~1715×590×990~1095
刈込み幅(mm)530
刈込み高さ(mm)20~100(10段階)
回転数(min-1[回/分])標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
業界初、板バネ採用で微妙な調整が簡単に正確な刃調整が可能。集草ガイドカバー機構・大型前面キャッチャー採用、刈った芝がキャッチャーに効率良く入る。
2段階でハンドルの高さ調整が可能で、身長に合わせちょうど良い角度で芝刈ができる。
用途手動芝刈り機、手動芝刈器、手押し芝刈り機として。
付属品グラスキャッチャー(プラスチックトレイ)
ハンドル2段階調節可能
刈込高さ調整約10・16・23・30・36mm
取扱説明書(2.45MB)
パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。
リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。
電源(V)100
コード長さ(m)0.15+つなぎコード10
全長(mm)745
質量(kg)10.2
消費電力(W)650
刈込み幅(mm)280
刈込み高さ(mm)5~55(11段階)
適合面積(m2)~132(40坪)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
電子制御により芝をキレイに刈る適正回転数を保ちます。リール刃を研磨するラッピング機構付です。刈り込み高さは5~50mmで間で調整できます。
用途芝刈り。
刈り幅(mm)280
刈込み高さ(mm)5~50
容量(L)(集草)24
回転数(min-1[r.p.m])3000
電源(V)単相100
消費電力(W)460
電源コード(m)0.3
長さ(mm)1017
幅(mm)357
高さ(mm)930
仕様リール刃:5枚
延長コード(m)10
質量(kg)10
トラスコ品番419-8590
取扱説明書(1.62MB)
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。
リール式3枚刃なのでシャープな切れ味。
消費電力(W)650
刈込み高さ(mm)5~55(11段階)
刈込み幅(mm)230
全長(mm)745
質量(kg)9.3
適合面積(m2)~108(32坪)
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
パワフル&コンパクト
一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応
「コンパクト」な充電式芝刈機登場
使い勝手&取り回し性向上
ワンタッチ固定&解除
レバー式ハンドル固定
収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)330
刈込み高さ(mm)約20~75(8段階)
タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RF付き
回転数(min-1[r.p.m])4300
電源(V)直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時
質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)
付属品マルチングプラグ、メガネレンチ
連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
水平回転するロータリー式カッター刃で芝をカット。
はらうように刈るので、長く育った芝もスムーズに刈れる。
芝の高さを8段階(10から45mm)に調整可能。
中身が見える集草バッグ付き。
替刃交換が簡単。
収納に便利な折りたたみ式。
用途芝刈り機、電気芝刈り機、電動芝刈り機、電動芝刈機として。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)650
電流(A)6.5
質量(kg)6.8
電圧(V)交流100(50/60Hz)
刈込み幅(mm)約200
絶縁方式二重絶縁
回転数約7800min-1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×1070×820
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×107×82
刈込高さ調整8段階(10・15・20・25・30・35・40・45mm)
取扱説明書(0.73MB)
リール式だから切り口キレイ。
ご家庭で手軽に使える手動式。
組み立て簡単、工具不要。
手にやさしくしっかりフィット、クッショングリップ。
用途お庭のお手入れに。
刈込み高さ(mm)約15/25/35/40
セット内容本体(ハンドル組立式)、折りたたみ集草バッグ、ハンドル固定ネジ×6
方式(刈払)リール式5枚刃
刈込高さ調整4段階
タイヤ幅(mm)約220
シリンダーモアの540 ノヴォレットは、40cmの刈幅と少し大きめな手押し式ローンモアでありながら、不快な音をを最小限に抑えています。
これは、最高の技術を駆使したボールベアリングをタイヤの部分に使用しているため実現しました。
固定刃とリール刃の間が1/100mm単位で調整可能。スウェーデン鋼を使用した耐久性の高い固定刃、リール刃が使用されています。
ギヤを入れ換えることによって自分で刃の目立てができるようになっています。
刈り幅(mm)400
刈込み高さ(mm)12~38
仕様(刈取システム)リール式5枚刃
乾燥質量(kg)9.1
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
広範囲に刈れるロータリー式の電動芝刈機です。
ロータリー式で水平方向に均一に刈ることができる電動芝刈機です。
刈込幅が 320mm で一気に広範囲を刈ることができます。
タイヤ位置を上下させて刈高を 3 段階で調節が可能です。
グラスキャッチャー(集草ボックス)は 30Lと大容量で、草捨て回数が減らせるため作業効率もアップします。
安全ロックボタン付きです。
色ホワイト
寸法(mm)1140×380×960
質量(g)7000
材質PP
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)1000
刈込み幅(mm)320
刈込み高さ(mm)25/45/65(3段階)
集草容量(L)30
切断方法ロータリー式
防水保護等級IPX4
付属品グラスキャッチャー、ワイヤー、ハンドル(下) 2本、コードフック 2個、ハンドル固定ノブナット 2個、ハンドル固定ねじ 2本、ハンドル固定根角ボルト 2本
保証期間お買い上げ日より1年間
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
付属品集草ボックス×1、下ハンドル×1、中ハンドル×2、上ハンドル×1、ハンドル固定ボルト×6、ハンドル固定ナット×6、ワッシャー×6、取扱説明書×1
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。
生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。
切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。
先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。
ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。
仕様ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ
セット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1
質量(kg)2.7 (各ヘッド取付時)
色ホワイト
ピッチ(mm)3
電流(A)1.5
消費電力(W)150
電源AC100V(50/60Hz)
切断能力(mm)ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80
刈込み幅(mm)約300
板厚(mm)0.9
絶縁方式回二重絶縁
振幅数(min-1[回/分])約1500
定格時間30分
ストローク長(mm)ガーデンソー:約20
ストローク数(min-1)ガーデンソー:約2500
刃渡り(mm)210
取扱説明書(3.02MB)
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170
1台
¥22,880
税込¥25,168
4日以内出荷
片手でラクラク、タテ型タイプ
電気式タテ型芝刈り機
芝生のお手入れ、素早く手軽に美しく
作業性の良い集草ボックス
工具レスダストカバー
壁際の敷石周りの芝刈可能
セット内容本体、メガネレンチ17(782036-8)、ツナギコード10m(A-63672)、ロータリーブレード160(A-48957)、固定刃160(A-70334)
質量(kg)5.6
容量(L)集草ボックス:8.4
電流(A)2.8
電源(V)単相100
消費電力(W)270
コード長さ(m)0.3
刈込み幅(mm)160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6
騒音値(dB)76
刈込み高さ(mm)(目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)178×360×745~1035
回転数(min-1[回/分])1600
関連資料(1.3MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
パワフル&コンパクト
一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応
「コンパクト」な充電式芝刈機登場
使い勝手&取り回し性向上
ワンタッチ固定&解除
レバー式ハンドル固定
収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)330
刈込み高さ(mm)約20~75(8段階)
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り
回転数(min-1[r.p.m])4300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時
質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)
付属品マルチングプラグ、メガネレンチ
連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。
コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])11000
刈込み幅(mm)250
電源(V)単相100
電流(A)3.8
消費電力(W)400
コード長さ(m)0.3
刈込み方式ナイロンコード
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239
仕様ナイロンコード式
付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)
質量(kg)2.3
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
刈込み幅(mm)160
仕様特殊コーティング
刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階
バッテリーリチウムイオンバッテリー
適合面積(m2)~10(3坪)
電源タイプ充電式
手動芝刈機用の研磨セット
用途芝刈機の手入れ用品
トラスコ品番868-2903
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
小回りが利く軽量タイプです。面倒な刃調整が不要です。
用途芝生刈込用。
トラスコ品番690-7322
長さ(mm)1110
幅(mm)360
高さ(mm)800
刈込み幅(mm)200
ブレード枚数5
刈込み高さ(mm)10152025
材質(刃)炭素刃物鋼
集草容量(L)9.4
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
シャープで美しい芝の仕上がりになる刈り込み高さを5段階に調節可能な手動式芝刈機です。固定刃の刃先を2面研磨にしたことで刃先の真直度が向上し、固定刃とリール刃との隙間が均一になり、芝の切断面がキレイに仕上がります。回転するリール刃と固定刃のすり合わせでハサミのように芝をカットすることができます。芝の種類に合わせて刈込み高さを5段階(10・20・32・40・45mm)で調節できます。本体が軽くて扱いやすいです(軽量6.5Kg)。面倒なコードの準備や片付けが不要です。
用途芝の刈込み
付属品グラスキャッチャー×1
材質(グラスキャッチャ)ナイロン、(ハウジング・ハンドル)鉄、(固定刃・回転刃)鉄
刃数リール:5
質量(g)6500
刈込み幅(mm)300
刈込高さ調整10・20・32・40・45(mm/5段階)
取扱説明書(0.93MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×710×1070
走行タイプ手押式
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
使用できないもの/液剤がしみこむ布、紙、皮などの素材。塗装された製品。真鍮、銅、アルミ製品。エンジン部、モーター部、配線関係、ベアリング部。樹脂、ゴムの一部種類。
成分非イオン界面活性剤・陰イオン界面性剤
内容量(mL)250
液性アルカリ性
アズワン品番65-2236-99
1本
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
「世界初」タテ型充電式芝刈機
コードレスでどこでも手軽に美しく芝刈り
作業性の良い集草ボックス
工具レスダストカバー
壁際の敷石周りの芝刈可能
質量(kg)5.8(バテッリ含)
容量(L)集草ボックス:8.4
電源(V)直流18
刈込み幅(mm)160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6
騒音値(dB)76
刈込み高さ(mm)(目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階
連続使用時間(分)約19(1充電あたり/目安)
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)178×346×751~1046
回転数(min-1[回/分])1600
関連資料(1.7MB)
面積(m2)90(~27坪)
電動芝刈機です。作業時の音が静かな低騒音設計(メーカー比)です。
用途電動式芝刈機
刈り幅(mm)280
刈込み高さ(mm)10~50
トラスコ品番452-9880
長さ(mm)980
幅(mm)410
質量(kg)15.3
高さ(mm)800
刃形リール式5枚刃
材質(刃)特殊刃物鋼
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
快適操作でパワフル刈込み。刃物前方傾斜、後方での2度切りを防止し刈込感向上。エネルギーロスを軽減。刃物回転加速性向上、刃物回転の加速性アップで始動時の作業性が向上。電気ブレーキレバー操作荷重約80%軽減、スイッチレバーの操作荷重を低減し疲労を軽減。一充電あたりの作業面積[目安]約290坪[約960m2]。※1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。(実負荷時)
用途※18V×2=36V本体のみ仕様
パワフルに刈込み+自走式、高耐久・低騒音・ハイパワー
優れた重負荷作業性
40Vmax仕様で、密な芝にも粘り強く、パワフルな刈込み。低騒音94dB(A)なので、騒音が気になる場所での作業にも最適。
※標準モード時。エンジン芝刈機と比較した場合、2022年10月現在メーカー調べ。
アウターロータ仕様ハイパワー ブラシレスモータ搭載
刃物前方傾斜 一充電で広い範囲を芝刈り
自走用独立モータユニット搭載
自走用モータにより斜面も楽らく移動が可能
速度調整レバー
省エネ&低騒音の3モード切替可能
バッテリは最大2本装着可能(バッテリ1本で駆動)
高い防水性能 高剛性スチールデッキ仕様
高剛性ハンドル採用 新・グラスキャッチャ
マルチング可能 サイドディスチャージ作業可能
刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 縦置き収納可能
付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド
質量(kg)31
電圧(V)直流36(40max)
回転数(min-1[r.p.m])標準モード:3200、ソフトノーロードモード:2500/3200、静音モード: 2500
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1670~1745×550×965~1075
刈込み幅(mm)480
刈込み高さ(mm)20~100(10段階)
連続動作時間【1充電当たりの作業量】自走/手押し:約1時間/1時間22分/(BL4080F×2本) 約30/41分(BL4080F×1本)
面積(m2)【1充電当たりの作業量】自走/手押し:2100/2800[約635/847坪](BL4080F×2本)、1050/1400[約317/423坪](BL4080F×1本)
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
手動芝刈機(前キャッチャータイプ)が、省スペースで収納出来るフック・ストッパーセット
前キャッチャー式芝刈機専用
キャッチャーフック:切り込み部分をキャッチャーに差し込みセット
ハンドルストッパー:T字部をリールカバーにひっかけてセット
内容キャッチャーフック、ハンドルストッパー
1個
¥719
税込¥791
3日以内出荷
自走式+メタルデッキの本格仕様
高耐久・低騒音・ハイパワー
排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ
一充電で広い範囲を一気に芝刈り
高耐久&高出力ブラシレスモーター
「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状
自走用独立モーターユニット搭載
いつでも最適な自走スピードを選択可能。
マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル
省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
刈込み幅(mm)534
刈込み高さ(mm)20~100(10段階)
連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本)
回転数(min-1[回/分])静音モード:2300、標準モード:2300/2800(低負荷/高負荷)
関連資料(3.9MB)
面積(m2)1充電あたり:1700/230(約514/695坪)(BL1860B×4本)、850/1150(約257/347坪)(BL1860B×2本)
付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド
刈込み幅(mm)450
適合バッテリーBL64100(10Ah 64Vmax)、BL6440(10Ah 64Vmax)※バッテリー充電器は別売りです
商品タイプ本体のみ
刈高調整(mm)20~100(10段階)
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
自走式+メタルデッキの本格仕様
高耐久・低騒音・ハイパワー
排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ
高剛性スチールデッキ採用。障害物や飛石等によるデッキの破損を防ぎます。
一充電で広い範囲を一気に芝刈り
高耐久&高出力ブラシレスモーター
「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状
自走用独立モーターユニット搭載
いつでも最適な自走スピードを選択可能。
マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル
省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
セット内容本体、マルチングプラグ、ボックスレンチ13.17、ピン
質量(kg)36(BL1860B×4本含む)(集草カゴ含まず)
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
刈込み幅(mm)460
刈込み高さ(mm)20~100(10段階)
連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本)
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)535×1610~1690×980~1095
回転数(min-1[回/分])静音モード:2500、標準モード:2500/3300(低負荷/高負荷)
関連資料(3.9MB)
面積(m2)1充電あたり:1400/1900(約423/574坪)(BL1860B×4本)、700/950(約211/287坪)(BL1860B×2本)
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
パワフルに刈込み+自走式、高耐久・低騒音・ハイパワー
優れた重負荷作業性
40Vmax仕様で、密な芝にも粘り強く、パワフルな刈込み。低騒音94dB(A)なので、騒音が気になる場所での作業にも最適。
※標準モード時。エンジン芝刈機と比較した場合、2022年10月現在メーカー調べ。
アウターロータ仕様ハイパワー ブラシレスモータ搭載
刃物前方傾斜 一充電で広い範囲を芝刈り
自走用独立モータユニット搭載
自走用モータにより斜面も楽らく移動が可能
速度調整レバー
省エネ&低騒音の3モード切替可能
バッテリは最大2本装着可能(バッテリ1本で駆動)
高い防水性能 高剛性スチールデッキ仕様
高剛性ハンドル採用 新・グラスキャッチャ
マルチング可能 サイドディスチャージ作業可能
刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 縦置き収納可能
付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド
質量(kg)32
電圧(V)直流36(40max)
回転数(min-1[r.p.m])標準モード:2800、ソフトノーロードモード:2300/2800、静音モード: 2300
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1740~1810×595×970~1080
刈込み幅(mm)530
刈込み高さ(mm)20~100(10段階)
連続動作時間【1充電当たりの作業量】自走/手押し:1時間6分/1時間29分(BL4080F×2本)/約33/44分(BL4080F×1本)
面積(m2)【1充電当たりの作業量】自走/手押し:2500/3400[約756/1028坪](BL4080F×2本)、1250/1700[約378/514坪](BL4080F×1本)
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
リチウム電池搭載の充電式芝刈機です。作業時の音が静かな低騒音設計(メーカー比)です。1回の充電で18分使用可能です。
用途芝刈り用。
付属品電池パック(NO.BPL-25K)、充電器(NO.BC9080KB)、ラッピングコンパウンド(研磨剤)
トラスコ品番452-9847
材質刃:特殊刃物鋼
長さ(mm)1015
幅(mm)425
高さ(mm)800
電源(V)電池パック(DC25.2V・3.0Ahリチウムイオン)
刈込み幅(mm)280
ブレード枚数5
刈込み高さ(mm)101826344250
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
18V共通バッテリーシリーズ 平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り。平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り可能。充電式なので電源のない場所にも便利。本体パイプシャフトが伸縮して長さを調整できるので、身長や作業場所に合わせて使用可能。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくい。
用途芝刈りや雑草刈りに。芝刈機 除草 雑草 ガーデニング 家庭菜園 軽量 電動草刈り機
付属品金属刃(刈込幅 約160mm)、保護メガネ、肩掛けバンド、六角棒レンチ、ボックスレンチ、取扱説明書
質量(kg)2.1
回転数(min-1[r.p.m])約6000
バッテリー電圧(V)直流18
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(最小)97、(最大)135×21×39
標準作業時間目安:約30分(付属金属刃使用時)
取扱説明書(2.97MB)
54ノヴォレットは、ベーシックなリール式5枚刃の芝刈機であり、小規模な芝生に最適です。刈幅は40cmとワイド。刈高は、12-38mmの4段階調整式。別売のグラスキャッチャー(集草カゴ)を取り付けると、刈り取った丈の長い草を収集することができます。
仕様(刈取システム)リール式5枚刃
刈り幅(mm)400
刈込み高さ(mm)12~38
乾燥質量(kg)9.1
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
手動式芝刈機20cm用になります
バーディーモアー用になります
GSB-2000N、GSB-2000NDXこのシリーズより大きい物は対応外になります
ポリエステル(撥水機能付)裾は紐でくくれるようになっており、大切な芝刈機を風雨・ほこりから守ります
ハンドルは立てたまま被せる事が可能です
材質ポリエステル(撥水剤塗布)
色濃紺
幅×長さ(mm)680×1440
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ