26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステップ付きのため力が伝わり楽に根切り作業ができます。ステップがあるので足裏への負担も軽減します。刃先部は刃付けがあり、より一層の食い込みと根切り効果があります。握りやすく、力が入れやすいグリップ付きハンドルです。
用途芝生の根切り作業。 全長(mm)約910
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

生やしたくない芝生のエッジ(境界)部分のカットに便利です。 芝生を張る時のサイズあわせのカットや、部分的にいたんだ所を取り除く際のカットに最適です。 芝生の根切りにもご使用戴けます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
材質首部/ステンレス鋼 全長(mm)400 刃幅(mm)120 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ 材質(刃)刃物工具鋼(クロームメッキ仕上)
1本
879 税込967
当日出荷

芝生の縁を綺麗に揃え、美しい芝生に! 移植用にもご利用いただけます。 せまい所の仕上げに。
用途芝生の手入れ用具 トラスコ品番828-4071 全長(mm)930 刃幅(mm)195 刃高(mm)90
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

芝生のふち揃えや、移植時のカット作業にお使いいただけます。 面積の広い芝生もローラー刃で楽々カットします。
用途芝生の手入れ用具 トラスコ品番828-4072 材質刃部:スチール 全長(mm)943 質量(kg)2.25 2018年トラスコ掲載ページ9 1476
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100 全長(mm)720 質量(kg)3.2 太さ(mm)軸及び握り部:25 先幅(mm)(頭部)117
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

コンパクト設計でキワや狭い所の芝生・雑草刈りに最適です。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。狭いところや隅っこの芝刈りに最適です。錆に強いステンレス刃を採用しています。使いやすい樹脂コートハンドルを採用しています。
用途道路や花壇のきわ、飛石のまわり、植込みの中などの芝刈機の使えないところ、ちょっとした芝生のお手入れ 全長(mm)320 刃長(mm)140 材質刃部:ステンレス、ハンドル部:アルミ 質量(g)240 使用目的手入れ 切断対象芝生
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

連結して打ち込むだけの簡単設置。自由に角度調整
用途花壇や菜園への芝の根や土砂進入防止に 幅(mm)160 高さ(mm)140 厚さ(mm)13 材質ポリプロピレン樹脂 質量(g)2100
1箱(35枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

刃先を落とし込み、刃を引いてカットします。芝生のエッジ、境界部分のカットに。芝張り時のカット、部分補修に。
長さ(mm)480 幅(mm)100 高さ(mm)25 材質(刃)刃物用鋼
1丁
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

根切り刃 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

若々しい芝生に生まれ変わります。芝の根をカットして空気を土の中に送りこみます。丈夫で切れ味が抜群です。
用途芝生の根切り。 高さ(mm)約840 質量(g)約1100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)約22 質量(kg)0.72 回転数(min-1[r.p.m])300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120 切断能力(mm)6 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリーA-59863,A-59841
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかい軟質材料も切断できます。オートシャープ機能搭載で、1回転ごとに自動でブレード(刃)を研磨します。バッテリーを守るECP機能は、バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。
用途シート・布・人工芝・ダンボール・皮革などの切断
1台ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連結して打ち込むだけの簡単設置。自由に角度調整
用途花壇や菜園への芝の根や土砂進入防止に 材質ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)13×160×140 質量(g)390 使用目的芝の根や土砂進入防止
1パック(7枚)
599 税込659
当日出荷

古い根をカット!土中の通気性を良くし、芝生の活性化! エアレーション効果 土に穴が開き、水はけが良くなります。芝の根に水が行き届き成長促進。 古い芝の根を切る効果 芝生は根を痛められると成長が活性化。 土に穴が開き地中に空気を供給 芝の活性化と微生物の活動が活発に。サッチや古い根の分解促進。
質量(g)388 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×90 アズワン品番64-4068-17
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

古い根を切り、空気や水、肥料の浸透をよくします。 切れ味のよい特殊鋼の刃を使用し、軽量で扱いやすい設計です。
用途芝生の手入れ用具 トラスコ品番868-2975 材質刃/刃物用鋼、本体/スチール、ハンドル/PVC 質量(kg)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)830×355×35
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

236gの軽量タイプなので、芝刈り作業が片手で楽々できます。刃先が360度回転するので、場所に合わせて角度が自在に変えられます。刃は、錆びや汚れに強いフッ素コート加工を採用しています。作業時の手のケガを防ぐ安全ガード付きのハンドルです。
用途芝生専用の鋏。 全長(mm)330 刃長(mm)135 材質ハンドル:ナイロングラスファイバー 刃部:上刃・SK5(フッ素加工) 刃部:下刃・SK5(クロームメッキ) 質量(g)236 切断対象芝生
1個
1,988 税込2,187
当日出荷

刃先を交換することで2通りに使用できる兼用タイプ。 古い根を切り芝生に活力を与える「スパイク」、肥料の浸透をよくする「パンチ」として使用可能。
エスコ品番EA650AB-22 材質スチール 全長(mm)スパイク:870、パンチ:850 質量(kg)3.25
1個
6,250 税込6,875
翌日出荷

防草シートが一緒にロールされて一体になった「防草シート付きリアル人工芝」。 人工芝と防草シートが一緒にロールされているので1度の施工作業で簡単。 防草シートはフチ付きなので、複数ロールを並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草。 お子様、ペットにも安心の低ホルムアルデヒドを実現。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。 敷きたい場所に合わせて自由自在にカット可能。 カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができる。
用途ベランダ等の芝生マット、人工芝マットとして 材質芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン 丈(mm)芝:35
1巻ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴールデンスターエンジン式エアレーター
芝生に肥料や水を浸透させるエアレーションに
用途エンジン式エアレーター 質量(kg)33(空の場合)、64(水を入れた場合) ローラー幅(mm)500 ローラー径(Φmm)320
1台
829,800 税込912,780
翌々日出荷

約1.3kgの軽量設計!お庭のお手入れに。安全なナイロンコード式
用途お庭の柔らかい草・芝生のお手入れに。グラスカッター 草刈り機 草刈器 芝刈り機 刈払い機 除草 雑草 簡単組立 付属品安全カバー、ハンドル、ネジ×5本、スプール×4(1個は本体に装着済み) 質量(kg)1.3 電流(A)3 電圧(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)300 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約12500 刈込み幅(mm)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×24×65
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

防炎 人工芝ロールマット(防炎性能試験適合品) YAMAZEN(山善) 動画あり
防炎性能試験適合品の防炎人工芝。公共施設、レストラン、保育園など屋内外への施工も可能です。火が燃え広がりにくい防炎人工芝なのでお庭でのガーデンパーティーなどでも安心安全。見た目の美しさだけでなく、安全性も考慮。ふかふかな肌触りがより一層心地良い芝丈40mm仕様。基布は「表面:ポリエチレンPE+ポリプロピレンPP、基布:ポリプロピレンPP、裏面:SBRラテックス」の3層構造で芝が抜けにくい構造になっています。より敷きやすいよう芝が内側になるようロールしております。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができます。※本製品は「夏芝」のみとなっております。また、「2×10m」のサイズ展開はございません。
用途お庭やベランダ、屋上などのDIY、リノベーションに。公共施設、レストラン、保育園等にも。リアル人工芝 芝生マット 芝生 人工芝マット ロール 幅(m)1 高さ(mm)40 材質表面:ポリエチレンPE+ポリプロピレンPP、基布:ポリプロピレンPP、裏面:SBRラテックス 丈(mm)芝丈:40 繊度(dtex)7000 グリーン
1巻(2m)ほか
9,690 税込10,659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

打ち込んで、芝の余計な伸びを仕切ります。 組上げて花壇を作ることもできます。 円形、四角形など用途に応じた形状ができます。 芝生や花壇の地下茎の侵入を防ぎます。 樹脂用のこぎりやプラスチックカッターでカット等の加工が可能ができます。 球根類や多年生草を区分けできます。
仕様●35枚全て繋げた時の長さ(約):5.3m●サイズ(約):160(幅)×137(高さ)×14(奥行)mm●用途:芝の根止めや花壇造り、土止めや仕切りに アズワン品番68-0761-73
1箱(35枚)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

庭や広場の草むしりや草刈りを効率的に行うために欠かせないコードレス4WAY草刈り機!。作業時にかがむ必要がなく、背中や腰への負担を大幅に軽減。作業効率も大幅にアップします。充電式コードレスの為、場所を選ばずどこでも使用可能。草の種類に合わせて4種の替え刃を使い分け/ナイロン刃:やわらかい草・芝生、ステンレス刃:硬めの草・枯れ葉、チップソー:幹の太い雑草・竹、ナイロンコードカッター:壁際に生えた雑草。また、軽い力で楽々作業が捗る補助輪付き!重量が分散されることで、腕や肩への負担が軽減できます!。身長や腕の長さに応じて長さ調整ができ、切断角度により調整が可能です。折り畳み式なので、持ち運びも便利。倉庫やスペースへの収納も邪魔になりません。安全面にも配慮。スイッチは誤作動防止の安全ロックボタン付きのダブルスイッチ、安全保護カバー、フロントガードで草刈り時の危険をガードします。庭や芝生のお手入れを手軽に行いたい方、これからの季節にピッタリなアイテムです。一部組立式※草刈り機のみ。6ヵ月間保証書付き※草刈り機のみ
1枚ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SBC-250JB 2WAY 電動草刈り機 AC電源タイプ 10m延長コード付き YAMAZEN(山善) 動画あり
金属刃と樹脂ブレードの2WAY仕様だから太い雑草も壁のキワ刈りも可能。 電源をつなげておけばいつでも使用可能。 刈幅160mmの金属刃で広範囲を効率よく作業可能。 太い雑草もサクサク草刈り。樹脂刃は「Xカッターフィート」を採用。 ”遠心力で切る”カッター回転が始まると爪が鋭く立ち上がり、芝生や雑草や固い草も刈ることができる。 本体は2分割仕様なのでおうちでの収納時や車のトランクに載せての移動時などに便利。 刈った草が飛び散りにくい大型安全カバー搭載。重量約1.9kgなので女性でも軽々持ち運びでき、使いやすいループハンドルで取り回しもラクラク。 安全ボタンと運転ボタンの2アクション式で安全面にも配慮。 取付穴径25.4mmの刈込幅160mmに適合する金属刃であれば、お客様ご自身にて簡単に刃の交換が可能。
用途お庭のお手入れや壁のキワ刈り、剪定に。電源コード式、草刈り機、芝刈機、芝刈り機。グラストリマー、コンセント、軽量、ガーデン用品。 付属品刈刃160mm×8P(内径25.4mm)、樹脂ブレード(Xカッターフィート)×1個、安全カバー、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ(ハンドル部に取付済)、延長コード10m、保護メガネ、肩掛けバンド、コードストラップ、ベルトフック、取扱説明書 質量(kg)1.9 ホワイト 電流(A)2.5 消費電力(W)250 電源AC100V(50/60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 刈込み幅(mm)(金属刃)約160、(樹脂刃)約210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×1310×225 絶縁方式二重絶縁 取付穴径(Φmm)25.4 定格時間30分
1台
9,980 税込10,978
5日以内出荷