57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト設計でキワや狭い所の芝生・雑草刈りに最適です。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。狭いところや隅っこの芝刈りに最適です。錆に強いステンレス刃を採用しています。使いやすい樹脂コートハンドルを採用しています。
用途道路や花壇のきわ、飛石のまわり、植込みの中などの芝刈機の使えないところ、ちょっとした芝生のお手入れ 全長(mm)320 刃長(mm)140 材質刃部:ステンレス、ハンドル部:アルミ 質量(g)240 使用目的手入れ 切断対象芝生
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

用途に合わせて柄の角度を調節可能
用途芝生、雑草のキワ刈作業に 全長(mm)340 刃渡り(mm)135 質量(g)450 材質(柄部)スチールグリップ付 使用目的キワ刈作業 切断対象芝生、雑草 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

芝刈り専用の刃付。柔らかい草をきれいに切り取ります。バネ付きのため、開く作業をラクにします
用途芝生のお手入れ 全長(mm)540 刃長(mm)165 寸法(mm)550×155×60 柄長330 質量(g)653 材質(柄部)本樫 使用目的手入れ 切断対象芝生 硬度HRC(刃部)HRC56~58±1 材質(刃)S65MO
1丁
2,498 税込2,748
翌々日出荷

SGW-1 立ち刈り芝生鋏 千吉 動画あり
立ったまま芝刈り作業が可能です。作業状況に応じて刃部の角度が変えられます。タイヤ付きで作業が楽にできます。ヘッド角度を変えることで、刃刈り・整枝作業にも使用できます。
用途芝刈り、整枝作業用。 全長(mm)約1290 切断目安(Φmm)生木:5まで 質量(g)約670 使用目的刈り、整枝作業 切断対象 材質(刃)刃物鋼 材質(ハンドル)樹脂 材質(パイプ)アルミ
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

ゴールデンスターアルミ柄バネ付芝生鋏
丈夫で軽いアルミパイプ柄。 バネの力で省略タイプ。
用途芝生、雑草のキワ刈作業に 全長(mm)500 刃長(mm)145 材質(柄部)アルミパイプ 使用目的キワ刈作業 切断対象芝生、雑草 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,798 税込4,178
4日以内出荷

片手で楽々作業、超軽量の290g。サビにくく、切れ味が良い、ステンレス刃。地面を滑らせて切るから、腕などへの負担も軽減。長時間の作業も楽々。360°回転で、水平カット、斜めカット、垂直カットも。手のケガを防ぐ、安全設計、ガード付ハンドル。衝撃を吸収して手にやさしい、ソフトグリップ。ハンドルを握りながら刃を開け閉めする、イージーロック。
用途芝生、雑草刈り 全長(mm)370 刃長(mm)160(切り刃140) 材質刃部:ステンレス鋼420J2、グリップ部:PP+グラスファイバーTPR 質量(g)290 使用目的刈り 切断対象芝生、雑草
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

。芝刈機では作業しにくい狭いところも、芝生鋏なら簡単!。芝生の刈り取りに適合。芝刈機では作業しにくい狭いところも、芝生鋏なら簡単!芝生の刈り取りに最適! に刈ることができます。バネ式のオートリターンを採用していますので、作業が楽にスムーズに運びます。
仕様●全長(約):550mm●刃渡り(約):145mm●重量(約):640g●材質●▼刃/特殊刃物鋼、柄/木 アズワン品番65-8902-93
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷

SGS-4 楽刈片手芝生鋏 千吉 動画あり
アシストギアが付いているので、楽に芝刈り作業が行えます。ギアの効果でハンドルを握る力が従来比の約半分で、作業時の手への負担が軽減されます。軽量で丈夫な樹脂ボディです。作業状況、作業場所に併せて、刃先角度を変更できます。ハンドルを持ったまま、片手で刃部ロックのオンオフが簡単に行えます。上刃にはフッ素コート加工が施されています。
用途芝刈り作業用。 全長(mm)330 刃長(mm)165 質量(g)250 使用目的刈り作業 機能刃先角度360度変更機能 切断対象 切刃(mm)120 硬度HRC(刃部)52±2 材質(刃)刃物鋼 材質(ハンドル)ナイロングラスファイバー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

新ギヤ機構の採用で軽い力で作業が出来ます。連続作業の疲れを軽減! 樹脂ハンドルで本体も軽量化を実現。 ハンドルを握るだけでストッパーを解除するので、直ぐに作業が開始できます。 刃が12段階360°回転するので、斜面の芝生刈りが楽に行えます。 フッ素コーティング加工を施してあるので、汚れも付きにくくお手入れが簡単。
用途芝生の刈り込みに 質量(g)約225 使用目的刈り込み 切断対象芝生 材質(刃)ハイカーボン鋼(フッ素コーティング) 材質(ハンドル)ハイカーボン鋼(クロムメッキ)、ABS
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続し、刈り取りし易い曲刃仕上げです 柄は椎材を使用し軽量です
用途芝生の刈り取り作業。 全長(mm)550 刃長(mm)165 刃渡り(mm)135 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)500 柄長さ(mm)390 使用目的刈り取り作業 切断対象芝生
1丁
4,198 税込4,618
3日以内出荷

刃全体がギザ刃で芝生を逃がしません。約200gの軽量で使い易いです。サビに強い、ステンレス製です。刃が360度回転し色々な角度で隅々まで切れます。
用途芝生の刈込作業。 全長(mm)300 材質ステンレス鋼SUS420J2 ABS樹脂 エラストマ樹脂 使用目的刈込作業 切断対象芝生
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

重量も軽く切れ味も抜群なの疲労を軽減
寸法(mm)245×900×160 (グリップ)赤 質量(g)1220 材質(柄部)アルミ 材質(刃)ステンレス
1本
2,998 税込3,298
欠品中

刈り込んだ草や芝生のかき集めに便利なレーキ付きです。サビやヤニに強いフッ素樹脂コーティングを施しています。
トラスコ品番683-7876 全長(mm)340 刃長(mm)130
1丁
3,798 税込4,178
翌々日出荷

立ったままの姿勢で雑草刈ができるので非常に楽です。狭い隙間や芝生刈にも最適です。
用途芝生の剪定、ちょっとした雑草の除去に。 全長(mm)900 質量(g)1540 刃長(mm)320 材質(柄部)アルミ 材質(刃)刃物鋼
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

片手で楽々作業、超軽量の280g。サビにくく、ヤニがつきにくい、フッ素コート刃。地面を滑らせて切るから、腕などへの負担も軽減。長時間の作業も楽々。360°回転で、水平カット、斜めカット、垂直カットも。手のケガを防ぐ、安全設計、ガード付ハンドル。衝撃を吸収して手にやさしい、ソフトグリップ。ハンドルを握りながら刃を開け閉めする、イージーロック。
用途芝生、雑草刈り 全長(mm)370 刃長(mm)160(切り刃140) 材質刃部:SK5+フッ素コート、グリップ部:PP+グラスファイバーTPR 質量(g)280 使用目的刈り 切断対象芝生、雑草
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

236gの軽量タイプなので、芝刈り作業が片手で楽々できます。刃先が360度回転するので、場所に合わせて角度が自在に変えられます。刃は、錆びや汚れに強いフッ素コート加工を採用しています。作業時の手のケガを防ぐ安全ガード付きのハンドルです。
用途芝生専用の鋏。 全長(mm)330 刃長(mm)135 材質ハンドル:ナイロングラスファイバー 刃部:上刃・SK5(フッ素加工) 刃部:下刃・SK5(クロームメッキ) 質量(g)236 切断対象芝生
1個
1,988 税込2,187
当日出荷

伸縮式の軽量タイプ
用途立ったままで、芝生、雑草の刈込作業ができる 全長(mm)670~1030 刃長(mm)160 トラスコ品番102-7162 材質刃:炭素刃物鋼、柄:アルミ合金 質量(kg)1.05 材質(柄部)アルミパイプ 使用目的刈込作業 切断対象芝生、雑草 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
5,998 税込6,598
翌日出荷

特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。
用途芝生などの軟らかい草の刈込に 全長(mm)520 刃長(mm)150 切断能力(mm)3 仕様バネ付、刃カバー付 トラスコ品番769-9913 材質刃:刃物用特殊鋼(黒パーカー仕上げ)、柄:天然木 質量(g)600 口金ステンレス、パイプ 使用目的刈込 切断対象芝生、軟らかい草 天然木ナラ(300mm) 適合替刃0128S
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

作業性抜群のL型形状で雑草・芝刈りに最適です。L型形状で作業性抜群です。バネ付で開閉スムーズ。
用途刈込鋏。 材質刃部:65MN 柄部:ブナ 形状L型 硬度HRC55±2 使用目的刈込鋏
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 地面に刺さらないように、反り刃になっています。
用途芝刈、草刈りに 全長(mm)655 刃長(mm)165 切断能力(mm)8 トラスコ品番818-8017 材質刃:日立安来鋼付、柄:ムク 使用目的刈、刈り 切断対象芝、草
1丁
7,798 税込8,578
10日以内出荷

ドウカンホワイトスター(白い星)
エコ商品
細い樹木の剪定や芝生の刈り込みに、手軽に使えるミニタイプ。
全長(mm)360 質量(g)315 刃長(mm)100 グリーン購入法適合
1丁
1,898 税込2,088
翌日出荷

ドウカンロンパイ 芝生鋏
エコ商品
柄部の口金はロングパイプを使用して、強度アップを図っている芝生専用鋏です。
全長(mm)500 質量(g)500 刃長(mm)150 使用目的芝生鋏 グリーン購入法適合
1丁
2,198 税込2,418
翌日出荷

手軽に芝刈りの出来るハンディタイプ 花壇のキワや狭い場所での芝刈りに便利 360度、刃先回転機能により使用シーンに合わせ角度を変えることができます 手にフィットするTPRグリップ
用途狭い場所の芝刈りに 全長(mm)365 刃渡り(mm)130 トラスコ品番868-2227 材質(切刃)フッ素コーティング/(受刃)ハードクロムメッキ/(本体)PP、TPR 高さ(mm)40 柄長さ(mm)330 使用目的刈り 切断対象
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

芝生の刈りこみや細かい枝の剪定に便利なハンディタイプです。
用途芝生や小枝の剪定に 刃長(mm)100 使用目的剪定 切断対象小枝、芝生
1丁ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスでサビに強く、耐摩耗性に優れ軽い切れ味が持続します。
トラスコ品番683-7874 全長(mm)340 刃長(mm)130
1丁
2,298 税込2,528
翌日出荷

経済的な交換部品です。大吉L型芝生鋏用の替バネです。
用途L型芝生鋏用の替バネ。 材質バネ鋼 使用目的替バネ
1個
329 税込362
翌々日出荷

C0107 ロング芝生鋏(1300mm) MROCAT 動画あり
用途芝生の手入れや雑草の除去などに。 材質【刃】3GR13鋼(表面テフロン加工)【本体】アルミ【ハンドル】ナイロン 全長(mm)約1300 質量(g)約750
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷

取手が回転するので作業に合わせて調節でき、スプリング付きなので片手で連続作業が行えます。
用途芝生専用の刈込鋏 全長(mm)345 材質柄部:ABS樹脂 使用目的刈込鋏 切断対象芝生 材質(刃)カーボン鋼(高周波焼入れ)
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

芝生鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。 適合機種SGSL-1 材質(本体) 使用目的交換パーツ
1個
159 税込175
翌々日出荷

ステンレスでサビに強く切れ味抜群
寸法(mm)70×340×35 (グリップ)オレンジ 質量(g)359 材質(刃)ステンレス
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

一度にたくさん刈り込める長刃タイプ 。角度付だから地面に手が当たらない 。サビに強いステンレス製 。クッションゴムで衝撃吸収 。メーカー従来品より約13%重量ダウン(約570g)
用途芝の刈込に
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 高炭素ステンレス刃でサビ・汚れに強く切れ味抜群! 作業場所に合わせて刃の角度が360°(12段階)回転できる ワンタッチロック式 芝生の剪定や雑草刈りに 通路・花壇の際や飛び石の周りに 芝生刈り機の使いにくい所に
全長(mm)340 材質刃部:ステンレス420J2、HRC:50±2、表面処理:ポリシング、ハンドル部:PVC+ナイロン+ABS 質量(g)約370 刃先(mm)130
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

刃が地面に沿うように設計された形状で、芝生の刈り込みや枝の剪定が楽にできます。
刃長(mm)150
1丁
2,998 税込3,298
翌日出荷

芝生鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。 適合機種SGS-2 材質(本体) 使用目的交換パーツ
1個
159 税込175
4日以内出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 カーボンスチール刃(上下)でサビ・磨耗・汚れに強い! 作業場所に合わせて刃先の角度が360°(12 段階)回転できる ワンタッチロック式 芝生の剪定や雑草刈りに 通路・花壇の際や飛び石の周りに 芝生刈り機の使いにくいところに
全長(mm)340 材質刃部:S50C、表面処理: クローム・フッ素加工、柄:PVC+ナイロン+ABS 質量(g)約360 刃先(mm)130
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

刃が90度回転!
全長(mm)325 刃渡り(mm)155 質量(g)280
1丁
1,098 税込1,208
翌々日出荷

芝生を刈るのに適した刈込鋏です。
用途芝生の刈りこみに。 全長(mm)420 質量(g)460 柄長さ(mm)210
1個
2,488 税込2,737
5日以内出荷

屈まずに直立のまま作業できる。安全ロック付きの握りやすい柄。刃は180度(左右90度)回転し角度調整可能。摩擦を軽減する付着防止コーティング。
用途刈り込みばさみ、芝刈りばさみとして。芝生の際刈りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質アルミ、鉄、プラスチック 質量(kg)0.97 刃形ストレート刃(付着防止コーティング) ハンドル長さ(mm)900 保証期間最大25年 刃長(cm)14
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

BAHCO(バーコ)芝生用苅込鋏
トラスコ品番813-2489
1丁
7,398 税込8,138
翌々日出荷

全長(mm)420 刃長(mm)135 トラスコ品番818-8023 材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)ムク 質量(g)460 柄長さ(mm)210
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

  • 関連カテゴリ