24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤玉土微粒・バーミキュライト微粒・焼黒土・芝生専用肥料をブレンドした、雑菌・雑草種子の無い土。 芝生の植え付け・張り替え時のベースに、目土用の用土。
用途芝の目土 適合作物 仕様粉抜き良品・肥料入り 容量(L)18 寸法(縦×横×高さH)(cm)55×36×10
1袋(18L)ほか
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原材料は岩を砕いた砂を使用。完全乾燥させた良質な砂です。園芸、芝生用の砂として最適です。
用途セメント、モルタル用骨材。園芸用。芝生の目土等の用途に使用できます。 仕様珪砂6号 成分珪砂6号 黄土色 寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×270×30 適合作物芝生
1袋(2kg)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

青々とした芝生に育てる、加熱処理済み原料だけを使用した安心の芝の目土。。1.透水・通気性に優れた数種類の多孔質素材を配合した芝の目土。2.赤玉土をはじめ全て熱処理した素材だけを使用しているので清潔。土の中には雑草の種が未混入なので安心。芝生が健全に育つ。3.赤玉土や数種の多孔質素材の働きで、通気性が長持ち。芝の生育に最適な土壌環境が長期間持続する。4.芝の生育をサポートする、速効性と緩効性の2種類の肥料を配合してあるので、このまま目土・床土に使える。
用途適用植物:芝(高麗芝、西洋芝等) 適合作物芝(高麗芝、西洋芝等) 使用の目安厚さ5mmの目土使用時、1袋(25リットル)当たり約5平方メートル分の芝生 主原料赤玉土、鹿沼土、籾殻くん炭、バーミキュライト等
1袋(25L)
939 税込1,033
4日以内出荷

群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
1袋(2L)ほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤玉土微粒を、更にふるいにかけ、微粉末を取り除いた、芝生用の雑菌・雑草種子の無い土。 芝生の植え付け・張り替え時のベースに、目土用の用土。
用途芝の目土 適合作物 仕様粉抜き良品
1袋(14L)ほか
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

芝が肥焼けしない、色鮮やか!
適合作物芝生 成分チッソN2.5、リン酸P2.5、カリK1.5 名称ユーキー3号 登録保証肥料登録なし
1袋(5kg)
1,498 税込1,648
当日出荷

善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!芝がイキイキ! 有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、再び芝生の栽培に適した土にします。 マグネシウム・りん酸の配合で芝生を丈夫にします。 施用後はたっぷりと水をまいてください。
用途芝生 適合作物芝生 使用方法芝生が植えてある状態で土の表面に約1~2mm程度まいて下さい 名称肥料が含まれていない対象外の商品
1袋(5L)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

愛知県矢作川の川砂を、水洗いアク抜きしたもの。 1ミリ~3ミリ。
仕様天然素材
1袋(2L)ほか
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。 適合作物サボテン、多肉植物、山野草 容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
1袋(2L)
289 税込318
欠品中

SUN & HOPE(サンアンドホープ)川砂
通気性・排水性に優れた用土を好む植物に他の用土と混ぜて使います。水はけが良い土を好む植物に使用できます。
寸法(mm)280×180×45
1袋(2L)
229 税込252
当日出荷

5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に [園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として 危険物の類別非危険物
1袋(10kg)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に 主な用途 危険物の類別非危険物
1袋(5kg)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊びなどに最適です。 幼稚園や学校の砂場にも使われている砂です。 グランド等の補充用、その他色々な用途にご使用下さい。 放射性安全検査済の砂のため安心してご使用いただけます。子供の手にも安心な細めの砂です。
用途幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊び用に 材質元河川砂 質量(kg)15 粒サイズ(mm)0~2
1袋(15kg)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

全国のゴルフ場で実証済み安心して使用できる肥料です。芝生の生育に適した成分値になるよう各種天然原材料をバランス良く配合。丈夫で健康な芝生が育つ『カルシウム』や『ケイ酸』などの多・微量要素を含有。芝生の葉色を鮮やかな若草色にするアミノ酸入り。土壌微生物を活性化させ、踏まれて固くなった芝生の土をやわらかくし、根張りを良く。芝生の上で子供や犬などが遊んでも安心な品質保証の原材料使用。
適合作物 成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-4-3-0.1 名称芝ドクター1号
1袋(1.8kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

西洋芝ケンタッキーブルーグラス、ペレニアルライグラス、ファインフェスクの寒地型芝草を3種ブレンドした商品。 一般的な競技場で使用されている配合。 生育が早く管理作業(潅水、芝刈り、施肥等)が頻繁に必要だが、上質で柔らかい綺麗な芝生ができます。 東北~関西向き。
用途西洋芝のタネ。 仕様播種期/(寒地)4~8月、(暖地)3~6月、9~11月(播種量)1m2当たり/40g タイプ 容量(g)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×30×298
1袋(400g)
859 税込945
当日出荷

水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012 材質セメント、砂 質量(kg)15 ブラウン 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

洗浄した天然珪砂を、耐候性・耐久性に優れたアクリル樹脂でコーティングしたカラーサンドです。炎天下での使用においても退色がほとんどなく、降雨等による色の溶出がありません。また、有害物質は一切使用していませんので、芝生の目土としても安心して使用できます。
用途ゴルフ場のティーグランド・フェアウェイやグリーン(ピッチマーク)の補修・目土砂。サッカー場(ピッチ)、野球場(外野芝部分)等の補修・目土砂。テニスコート(芝)の補修・目土砂。その他。(色の適合性をご確認の上、ご使用ください) 材質使用原砂:温泉津珪砂、洗浄山砂 100% 質量(kg)20 容量(kg)20 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W350mm×H100mm×D550mm
1袋(20kg)
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭菜園にも使え、醗酵鶏ふん・菌体肥料・二化鉄をブレンドした肥料。
適合作物 仕様有機の肥料・まきやすい タイプ細粒 容量(kg)5 寸法(縦×横×高さH)(cm)46×32×5
1袋(5kg)
789 税込868
当日出荷

石コロも砂ボコリもこれ1本で掃き掃除できます。 コシのあるヤシの葉脈と、しなやかな黒シダの2種類の穂を合わせています。
用途道路・駐車場・芝生面など屋外の掃き掃除に 長さ(mm)820 トラスコ品番762-5375 材質穂:ヤシの葉脈、ヒタムファイバー、柄:木に塗装 幅(mm)200 質量(g)350
1本
999 税込1,099
当日出荷

古い根をカット!土中の通気性を良くし、芝生の活性化! エアレーション効果 土に穴が開き、水はけが良くなります。芝の根に水が行き届き成長促進。 古い芝の根を切る効果 芝生は根を痛められると成長が活性化。 土に穴が開き地中に空気を供給 芝の活性化と微生物の活動が活発に。サッチや古い根の分解促進。
質量(g)388 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×90 アズワン品番64-4068-17
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

カーツ (KAAZ)エアランチャー
2サイクルエンジン。3Dファン(特許取得)採用で作業効率アップ。ワンランク上の風量・風速を実現。
用途農場:農場の落葉や、草刈後の清掃に。(草寄)。公園緑化:芝生、砂、小石等の清掃や、草刈後の清掃に。町内清掃:道路脇や公園などの落葉や、草刈後の清掃に。お寺・神社:境内の落葉の清掃に。ゴルフ場:ティーグランド、グリーンバンカー、駐車場等の落葉、芝生、砂、小石等の清掃に。イベント会場:紙ふぶき、ゴミなどの清掃に。 質量(kg)6.2 最大風量(m3/min)12.3 最大風速(m/s)72.5 エンジン型式KOHTAR K26 25.4cm3
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

フルメタルフレームと特殊な。テクスチャーホイールを備えたマルチシャーシ4WDロボットキットです。金属製のフレームと特殊なホイールにより、このロボットは重い荷物を積むのに適しており、砂や芝生など。で簡単に走ることができます。耐久性のあるアルミニウム合金シャーシ。高品質ATVホイール(ラバーホイール)4本
仕様●車輪径 Φ78mm●単4電池ホルダー×5●供給電圧:6V~9V●定格電流:800mA アズワン品番67-0476-90
1個
8,898 税込9,788
33日以内出荷

穂先をレーキ(熊手)状に加工したホーキ。落葉・砂・砂利・雪などの掃き集めに適した穂先です。 人工芝や芝生・凸凹のある土間などの掃き掃除にも適しています。 柄はレーキとして使い易い長尺伸縮柄。
用途アスファルト・石畳・芝生など土間・粗目の表面・水気の多い場所にも適しています。 材質ポリプロピレン、スチールパイプ 全長(mm)約950~1600 アズワン品番64-8344-99 穂幅(mm)約350
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷

最大範囲400m2での肥料や道路用塩や砂利の配布に便利な散布機。夏も冬も通年で使える散布機。散布口の開閉はハンドルで操作するため腰を屈めずに作業可能。ロックスライドで散布終了後は散布口から材料を漏れさせない。特殊な散布ローラーは、散布材料を均一に、正確に、必要な領域にのみ分散させます。散布機のお手入れは水で簡単に掃除可能
用途肥料の散布、種まき、砂・砂利・道路塩の散布に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 砂 砂利 種まき 芝生 タイヤ 材質プラスチック / ブラケット:アルミニウム / ワイヤーケーブル:ステンレス 質量(kg)2.54 容量(L)12.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57.4×28.4×109.7 散布幅(m)0.45
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷