14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
納豆菌の仲間であるバチルス菌を配合。安全性も高くそのままパラパラ撒くだけで、サッチ(芝生の刈りカスが堆積したもの)を分解し、健全な芝生の育成をお手伝い。
適合作物芝生 登録保証(肥料登録・指定配合肥料)
1箱(2.8kg)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

爪幅が広く平らになっているので芝生を傷めにくく、刈った芝を楽にかき寄せることが出来ます。25本爪タイプ。頭部に曲面をつける事により、使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。
用途芝生用。 全長(mm)1420 質量(g)630 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)280 爪長さ(mm)(中央部)170 爪数25本 頭部高さ(mm)50 先幅(mm)440 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
欠品中

ダイトウテクノグリーン芝生草高計
エコ商品
個人差のない草高測定が可能に。厚さが薄く、書類等と共に持ち運べます。
用途草高測定 質量(g)36 材質アルミ、ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,798 税込5,278
3日以内出荷

用途に合わせて使える両面レーキ、爪が荒い方は落ち葉などの清掃や土ならしに、爪が細い方は芝生のお手入れに適します。
用途落ち葉清掃や土ならし、芝生レーキなどに。 材質頭部/樹脂、柄部/天然木 全長(mm)1390 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台2役ISIO(アイシオ)は、芝生バリカンと園芸バリカンのセット。軽量コンパクト0.5kg。マルチクリックシステムでブレード交換がワンタッチ、手を汚さず安全に交換可能です。アンチブロッキングシステム搭載:ブレードが枝をかむと約3秒で負荷の度合いを本体が自己判断、負荷状態が続いた場合はモーターを完全停止します。リチウムイオンバッテリー搭載。バッテリー残量表示で電池の残量がわかり作業時間の目安がわかります。別売の延長ハンドルで芝生だけでなく高所の生垣もお手入れ可能です。
用途植木、生垣の刈込み 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 付属品充電器、芝生バリカン用ブレード80mm、園芸バリカン用ブレード120mm 質量(g)500 充電時間(時間)約3.5(空→フル充電) ストローク数(min-1[回/分])1000 連続使用時間(分)最大約40※作業条件によって異なります 最大切断枝径(Φmm)8(園芸バリカン)※切断材料によって異なります RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×120×85 刈込み幅(mm)80(芝生バリカン用ブレード)、120(園芸バリカン用ブレード) 電源タイプ充電式
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

あらゆる液体の除草剤の効果をアップさせる「機能性展着剤」 グリホサート剤はもちろん、芝生用除草剤にも使えます。 「専用展着剤」の使用により、下記の効果が期待できます。 ・除草剤を植物の細胞まで浸透させ、早く、強く効く。 ・吸着性と浸透性に優れるので、雨にも流れにくくなる。 ・枯殺効果をアップさせ、その後の作業を軽減する。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
399 税込439
当日出荷

コンパクト&パワフル!強火力25.6kW(22000kcal/h) 最初から最後まで驚異的なパワーを持続! 家庭菜園のお手入れに最適。軽量・コンパクトながらパワフルな火炎 雑草焼却だけでなく、殺虫・殺菌もでき効果的です。 除草剤・殺虫剤の比べ環境にやさしく安全な野菜つくりができます。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事 火炎の長さ(mm)約300 火炎温度(℃)約1300 付属品ボンベ(GT-760)×1本 トラスコ品番854-9827 本体寸法(mm)145×75×680 本体質量(g)800※ボンベ除く 発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000] RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

1台2役ISIO(アイシオ)は、芝生バリカンと園芸バリカンのセットです。標準付属の延長ハンドルは、立ったままの楽な姿勢で芝生の刈り込み作業、高所の生垣もお手入れできます。軽量コンパクト0.5kg。マルチクリックシステムでブレード交換がワンタッチ、手を汚さず安全に交換可能です。アンチブロッキングシステム搭載:ブレードが枝をかむと約3秒で負荷の度合いを本体が自己判断、負荷状態が続いた場合はモーターを完全停止します。リチウムイオンバッテリー搭載。バッテリー残量表示で電池の残量がわかり作業時間の目安がわかります。延長ハンドル: 80cm~115cm 間での調節、車輪の取り外し、延長ハンドルの角度調整、そして本体の向きを3方向に調節できます。
用途植木、生垣の刈込み 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×120×85 刈込み幅(mm)80(芝生バリカン用ブレード)、120(園芸バリカン用ブレード) 充電時間(時間)約3.5(空→フル充電) ストローク数(min-1[回/分])1000 連続使用時間(分)最大約40※作業条件によって異なります 最大切断枝径(Φmm)8(園芸バリカン)※切断材料によって異なります 質量(g)1200(延長ハンドル装着時) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 付属品充電器、延長ハンドル、芝生バリカン用ブレード80mm、園芸バリカン用ブレード120mm 電源タイプ充電式
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

点火がラクなガス予熱式 タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル 大口径の火口に、火炎直径81mmのパワフルな炎を発揮! 強火力で長時間の使用が可能 田畑での作業に適したプロモデル
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事 火炎の長さ(mm)600 火炎温度(℃)1300 使用時間(分)約25~40 付属品ボンベ(GT-700) トラスコ品番854-9832 本体質量(g)3800(バーナー部:2.3・タンク1.8) 燃料タンク容量(L)4.0 満杯容量(L)3.2 火口径(mm)80 予熱時間約2分 バーナー寸法(mm)1170 ホース長さ(mm)1300 発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000] RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
欠品中

タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル 大口径の火口に、火炎直径80mmのパワフルな炎を発揮! 強火力で長時間の使用が可能 田畑での作業に適したプロモデル
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事 火炎の長さ(mm)600 火炎温度(℃)1300 使用時間(分)約25~40 付属品注油プレート、予熱材(予備用) トラスコ品番854-9831 本体質量(g)3800(バーナー部:2.0・タンク1.8) 燃料タンク容量(L)4.0 満杯容量(L)3.2 火口径(mm)80 予熱時間約3分 バーナー寸法(mm)1170 ホース長さ(mm)1300 発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000] RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ハンマーブロック
エコ商品
頑丈で耐久性を兼ね備えたスーパープラスチック製のハンマリング・ブロックは、 ハンマーや金槌による打撃力をブロック下面に分散して伝えます。これにより、段差や凹凸を解消することが可能です。このブロックはまた、 石畳の歩道や芝生と縁石のつなぎをなめらかにすることに使えます(つまづきの防止)。さらなる特長として、後で弛みが発生しない様に下地をしっかり固めることに役立ちます。 そして何より、敷石や縁石にハンマリングによる傷がつくことを防ぐことが出来ます
用途傷つきやすい素材、造園やガーデニング、天然石材や縁石の設置、床用のタイル、敷石の敷設、石材の階段の施工等に。 材質プラスティック 寸法(mm)200×140×40 質量(g)1065 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
12日以内出荷

RS PROホース RS PRO 50m
エコ商品
RS Pro ホース 50 RS Pro では、その柔軟性、性能、信頼性を高めるために、他のタイプとは異なるさまざまな強化ガーデンホースを取り揃えています。RS Pro は、 Durable な補強材テクノロジーを採用しており、利便性を高めています。英国で製造されているため、このホースは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れた、ホースの品質に優れた素材と職人の技が自信を持って製造されています。 特長と利点 柔軟性が高く取り扱いが簡単なため、非常に使いやすくなっています ホースペ 優れた耐キンク性で、継続的な水の流れを実現します 耐摩耗性が高く、ホースが長持ちします カドミウムフリーの素材を使用しています シリコンフリー 15 +60 C の使用に適しています さまざまな環境に最適なホース では、厳選された高張力ポリエステルファイバ補強材を使用 最適な編組角度 54 44 インチ( 54.73 )により、効果的になります バランスのとれた圧力ホース BS 3746 1990 に準拠 RoHS 対応 REACH準拠 用途 RS Pro ホースは、家庭の庭園から小売業まで、さまざまな環境に最適です。このガーデンホースは非常に使いやすく、時間を節約し、不満をなくすことができます。壁取り付けリールに取り付けた場合は、簡単に収納できます。適切な継手があれば、このガーデンホースをタップやスプリンクラーのコネクタとして使用することができます。RS Pro は、家庭用の灌漑システム、自動車、パティオ家具、人工芝生の庭の手入れや清掃を独自に行うのに最適な設計になっています。 このホースはスプレーガン継手に付属していますか? はい。スプレーガン継手を使用しない場合のさまざまな長さのオプションとオプションについては、 RS Pro データシートを参照してください。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12mm外径 = 15.3mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 8バール使用流体/用途 = 灌漑代表規格 = BS 3746動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +65℃色 = 緑長さ = 50m曲げ半径 = 60mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

RS PROホース RS PRO 30m
エコ商品
RS Pro ホース( 30 RS Pro では、その柔軟性、性能、信頼性を高めるために、他のタイプとは異なるさまざまな強化ガーデンホースを取り揃えています。RS Pro は、 Durable な補強材テクノロジーを採用しており、利便性を高めています。英国で製造されているため、このホースは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れた、ホースの品質に優れた素材と職人の技が自信を持って製造されています。 特長と利点 柔軟性が高く取り扱いが簡単なため、非常に使いやすくなっています ホースペ 優れた耐キンク性で、継続的な水の流れを実現します 耐摩耗性が高く、ホースが長持ちします カドミウムフリーの素材を使用しています シリコンフリー 15 +60 C の使用に適しています さまざまな環境に最適なホース では、厳選された高張力ポリエステルファイバ補強材を使用 最適な編組角度 54 44 インチ( 54.73 )により、効果的になります バランスのとれた圧力ホース BS 3746 1990 に準拠 RoHS 対応 REACH準拠 用途 RS Pro ホースは、家庭の庭園から小売業まで、さまざまな環境に最適です。このガーデンホースは非常に使いやすく、時間を節約し、不満をなくすことができます。壁取り付けリールに取り付けた場合は、簡単に収納できます。適切な継手があれば、このガーデンホースをタップやスプリンクラーのコネクタとして使用することができます。RS Pro は、家庭用の灌漑システム、自動車、パティオ家具、人工芝生の庭の手入れや清掃を独自に行うのに最適な設計になっています。 このホースはスプレーガン継手に付属していますか? はい。スプレーガン継手を使用しない場合のさまざまな長さのオプションとオプションについては、 RS Pro データシートを参照してください。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12mm外径 = 15.3mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 8バール使用流体/用途 = 灌漑代表規格 = BS 3746動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +65℃色 = 緑長さ = 30m補強 = ありmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

RS PROホース RS PRO 15m
エコ商品
RS Pro ホース、 15 RS Pro では、その柔軟性、性能、信頼性を高めるために、他のタイプとは異なるさまざまな強化ガーデンホースを取り揃えています。RS Pro は、 Durable な補強材テクノロジーを採用しており、利便性を高めています。英国で製造されているため、このホースは、ねじれや摩耗に対する耐性に優れた、ホースの品質に優れた素材と職人の技が自信を持って製造されています。 特長と利点 柔軟性が高く取り扱いが簡単なため、非常に使いやすくなっています ホースペ 優れた耐キンク性で、継続的な水の流れを実現します 耐摩耗性が高く、ホースが長持ちします カドミウムフリーの素材を使用しています シリコンフリー 15 +60 C の使用に適しています さまざまな環境に最適なホース では、厳選された高張力ポリエステルファイバ補強材を使用 最適な編組角度 54 44 インチ( 54.73 )により、効果的になります バランスのとれた圧力ホース BS 3746 1990 に準拠 RoHS 対応 REACH準拠 用途 RS Pro ホースは、家庭の庭園から小売業まで、さまざまな環境に最適です。このガーデンホースは非常に使いやすく、時間を節約し、不満をなくすことができます。壁取り付けリールに取り付けた場合は、簡単に収納できます。適切な継手があれば、このガーデンホースをタップやスプリンクラーのコネクタとして使用することができます。RS Pro は、家庭用の灌漑システム、自動車、パティオ家具、人工芝生の庭の手入れや清掃を独自に行うのに最適な設計になっています。 このホースはスプレーガン継手に付属していますか? いいえ、このバージョンでは使用できません。スプレーガン継手を含むこのホースのオプションについては、 RS Pro データシートを参照してください。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12mm外径 = 15.3mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 8バール使用流体/用途 = 灌漑代表規格 = BS 3746動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = 緑長さ = 15m曲げ半径 = 60mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷