イネ科、カヤツリグサ科、一年生から多年生までの広葉雑草に幅広い殺草スペクトラムを有します。
有効成分フラザスルフロンは茎葉及び根部から吸収され、植物特有の分岐アミノ酸(バリン、ロイシン、イソロイシン)の生成を司るアセトラクテート合成酵素(ALS)を阻害する事によって殺草作用を発揮します。
一年生雑草から多年生雑草およびハマスゲ、ヒメクグ等の多年生カヤツリグサ科などに対して幅広いスペクトラムをもつ薬剤です。
幅広い処理適期。
雑草の発生揃い期から生育初期で高い茎葉処理効果を示します。また、処理後の雑草の発生を抑えることができます。従って、雑草発生前~生育初期の幅広い時期に使用することができます。
土壌処理効果として、標準薬量0.02g/m2で春夏期で40日程度、秋冬期では120日程度雑草の発生を抑制します。
日本芝には非常に影響が少なく、休眠期、生育期を問わず使用できます。雑草体内への取込みが早いので、薬剤処理後3~5日で刈込みをすることができます。
グリ-ンア-ジラン液剤、ザイトロン液剤など他の除草剤との組合わせにより難防除雑草の防除が図れます。
適合作物日本芝、西洋芝(バーミュダグラス)、センチピードグラス、植木等
成分フラザスルフロン25.0%
適合場所芝生(西洋芝・日本芝)
性状淡褐色水和性細粒
農林水産省登録第(号)22150
毒劇区分普通物
剤形水和剤
農耕地/非農耕地農耕地用
一年生イネ科雑草(メヒシバ、スズメノカタビラ等)はもちろんのこと、広範囲の一年生広葉雑草(ヤハズソウ、スミレ、コニシキソウ、タチイヌノフグリ、カラスノエンドウ等)に対しても優れた除草効果を発揮します。
春処理で90~120日程度、秋処理で150~180日程度の効果の持続性が確認されています。
使用薬量は0.075~0.15mL/m2と、低薬量で雑草を防除します。
ターフを形成した日本芝に対して選択性の高い除草剤です。
剤形水和剤
適合場所芝生(日本芝)
成分(RS)-N-[2-(3・5-ジメチルフェノキシ)-1-メチルエチル]-6-(1-フルオロ-1-メチルエチル)-1・3・5-トリアジン-2・4・-ジアミン…30%
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など
農林水産省登録第(号)19758
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
有効成分「ハロスルフロンメチル」はカヤツリグサ科雑草に効果の高い成分です。
春処理で0.04g/m2散布すれば、ヒメクグ、ハマスゲも梅雨時期まで抑えることができます。
芝に対し、選択性の高い除草剤です。
剤形水和剤
適合場所芝生(西洋芝・日本芝)
成分ハロスルフロンメチル75%
性状淡褐色水和性細粒
適合作物日本芝、西洋芝
農林水産省登録第(号)20153
毒劇区分普通物
適合雑草【作物】西洋芝(ベントグラス)、西洋芝(ブルーグラス)、芝(日本芝)
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(200g)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ほうれんそう、いちご、かんしょにすぐれた選択性をもつ除草剤です。またこうらい芝に発生する雑草の防除にも使用できます。
いちご、ほうれんそう、かんしょに対し選択的に安全性が高く、実用範囲の薬量では薬害の心配はありません。また、雑草に対しても一年生のイネ科・広葉雑草に有効で安定した効果が長期間持続します。
剤形水和剤
適合場所畑
成分レナシル80.0%
性状類白色水和性粉末
適合作物日本芝、てんさい、かんしょ、ほうれんそう、いちご
農林水産省登録第(号)9561
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(100g)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
除草作業計画にゆとりがもてます。生育期の雑草を枯らし、後から発生してくる雑草にも効果を持つため、除草剤の散布適期が広がります。
今までより雑草の少ないきれいなゴルフ場を提供できます。各種の一年生広葉雑草および一年生イネ科雑草に対して優れた効果を発揮します。
日本芝・バーミューダグラスに対して優しい薬剤です。
人と環境に配慮した優しい薬剤です。
剤形水和剤
適合場所芝生(西洋芝・日本芝)
成分トリフロキシスルフロンナトリウム塩75.0%
性状淡褐色細粒(水和性)
適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など
農林水産省登録第(号)21948
毒劇区分普通物
適合雑草一年生雑草、ヒメクグ、スズメノヒエ類、チガヤ、多年生広葉雑草、多年生イネ科雑草
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(7.5g)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
本剤の有効成分フェノキサスルホンは新規系統イソキサゾリン系で、従来のVLCFAE(クチクラ等の構成成分である超長鎖脂肪酸を合成する酵素)阻害剤よりも低濃度で雑草に対して高活性を示し、残効期間が長い特長があります。
スズメノカタビラ、メヒシバなどのイネ科雑草に対して高い土壌処理効果を発揮します。
除草剤低感受性ヒメクグにも高い効果が期待できます。
日本芝、バーミューダグラスに対する安全性が高く、暖地型芝草の萌芽期にも安心して使用できます。
計量しやすく、溶けが良い顆粒水和剤のため、扱い易い製剤です。
種類フェノキサスルホン水和剤
性状淡褐色水和性細粒
成分フェノキサスルホン75.0%、その他:鉱物質微粉等
有効期限(年)4
適合作物日本芝、西洋芝(バーミューダグラス)、日本芝(こうらいしば)
農林水産省登録第(号)23472
毒劇区分普通物
剤形水和剤
農耕地/非農耕地非農耕地用
1個(500g)
¥13,880
税込¥15,268
5日以内出荷
関連キーワード