赤玉土微粒・バーミキュライト微粒・焼黒土・芝生専用肥料をブレンドした、雑菌・雑草種子の無い土。
芝生の植え付け・張り替え時のベースに、目土用の用土。
用途芝の目土
適合作物芝
仕様粉抜き良品・肥料入り
容量(L)18
寸法(縦×横×高さH)(cm)55×36×10
赤玉土微粒を、更にふるいにかけ、微粉末を取り除いた、芝生用の雑菌・雑草種子の無い土。
芝生の植え付け・張り替え時のベースに、目土用の用土。
用途芝の目土
適合作物芝
仕様粉抜き良品
青々とした芝生に育てる、加熱処理済み原料だけを使用した安心の芝の目土。。1.透水・通気性に優れた数種類の多孔質素材を配合した芝の目土。2.赤玉土をはじめ全て熱処理した素材だけを使用しているので清潔。土の中には雑草の種が未混入なので安心。芝生が健全に育つ。3.赤玉土や数種の多孔質素材の働きで、通気性が長持ち。芝の生育に最適な土壌環境が長期間持続する。4.芝の生育をサポートする、速効性と緩効性の2種類の肥料を配合してあるので、このまま目土・床土に使える。
用途適用植物:芝(高麗芝、西洋芝等)
適合作物芝(高麗芝、西洋芝等)
使用の目安厚さ5mmの目土使用時、1袋(25リットル)当たり約5平方メートル分の芝生
主原料赤玉土、鹿沼土、籾殻くん炭、バーミキュライト等
1袋(25L)
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!芝がイキイキ!
有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、再び芝生の栽培に適した土にします。
マグネシウム・りん酸の配合で芝生を丈夫にします。
施用後はたっぷりと水をまいてください。
用途芝生
適合作物芝生
使用方法芝生が植えてある状態で土の表面に約1~2mm程度まいて下さい
名称肥料が含まれていない対象外の商品
全国のゴルフ場で実証済み安心して使用できる肥料です。芝生の生育に適した成分値になるよう各種天然原材料をバランス良く配合。丈夫で健康な芝生が育つ『カルシウム』や『ケイ酸』などの多・微量要素を含有。芝生の葉色を鮮やかな若草色にするアミノ酸入り。土壌微生物を活性化させ、踏まれて固くなった芝生の土をやわらかくし、根張りを良く。芝生の上で子供や犬などが遊んでも安心な品質保証の原材料使用。
適合作物芝
成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-4-3-0.1
名称芝ドクター1号
西洋芝ケンタッキーブルーグラス、ペレニアルライグラス、ファインフェスクの寒地型芝草を3種ブレンドした商品。
一般的な競技場で使用されている配合。
生育が早く管理作業(潅水、芝刈り、施肥等)が頻繁に必要だが、上質で柔らかい綺麗な芝生ができます。
東北~関西向き。
用途西洋芝のタネ。
仕様播種期/(寒地)4~8月、(暖地)3~6月、9~11月(播種量)1m2当たり/40g
タイプ種
容量(g)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×30×298
1袋(400g)
¥859
税込¥945
当日出荷
家庭菜園にも使え、醗酵鶏ふん・菌体肥料・二化鉄をブレンドした肥料。
適合作物芝
仕様有機の肥料・まきやすい
タイプ細粒
容量(kg)5
寸法(縦×横×高さH)(cm)46×32×5
1袋(5kg)
¥789
税込¥868
当日出荷
通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。
適合作物サボテン、多肉植物、山野草
容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
1袋(2L)
¥289
税込¥318
欠品中
芝が肥焼けしない、色鮮やか!
適合作物芝生
成分チッソN2.5、リン酸P2.5、カリK1.5
名称ユーキー3号
登録保証肥料登録なし
1袋(5kg)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
おうち deドッグラン。「おもいっきり走っておいで」この言葉が毎日言えたら。その夢、SHIBA + SAND(シバサンド)がかなえます。人工芝に SHIBA + SANDを撒くことで芝が立ち、人間はもちろん、わんちゃんの足腰にもやさしいクッション性が手に入ります。注意してみていた粗相やにおいも気にせず、大切な家族と楽しむ時間を提案します。<クッション性>。コンクリートの上に敷いた人工芝のみでは、クッション性が少なく衝撃が直に伝わるため脚に負担がかかります。人工芝にシバサンドを足すだけでクッション性が高められて、負担も軽減されます。<消臭性>。消臭力の高い天然鉱物「ゼオライト」で作られているためペットがおしっこしても匂いはすぐになくなります。<調湿性>。調湿機能の高い天然鉱物「ゼオライト」で作られているため常に人工芝は乾いていて、湿ったところを好む害虫もよりづらくなります。
内容量(L)約20
使用の目安【ゴールドヨーロピアンロング】(1m2あたり)4~5L、(1袋あたり)約4~5m2、【ヨーロピアンロング】(1m2あたり)4~5L、(1袋あたり)約4~5m2、【ミドル+】(1m2あたり)4L、(1袋あたり)約5m2、【スポーツアメリカンロング】(1m2あたり)4L、(1袋あたり)約5m2、【ショート】(1m2あたり)使用不可、(1袋あたり)m2-
1袋
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
子供やペットが芝で遊んでも安心な有機100%の肥料です。葉焼けがなく有機の力でじっくり効きます。窒素5.5-リン酸1.5
仕様窒素5.5-リン酸1.5
名称乾燥菌体肥料
登録保証和歌山県第726号
古い根をカット!土中の通気性を良くし、芝生の活性化!
エアレーション効果
土に穴が開き、水はけが良くなります。芝の根に水が行き届き成長促進。
古い芝の根を切る効果
芝生は根を痛められると成長が活性化。
土に穴が開き地中に空気を供給
芝の活性化と微生物の活動が活発に。サッチや古い根の分解促進。
質量(g)388
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×90
アズワン品番64-4068-17
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
納豆菌の仲間であるバチルス菌を配合。安全性も高くそのままパラパラ撒くだけで、サッチ(芝生の刈りカスが堆積したもの)を分解し、健全な芝生の育成をお手伝い。
適合作物芝生
登録保証(肥料登録・指定配合肥料)
施肥後に水を与えると、すぐに溶けて目立たなくなります。速効性なのですぐに効き目があらわれます。臭いの発生がないので虫がよってきません。
用途高麗芝、西洋芝に。
適合作物高麗芝、西洋芝
成分(チッソN-リン酸P-カリK)15-15-10
名称千代田化成肥料
肥料の種類化成肥料
登録保証生第10000号※登録肥料
足裏に取り付けて歩くだけで芝生が活性化します。足の裏に取り付けて歩くだけで芝生の穴あけ作業が出来ます。芝生の土の軟化・透水性通気性の向上・根の活性化に効果があります。
用途芝生スパイク。
材質<本体部>PP、<スパイク部>鉄
質量(g)880
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×110×350
1組
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
芝の保護、育成用のラバーマットです。肥料、目土などの流出を防ぎ、芝の根付けを良くします。ハニカム構造と高密度特殊合成ゴム使用で、従来の保護材より耐久性を高めました。専用ピンで簡単に施工できます。
色ブラック
材質特殊合成ゴム
トラスコ品番437-8784
セット内容マット1枚 専用ピン10本
厚さ(mm)15
質量(kg)17
長さ(m)2
幅(m)1.2
1枚
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に
[園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として
危険物の類別非危険物
肥料やけの心配がなく、健康で緑鮮やかに芝生を育てるための肥料です。
適合作物芝生
成分チッソ・リン酸・カリ・マグネシウム
質量(kg)2
寸法(幅W×高さH)(mm)250×340
名称園芸有機入りAGBB1号
登録保証指定配合肥料
1袋(2kg)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
芝の保護、育成用のラバーマットです。
肥料、目土などの流出を防ぎ、芝の根付けを良くします。
ソフトな弾力性に富み、紫外線による硬化、亀裂も少なく、安全性の高い新タイプのラバーマットです。
専用ピンで簡単に施工できます。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)500×500×7
色グリーン
材質特殊合成ゴム
トラスコ品番437-8776
セット内容マット4枚、専用ピン16本
質量(g)800
1組(4枚)
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
良質の有機原料を微生物で発酵し熟成した、有機性堆肥です。
土壌中の有機微生物の増殖を促進し、土壌の物理性(通気、透水、保水、保肥)がよくなり、作物が健全に育ちます。
窒素、リン酸、カリの肥料成分の他に石灰分、苦土、各種微量要素が含まれています。
成分水分、窒素、リン酸、カリ、石灰、苦土、ケイ酸、鉄、有機物
タイプペレット(5mm)
登録保証生第80454号
使用量(10aあたり)(葉菜類)10~30袋、(果菜類)10~30袋、(根菜類)10~20袋、(花樹類)10~20袋、(水稲・麦)5~10袋、(芝<目土>)50g~500g/m2、(芝<フェアウィ・ラフ)1kg~5kg/m2
1袋(20kg)
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
関連キーワード