20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンローラーに取り付け、沈圧作業とスパイクを同時に
用途芝生の手入れ用具
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

リノリュームローラーの運搬に使用します。 ローラー本体と取っ手の間にはさんで取り付け、本体取っ手側についている六角ナットで締め付けてください。 広島ブランドのリノリュームローラーすべてに取り付け可能です。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 鋼管製ローラの表面に塩ビパイプを圧入したローラで、防食性や耐薬品性に優れています。ほとんどの酸、アルカリ、塩類に侵されないため、長期にわたり当初の性能を維持します。 水処理場などのベルトコンベアに多く採用されています。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1個
9,290 税込10,219
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

古い根をカット!土中の通気性を良くし、芝生の活性化! エアレーション効果 土に穴が開き、水はけが良くなります。芝の根に水が行き届き成長促進。 古い芝の根を切る効果 芝生は根を痛められると成長が活性化。 土に穴が開き地中に空気を供給 芝の活性化と微生物の活動が活発に。サッチや古い根の分解促進。
質量(g)388 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×90 アズワン品番64-4068-17
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

刃先を交換することで2通りに使用できる兼用タイプ。 古い根を切り芝生に活力を与える「スパイク」、肥料の浸透をよくする「パンチ」として使用可能。
エスコ品番EA650AB-22 材質スチール 全長(mm)スパイク:870、パンチ:850 質量(kg)3.25
1個
6,250 税込6,875
翌日出荷

若々しい芝生に生まれ変わります。芝の根をカットして空気を土の中に送りこみます。丈夫で切れ味が抜群です。
用途芝生の根切り。 高さ(mm)約840 質量(g)約1100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

靴に装着して歩き、芝生に穴を開け土壌の通気性が良くなり芝の成長を促進します。
寸法(cm)H8.5×W13.5×31 適合サイズ(cm)(靴サイズ)21~29 機能(スパイク数)13個(片側) 付属品スパナ 材質本体/ポリプロピレン、スパイク/カーボンスチール、ベルト/ナイロン 質量(g)850
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

全国のゴルフ場で実証済み安心して使用できる肥料です。芝生の生育に適した成分値になるよう各種天然原材料をバランス良く配合。丈夫で健康な芝生が育つ『カルシウム』や『ケイ酸』などの多・微量要素を含有。芝生の葉色を鮮やかな若草色にするアミノ酸入り。土壌微生物を活性化させ、踏まれて固くなった芝生の土をやわらかくし、根張りを良く。芝生の上で子供や犬などが遊んでも安心な品質保証の原材料使用。
適合作物 成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-4-3-0.1 名称芝ドクター1号
1袋(1.8kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤玉土微粒・バーミキュライト微粒・焼黒土・芝生専用肥料をブレンドした、雑菌・雑草種子の無い土。 芝生の植え付け・張り替え時のベースに、目土用の用土。
用途芝の目土 適合作物 仕様粉抜き良品・肥料入り 容量(L)18 寸法(縦×横×高さH)(cm)55×36×10
1袋(18L)ほか
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支持するローラです。 JIS規格に準拠した各種アイドラに対応しており、ご使用のベルト幅に応じてお選びいただけます。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1個
4,450 税込4,895
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

BLK 【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ BLK形 THK カスタマイズ可
1本
35,300 税込38,830
3日以内出荷

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、帰り側(リターン側)のベルトを支持するローラです。 JIS規格に準拠した各種アイドラに対応しておりますので、ご使用のベルト幅に応じてお選びください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
1個
6,710 税込7,381
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 鋼管製ローラの表面に塩ビパイプを圧入しており、防食性や耐薬品性に優れています。ほとんどの酸、アルカリ、塩類に侵されないため、長期間にわたり当初の性能を維持します。 水処理場などのベルトコンベアで多く採用されています。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
1個
15,870 税込17,457
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

生やしたくない芝生のエッジ(境界)部分のカットに便利です。 芝生を張る時のサイズあわせのカットや、部分的にいたんだ所を取り除く際のカットに最適です。 芝生の根切りにもご使用戴けます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
材質首部/ステンレス鋼 全長(mm)400 刃幅(mm)120 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ 材質(刃)刃物工具鋼(クロームメッキ仕上)
1本
879 税込967
当日出荷

人工芝ジョイント部分の圧着に使用する。 カーペットなどの床材の圧着にも使用可能。 20個の歯を組み合わせた形状で縫い目の凸凹で圧着しづらい芝糸の間もしっかり圧着可能。 芝目に逆らってローラーを転がすと施工直後から芝糸が立ち上がりしっかりと圧着できる。 ハンドル長さの調整が可能。
幅(mm)172 質量(kg)1.5
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理想的に設計されたリノリュームローラーで、鋼鉄製のローラー部分が3つに分かれており凸凹した表面でも平均して押えることができます。ハンドルは取外しが可能で、持ち運びやすい取手がつき、壁を傷つけないさし込み軸になっています。ゴム巻きはローラーにゴムを巻くことによって、より圧着が強くなり空気が抜けやすくなりました。
質量(kg)34 全幅(mm)395 径(mm)127
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーの質量が従来のローラーの倍の重さがあり、押える際あまり力を入れずに施工できます。
材質(ローラー部)スチール鋼
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)鉄柄ゴムローラー(ベア入)
少し硬めのニトリルゴムローラー。 ベアリング入りで滑らかに回転し、しっかり押さえ込めます。
材質ニトリルゴム 硬度40°(※ゴム用硬度計)
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

古い根を切り、空気や水、肥料の浸透をよくします。 切れ味のよい特殊鋼の刃を使用し、軽量で扱いやすい設計です。
用途芝生の手入れ用具 トラスコ品番868-2975 材質刃/刃物用鋼、本体/スチール、ハンドル/PVC 質量(kg)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)830×355×35
1個
3,298 税込3,628
当日出荷