ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。
清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。
取り外した後も傷が残りません。
ビス止めもできます。
ナイロン46(UL規格94V-2)製(耐熱グレード)の一体成型品。
使用温度範囲(℃)-40~+150
特性耐熱
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。
アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。
紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。
色アイボリー
特性耐候、耐熱、耐紫外線
使用温度範囲(℃)-40~+105
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製
色黒
種類耐侯性タイプ
使用温度範囲(℃)-40~105
特性耐候、耐食、耐油
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
色自然色
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製
種類ナチュラルNタイプ
特性耐食、耐油
1袋(1000本)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
バンド頭部にビス止め用固定穴を設けています。
ハーネスを組み込む前に、容易にクランプを固定できます。
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性,耐油性にすぐれています。
自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。
結束の確実性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。
耐候・耐熱性タイプは紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適します。
特性耐候、耐熱、耐食、耐油
こんなお得な商品も!

結束固定ベース 耐候タイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)
材質66ナイロン
テープ地色白色
種類標準グレード
清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。
用途結束バンド固定ベースに。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
関連キーワード