31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吸水くん」は吸水を専門とするシートです。 大量から少量吸水まで2タイプを用意しています。
用途給排水管の破損時対応。 天井からの漏水に。 浴室などのオーバーフローに。 ドアや窓からの雨水侵入などに。 グランドの水たまりの除去に。
1ケース(50枚)ほか
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「泡消火設備」、「屋外消火栓設備」、「連結散水設備」、「連結送水管」、「動力消防ポンプ設備」で使用される消火栓ホースでタテ糸・ヨコ糸ともにポリエステル糸を用いたジャケットにポリウレタンをライニングしたホースです。
使用圧力(MPa)0.9 呼称(mm)65 質量(g/m)275±10 仕様織組織:綾織
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる
用途船の係留、アンカーロープに最適です 材質ポリエステル 比重1.38 ひも・糸種類ロープ
1本
139 税込153
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1670種類の商品があります)

一般の合繊繊維の中で最も強力に優れています。 摩擦とショックに非常に強いです。 吸湿力5%とやや水を吸う性質があります。 リードロープや牽引ロープ、安全ネットの補修に最適です。耐候性、耐薬品性に優れています
用途装飾用、ネット用、リード用、スリング・牽引用
1巻
1,398 税込1,538
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1巻(50m)ほか
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

景観に調和した色で伸度が少ないのが特徴です。 また、ワイヤー芯に入っているため切断しにくいため安全性が高いです。 公園・公団や庭園の柵ロープに最適です。
表面処理こげ茶樹脂コーティング 太さ(Φmm)10 材質クレモナ8打コードロープ(紐中心部2mmワイヤー入)
1巻
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8ツ打ちのナイロンクロスロープです。 一般の合繊繊維の中で最も強力で優れています。 摩擦とショックに非常に強いです。 リードロープや牽引ロープ・安全ネットの補修などに最適です。耐候性、耐薬品性に優れています。
1巻
7,798 税込8,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。 水に濡れ、乾くとやや硬くなる性質があります。 テント・タープ用、荷役ロープなどさまざまな用途で使用できるロープです。耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています
用途テント・タープ用、荷役ロープ等
1巻
5,698 税込6,268
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品 モノタロウ 動画あり
国内メーカー監修の日本製。 JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。 トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。 しなやかで取扱いしやすいベルト。 ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。 バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に 材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部) 規格JIS B 8850認証 最大使用荷重3.25kN 破断荷重(kN)13 最大使用荷重(kg)331
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

約5分で最大7Lの水を吸収します。地下への浸水、天井からの漏水等の対策に適しています。
材質不織布・高分子吸水材・吸水紙 吸水量(L)7L/1枚あたり アズワン品番3-7706-01
1袋(10枚)
3,398 税込3,738
当日出荷

ポリエステル100%の2mm厚のベルトです。様々な業界に幅広い用途で使用されています。
用途水産用、陸上用アクセサリー 材質ポリエステル100% 厚さ(mm)2 長さ(m)100
1巻
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンエースは高強力ポリエステルと高強力ポリプロピレンとの混撚りで、高強力・低伸度・疲労性・耐摩耗性に優れているロープです。3つ打に比べてよじれにくくショックを吸収しやすいです。
用途水産用、船舶用 材質高強力ポリエステル、高強力ポリプロピレン タイプ打ち方:八つ打 長さ(m)200 比重1.04
1巻
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芦森工業サンロープ
耐摩耗性が強く、水に濡れても堅くなりにくく、毛羽が立つと滑りが少ない性質を持つロープです。
用途水産用 材質ポリエステルマルチ、ポリエチレン グレー(オレンジ線入り) 長さ(m)200 構造三つ打 比重1.07
1巻
6,098 税込6,708
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐摩耗性と耐水性のあるポリエステルを使用したカバージャケットです。ロープの擦れが気になる部分に使用することでロープ自体が長持ちします。
用途水産用、陸上用アクセサリー 長さ(m)40
1巻
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キンパイホースのビルは屋内消火栓専用ホースです。
用途屋内消火栓 長さ(m)15 呼び径40A 使用圧力(MPa)0.7 伸び(%)1 質量(g/m)140±10 試験耐圧力(Mpa)1.5
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

ポリエチレンロープは水に浮く・対候性・耐摩耗性・水を全く含まないなどの特性をもつロープです。
用途水産用 長さ(m)200 構造三つ打 比重0.95
1巻
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スパンエステルロープは比重が高く、天然素材に近い風合いで、耐候性に優れています。水分率が低く、水に濡れても堅くなりにくいです。
用途船舶全般 長さ(m)200 構造三つ打 比重0.91
1巻
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

芦森工業KPロープ
滑りが少なく適度な手触りを持ちます。ポリエチレンロープの滑り欠点を克服したロープです。
用途水産用 材質クレモナ、ポリエチレン カッチ 長さ(m)200 構造三つ打
1巻
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クレモナsロープは天然素材に近い風合いで、ビニロンロープ程ではないが水分率が高く、水に濡れると少し堅くなります。
用途陸上用全般 材質クレモナ 長さ(m)200 構造三つ打 比重1.26
1巻
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マリンエースは高強力ポリエステルと高強力ポリプロピレンとの混撚りで、高強力・低伸度・疲労性・耐摩耗性に優れているロープです。
用途水産用全般 長さ(m)200 構造三つ打 比重1.04
1巻
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

芦森工業SPロープ
滑りが少なく適度な手触りを持ちます。ポリエチレンロープの滑り欠点を克服したロープです。
用途水産用 材質エステルスパン、ポリエチレン グレー 長さ(m)200 構造三つ打 比重1.04
1巻
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パーマロープは水に浮くが対候性に比較的になく、水を全く含まない性質を持つロープです。
用途水産用 材質PPモノフィラメント グレー 長さ(m)200 構造三つ打 比重0.91
1巻
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁 CKD CADデータあり
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (594種類の商品があります)

吸水量が高いため、取替えの手間と枚数が減少します。
用途水廻りのメンテナンス、配電盤の結露の吸収、エレベータ・エスカレーターの地下の溜まり水の吸収に。魚・野菜の水分の吸収にも。 材質表:ポリエステル、中:パルプ・ポリマー 厚さ(mm)3 質量(kg)7 対応
1箱(50枚)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

船舶・消防・散水用ホース
取付方式アルミ加締 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具町野式 材質(金具)黄銅製
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

吸収力に優れたディスポタイプのシーツです。 手術等、水分を伴う処理時の汚染防止に使用できます。
材質不織布・フィルム・高分子吸収剤 寸法(mm)600×900 アズワン品番8-8279-01
1袋(20枚)
2,620 税込2,882
当日出荷

簡単な操作で確実な荷締作業ができます。
用途荷締作業に ブルー バックルラチェットバックル 材質(ベルト)ポリエステル
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。 全長(m)約3 板厚(mm)約2.5 材質炭素鋼(亜鉛めっき) 質量(kg)約6.9 幅(mm)128 タイプ穴付 穴数60 最大使用荷重(t)約1 適合ビスM6
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上! 内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
用途散水・船舶用に。 材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂 使用圧力(MPa)1.3 金具黄銅製町野式男・女 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面ゴム引きです。お手頃な価格と品質が認められ、岩崎製作所NO.1の出荷本数を誇ります。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル 材質(金具)アルミ 金具町野式 耐圧(MPa)1.3 取付方式加締め 規格一般品
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

凸部のないフラット設計とワンウェイストッパーの採用で連続した荷積み作業が可能。 荷物の積み下ろし時の天井との接触が気にならない。 リフトマン待ち時間が大幅に削減。 鉄製同種製品の約半分の質量。 優れた防錆性、冷凍車にもおすすめ。 防錆ステンレスベアリングローラー標準装備。 ユーザー様で簡単に部品交換が可能です。
耐荷重(kg)1000 寸法(mm)上昇量:14.4 関連資料部品構成(0.6MB)
1セット(2本)
339,800 税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)