122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日研工作所芯出しホルダ
日研芯出しホルダを使用するとダイヤルの位置を変えずにノブを回すだけで内径外径の位置測定及び平行度測定等が簡単にできます。
測定範囲(mm)Φ0~240
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品は旋盤、ミーリング、セーバープレス等のすべての芯出しに使用され便利です。
セット内容厚さ(mm)×枚数/0.2×2、0.3×3、0.5×4、1.0×3、1.6×1、2.0×1、3.0×1 長さ(mm)120 幅(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15枚組)
1,898 税込2,088
当日出荷

新潟理研測範(RSK)水準器芯出し測定器
定盤と同じ3点支持である為、定盤を持っていない作業現場でも水準器の芯出し、水平の再現が可能です。
1個ほか
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯出し用アームのロングサイズ
用途スピンドルから吊り下げて芯出しに使用 トラスコ品番480-3116 全長(mm)282 質量(g)303 タイプ先端微調整機構付
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

UN-SH ユニバーサルセンタリングホルダー 富永工作所 動画あり
360°測定値が見える!。芯出し径の変更がスライド式で簡単!。小径穴も芯出し可能!(Φ5~300)
用途プレートに空けた穴、丸物の内径・外径と機械主軸との同心検出。主軸に対しワーク面が水平に取り付けられているかを確認 寸法(Φmm)6 使用機械フライス盤、横中ぐり盤、シグ研削盤等 幅×全高(mm)100×105
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

あらゆるダイヤルゲージ、ピックテスタが接続できるアタッチメント付。300mmの長いリーチ。振動にも絶対ゆるまない新機構。強力マグネットベース使用で確実に固定
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸心一発出し!!気泡は暗くても安心!蓄光シート付。外径90mm以上使用できる塩ビ管共用小口径管工事専用レベルです。気泡管で管の中心線(垂直=軸心)を正確に素早く決定。ヒューム管レベル1本で、管布施工事における施工精度の均一化と作業の迅速化をサポートします。
用途管工事専用 質量(g)400 適合管IS A5303B型ヒューム管/呼び径Φ200mm以上JSWAS K-1硬質塩ビ管/呼び径Φ100mm以上
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。
用途ワークの寸法・平行度・芯出しに 付属品Φ6、Φ8ステム 外径(Φmm)37.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光で高感度の位置を検出します。 全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。 オーバーラン保護機能付です。
用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。 全長(mm)160 電源単5乾電池(2個)付 先端径(mm)10 対象金属
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2軸同時検出水準器 レベル出し完了をLEDとブザーで伝達 光学式レベル検出センサ採用
用途工作機械・精密組立機器のレベル管理に 使用温度範囲(℃)0~40(推奨20±5) 電源アルカリ乾電池:LR03(単4形)×4P 最小読取値(mm)0.01/1m 寸法(Φ×高さH)(mm)109×46 質量(kg)0.985 電池寿命(連続時間)50
1個
109,800 税込120,780
欠品中

テストインジケータのアリ板に取り付けて広い範囲の径の芯出し作業ができます
取付径(Φmm)8 アズワン品番65-1964-15 ミツトヨ品番901959
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

セラミック測定子が磁気を遮断し、鉄粉、キリ粉等が付着しません。また、耐摩耗性に大変優れています。 X・Y軸の基準位置を±0.002mmの高精度で検出。
用途汎用機、NC機、マシニングセンター等工作機械のX・Y軸の原点位置の検出に。 材質シャンク:SKS/測定子:ジルコニア 測定子直径(Φmm)10 硬度HRC(刃部)シャンク:58° 繰返し精度±0.002
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度 使い易い! X、Y軸の芯出し測定器です。 ミーリングチャック・ドリルチャックに取り付けてご使用。
用途アルミ加工用 仕様位置決め制度(μm以内):2 タイプスタンダード 硬度HRC560 許容回転数(min-1[r.p.m])400~600
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シム&ゲージスケイタ(芯出しプレート)
エコ商品
本品は旋盤、ミーリング、セーバープレス等のすべての芯出しに使用され便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,298 税込9,128
5日以内出荷

SK(新潟精機)芯出し用チャックアーム
エコ商品
フライス盤やボール盤などの加工機のドリルチャックに取り付け、吊り下げて使用する芯出し用のチャックアームです。別売のダイヤルゲージやダイヤルインジケータなどの測定器を取り付けることにより、平行、垂直、内径、外径の芯出しが可能です。先端には、アリ溝とΦ6、Φ8のステム取付穴があります。クランプ部の先端角度を微調整できる微調整ノブ付です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として 仕様アーム、クランプ長(mm):200(65+48+87)、クランプ微動送り角度(°):0~10 材質本体:アルミ シャンク長(mm)40 本体質量(g)200 シャンク径(mm)Φ8 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×240×40
1個
10,880 税込11,968
4日以内出荷

スチール製芯出しバー。両端にR付測定子とストレート測定子が付いています。
全長(mm)90 シャンク径(Φmm)Φ12 精度(mm)±0.005 測定球(mm)10
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

用途ヒューム管施工に最適 気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内 気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。 トラスコ品番208-3133 全長(mm)85 材質/仕上合金鋼 (HRC57) 質量(g)50 先端径(mm)4 測定子(mm)10×10・4×6 アズワン品番64-8734-18 シャンク径(mm)10 適正回転数(min-1)500~700
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

検出精度±2μのスイング方式タッチセンサー。 X、Y、Z3次元方向の測定可能。 ワークとの干渉防止を考慮した超小型設計。 1年間使えるバッテリー寿命。 スタイラス交換式。 タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達。
仕様ストレートシャンクタイプ通電方式
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角度・勾配目盛付です。脚は着脱式です。脚は50cm~80cmまで伸縮するので、高い基礎にも対応できます。
用途遣方の水糸張りや基礎の芯墨での直角出しに使用するスコヤ 材質本体:アルミ 脚:アルミ、ステンレス 寸法(mm)1823×80×20 質量(g)4300 目盛仕様角度30°~90°・勾配、返し勾配0~9/10(9寸勾配)・平勾配6/10~9/10 角度精度(mm)90°:±1000rad(1800mmで±1.8mm)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

工作機械のZ方向の基準位置設定用に最適です。
用途高精度Z方向位置決め基準器 幅(mm)50 高さ(mm)50 電源コイン型電池(SR-44)2個(付属)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。 温度範囲(℃)-20~80 保護構造IP64
1台ほか
48,980 税込53,878
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。 温度範囲(℃)-20~80 保護構造IP64
1台ほか
48,980 税込53,878
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。 温度範囲(℃)-20~80 保護構造IP64
1台ほか
48,980 税込53,878
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイブロコンバータとデジタルモニタのセットです。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。 フルスケールレンジ:2mmP-P 測定範囲フルスケールの1%~110% 出力電流4~20mA/0~フルスケール 周波数範囲(Hz)10~500 確度80Hz、1/2フルスケール、20℃の時5%以内 電源(V)ドライブ:DC9~28 温度範囲(℃)-20~80 保護構造IP64 ケーブル出力:直出し3m2芯キャブタイヤケーブル ケーブル外径(Φmm)6.5/クロロプレンゴム系シース 寸法(Φ×高さH)(mm)外形:45×45(突起部含まず) 質量(g)105(ケーブル除く) 付属品取付ネジ(M6、長さ10、止めネジ) 関連資料カタログ(3.46MB) 製品資料(1.27MB) 仕様書(0.28MB)
1セット
109,800 税込120,780
7日以内出荷

全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。 外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。 必ず保治具が必要です。
裏ぶた仕様平裏ぶた
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

標準でケーブル3メートル。IP67対応。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。 温度範囲(℃)-20~80
1台ほか
63,980 税込70,378
13日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイブロコンバータとデジタルモニタのセットです。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。 フルスケールレンジ:200mm/sRMS 測定範囲フルスケールの1%~110% 出力電流4~20mA/0~フルスケール 周波数範囲(Hz)10~500 確度80Hz、1/2フルスケール、20℃の時5%以内 電源(V)ドライブ:DC9~28 温度範囲(℃)-20~80 保護構造IP64 ケーブル出力:直出し3m2芯キャブタイヤケーブル ケーブル外径(Φmm)6.5/クロロプレンゴム系シース 寸法(Φ×高さH)(mm)外形:45×45(突起部含まず) 質量(g)105(ケーブル除く) 付属品取付ネジ(M6、長さ10、止めネジ) 関連資料製品資料(3.46MB) カタログ(1.27MB) 仕様書(0.28MB)
1セット
104,800 税込115,280
7日以内出荷

標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。 温度範囲(℃)-20~80 保護構造IP64
1台ほか
57,980 税込63,778
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準でケーブル3メートル。IP67対応。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。 温度範囲(℃)-20~80
1台ほか
63,980 税込70,378
13日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイブロコンバータとデジタルモニタのセットです。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。 フルスケールレンジ:50m/s2(Peak) 測定範囲フルスケールの1%~110% 出力電流4~20mA/0~フルスケール 周波数範囲(Hz)10~1000 確度80Hz、1/2フルスケール、20℃の時5%以内 電源(V)ドライブ:DC9~28 温度範囲(℃)-20~80 保護構造IP64 ケーブル出力:直出し3m2芯キャブタイヤケーブル ケーブル外径(Φmm)6.5/クロロプレンゴム系シース 寸法(Φ×高さH)(mm)外形:45×45(突起部含まず) 質量(g)105(ケーブル除く) 付属品取付ネジ(M6、長さ10、止めネジ) 関連資料カタログ(3.46MB) 製品資料(1.27MB) 仕様書(0.28MB)
1セット
104,800 税込115,280
7日以内出荷

バイブロコンバータとデジタルモニタのセットです。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。 フルスケールレンジ:100m/s2 測定範囲フルスケールの1%~110% 出力電流4~20mA/0~フルスケール 周波数範囲(Hz)5~1000 確度80Hz、1/2フルスケール、20℃の時5%以内 電源(V)ドライブ:DC9~28 温度範囲(℃)-20~80 保護構造IP64 ケーブル出力:直出し3m2芯キャブタイヤケーブル ケーブル外径(Φmm)6.5/クロロプレンゴム系シース 寸法(Φ×高さH)(mm)外形:45×45(突起部含まず) 質量(g)105(ケーブル除く) 付属品取付ネジ(M6、長さ10、止めネジ) 関連資料カタログ(3.46MB) 製品資料(1.27MB) 仕様書(0.28MB)
1セット
104,800 税込115,280
7日以内出荷

標準でケーブル3メートル。IP67対応。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。 温度範囲(℃)-20~80
1台ほか
63,980 税込70,378
13日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準でケーブル3メートル。IP67対応。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。 温度範囲(℃)-20~80
1台ほか
73,980 税込81,378
13日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検出精度±2μのスイング方式タッチセンサー。 X、Y、Z3次元方向の測定可能。 ワークとの干渉防止を考慮した超小型設計。 1年間使えるバッテリー寿命。 スタイラス交換式。 タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達。
バッテリーLR1×2(単5) 仕様ストレートシャンクタイプ電子音付き通電方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)