4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)芯出し用チャックアーム
エコ商品
フライス盤やボール盤などの加工機のドリルチャックに取り付け、吊り下げて使用する芯出し用のチャックアームです。別売のダイヤルゲージやダイヤルインジケータなどの測定器を取り付けることにより、平行、垂直、内径、外径の芯出しが可能です。先端には、アリ溝とΦ6、Φ8のステム取付穴があります。クランプ部の先端角度を微調整できる微調整ノブ付です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として 仕様アーム、クランプ長(mm):200(65+48+87)、クランプ微動送り角度(°):0~10 材質本体:アルミ シャンク長(mm)40 本体質量(g)200 シャンク径(mm)Φ8 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×240×40
1個
10,880 税込11,968
4日以内出荷

エンジニアケガキペン
エコ商品
軽量で持ちやすく、携帯にも便利なケガキペン。 ペンと同じ感覚でケガキ作業ができます。 針を収納できるので、安心安全。 先端超硬チップ。
用途工作物への線引きや芯出しに。鉄鋼、金物、陶磁器、プラスチックへのケガキに。 全長(mm)130 直径(Φmm)8 質量(g)36 タイプペンシルタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

日研工作所ユニバーサルマイクロタッチ
エコ商品
基準位置測定・内外径寸法測定・芯出し等が簡単にできるコンパクト仕様のBT30用 三次元センサ。 ゲージラインから150mmのコンパクトモデル登場。加工領域の狭いBT30番機でも、干渉なく広範囲な測定が可能。 繰返精度±2μのスイング方式を採用。大きなオーバートラベル X,Y=±7mm, Z=3mm。 測定物にスタイラスがタッチすると同時にランプが点灯。さまざまな測定を高感度に行うことが可能です。
用途基準位置や高さ、段差の設定や、溝幅や内径寸法の測定など 適合機械主軸:BT30 長さ(mm)ゲージライン~先端部:150 径(Φmm)スタイラス:6(±0.005) 幅(Φmm)C:45、C1:31 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷